軽量:スチール製に比べ、約半分の重量
用途仮設現場での仮囲いドアとして
関連資料(0.1MB)
1式
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し
タイプ本体フラット
商品タイプ本体のみ
扉寸法(mm)694×1990
仕様低VOC、4VOC基準適合
種別固定枠
等級3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)625
本体高さ(mm)1990
表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F★★★★
本体幅(mm)694(ドア)
枠外幅(mm)750
枠外高さ(mm)2028
木目横
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
枠寸法(mm)【固定枠】114
仕様ランマ無し
商品タイプ本体のみ
タイプ片開き
枠アングル付/フラット枠
仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
フラッシュドア 木目<PCあかり窓付>両面センプリント。高さは下部のみ約75mmまでカット可能。(約105mmまで骨材が入っています) 。エッジ(両側)7mm厚 アガチス材/無塗装。
幅(mm)606
厚さ(mm)30
高さ(mm)1818
1枚
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し
商品タイプ枠のみ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
枠寸法(mm)【固定枠】95
木目<中窓付>両面センプリント 樹脂ガラス入。高さは下部のみ約75mmまでカット可能。(約105mmまで骨材が入っています)。エッジ(両側)7mm厚 アガチス材/無塗装。
厚さ(mm)30
高さ(mm)1818
扉寸法(mm)694×1990
仕様低VOC、4VOC基準適合
種別固定枠
等級3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)625
本体高さ(mm)1990
表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F★★★★
本体幅(mm)694(ドア)
枠外幅(mm)750
枠外高さ(mm)2028
木目縦
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインTA,TD
枠固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
納まり片開きドア トイレタイプ(02)
勝手右勝手(R),左勝手(L)
高さL7尺(2m高)
枠幅UW650mm(1),UW735mm(2),UW755mm(3)
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK
蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)
吊元左右兼用
関連資料片開きドア資料(0.19MB)
サービス分類オーダー・加工
枠外幅(mm)750
枠外高さ(mm)2028
色(柄)単色ホワイト柄、木目:なし
セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
材質木製/両面白ポリ仕上
材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2100×900×32
開口部(mm)(ドア開口)1800×650
1枚
¥89,980
税込¥98,978
15日以内出荷
ロンカラーフラッシュドア用握り玉
仕様ランマ無し
商品タイプ握り玉のみ
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
本体寸法(mm)30×810×1983
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
本体寸法(mm)30×810×1983
関連キーワード