「片開き窓 網戸」の検索結果
窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)660
ファスナー付で窓の開け閉めも簡単にできる、テープ式簡易アミ戸です。小窓や腰高窓などに室内側から貼り付ける窓用アミ戸です。窓の施錠・解錠・開閉は、ファスナー部より操作可能です。テープを窓周囲に貼り付けアミを張って、余分なアミをカットするだけでカンタンに取付出来ます。「その都度アミを外さなくてもOK!!」
用途アミ戸のない窓への後付けアミ戸・壊れてしまったアミ戸の代替に。虫よけや換気に。室内側取り付け用。
材質網戸用ネット/ポリエステル、面ファスナー/ポリプロピレン・ポリエチレン、ファスナー部/ポリエステル・亜鉛合金・ポリエチレン・アルミ
色グレー
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)950
取付可能高さ(mm)960
幅せま網戸でちょこっと換気。
高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。
コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。
網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。
工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340
材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
簡単に誰でも、玄関に簡易網戸がつけられます。取り外しも簡単です。
いやな蚊、蝿、アブなどを気にすることなく、玄関戸を開けられます。
汚れたら、手洗いで洗濯もできます。開放時の土ほこりよけにもなります。
使わないときはコンパクトにたたんでしまっておけます。
仕様網戸2枚組、テープ2牧組、ゴム磁石2枚付、間口の高さ2m以下
材質ナイロン100%、ポリエステル
質量(g)約350
1巻長さ(m)約2.6
寸法(cm)200×50
1セット(2枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
マグネット効果でアミドが自然に閉まります。プッシュピンとワンタッチテープで簡単に取付け、取外しができます。
用途玄関ドアの虫よけ、ホコリよけに!
適合外開きドア
セット内容マグネット付アミ戸/2枚、上部用化粧レース/1枚、ワンタッチテープ(約12cm)/14枚、プッシュピン(押しピン)/20本
本体寸法(mm)約500×2200
適合寸法(cm)ドア高さ215×幅95まで
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
取付け簡単!お手軽操作!
風によるネットのふくらみをおさえるあおり止めストッパー付き!
ワンタッチオープン!チョンとツマミを上げるだけ網戸が自動オープン!
ネットは上品なタテシマ模様!
取付可能幅(mm)500~850
取付可能高さ(mm)1650~1870
材質(枠材)アルミニウム、(ネット)ポリエステル
色(枠材)ブロンズ、(ネット)グレー
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
種別2枚建て用
色網:グレー
枠の色シルバー
プリーツ加工でスッキリ収納、カチッとロックを外すと自動で開きます。ネットのふくらみを抑さえるストッパー付。ネットは半永久的なプリーツ加工!。ワンタッチオープン!。下レールは丈夫な硬質樹脂で取外しが可能!使わないシーズンはしまっておけます。
幅W(cm)50~86
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。
つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。
マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。
動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)
取付可能高さ(mm)1650~2050
付属品ノコ刃
材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
取付け不要な完成品。取付もとってもカンタンです。
ラクラク開閉のアルミレール付きです。
取付可能高さ(mm)1800~1830
細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。
一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネット
メッシュ24×24
材質ポリプロピレン
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
引き戸にも外開きドアにも両方使える!
低価格帯の簡易アミ戸については、外開きドアには対応しているが、引き戸に対応している商品が今まではありませんでした。
本商品は、レールを使用してアミ戸を取り付ける事により『従来の外開きドア引き戸』にも取付が可能になっております。
取付の際には、ネジ等を使用して取り付けるのでは無く、両面テープを使用して部品を取り付ける仕様で取付も簡略化しております。
アミ戸の開閉もジョイント式のカーテンレールとランナー付クリップを採用し、アミ戸のスムーズな開閉を実現しております。
用途洗面所・脱衣所の簡易トビラとしてもご使用になれます。
材質主材:ポリエステル、PVC樹脂、ステンレス、ポリカーボネート樹脂、ポリプロピレン樹脂、ナイロン樹脂、合成ゴム、アクリル系粘着剤
取付可能寸法(cm)(縦)180~207×(横)~100(引き戸扉は、横~110対応)
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
セット内容U、D各1個入
適合アリッツPG・アリッツSG・フォーメルト70・アルミサッシ
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
網戸幅(cm)約12
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)950
取付可能高さ(mm)1870
丈夫で長持ち、オールアルミ製。網戸本体のカット不要。
ドアクローザよけ部品で高さ調整、取付簡単。
中軸付きで強風でもたわみにくい。
チョッと押すだけの自動巻き。スピード調整もOK。静かな静音タイプ。
下レール取り外し可能。お掃除ラクラク。
網戸ストッパー。室内側に取付可能(別売品)
ブラックネットのスッキリタイプ。ネットの張り替えもOK。
猫の爪も入らない細かく丈夫なメッシュ素材の網戸。
目が細かいので防虫効果も。
線が細く(0.18mm)、網目が細かい(32メッシュ)ので、開口率の低下を防ぎ、十分な風通しを実現。
開き目が細かいので小さい虫も排除でき、猫の対策に加えて、防虫効果にも優れます。
ステンレス製なので燃えることがなく、一度施工した後は張替えがほとんど必要なく、防犯性の面からも有利。
通常のステンレス防虫網より線が細かいので、カットしやすく、張りやすいです。
開口率(%)0.6
素材にグラスファイバーを使用し、熱に強く煙草の火でも穴が開きにくく張りやすい防虫ネットです。
材質グラスファイバー
色グレー
1巻長さ(m)30
メッシュ18×16
種別2枚建て用
枠の色ブロンズ
色網:グレー
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト