4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。 幅(mm)50 厚さ(mm)4 質量(g)40 長さ(m)2 取付け方法貼付タイプ
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

間隔の広い新形状のパンチ穴により、粘着テープのおさまり、穴部分の肉ヤセ、アンカー効果が程よくバランスされています。 薄くしながら適度な腰があります。石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。 パテの付着力アップのため、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。 粘着テープの離型紙の片面に目盛り線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
用途下地補強用 イエロー 仕様粘着付 テープ幅(mm)54 寸法(幅Wmm×長さLm)54×50
1巻
4,398 税込4,838
8日以内出荷

片面が強粘着、もう片面が弱粘着の異差粘着タイプです。
用途カーペットの固定、ポスターなどの軽時、催事用シートの固定。 ボールタック1面:26、2面:29 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強弱両面 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

高輝度プリズム反射で通常の反射材よりも約5~7倍以上の反射性能と耐久性を有しています。ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。マグネットは異方性で強い磁力が有ります。マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。片面磁力です。
用途整理・分類にメモや目印にライトを使用する環境での注意喚起等に。 材質アクリル系フィルム、プリズム反射シート、マグネットシート 幅(mm)50 厚さ(mm)1.2 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)