107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片面マット・片面光沢の仕上げが選べる、厚さ100ミクロンのラミネートフィルムです。マット面は光の反射を防ぐのでメニューや掲示物や写真に最適です。
仕様片面マット タイプ片面マット 厚さ(μm)100
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙製の診察券を丈夫にするラミネートフィルム。
材質ポリエステルフィルム
1箱(100枚)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラミネートフィルム モノタロウ 定期注文 動画あり
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA タイプ光沢 厚さ(μm)100 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1箱(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片面ラミネート加工のクラフト紙が塗料の浸透を防ぎます。
用途車両塗装用として 仕様手で切断可能 長さ(mm)350 厚さ(mm)0.1 長さ(m)35 テープ地色 折りたたみ寸法(mm)72×72×300 折幅(mm)300
1箱(25巻)
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムの上から書ける(マット面のみ) 反射を防ぐマット仕様で上質な仕上りに 静電気防止処理済みフィルムだから用紙を扱いやすい 3層構造で仕上りキレイ 片面マット仕様
材質ポリエステル・ポリエチレン・EVA(三層構造) タイプ片面マット 厚さ(μm)100 使用フィルム静電気防止フィルム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1個
5,940 税込6,534
当日出荷

片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。 原稿を挟んでラミネートするだけ!剥離フィルムをはがせばテープ不要ですぐに貼れます! しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離ののりを使用しています。
用途各種掲示物に 厚さ(μm)240 フィルム厚さ(μm)100 総厚(μm)240
1冊(20枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面がPEラミネートで、液体を通しません。
種別500mm×60m×0.6mm アズワン品番3-6487-01
1巻
23,500 税込25,850
翌々日出荷

用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
タイプ光沢 厚さ(μm)100 主要材質ポリエステル
1箱(20枚)ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高級感のある仕上がりで、上から書き込みもできるつや消しフィルム
タイプマット 厚さ(μm)80
1パック(10枚)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラミネートフィルム 150μm モノタロウ 定期注文 動画あり
仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです 用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA タイプ光沢 厚さ(μm)150
1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙製の診察券を丈夫にするラミネートフィルム。
材質ポリエステルフィルム
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質な3層構造のラミネートフィルム! 高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。 作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!
厚さ(μm)100
1ケース(100枚×1箱)ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
タイプ厚手 厚さ(μm)150
1パック(20枚)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ラミPOP フジプラ 動画あり
フジプララミPOP
専用用紙とラミネートフィルムがセットになったPOP作成キットです。 オリジナルデザインのPOPがはさみ・カッターを使わず簡単に作成できます。 用紙に印刷して、ミシン目で切り離し、同じ形のフィルムにはさんでラミネートすれば完成。 もちろん手書きでもOK。フィルムづまり防止のキャリアシート付き!
用途店頭POPやプライスカードに!イベントやパーティーの飾りつけに!工作物・ハンドクラフトに! 用紙サイズA4 厚さ(mm)用紙:0.18 フィルム厚さ(μm)(片面厚)100 坪量(g/m2)157 適合プリンタ用紙:インクジェットプリンタ(染料・顔料)、レーザプリンタ、コピー機
1冊(18セット)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

片面ラミネート加工しています 商品形態はロール状です
寸法(cm×m)60×20
1巻(1巻)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

片面ラミネート加工しています 商品形態はロール状です
寸法(cm×m)60×20
1巻(1巻)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

片面ラミネート加工しています 商品形態はロール状です
寸法(cm×m)60×20
1巻(1巻)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

片面ラミネート加工しています 商品形態はロール状です
寸法(cm×m)60×20
1巻(1巻)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

自動給紙(コピー用紙で最大200枚)、用紙の四辺自動カットをボタン一つで設定、コピー機感覚でラミネート加工ができます。フィルムに用紙を挟む手間がなく、作業時間と人件費を大幅に削減します。A4/A3、B4/B5を自動感知し、自動でカットを行います。用紙の四辺を自動カットするので、フィルムの余白・用紙の位置がずれず均一に仕上がります。耐水性のある「フチあり加工」と、高級感のある「フチなし加工」が簡単操作で切り替え可能です。コピー用紙・コート紙・アート紙に対応。厚さ64~240g/m2の用紙が使用可能です。オンデマンド印刷機の出力物に対応し、サイス257×182mm~330×457mmの用紙が使用可能です。基本操作はスタートとストップボタンの操作のみのシンプル設計です。液晶パネルで作業状況、設定状況、カウンターがわかりやすく表示されます。さらに作業の完了などを音で知らせます。狭小スペースや騒音を嫌うオフィススペースへの設置が可能です。また、給紙トレー・排紙トレーは取り外し可能なので、使用後はコンパクトに収納できます。
用途ラミネート作業の自動化により、これまで専門業者に外注していたラミネート加工を内製化することで、コストも納期も短縮できます。オンデマンド印刷などの少量印刷物の後加工におすすめです。 速度(m/min)加工:1 最大ラミネート厚さ(mm)0.4(原稿の厚さ含む) ウォームアップ時間約15分 仕様オートフィーダー:最大積載数200枚、用紙傾き調整、ペーパーガイド、トリミング:フチあり、フチなし2モード・スリッター一調整(内側:3mm/外側:3mm)・カット位置調整(前方向:-30mm~+5mm/後方向:-5mm~+30mm)・不要フィルム自動集積 付属品フィーダートレー・拡張トレー・スタッカー・電源ケーブル・取扱説明書・ゴミ箱 消費電力(W)1200 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 温度調節範囲(℃)OFF、80~130 使用可能用紙サイズ厚さ:0.07~0.25mm(70~250μ・64~240g/m2) 仕上がり寸法(mm)A3フチあり:303×426(±0.5)、A3フチなし:294×417(±0.5)、A4フチあり:303×216(±0.5)、A4フチなし:294×207(±0.5)、B4フチあり:263×370(±0.5)、B4フチなし:254×361(±0.5)、B5フチあり:263×188(±0.5)、B5フチなし:254×179(±0.5) フィルム厚さ(μm)38~100(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)182~457 用紙寸法(mm)最大:330(W)×457(L)、最小:257(W)×182(L)
1台
979,800 税込1,077,780
3日以内出荷

溶剤の浸透が少ない片面ラミネートのクラフト紙を使用。紙粉の出ない片面ツヤ仕上げ、付着した塗料ミストが飛散しにくいエンボス加工。糊残りのほとんどしないマスキングテープを使用し作業性を追求
用途塗装時の養生に 材質クラフト紙(片側ラミネート加工)
1箱(20本)ほか
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙の内側にラミネート加工をしております。ハンバーガーやサンドイッチ、惣菜パンや洋菓子を包んだり、トレーやかごなどの敷き紙にもご使用いただけます。
1パック(200枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすいシール式フィルム。黄ばみ、ヒビ割れなど変色変質しない。
用途書籍をはじめ写真等に貼って、水や汚れから守ります。 厚さ(mm)0.07 材質PP 幅(mm)350 長さ(m)2
1箱
699 税込769
当日出荷

650mm幅までの大判ラミネート加工に対応しています。大径のヒートロールと内部加熱方式により安定したラミネート加工が可能です。速度調節と温度調節機能を搭載し、多種多様なラミネートフィルムと加工物に対応しています。デジタル式操作パネルできめ細やかな設定と操作が可能です。スタンバイモード機能付きですので、未使用時の消費電力を節約することが出来ます。薄口フィルムからのラミネートに対応しておりますので、用途に合わせた様々なラミネート加工が可能です。加工用紙の挿入に便利なペーパーガイドやリアカッターは標準装備です。ロールフィルム方式ですので、不定形用紙や長尺用紙の加工が可能です。緊急停止ボタンを押すと、モーター・ヒーターがOFFとなり運転を停止します。大型キャスター付きの専用スタンドを付属しています。
用途店舗で使用する長尺POPやのぼり、大判のポスターなど幅広いサイズのラミネート加工が可能です。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)600~1800 最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む) ウォームアップ時間約8~30分 付属品フィルムセッティングボード、専用スタンド、取扱説明書(保証書)、コマ(3インチ紙管用) 消費電力(W)1300 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 加熱方式内部加熱ヒートロール方式 温度調節範囲(℃)50~130 フィルム厚さ(μm)38~150(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)650(A1)
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

医療現場で汎用に使用できるディスポーザブルの防水シーツです。 レーヨン不織布製、片面防水ラミネート加工。カットして部分的な使用も可能です。 カラーは白とブルーの2種類。 コンパクトに折りたたまれ、使用時にはスムーズに広げることができます。
1枚ほか
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

片側(プチプチキャップ面)に片面段ボール紙がラミネートされたプチプチです。
仕様段ボール、高耐久性、隠蔽性、断熱性、美粧性
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療現場で汎用に使用できるディスポーザブルの防水シーツです。 レーヨン不織布製、片面防水ラミネート加工。カットして部分的な使用も可能です。 カラーは白とブルーの2種類。 コンパクトに折りたたまれ、使用時にはスムーズに広げることができます。
幅(cm)80
1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材にエンボス加工したダンボールシートを使用しており、クッション性に優れます。 片面にポリエチレンフィルムをラミネート、片面にコーティングを施しており、防水性があり、また耐久性に優れます。
厚さ(mm)0.19 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1巻
4,998 税込5,498
8日以内出荷

WARLONアクリワーロン
エコ商品
しなやか風合いや光をやさしく透かす美しさはそのままにパネル感覚でご使用いただけます。 和紙をアクリル板の片面にラミネートしており、風合いや美しさはそのままに、パネル感覚でご使用いただけます。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質和紙、アクリル板(透明・ガラス色)、ツヤ面(鏡面仕上) 仕様割れにくい タイプ片面和紙貼タイプ 有効寸法(mm)910×1820 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療現場で汎用に使用できるディスポーザブルの防水シーツです。 レーヨン不織布製、片面防水ラミネート加工。カットして部分的な使用も可能です。 カラーは白とブルーの2種類。 コンパクトに折りたたまれ、使用時にはスムーズに広げることができます。 1枚ずつ個包装にしています。
タイプ#5060SW 寸法(cm)50×60
1袋(20枚)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

WARLONアクリワーロン
エコ商品
しなやかな風合いや光をやさしく透かす美しさはそのままにパネル感覚でご使用いただけます。 和紙をアクリル板の片面にラミネートしており、風合いや美しさはそのままに、パネル感覚でご使用いただけます。滝のように流れる優雅にして繊細なラインが、やわらかで美しい光空間を演出いたします。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質和紙、アクリル板(透明・ガラス色)、ツヤ面(鏡面仕上) 仕様割れにくい タイプ片面和紙貼タイプ 色(柄)ガラス色ホワイトフォール 紫外線遮断率(%)84 光線透過率(%)65.7 有効寸法(mm)910×1820 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び厚さ(mm)2.0
1枚
17,980 税込19,778
翌々日出荷

小分けタイプのディスポーザブルドレープです。 片面不織布にラミネート加工を施した吸水仕様です。 穴なしタイプ。 滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000015 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10枚)
3,130 税込3,443
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスシート生地となっており、ストレッチフィルムやポリエチレンフィルムよりも強度があり、梱包材に適した素材です。 片面のみをラミネート加工しており防水性もある事から、幅広い用途で使用出来ます。
用途梱包用クロス、包装用クロス、簡易的カバーなど トラスコ品番354-7574 質量(kg)20 ナチュラル
1本
31,980 税込35,178
当日出荷

WARLONアクリワーロン
エコ商品
しなやかな風合いや光をやさしく透かす美しさはそのままにパネル感覚でご使用いただけます。 和紙をアクリル板の片面にラミネートしており、風合いや美しさはそのままに、パネル感覚でご使用いただけます。滝のように流れる優雅にして繊細なラインが、やわらかで美しい光空間を演出いたします。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質和紙、アクリル板(透明・ガラス色)、ツヤ面(鏡面仕上) 仕様割れにくい タイプ片面和紙貼タイプ 色(柄)ホワイトフォール 紫外線遮断率(%)82 光線透過率(%)68.1 有効寸法(mm)910×1820 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び厚さ(mm)2.0
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷

吸水性のレーヨン不織布にラミネート加工した、片面吸水・片面防水のロールシーツです。 ミシン目が入っていないので、お好みのサイズに切って使用できます(ハサミでカットできます)。
用途担架のシーツ用として、作業台や床の汚れ防止に トラスコ品番819-3421 材質レーヨン不織布、ポリエチレン 質量(kg)6.08 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×100
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

紙巾1200mmに、幅1050mmのポリエチレンクロス(4×3) をポリエチレンでラミネートしたクラフト紙です。 ポリエチレンクロスが入っているため破れにくく梱包に最適! 撥水性があります。(防水ではありません) ※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
用途梱包・包装・緩衝材として 仕様片面ラミ加工あり 材質クラフト紙+PEクロス(4×3) 茶色 坪量(g/m2)50 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(5本)
9,998 税込10,998
当日出荷

硬質塩化ビニール(ラミネート加工)製。片面印刷。非粘着。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
材質塩化ビニール 寸法(mm)120×360×1
1枚
600 税込660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬質塩化ビニール(ラミネート加工)製。片面印刷。非粘着。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
1枚
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)