強化プラスチック製で給水は上/下配管タイプです。
寸法(mm)245×112
質量(g)1134
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
ウォーターカップは横配管式の給水器です。フロート式で牛が水を飲みやすい用設計されています。ステンレスSUS304製で錆に強い頑丈な設計です。故障の心配がなく長期にわたり安心お使いいただけます。牛用給水器のロングセラー商品です。
用途牛用給水器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×336×187
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
飼育管理の合理化に。乳牛・肉牛どちらでも使用可能。間・寒冷時の給水労力を省く事がウォーターカップの役目。寒冷地にも強い頑丈なバルブ構造。泌乳期には1頭が1日50~60Lの水を必要とします。牛が欲しい時に欲しいだけの水を飲ませる事はデリケートな乳牛の生理には絶対不可欠です。昼間は勿論、夜間・寒冷時の給水労力を省略します。牛は飲みたい時にレバーを押し、常にキレイな水を飲む事ができます。どの水源からでもOKです。カップの取付は木柱・パイプストールいずれにも簡単にできます。堅牢で水が逆流する事も無く、防錆加工も万全。(SUS仕様もございます)
仕様給水配管:20A
付属品・メクラボルト×1・バルブ取付用ボルト×2
材質亜鉛
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×345×200
配管方向上下
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
強化プラスチック製で給水は上配管タイプです。
寸法(mm)245×112
質量(g)930
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
丈夫で高い吐出流量を実現。複雑な部品を省き、シンプルな構造によりメンテナンス性の高い商品です。クラス最高吐出流量・0.15MPaで最低必要吐出流量の12L/min以上確保。メンテナンス性向上・部品点数を大幅に削減し、シンプルな構造を実現・手入れしやすくウォーターカップの清掃も簡単。強度を確保した材質・錆に強く高耐久性・長寿命なステンレス製・環境に配慮したリサイクル材質使用飲みやすい丸みを帯びた構造と、飲み口の縁が丸く折り返されて加工されているため、安全な飲み口となっております。小さな力でもバルブの開閉が可能なので子牛や和牛に最適。バルブの下部を太くし、牛の鼻紋が入りずらい仕様になっております。
仕様●使用水圧:0.05※~0.5MPa●配管接続:20A(3/4)
材質本体:ステンレス(SUS304)バルブ部:黄銅
質量(kg)約2.6
容量(L)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×270×245
耐圧(MPa)0.74
配管1/2
流量(L/min)吐出:15(0.2MPa時)
使用周囲温度(℃)+1~+50
配管方向上
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
ステンレス製で給水は上/下配管タイプです。
質量(g)5600
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
牛用給水器のロングセラー商品です。ドリームカップは横配管式の給水器です。フロート式で牛が水を飲みやすいよう設計されています。ステンレスSUS304製で錆に強い頑丈な設計です。故障の心配がなく長期にわたり安心してお使い頂けます。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×336×187
配管1/2
配管方向横
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
うがい薬などの薬品にも対応。
材質紙パルプ100%(内面PEラミネート加工)
種類洗面アメニティ
TKG品番9-2465-1301
TKG品番(2017)6-2250-1601
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
定番中の定番、安心の「押しベラ式」飲みやすさ抜群の牛用給水器です。定番中の定番、安心の「押しベラ式」。
材質鉄鋳物・SUS304
質量(kg)約4.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×310×153
配管1/2
配管方向上下
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ステンレス製で給水は上配管タイプです。
質量(g)4900
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
プラ製フロート式人気No.1商品です。フロートタイプで常に水を溜めておけます。プラスチックは柔軟性があり割れにくい素材を採用しています。水の場所を覚えやすい給水器です。カップ底のプラグを抜いて排水可能です。カップ底に排水口付きです。左側面・右側面配管可能です。
材質カップ:プラスチック製カバー:ステンレス製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×300×150
配管1/2インチ
配管方向横
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
あらゆる種類の家畜の飼育・給餌に最適です。滑らかな丸みを帯びたエッジと持ち運びが容易な成型ハンドル。納屋・牧草地等での携帯用の使用に最適です。持ち運びや保管のために積み重ね可能。耐衝撃性に優れたプラスチック製。耐久性のある成形ブラケット。子馬・山羊・羊・小型の馬・その他多くの家畜にとって理想的なサイズです。
寸法(mm)【外寸】(幅)275×(奥行)245×(高さ)140【内寸】(幅)245×(奥行)170×(高さ)135【フック部分】外寸:約275×50×35、掛け幅:約35以内
容量(L)5.7
優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。
軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。
寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。
形状パイプ
材質ポリエチレン
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
仔牛に温水を。凍結防止ヒーティングカップ。寒冷地対応ヒーター付牛用給水器です。凍結を防止する堅牢なウォーターカップです。フロート機構部分の下部に水を温めるヒーターを内蔵した給水器になります。単層200v電源と接続することにより、給水器内の水を約30℃の温度に保ちます。・水は常に一定の水量を保ち続けるフロート式・ヒーターは空焚き防止機能付き
仕様●フレキシブルパイプ:40cm●加温槽ヒーター:単相200V500W×1本●実用新案登録:第3162464号●復帰温度:20℃(ON)
材質ステンレス
寸法(mm)(幅)306×(奥行)436.5(カップ深さ)140
質量(kg)5.3
容量(L)3
電源単相200V(10A以上のブレーカーを単独接続)50-60Hz共用
配管44928
設定温度(℃)30(OFF)
配管方向横下
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。
形状パイプ
材質LLDPE/PE50
種類1種(軟質)
JIS規格JIS K 6762
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ブッシング
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
接続ねじ種類R
さびや腐食に強いプラスチック製ウォーターカップです。軽量で本体自体がしなやかに作られており、牛を傷つけないようになっております。通常商品より、大振りに制作しており牛が飲みやすい形状です。軽量で丈夫なため、木造、鉄筋の牛舎にも施工しやすくなっております。凍結時には排水管破損を防ぐため、除圧弁があります。
用途牛用給水器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255×300×240
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
レースアップでオーソドックスなデザインのショートブーツ。完全防水仕様で雨天時や長時間のライディングでも足元をドライに保ちます。本革(牛革)を使用しており、履き込むほどに足に馴染む質感と耐久性を実感できます。足つきがよい厚めの底で、かかとは斜めカットでステップでの操作性を考慮。アンクルカット仕様で歩行時や乗車姿勢でも動きやすい設計です。シフトパッドがチェンジ操作による摩耗を軽減し、サイドジップ仕様で脱ぎ履きもスムーズ。シンプルで高級感のあるデザインは、ツーリングからタウンユースまで幅広く活用できます。
世界最高水準の防水透湿素材ゴアテックス[[(R)]]メンブレンを搭載。外側からの水の侵入は防ぎ、汗の水蒸気を素早く放出。靴内を常にドライで快適に保ちます。
ラバー発泡と無発泡の2層構造で底付けする独自の製法により、優れたクッション性と屈曲性を実現。無発泡のアウトソールの耐久性は従来通りタフなまま軽量化も実現した次世代ゴム底です。
静電気帯電防止性能・耐熱底・高輝度反射テープ・踏抜き防止板・クライミングトウ等の機能が満載です。
色ブラック
足幅EEE
材質踏抜防止板:ステンレス板
形状ハイカット
質量(kg)2
種類静電靴
材質(アッパー)牛クロム防水革(ソフト型押・ゴアテックスRファブリクス)
材質(ソール)ラバー2層
機能防水性、クッション性、軽量、静電気帯電防止、耐熱、踏み抜き防止、屈曲性
JIS規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・P・F合格
材質(先芯)ワイド樹脂
参考質量(g)1560(26cmを測定)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
本革を使用した防水仕様のバイク専用ショート丈エンジニアブーツ。コストパフォーマンスに優れ、ツーリングや街乗りでも活躍します。足つきがよい厚めの底で、かかとは斜めカットでステップでの操作性を考慮。シフトパッドがチェンジ操作による摩耗を軽減し、サイドジップ仕様で脱ぎ履きもスムーズ。ライディング中の操作をサポートしつつ、街でも違和感なく履けるデザインです。
用途防水仕様で雨天時や長時間の走行でも靴内をドライに保持。本革(牛革)を使用し、履き込むほどに柔らかく足に馴染み耐久性も高い。足つきがよい厚めの底で、かかとは斜めカットでステップ操作をサポート。サイドジップ採用で脱ぎ履きがスムーズ。シフトパッド付きでチェンジ操作による摩耗を軽減
関連キーワード