カテゴリ

  • 農具(2)
    • ピッチフォーク・フォーク(2)
  • 農業・園芸資材(18)
    • 酪農・畜産資材(16)
  • 日用品(96)
    • 餌/おやつ(70)
    • シーツ/マット/床材(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(18)
    • 野菜の種(1)
  • 農業機械(24)
    • エンジン式芝刈機(6)
  • テープ(3)
    • 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス(2)
  • 食品・飲料(7)
  • 研磨材(5)
  • 梱包用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ

「牧草」の検索結果

181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[冷凍]ミニカップ ストロベリー ハーゲンダッツ[冷凍]ミニカップ ストロベリーハーゲンダッツ
2,798税込3,022
1セット(110mL×6個)
翌日出荷
完熟ストロベリーの果肉と果汁を贅沢に使用【ストロベリー】おいしい時期を待って収穫されたみずみずしいストロベリーの果肉と果汁を23%使用【ミルク】乳牛の食む牧草にまでこだわったミルクを使用し、ハーゲンダッツ独自の技術により、リッチでクリーミーな味わいを実現しました【味わい】クリーミーなアイスクリームと果実本来のフルーティな味と香りをお楽しみいただけます
用途果汁果肉23%
ラップイン 牛ラップ ホリアキラップイン 牛ラップホリアキ
13,980税込15,378
1本(500mm×1800m)
4日以内出荷
フィルムの硬さ、強度は、ベーシックタイプと同様です。作業時のフィルム巻き出し音、輸送や保管時のフィルム同士の貼りつき、機具への粘着が気になるお客様のお声から誕生しました!
用途高い気密性で牧草をしっかり包み込むことができるサイレージフィルムです。幅(mm)500長さ(m)1800規格静音タイプ厚さ25μ
ラップイン 牛ラップ ホリアキラップイン 牛ラップホリアキ
13,980税込15,378
1本(500mm×1800m)ほか
4日以内出荷
刈り取った牧草を保存するために使用する牧草用ストレッチフィルムです。あらゆるラッピングマシンに対応しています。牧草、WCSと様々なサイレージ巻きに対応しています。
用途高い気密性で牧草をしっかり包み込むことができるサイレージフィルムです。規格ベーシックタイプ厚さ25μ
バーディーモア BX800 ISEKIバーディーモア BX800ISEKI
579,800税込637,780
1台
8日以内出荷
作業機を付け替えることで様々な作業が可能。牧草刈り・集草反転、草刈り・栗拾いなど、単独で揃えるよりも安価で多機能な機械です。※作業を行うにはB91RLX・HM122X・H751X・MP750が必要です多目的作業機付け替え
型式【エンジン】GB290LN-453車輪タイヤ16×7.00-8ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)全長×全幅W×全高(mm)1040×780×1060クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24油量(L)1.0/6.0総質量(kg)110
牧草モア BM93 ISEKI牧草モア BM93ISEKI
619,800税込681,780
1台
8日以内出荷
粉砕することなく根元から長いまま刈取り。刈り取ったものは右側に並ぶため、収穫作業に適しています。根元から刈取り牧草・ソルゴ刈り
型式【エンジン】GB290LN-453質量(kg)140枚数フリーナイフ×3枚車輪16×7.00-8ハンドル上下:4段階(ボルト固定式)刈り幅(mm)880全長×全幅W×全高(mm)1850×900×860(集草板除く)クラッチ作業:多板クラッチ、走行:ベルトテンション出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]走行速度(km/h)前進:11.19、21.98、33.24、後進:11.19油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)11.1、21.8、32.9刈高調整(mm)25~70(4段階)
電動肥料散布機 撒きざんまいプレミアム 和コーポレーション電動肥料散布機 撒きざんまいプレミアム和コーポレーション
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
1多彩な肥料に対応・粒状・粉状・ペレット状・たい肥(含水率50%未満)の肥料に幅広く対応可能。有機肥料・石灰肥料・発酵鶏糞など、多様な肥料を均一に散布できます。2 均等散布調整ノブ搭載・肥料のムラなく均一な散布が可能な『均等散布調整ノブ』を搭載。初心者でも簡単にプロ並みの作業ができます。3 2つの専用モーターを採用・攪拌(アジテーター)専用モーターと、散布(インペラー)専用モーターをそれぞれ搭載。肥料をしっかり攪拌しながら散布するため、詰まりやムラを防ぎます。4 手軽な電動式・低騒音設計・操作が簡単な電動式を採用。静音性に優れ、住宅地や早朝の作業でも周囲への迷惑を軽減します。5 バッテリー長持ち、長時間稼働・高品質なリン酸鉄リチウムバッテリーを採用し、約2~6時間(肥料種類により異なる)の連続使用が可能。充電を気にせず効率的に作業を進められます。6 扱いやすい軽量・コンパクト設計・本体重量約24kgのコンパクト設計で、取り付けや移動が簡単。小規模圃場や畑の狭い通路でもラクラク使用できます。7 幅広い散布範囲・最大約5mの散布幅を実現。短時間で広範囲に均一散布ができ、作業時間を大幅に短縮します。8 安心の日本製品質・開発から製造まで日本国内で行われ、高品質かつ耐久性に優れています。故障のリスクが少なく、安心して長期間使用いただけます。(BT-中国製)
用途水田や畑作の肥料散布(粒状肥料、ペレット肥料、粉状肥料など)野菜畑や果樹園の石灰・土壌改良剤散布発酵鶏糞や牛糞堆肥などの有機肥料の散布、もみがら、菜種油粕、ようりん、ゼオライトなどの肥料および土壌改良資材の散布ビニールハウス内での肥料・土壌改良剤散布牛舎、鶏舎などへの消臭剤や防疫剤(粉状、粒状)の散布、牧草地の石灰散布による土壌改善グラウンドや運動場、芝生管理などでの土壌改良剤や肥料の均一散布公園やゴルフ場の芝管理のための肥料散布・土壌改良作業その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付質量(kg)24幅(cm)【最大散布】40~500範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpmバッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×950×845バッテリー容量(Ah)48000(153Wh)最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB)運転時間【連続散布】約2~6時間ホッパー容量(L)60(白色)
畜産用粉石灰メッシュ袋 和コーポレーション畜産用粉石灰メッシュ袋和コーポレーション
419,800税込461,780
1セット
4日以内出荷
1使いたい時は散布機、普段は台車として・軽くて便利な2WAY電動セット・散布作業は年数回でも、電動運搬車は日々活躍・日本製の散布機+台湾製の高品質台車で、コスパと機能性を両立2撒く・運ぶを1台で自在に・ムダなく、効率的に使える電動肥料散布機・散布機は軽量24kg。台車は35kg(バッテリー除く)で現場まで楽に運搬・石灰・堆肥(含水率50%以下)など、多彩な肥料に1台で対応3台車として使えるから、無駄がない・散布時以外は電動台車として多用途に使えて経済的・
用途1粒状肥料、粉状肥料、ペレット肥料の散布(石灰、堆肥、発酵鶏糞、牛糞堆肥、ようりん等)水田・畑・果樹園への土壌改良剤の散布含水率50%以下の堆肥や有機肥料の均一散布2農作業全般での運搬用途(電動台車単体使用収穫物(野菜、果物、米袋等)の運搬作業家畜舎内外の清掃用品、消毒剤、防疫資材の運搬・移動3牛舎、鶏舎への飼料、牧草、敷料などの運搬4グラウンド・運動場・ゴルフ場での肥料散布や土壌改良剤の散布作業土木工事現場における資材運搬、機材の移動作業その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付質量(kg)(KT-MK2)24(KT-8FRX)42幅(cm)【最大散布】40~500範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpmバッテリー(KT-MK2)リン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)、(KT-8FRX)24V鉛蓄電池(12V10Ah×2個入)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(KT-MK2)620×950×845 / (KT-8FRX)510-590×1558-1658×870-980連続使用可能時間【電動台車】2時間(100kg積載時)最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB)運転時間【連続散布】約2~6時間ホッパー容量(L)60(白色)
牧草用トワインサイザル 丸三牧草用トワインサイザル丸三
16,980税込18,678
1箱(2巻)
4日以内出荷
牧草、稲わら等を梱包するベーラ機用の紐。天然繊維(サイザル麻)の為、腐食する。
用途ベーラー機用の紐。
牧草用トワイン PP 白 丸三牧草用トワイン PP 白丸三
8,998税込9,898
1箱(2巻)
4日以内出荷
牧草、稲わら等を梱包するベーラ機用の結束紐。用途に合わせて規格あり。
用途ベーラー機用の結束紐。
ヘイヘイトイ ホウキ WILDヘイヘイトイ ホウキWILD
419税込461
1セット
4日以内出荷
サクサク牧草の束がたっぷり。かじって壊していっぱい遊ぼう!かじって壊せる小鳥のおもちゃ。安心自然素材をハンドメイド、壊しやすい柔らか牧草トイ。小型インコ、中型インコや小型フィンチなどの小鳥用おもちゃです。
材質ネピアグラス レモングラス ニーム 麻内容2個入り対象生体:小鳥サイズ(mm)約100 ヒモ:約400長
ヘイヘイトイ ブランコ WILDヘイヘイトイ ブランコWILD
669税込736
1個
4日以内出荷
つついて楽しい可愛いブランコ。足元しっかりニームの木! Mサイズ。かじって壊せる小鳥のおもちゃ。安心自然素材をハンドメイド、壊しやすい柔らか牧草トイ。小型インコ、中型インコや小型フィンチなどの小鳥用おもちゃです。
材質ネピアグラス レモングラス ニーム 麻サイズM対象生体:小鳥サイズ(mm)約165×25×220
ヘイヘイトイ ブランコ WILDヘイヘイトイ ブランコWILD
589税込648
1個
4日以内出荷
つついて楽しい可愛いブランコ。足元しっかりニームの木! Sサイズ。かじって壊せる小鳥のおもちゃ。安心自然素材をハンドメイド、壊しやすい柔らか牧草トイ。小型インコ、中型インコや小型フィンチなどの小鳥用おもちゃです。
材質ネピアグラス レモングラス ニーム 麻サイズS対象生体:小鳥サイズ(mm)約130×25×140
フィーダーハウス 三晃商会フィーダーハウス三晃商会
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
天然木製ハウスに、牧草フィーダー機能をドッキング!ハウスの外からでも、内からでも牧草が食べられます。
材質天然木寸法(mm)W 305 × D 210 × H 190対象生体:うさぎ・モルモット
ヘイヘイホルダー WILDヘイヘイホルダーWILD
749税込824
1個
4日以内出荷
牧草好きなウサギにスチール製のボール型牧草ホルダー。チェーンがプラスされて、更に使い易くなりました。ケージに吊り下げやすいワンタッチフック付き!
材質スチール寸法(mm)径約100対象生体:うさぎ・モルモット・チンチラ・デグー・プレーリードッグ
ウェルバランス モルモットフード WILDウェルバランス モルモットフードWILD
759税込835
1袋(800g)
4日以内出荷
ウェルバランスはモルモット本来の食性とペレットとしての食育や偏食予防の観点から、メインペレットを十数種類の牧草や野草を主な原料とし野生化に比べ運動量の少ない飼育下での栄養供給を考えて穀物類を抑えた配合をしています。さらにモルモットの健康維持に欠かせないビタミンCを補給源として、安定性ビタミンCを使用した牧草ペレットをミックスしました。バランスが良く飽きのこない自然な味わい。モルモットが継続して食事が出来るように仕上げたブレンドフード。
成分粗たん白質:14.0%以上、粗脂肪:2.0%以上、粗繊維:21.0%以下、粗灰分:9.3%以下、水分:‥13.0%以下、カルシウム:0.8%以上、エネルギー:238kcal以上/100g対象生体:モルモット原材料メインペレット※( チモシー、オーチャードグラス、イングリッシュライグラス、スムースメドーグラス、メドーフェスク、トールフェスク、シロツメグサ、アカツメグサ、メドーフォックステイル、オオバコ、タンポポ、ヤロー、エンドウ豆、人参、パースニップ) 、ビタミンCペレット※、ビーツ、イエローピース、グリーンピース、チモシー、ローズヒップ、リンシード、大豆タンパク、ミネラル類( 硫酸鉄、酸化マンガン、酸化亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム)、フラクトオリゴ糖、キンセンカ、マンナンオリゴ糖、他
ヘイヘイトイ ワラタワラ WILDヘイヘイトイ ワラタワラWILD
499税込549
1個
4日以内出荷
かじって壊せる小動物のおもちゃ。安心自然素材ハンドメイド、壊しやすい柔らか牧草トイ。小動物用おもちゃです。コロコロ転がしたり、かじって引き抜いたり壊して楽しい!! 牧草をギュッと束にしたおもちゃ。
材質ネピアグラス レモングラス ニーム 麻サイズL対象適応種:うさぎ、チンチラ、デグー、シマリス等の小動物サイズ(mm)直径 約80 高さ約100
ヘイヘイトイ ベッド&マット WILDヘイヘイトイ ベッド&マットWILD
539税込593
1枚
4日以内出荷
かじって壊せる小動物のおもちゃ。安心自然素材ハンドメイド、壊しやすい柔らか牧草トイ。小動物用おもちゃです。落ち着くベッドに、足場のマットに!壁に付けてもOK四隅のヒモで、使い方の幅が広がるシンプルで便利な長方形。サクサク牧草をかじって壊してストレス解消!いっぱい遊ぼう!
材質ネピアグラス レモングラス ニーム 麻サイズM対象適応種:うさぎ、チンチラ、デグー、シマリス等の小動物サイズ(mm)約120×約450 ヒモ:一辺 約120長
ヘイヘイトイ ベルボム WILDヘイヘイトイ ベルボムWILD
739税込813
1個
4日以内出荷
安心自然素材ハンドメイド、壊しやすい柔らか牧草トイ。デコボコがあって、楽しく遊べる鈴形のおもちゃ。かじって壊すと、カワイイかじり木が出てきます!
材質ネピアグラス レモングラス ニーム 麻サイズM対象適応種:うさぎ、チンチラ、デグー、シマリス等の小動物サイズ(mm)直径 約120 ヒモ:約400長
ヘイヘイトイ まるマット WILDヘイヘイトイ まるマットWILD
829税込912
1枚
4日以内出荷
かじって壊せる小動物のおもちゃ。安心自然素材ハンドメイド、壊しやすい柔らか牧草トイ。牧草をま~るく編んだマットレス敷いてくつろいでも、かじって壊しても!落ち着くベッドに、足場のマットに!しっかりとした厚みで足元をいたわり、敷いていても角が無いので、オシッコ等で汚される事が少ない、丸形のマット。
材質ネピアグラス レモングラス ニーム 麻対象適応種:うさぎ、チンチラ、デグー、シマリス等の小動物サイズ(mm)直径 約330
ベジドロップ サジー WILDベジドロップ サジーWILD
249税込274
1袋(50g)
予約販売
デグー、チンチラ等の小動物おやつ。ビタミンをはじめとする、200以上の栄養素を持つと言われるスーパーフルーツ、サジー。さらに小動物の好むシードをふんだんに加えました。
成分粗たん白質:16.0%以上、粗脂肪:9.5%以上、粗繊維:6.0%以下、粗灰分:3.5%以下、水分:13.0%以下、エネルギー:327kcal/100g対象生体:デグー、チンチラ等の小動物原材料豆粉 牧草シード カナリーシード ナタネ油 ウコン でんぷん サジー ソバ ニンジン リンシード フェンネルシード ブラッククミンシード
プレーリー・プラス ダイエット・メンテナンス WILDプレーリー・プラス ダイエット・メンテナンスWILD
949税込1,044
1袋(1kg)
4日以内出荷
プレーリードッグ用メインフード野生下でのプレーリードッグは、栄養価の低いイネ科の植物を中心に食べながら生活をしています。時間をかけて栄養分を吸収 していく彼らの身体に合わせ高繊維質で低カロリーの厳選された良質チモシー牧草をベースに作られたプレーリードッグ専用フー ドです。チモシー牧草ベース、ポリフェノール配合、タンポポ・オオバコ配合
成分粗たん白質:13.0%以上、粗脂肪:2.5%以上、粗繊維:24.0%以下、粗灰分:9.0%以下、水分:10.0%以下、カルシウム:0.6%以上、エネルギー:240kcal以上(100gあたり)内容量(kg)1対象生体:プレーリードッグ原材料チモシーミール、アルファルファミール、とうもろこし、小麦粉、ふすま、ポリフェノール、茶葉エキス、オオバコ、タンポポ、各種ビタミン、ミネラル類、酵母
北海道 ファーストチモシー WILD北海道 ファーストチモシーWILD
969税込1,066
1袋(600g)
4日以内出荷
自然豊かな北海道から届いた、安心の「やわらか早刈りの一番刈り」国産チモシー牧草。やわらかくて食べやすい!草食小動物の基本食。北海道の広大な牧草地で育つ1番刈りチモシーを柔らかくしなやかな時期に刈り取った、うさぎやモルモット、チンチラやデグー等の幅広い草食小動物の基礎フードに最適な牧草です。丁寧に育てたこだわりの牧草を、燻蒸処理を行わずにアルミ包装でパックした、安心なチモシー牧草です。
成分粗たん白質:7.8%以上、粗脂肪:1.5%以上、粗繊維(ADF):46.6%以下、粗灰分:6.9%以下、カルシウム:0.4%以下、エネルギー:74.8kal/100g対象生体:うさぎ・モルモット・チンチラ・デグー・プレーリードッグ原材料チモシー(1番刈り:北海道産)
牧草ランチBALL minimal GOOD牧草ランチBALLminimal GOOD
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
そのままコロコロ、固定してくるくる回しながら、吊り下げれば立ち上がって食べるポーズが楽しめる!ケージの中で3つの使い方ができので、おいしく食べてストレス発散!
付属品固定パーツ、吊下げパーツ材質ボール:真鍮クロムメッキ、固定フレーム:真鍮クロムメッキ、チェーン:スチール、ネジ:スチール、ワッシャ:スチール質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×155対象動物うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物
牧草物語(ハーブ入) minimal LAND牧草物語(ハーブ入)minimal LAND
669税込736
1袋(900g)
4日以内出荷
競走馬の飼育に使用されている牧草の王様チモシー種のみを使用。保湿・吸湿・吸臭・通気性に優れており、小動物や小鳥の床敷適しています。また、ノミが嫌がるハーブを配合しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×120×420原材料チモシー一種の牧草、ハーブ対象動物小動物・小鳥全般
チンチラディナー minimal FOODチンチラディナーminimal FOOD
749税込824
1袋(800g)
4日以内出荷
栄養価が高く香りの良いアルファルファペレットに、新鮮な乾燥野菜・トウモロコシ・小麦のポップを配合しました。適度なかたさで、歯の伸びすぎを防ぎます。
成分粗たん白質15.4%以上、粗脂肪2.4%以上、粗繊維18.1%以下、粗灰分7.9%以下、水分11.7%以下質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×55×270カロリー(kcal)261 / 100g原材料アルファルファペレット、とうもろこし、大麦、圧縮牧草、小麦、いなご豆、にんじん、じゃがいも、穀物発酵エキス対象動物チンチラなどの小動物
モルモットディナー minimal FOODモルモットディナーminimal FOOD
749税込824
1袋(800g)
4日以内出荷
ビタミンCをはじめとした各種ビタミンを含んだ乾燥野菜ミックスに食物繊維が豊富な2種類の牧草ペレットを配合しました。
成分粗たん白質18.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維18.0%以下、粗灰分8.0%以下、水分10.0%以下質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×55×270カロリー(kcal)350 / 100g原材料にんじんフレーク、トウモロコシフレーク、トウモロコシ、オート麦、小麦、エンドウ豆、バラの実など各種穀類、芽キャベツ、パセリ、セロリなど各種野菜、乾燥アルファルファ、アルファルファ茎などの牧草、穀物発酵エキス対象動物モルモットなどの小動物
うさぎの牧草用エコフィーダー minimal LANDうさぎの牧草用エコフィーダーminimal LAND
1,998税込2,198
1箱
4日以内出荷
最後まで牧草をしっかり押さえるバネ式ストッパー付きで、食べこぼしを軽減できます。背面の固定パーツを一度取り付ければ、フィーダー部分だけを脱着できるので牧草の補充時にとても便利です。
材質本体・プレート・ネジ・ナット:ABS樹脂、ストッパー・バネ:スチール質量(g)430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×120×185対象動物うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物
わら&ラタンボール minimal LANDわら&ラタンボールminimal LAND
499税込549
1個
4日以内出荷
噛みやすいわらと歯ごたえのあるラタンをミックスして編んだ、2種類の天然素材でできたストレス解消にぴったりの小動物用おもちゃ。ボールの中に牧草を詰めて与えることもできます。
材質わら・ラタン規格天然素材寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×170対象動物小動物全般
バニーグレード 牧草トリーツ 毛玉サポート minimal LANDバニーグレード 牧草トリーツ 毛玉サポートminimal LAND
299税込329
1袋(180g)
4日以内出荷
牧草を主原料として、小麦粉を使わずに仕上げたおやつです。天然セルロース、パパイン酵素配合で毛玉の排出を助けます。
成分粗たん白質10.0%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維14.0%、粗灰分6.0%以下、水分10.0%以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×70×210カロリー(kcal)300 / 100g原材料牧草(アルファルファ、チモシー)、ホミニーフィード、えん麦、トウモロコシ粕、米糠、タピオカ澱粉、ブドウ糖、天然セルロース、植物抽出発酵エキス、パパイン酵素対象動物うさぎ・モルモット・デグーなどの小動物
バニーグレード 牧草トリーツ 乳酸菌入り minimal LANDバニーグレード 牧草トリーツ 乳酸菌入りminimal LAND
299税込329
1袋(180g)
4日以内出荷
牧草を主原料として、小麦粉を使わずに仕上げたおやつです。1粒に約8億個の乳酸菌とオリゴ糖配合で、おなかの健康維持を助けます。
成分粗たん白質10.0%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維13.0%、粗灰分6.0%以下、水分10.0%以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×70×210カロリー(kcal)300 / 100g原材料牧草(アルファルファ、チモシー)、ホミニーフィード、えん麦、トウモロコシ粕、米糠、タピオカ澱粉、ブドウ糖、食物繊維、オリゴ糖、植物抽出発酵エキス、乳酸菌対象動物うさぎ・モルモット・デグーなどの小動物
うさぎの牧草パーク minimal GOODうさぎの牧草パークminimal GOOD
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ストレスに弱いうさぎの為の牧草入れや休憩場所、遊び場にピッタリ。牧草パークはかじり木としてもご使用いただけます。ヒーターコード穴付き。
材質天然木100%質量(g)500規格天然素材寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×240×80対象動物うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物
牧草用ストレッチフイルム  白 シンセイ牧草用ストレッチフイルム 白シンセイ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
牧草用ラップ(牧草用フィルム)。サイレージ作りに。段ボール箱や積荷などの荷崩れ防止や荷物の仮固定にも使用できるラップフィルムです。25μ(ミクロン)と厚みがあるので、重量がある荷物に最適です。
寸法25μ×500mm×1800mm
超硬チップソー エスコ超硬チップソーエスコ
1,690税込1,859
1枚(1枚)
翌日出荷
特殊刃形で草が絡みにくい。
用途雑草牧草直径(Φmm)160穴径(Φmm)20山数18刃厚(mm)2.2適合材
スーパーカルマーPRO ボトムスライダー20仕様 IDECH(アイデック)スーパーカルマーPRO ボトムスライダー20仕様IDECH(アイデック)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。 ボトムスライダー20(底板)が初期装着された仕様です。 ステンレス強化プレートと高分子量樹脂プレートによって、操作性と耐久性が向上。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。付属品取付キット・刃保護カバー種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×258×107本体質量(kg)1.9刈り幅(mm)230エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量23cc以上アズワン品番69-3118-48排気量(cc)エンジン:23以上
チンチラの主食 逸品グルメ minimal LANDチンチラの主食 逸品グルメminimal LAND
589税込648
1袋(400g)
4日以内出荷
健康で輝く毛艶の維持にビタミン・ミネラルを豊富に含む素材をミックスしました。<チモシー主原料ペレット>高繊維質・低カロリーのチモシーを第一主原料に使用し、お腹の健康維持に配慮しています。<生きた乳酸菌配合>乳酸菌が腸内フローラのバランスを整え、消化器官の健康維持をサポートします。<便臭を軽減>植物抽出発酵エキスが腸内の善玉菌を増やし、便臭を軽減します。
カロリー(kcal)約307/100g原材料牧草ペレット【チモシー、アルファルファ、脱脂大豆、大麦若葉、グルコサミン、バラ花びら抽出物、乳酸菌、コンドロイチン、ミネラル類、アミノ酸類、ビタミン類、他】、大麦、とうもろこし、果実類(ぶどう、バナナ、りんご、キウイ)、野菜類(えんどう豆、キャベツ、にんじん)、糖類(砂糖、ブドウ糖)、ココナッツオイル、ハーブ(モリンガ)、植物抽出発酵エキス、食物繊維(リグノセルロース)、乳酸菌、酸味料(クエン酸)、香料対象動物チンチラ栄養成分粗たん白質11.5%以上、粗脂肪1.7%以上、粗繊維13.3%以下、粗灰分6.6%以下、水分13.3%以下
デグーの主食 逸品グルメ minimal LANDデグーの主食 逸品グルメminimal LAND
589税込648
1袋(400g)
4日以内出荷
安定型ビタミンC配合。糖質分解能力の低いデグーのためにフルーツ不使用で仕上げました。<チモシー主原料ペレット>高繊維質・低カロリーのチモシーを第一主原料に使用し、お腹の健康維持に配慮しています。<生きた乳酸菌配合>乳酸菌が腸内フローラのバランスを整え、消化器官の健康維持をサポートします。<便臭を軽減>植物抽出発酵エキスが腸内の善玉菌を増やし、便臭を軽減します。
カロリー(kcal)約310/100g原材料牧草ペレット【チモシー、アルファルファ、脱脂大豆、大麦若葉、グルコサミン、バラ花びら抽出物、乳酸菌、コンドロイチン、ミネラル類、アミノ酸類、ビタミン類、他】、大麦、とうもろこし、野菜類(えんどう豆、にんじん、赤キャベツ、赤ピーマン、キャベツ、大根の葉、ブロッコリーの葉)、植物抽出発酵エキス、ブドウ糖、ハーブ(ローズヒップ)、食物繊維(リグノセルロース)、乳酸菌、ビタミンC対象動物デグー栄養成分粗たん白質10.5%以上、粗脂肪1.7%以上、粗繊維11.4%以下、粗灰分6.4%以下、水分13.4%以下
バニーグレード 牧草キューブ お徳用 minimal LANDバニーグレード 牧草キューブ お徳用minimal LAND
619税込681
1袋(1.2kg)
4日以内出荷
かじって遊ぶこともできるようにうさぎが大好きな牧草をギュッと固めました。かじることで、歯の伸びすぎ防止やストレス解消に役立ちます。くずれにくいキューブ形状なので、おでかけ時にもおすすめです。
カロリー(kcal)約232/100g原材料アルファルファ、植物抽出発酵エキス、乳酸菌対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物栄養成分粗たん白質17.8%以上、粗脂肪2.6%以上、粗繊維22.3%以下、粗灰分10.7%以下、水分12.3%以下
ナチュラハ グルテンフリー 80%オーツヘイトリーツ minimal LANDナチュラハ グルテンフリー 80%オーツヘイトリーツminimal LAND
259税込285
1袋(60g)
4日以内出荷
オーツヘイを第一主原料に使用し、嗜好性の高いえん麦を配合。小麦やデンプン類・糖類を一切使用せず仕上げた牧草の代わりにもなる栄養補助スナックです。オーツヘイ80%以上配合食いつきが良いオーストラリア産オーツヘイを使用しています。・4種の和漢植物配合・乳酸菌・マルチビタミン配合・スピルリナ配合
カロリー(kcal)約280/100g原材料オーツヘイ、えん麦、スピルリナ、乳酸菌、タンポポ、オオバコ、桑の葉、枇杷の葉、ビタミン類(A、D3、E、K3、B1、B2、B6、B12、パントテン酸、ナイアシン、葉酸、ビオチン)対象動物うさぎ・モルモット・チンチラ・デグーなどの小動物栄養成分粗たん白質13.0%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維25.0%以下、粗灰分10.0%以下、水分10.0%以下
バニーグレードウィートヘイ minimal LANDバニーグレードウィートヘイminimal LAND
559税込615
1袋(500g)
4日以内出荷
バニーグレードシリーズから甘い香りと粗い繊維質が特長のウィートヘイ(若刈り小麦)が新登場。チモシーと同じイネ科で栄養バランスが良く、毎日の主食としても使える便利な牧草です。甘い香りで食いつきが良いので、チモシー等の牧草が苦手な子のきっかけ牧草としてもおすすめです。イネ科のウィートヘイは、アルファルファ等のマメ科の牧草に比べて低カロリー・低タンパクです。
原材料ウィートヘイ対象動物うさぎ、モルモット、チンチラ等の小動物栄養成分粗たん白質4.5%以上、粗脂肪1.3%以上、粗繊維33.9%以下、粗灰分7.3%以下、水分10.0%以下、カルシウム約0.2%、リン約0.1%
バニーグレード オーツヘイ minimal LANDバニーグレード オーツヘイminimal LAND
559税込615
1袋(500g)
4日以内出荷
バニーグレードシリーズから嗜好性が良く繊維質が豊富なオーツヘイ(若刈りえん麦)が新登場。チモシーと同じイネ科で栄養バランスが良く、毎日の主食としても使える便利な牧草です。自然な甘みで嗜好性が良く、普段の牧草に飽きてしまった時や、食事に変化をつけたい時にもおすすめです。チモシーに比べて低カルシウムなので、下部尿路の健康維持にも役立ちます。
原材料オーツヘイ対象動物うさぎ、モルモット、チンチラなどの小動物栄養成分粗たん白質4.2%以上、粗脂肪1.2%以上、粗繊維32.4%以下、粗灰分5.7%以下、水分14.2%以下、カルシウム約0.2%、リン約0.2%