23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タバタ(畜産)TBTラップ
高い密閉性で刈り取った牧草を保存!!刈り取った牧草を保存するために使用するフィルム(牧草用ストレッチフィルム)です。サイレージラップを使用することにより密閉作業をほぼ機械化でき、通常のサイロの使用より密閉性が高くなります。
粘着性両面 原材料ポリエチレン
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広い用途での利用が可能です!!静電気でフィルム同士が付着しテープによる接着が不要です。牧草に限らず不定形物梱包・荷崩れ防止・養生等でも利用可能です。
寸法(mm)(幅)250(長さ)1800m(厚さ)0.025
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1ケース(2巻)
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寺岡製作所P-カットテープ No.4170
RoHS
Pーカットテープシリーズの中で最も粘着力の強いテープです。 特にポリエチレンなどのプラスチックや低温下でのご使用に最適です。 簡単に手でまっすぐきれいに切れます。 ポリエチレン、ポリプロピレン等プラスチック材によくつきます。 軽くて丈夫です。
用途各種プラスチックの固定。軽量物の包装、梱包。農業用ハウスフィルム(農ビ、農ポリ)、サイレージ(牧草を入れる袋)の補修。 幅(mm)50 長さ(m)25 粘着力(N/25mm[gf])22.73[2318] RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.16
1巻ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多くの販売実績を誇る酪農畜産用資材で、年間6万本の販売実績があります。伸縮性、強度、粘着性に優れたフィルムです。強粘着にて気密性の高いベール包装が可能で非常に使いやすいです。
用途牧草を巻く 寸法(厚み)25μ×(幅)250mm×(長さ)1800m
1箱(250mm×2本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

多くの販売実績を誇る酪農畜産用資材で、年間7万本の販売実績があります。伸縮性、強度、粘着性に優れたフィルムです。強粘着にて気密性の高いベール包装が可能で非常に使いやすいです。
用途牧草を巻く 寸法(厚み)25μ×(幅)500mm×(長さ)1800m
1箱(500mm×1本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

牧草用ラップ(牧草用フィルム)。サイレージ作りに。段ボール箱や積荷などの荷崩れ防止や荷物の仮固定にも使用できるラップフィルムです。25μ(ミクロン)と厚みがあるので、重量がある荷物に最適です。
寸法25μ×500mm×1800mm
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ラジアルタイヤ。 マルチアングルデザインによりセルフクリーニング特性を向上させ、滑らかな乗り心地と高い耐久性を実現。
タイヤタイプTL
1本
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

刈り取った牧草を保存するために使用する牧草用ストレッチフィルムです。あらゆるラッピングマシンに対応しています。牧草、WCSと様々なサイレージ巻きに対応しています。
用途高い気密性で牧草をしっかり包み込むことができるサイレージフィルムです。 規格ベーシックタイプ 厚さ25μ
1本(500mm×1800m)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本マタイペッタリ君
ペッタリ君ポッケトタイプです。手で簡単に切れて、ビニールに強力に接着します。
用途濃ビ・農ポリ補修用テープ。 材質ポリエチレン 透明 サイズ80mm×10m巻
1個
799 税込879
3日以内出荷


MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)補修・補強テープ
耐久農POフィルムの補修・補強に最適です。 抜群の接着性。 透明性にすぐれています。
用途農業用PO系フィルムの補修・補強用
1ケース(32個)ほか
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多くの販売実績を誇る酪農畜産用資材で、年間8万本の販売実績があります。伸縮性、強度、粘着性に優れたフィルムです。強粘着にて気密性の高いベール包装が可能で非常に使いやすいです。
用途牧草を巻く 寸法(厚み)25μ×(幅)750mm×(長さ)1200m
1箱(750mm×1本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

タバタ(Tabata)飼料運搬車
・300-4 タチホ自在キャスター付。・325-8 国産タチホ付。・バケット:FRP製・防腐・取外し可能
用途家畜用飼料の輸送車両(詫麻車輛工業製) 高さ(mm)320 奥行(mm)1050
1個
93,980 税込103,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

北海道で仔牛に携わる農家の方とこだわって作ったカーフジャケットです。カーフジャケットを着用することにより、生後1ヶ月前後の仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。表生地は撥水加工を施しているので汚れを濡れたタオル等で簡単に落とすことができます。裏面は新素材のアルミ生地を採用し、仔牛の体から外へ逃げる熱を再度皮膚に反射させ 保温性を高める効果があります。厳冬の環境下でも保温性を高め、仔牛の背中~腹に掛けて寒さを防ぎ、体温低下、体力消耗などから仔牛を効果的に守ります。従来の生地より最大2℃の温度差。(自社調べ)伝染病(皮膚病など)予防、体温管理、下痢止め等に効果があります。洗濯機で丸洗いOKなので、お手入れが楽々です。耐久性のあるワンタッチ留具とゴムベルトを使用、割れたり伸びきったりすることがありません。背中部分に付いたテープが持ち手になる優れた設計です。
用途仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。 材質表生地:ポリエステル、ナイロン(撥水加工)、裏生地:AL(ナイロン・アルミプリント)、紐・留具:ナイロン、ゴム、PP 機能防汚効果、撥水加工、丸洗い可能
1枚
6,790 税込7,469
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)スチール飼料運搬車
スチール製の飼料運搬車です。FRPの大容量バケット(容量240リットル)付で一度にたくさんの飼料を運べます。2輪が自在タイヤですので楽に操作できます。
トラスコ品番125-4675 材質本体:スチール バケット:FRP 長さ(mm)1250 幅(mm)755 高さ(mm)800 積載荷重(kg)200 タイヤタイプ前輪13×3Tエアー入りタイヤ 後輪250-4エアー入り自在タイヤ 外寸(cm)バケット:116.5×75.5
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷

通気性が必要な製品の梱包に最適です。保持力が大きく、荷崩れを防ぎます。プラスチックの使用量が少なく、環境に優しい梱包材です。
トラスコ品番382-2753 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)1.8 質量(g/本)1800
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷

住化プラステックカットエースBBL
PEエンボス基材で手切れ性が良い農業用テープ、牧草フィルム補修用に最適です。アクリル系粘着剤を使用している。
用途牧草フィルム補修用 幅(mm)80 長さ(m)25 粘着力(N/25mm)20 基材構成PEエンボス基材 総厚(mm)0.14
1ケース(18巻)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

住化プラステックカットエースBW
PEエンボス基材で手切れ性が良い農業用テープ、牧草フィルム補修用に最適です。アクリル系粘着剤を使用している。
用途牧草フィルム補修用 幅(mm)80 長さ(m)25 粘着力(N/25mm)20 基材構成PEエンボス基材 総厚(mm)0.14
1ケース(18巻)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

フィルムの硬さ、強度は、ベーシックタイプと同様です。作業時のフィルム巻き出し音、輸送や保管時のフィルム同士の貼りつき、機具への粘着が気になるお客様のお声から誕生しました!
用途高い気密性で牧草をしっかり包み込むことができるサイレージフィルムです。 幅(mm)500 長さ(m)1800 規格静音タイプ 厚さ25μ
1本(500mm×1800m)
13,980 税込15,378
4日以内出荷