323件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上 パイプ径(Φmm)30 付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質(フレーム用ビート)PVC 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト仕上げ 材質(キャップ)ABS 取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット)スチール 最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)室内物干金物(天吊型)
ポール長さ3段階調整。ポール部脱着式
種類天吊型 仕様室内用 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。 使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。 アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。 壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類室内壁付型 材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様室内用 材質アルミダイカスト(ADC-12) 仕上合成樹脂焼付塗装
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。 壁を施工した後から取り付けられます。 ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本) 4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途壁面直付用 種類室内壁付型 付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4 シルバーグレー 材質(本体)ABS樹脂 耐荷重4kg(1本当り) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.6kg 材質(アーム)アルミニウム
1セット(2本)
6,998 税込7,698
当日出荷

室内物干しDRYit(ドライ・イット) SPG(サヌキ) 動画あり
物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。 少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。 アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。
ホワイト(白) 材質(本体)SUS・アルミ・ABS樹脂 径(Φmm)推奨物干し竿:32以下 材質(化粧カバー)ABS樹脂
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓枠取付用室内物干し。内側に入りながら昇降する特殊構造:使用しない時は、窓枠の内側に収納できアームはカーテンに隠れ場所を取らずに見た目もスッキリおさまる室内物干!。外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。普段は窓枠にスッキリ:使わない時は窓枠にスッキリ収まり、存在感を感じさせません。カーテンを避けて昇降する特殊構造:カーテンを避けて内側に入りながら昇降するので片手がふさがっていても、ラクに作業ができます。ワンタッチでカーテンを内側に:ワンタッチで竿が外れるのでカーテンを簡単に内側に入れることができます。
仕様インセットタイプ 材質アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管 種類室内物干窓枠 耐荷重(kg)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
材質アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等 ホワイト 耐荷重(kg)8(1セットあたり)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など セット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4 材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー) 種類室内壁付型 安全荷重(kg)10(ペア時) 適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで 再生紙使用マーク適合
1セット(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用 付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本 材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール 全長(mm)415、490、565、640(4段階調節) ホワイト 許容荷重(kg)(目安)8/本 取扱説明書(1.5MB) リング径(Φmm)約39
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!! ネジや釘を使わずに室内使える物干し。 取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。 家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類室内壁付型
1個ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)室内物干2000L
ワンアクションで簡単収納、保管スペースをとりません。 寒冷地、降灰地域はもちろん、梅雨時にも大変便利です。 30kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
セット内容本体 1個ハンドルバー 1本パイプキャッチ 1個(本体用)皿タッピンねじ(ユニクロ)呼び3.5×30 8本(パイプキャッチ用)トラス小ねじ(ユニクロ)M3×30 アンカー 各2本 材質/仕上ASA樹脂被覆鋼管 シルバーグレー 寸法L(mm)1820 質量(1セット)(kg)2 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用 内径(Φmm)(SPC)39 取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49 耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16 外径(Φmm)(SPC)54
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内装デザインを邪魔しない、天井埋め込みフラットタイプ。
種類昇降式 仕様荷重目安ガイド 種別操作棒/着脱式 材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン 許容荷重(kg)(目安)8 昇降幅(mm)0~1000
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リビングの鴨居や窓枠、スライド扉の枠などに取り付けることで、ハンガーや小物が掛けられる物干しフック。 ポールを渡すことも可能。その場合は、直径約1.5cm以内、長さ150cm以内のものを目安として使用する。 取り付け箇所のサイズ、形状、材質によっては、取り付けできないものや、加重に弱いものがあるため、事前の確認を推奨。
材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)50(1個あたり) シリーズtower 耐荷重(kg)全体:6、フック1つあたり:3(上フック部:1、下フック部:2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.5×5.5×7(1個あたり) ポール直径1.5cm以内、長さ150cm以内
1セット(2個)
2,000 税込2,200
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリームウェア物干し竿 室内 伸縮式
インテリアに馴染む物干し竿。ギラギラせずお部屋の色合いに合う無地のアイボリー。壁紙用のシートを使用したきれいなホワイト木目柄。レバーロックのオン/オフで幅138-240cmで伸縮可能
用途伸縮 ストッパー付き 室内干し 部屋干し 白 木目調 洗濯物 物干し シンプル 材質スチール、ポリプロピレン/アイボリー:エポキシ樹脂粉体塗装/ホワイト木目調:ポリ塩化ビニルシート 質量(kg)1 直径(Φcm)【先端キャップ部】3.3 耐荷重(kg)15(均等荷重) パイプ径(Φmm)(大)28/(小)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)138-240×4×4.5
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け簡単!鴨居や長押に付けられるものほし竿受け 竿受け部分が回転し、自由な角度に竿が掛けられる。 竿受けの釘部分を、かもいやなげしの上面に刺して取り付けます。 物干し竿受けとしてはもちろん、ハンガーフックとしても利用可能。 部屋のコーナー部等も、簡単に物干しスペース化! 使用できる竿の太さは3cmまで
材質本体/ABS樹脂 釘/ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×6×10
1個
699 税込769
当日出荷

省スぺースでもしっかり干せる室内物干しです。組み立てが簡単です。ピンチハンガー部分は取り外し可能です。
材質塩化ビニル被覆鋼管、ポリプロピレン 使用の目安(干す量)タオル16枚、小物:16枚、(人数)約4人分上段アーム8本(ピンチ16個付)中段アーム8本 下段アーム8本
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷

省スペースでもしっかり干せるステンレス室内物干しパラソル3段タイプです。 小物だけを干したいときは取り外してピンチハンガーとしても使用可能です。 最上段のピンチハンガーバーにはハンガーにかけた衣類も干せて便利です。 洗濯物の長さに合わせてタオルハンガーの高さを自由に調節できます。 使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。 ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。 工具不要で、組み立てが簡単です。
耐荷重(kg)全体10、ピンチハンガー1本あたり0.5(計2)、タオルハンガー1本あたり0.25(計8) 収納時寸法(mm)Φ180×2020 アズワン品番65-1985-02 干す量4人分(目安)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。 特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。 最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。
仕様設置可能距離/4m設置高さ/1.7m 付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本 材質本体カバー・フックカバー/ABS本体プレート・フックプレート/アルミタブ・ロック/PA6ワイヤー部/SUS304 耐荷重(kg)10 本体質量(g)430 ワイヤー径(Φmm)1.5 フック質量(g)45
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

さびにくいステンレス巻きパイプを使用。 狭い場所でも物干しが可能。
用途室内での物干しに 材質パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS 質量(kg)約1.75 耐荷重(kg)約20 使用場所室内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×1750~2900
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

アイリスオーヤマ室内物干し
丈夫で、ぐらつきにくい室内物干しです。ピンチハンガーを最大4つ掛けることができるので、1台でたっぷり干すことができ、洗濯物がタオルハンガーに付きません。折りたためるので、収納時にスペースをとりません。
トラスコ品番485-7780 材質スチール、ポリプロピレン、ポリアセタール 使用の目安(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル6枚、タオル6枚、小物:20枚、(人数)約4人分
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

洗濯物を干したまま移動できるキャスター付きの室内物干しです。長さ118.5cmの物干し竿が2本付いています。また、竿の位置を2段階に切り替えできます。
材質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ポリプロピレン 使用の目安(干す量)シャツ等:10枚、バスタオル:4枚、タオル10枚、小物:20枚、(人数)約3人分 アズワン品番64-4997-30
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

アイリスオーヤマ室内物干しパラソル2段
省スぺースでもしっかり干せる室内物干しです。組み立てが簡単です。ピンチハンガー部分は取り外し可能です。
材質塩化ビニル被覆鋼管、ポリプロピレン 使用の目安(干す量)タオル8枚、小物:16枚、(人数)約2人分上段アーム8本(ピンチ16個付) 下段アーム8本 耐荷重(kg)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×78×126 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×156
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

組み立て簡単、伸縮できる室内物干しです。 工具不要で簡単組立式、はめこむだけで楽に組立ができます。 ステンレス製なので、丈夫でサビに強く安心してご使用頂けます。 伸縮パイプに長物衣類も干せます。 使用しないときはコンパクトに収納が可能です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)約2.4 耐荷重(kg)全体:7、竿:3、伸縮竿1本当たり:1、タオルハンガー1本当たり:0.5 使用の目安シャツ等11枚、バスタオル3枚、タオル2枚、小物8枚※ハンガーとピンチハンガーを使用 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)約790~1200×530×900~1500 干す量2人分 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約790×530×940
1個
2,598 税込2,858
欠品中

アイリスオーヤマたっぷり室内物干し
省スペースなのにたっぷり干す事ができます。使用用途に合わせて幅・高さが伸縮可能です。チェストを入れてハンガーラックとしてもお使い頂けます。サーキュレーターと併用すると、早乾きの効果があります。キャスター付きなので重い洗濯物も簡単に移動が可能です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、スチールパイプ(粉体塗装)、ABS 使用の目安(干す量)シャツ等:25枚、バスタオル6枚、タオル6枚、小物20枚
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

省スペースでもしっかり干せるステンレス室内物干しパラソル2段タイプです。 小物だけを干したいときは取り外してピンチハンガーとしても使用可能です。 最上段のピンチハンガーバーにはハンガーにかけた衣類も干せて便利です。 洗濯物の長さに合わせてタオルハンガーの高さを自由に調節できます。 使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。 ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。 工具不要で、組み立てが簡単です。
耐荷重(kg)全体6、ピンチハンガー1本あたり0.5(計2)、タオルハンガー1本あたり0.25(計4) 収納時寸法(mm)Φ180×1600 アズワン品番65-1985-01 干す量2人分(目安)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

室内で干したい時に便利!サッと広げて簡単設置。使わない時は折り畳んで収納できます。支柱には様々な用途に使用できるフック付き。夜間に干したい時や、雨天の時などに便利!乾きやすい場所に自由に設置できて、使わない時は折り畳んで収納できます。洗濯かごやハンガーなど様々なグッズを掛けることができます。
付属品六角レンチ×2 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン 質量(g)約7900 シリーズタワー 耐荷重(kg)ハンガーパイプ:約7.5、フック1つあたり:約1、洗濯ハンガー収納部1段あたり:約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約175×25×160 内寸法(cm)ハンガーパイプ:約W150×H159
1個
11,000 税込12,100
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要で、はめこむだけで簡単に組み立てができる物干しです。ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、PP樹脂 質量(g)2800 耐荷重(kg)竿1本当たり3、タオルハンガーパイプ0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×780×1300 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×80×1490 アズワン品番64-8928-15
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

積水樹脂室内物干し
スマートでシンプルなタオルスタンドです。 横方向からサッと干せる仕様です。 タオルが横から簡単に干すことができます。 場所を選ばないスリムタイプです。
材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、ABS樹脂 耐荷重(kg)約4
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマステンレス室内物干し
サビにくいステンレス製の室内物干しです。上下に伸縮しますので、洗濯物の種類や量に合わせて高さを調節することができます。床からタオルハンガー部まで充分な高さがありますので、タオルハンガーにもハンガーに掛けた洗濯物が干せます。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(エボキシ粉体塗装)、ABS樹脂 使用の目安(干す量)シャツ等:12枚、バスタオル:5枚、タオル6枚、小物:20枚、(人数)約4人
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷

縦の空間をいかして、雨天、花粉、夜間にも手軽に室内干し。 空間に溶け込むシルエット。天井と床につっぱるだけの簡単設置で、室内の好きな場所を物干しスペースにできるつっぱり物干しポール
材質支柱/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PC樹脂・合成ゴム、バネ/バネ鋼・メッキ、ねじ類/鉄・メッキ マットホワイト 質量(g)(約)1900 耐荷重(kg)10 寸法(cm)(約)30×55×190~300
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

アイリスオーヤマ室内物干し
丈夫で、ぐらつきにくい室内物干しです。ピンチハンガーを最大4つ掛けることができるので、1台でたっぷり干すことができ、洗濯物がタオルハンガーに付きません。伸縮棒になっているので、サイドまでたっぷり干すことができます。コンパクトに折りたためるので、収納時にスペースをとりません。
トラスコ品番485-7798 材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール 使用の目安(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル6枚、タオル6枚、小物:20枚、(人数)約4人分
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

材質本体/スチールパイプ粉体塗装、樹脂部品/ポリプロピレン、ABS樹脂、金属部品/スチール(メッキ) 質量(kg)2.75 マットブラック 収納時寸法(cm)幅86×奥行15×高さ89 使用時寸法(cm)幅86×奥行60×高さ83~132
1台ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムなフォルムだから窓枠内にスッキリ収納 物干し時にもカーテンを閉じることができる親切設計 インテリアにも馴染む、木の質感を持った特殊な被膜パイプの竿 洗濯機1台分たっぷり干せる。耐荷重12kg
用途窓枠に取り付け、必要な時だけ引き出して干せる室内物干し 耐荷重(kg)12 材質(竿)塩化ビニル被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂 材質(アーム)アルミニウム合金、ポリアセタール、ABS樹脂 取付可能窓枠高さ(mm)515~
1組
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足りない物干しスペースの確保に便利な室内物干しハンガーバー。お部屋や浴室扉前の鴨居、窓枠などに簡単取り付け。洗濯物の干場や収納としても使用できます。洗う→干すが洗面室だけで完結。浴室扉前の鴨居にも簡単に取り付けることができます。各共通:枠の上部にピン(針)で刺し込んで落下を防ぎます。調整ネジで枠にしっかり固定できます。
付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約340 備考取り付け可能な場所:木製の鴨居・スライド扉の枠・窓枠・机・棚 耐荷重(kg)約7.5 寸法(cm)約67.5×5.5×5~7(調整ネジ含む) 適合サイズ枠の幅 本品の幅:約67.5cm以上、枠の厚さ:約1.5cm~3cm、枠上部の奥行き:約1cm以上、枠下部の奥行き:約1.5cm以上 内寸(cm)ハンガー部:約W67×D3.5
1個
2,600 税込2,860
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品キャスター(ストッパー付き×2、ストッパーなし×4) 材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ、(樹脂部品)ポリプロピレン、ABS樹脂、ナイロン、(金属部品)スチール(メッキ)、ステンレス、アルミ 質量(kg)2.9 耐荷重(kg)【全体】6、【竿全体】2.4(伸縮部片側:0.8)、 【大判タオルバー】3.6(1本当り0.45) 使用の目安大判バスタオル(70×140cm)が約8枚、Yシャツが約8枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96~148×58×103~180 収納時寸法(cm)幅96×奥行13×高さ103
1個ほか
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品キャスター(ストッパー付き×2、ストッパーなし×2) 材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ、(樹脂部品)ポリプロピレン、ABS樹脂、ナイロン、(金属部品)スチール(メッキ)、ステンレス、アルミ 質量(kg)4 耐荷重(kg)全体11 使用の目安大判バスタオル(70×140cm)が約6枚、Yシャツが約38枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)102~152×63×98~149 収納時寸法(cm)幅102×奥行16×高さ95
1個ほか
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ伸縮万能室内物干し
段違いに干せるので、窓、サーキュレーター、エアコンからの風が通りやすく洗濯物が効率よく乾きます。洗濯ハンガーを固定するハンガーストッパー付です。干す物、場所に合わせて幅・奥行き・高さが伸縮できます。組み立てはバックル式で簡単、ドライバーは不要です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ・ポリプロピレン・ABS樹脂 使用の目安(干す量)シャツ等:21枚、ふとん:3枚、バスタオル4枚、タオル5枚、小物32枚
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷