310件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上 パイプ径(Φmm)30 付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質(フレーム用ビート)PVC 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト仕上げ 材質(キャップ)ABS 取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット)スチール 最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。 使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。 アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。 壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類室内壁付型 材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓枠取付用室内物干し。内側に入りながら昇降する特殊構造:使用しない時は、窓枠の内側に収納できアームはカーテンに隠れ場所を取らずに見た目もスッキリおさまる室内物干!。外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。普段は窓枠にスッキリ:使わない時は窓枠にスッキリ収まり、存在感を感じさせません。カーテンを避けて昇降する特殊構造:カーテンを避けて内側に入りながら昇降するので片手がふさがっていても、ラクに作業ができます。ワンタッチでカーテンを内側に:ワンタッチで竿が外れるのでカーテンを簡単に内側に入れることができます。
仕様インセットタイプ 材質アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管 種類室内物干窓枠 耐荷重(kg)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!! ネジや釘を使わずに室内使える物干し。 取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。 家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類室内壁付型
1個ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て簡単、伸縮できる室内物干しです。 工具不要で簡単組立式、はめこむだけで楽に組立ができます。 ステンレス製なので、丈夫でサビに強く安心してご使用頂けます。 伸縮パイプに長物衣類も干せます。 使用しないときはコンパクトに収納が可能です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)約2.4 耐荷重(kg)全体:7、竿:3、伸縮竿1本当たり:1、タオルハンガー1本当たり:0.5 使用の目安シャツ等11枚、バスタオル3枚、タオル2枚、小物8枚※ハンガーとピンチハンガーを使用 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)約790~1200×530×900~1500 干す量2人分 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約790×530×940
1個
2,598 税込2,858
欠品中

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ホスクリーン 室内用物干竿 GIKEN(川口技研) 動画あり
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
種別室内用 色(本体)ホワイト 耐荷重(kg)15 材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上) 材質(接続部)ABS樹脂(メッキ仕上)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
材質アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等 ホワイト 耐荷重(kg)8(1セットあたり)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネの力で取付け・取外しがラクラク! 10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ 長さ(mm)(ハンガー)390 取付高(mm)2100~2800 奥行(mm)780 耐荷重(kg)5(ハンガー1本当たり) アズワン品番65-0603-12
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

室内物干しDRYit(ドライ・イット) SPG(サヌキ) 動画あり
物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。 少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。 アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。
ホワイト(白) 材質(本体)SUS・アルミ・ABS樹脂 径(Φmm)推奨物干し竿:32以下 材質(化粧カバー)ABS樹脂
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たくさん干せる!!ドーンと15kgまでOK!!洗濯機2回分でも余裕です。 そしてベルトの長さはなんと最長4m。物干し竿よりも長いんです。 本体は180度回転式。 専用フックを2個付属しているため、2通りの使い方ができます。 お部屋の大きさ、形に合わせて、上手に2WAYを使い分け。 部屋のコーナーを利用して、コートやジャケット掛けとして利用するのもおススメです。 最大の特徴はベルトに開けた「穴加工」。(全29か所) この穴を利用すれば、吊るしたハンガーがズレません。 たくさん干してベルトがたがんでも大丈夫。 意外と面倒な洗濯バサミも必要ありません。 エアコンや扇風機の風を当てて素早く乾かしたい時にも便利です。 マグネットにて設置収納機能付。
仕様ロック機構付・穴加工付 付属品フック2個付き 材質(本体)ABS樹脂・塗装仕上げ 質量(g)650 ベルト長さ(m)最大4 耐荷重(kg)15 ベルト防カビ・防菌仕様 回転角度(°)180
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

アイリスオーヤマ室内物干しパラソル2段
省スぺースでもしっかり干せる室内物干しです。組み立てが簡単です。ピンチハンガー部分は取り外し可能です。
材質塩化ビニル被覆鋼管、ポリプロピレン 使用の目安(干す量)タオル8枚、小物:16枚、(人数)約2人分上段アーム8本(ピンチ16個付) 下段アーム8本 耐荷重(kg)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×78×126 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×156
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

アイリスオーヤマ室内物干し
丈夫で、ぐらつきにくい室内物干しです。ピンチハンガーを最大4つ掛けることができるので、1台でたっぷり干すことができ、洗濯物がタオルハンガーに付きません。折りたためるので、収納時にスペースをとりません。
トラスコ品番485-7780 材質スチール、ポリプロピレン、ポリアセタール 使用の目安(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル6枚、タオル6枚、小物:20枚、(人数)約4人分
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

たっぷり干せて、移動がかんたん! ステンレス巻きパイプで高級感あり!
材質パイプ/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・PE樹脂・合成ゴムネジ類/鉄製・メッキ仕上げバネ/バネ鋼・メッキ仕上げ 長さ(mm)(ハンガー)390 ステンレス 取付高(mm)2100~2800 奥行(mm)780 耐荷重(kg)5(ハンガー1本当たり)
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)室内物干金物(天吊型)
ポール長さ3段階調整。ポール部脱着式
種類天吊型 仕様室内用 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用ホスクリーン昇降式 URM型 GIKEN(川口技研) 動画あり
施工の容易な面付タイプ。 天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ 仕様荷重目安ガイド 種別操作棒/着脱式 材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン 許容荷重(kg)(目安)8 種類昇降式 昇降幅(mm)0~1000
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量物干しスタンドです。 スリムに折りたたんで収納可能です。 タオルハンガー40本、ピンチハンガー4個(ピンチ8個)付です。
用途花粉、pm2.5対策の室内物干しに 仕様着脱式ピンチハンガ-仕様(ピンチ8個付き)タオルハンガ-40本 トラスコ品番479-9062 材質ステンレス巻きスチ-ルパイプ、ポリプロピレン(PP)・ABS樹脂、鉄(メッキ) 幅(mm)740~1300 質量(kg)3.7 高さ(mm)1630 奥行(mm)790
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用 付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本 材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール 全長(mm)415、490、565、640(4段階調節) ホワイト 許容荷重(kg)(目安)8/本 取扱説明書(1.5MB) リング径(Φmm)約39
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タオルや雑巾を掛ける小物干し。置き場所に困らない折りたたみタイプです。
仕様折りたたみ式 トラスコ品番003-3774 材質スチール丸鋼にクロームメッキ 質量(kg)約2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×744×590
1台
5,698 税込6,268
翌々日出荷

省スペースでもしっかり干せるステンレス室内物干しパラソル3段タイプです。 小物だけを干したいときは取り外してピンチハンガーとしても使用可能です。 最上段のピンチハンガーバーにはハンガーにかけた衣類も干せて便利です。 洗濯物の長さに合わせてタオルハンガーの高さを自由に調節できます。 使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。 ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。 工具不要で、組み立てが簡単です。
耐荷重(kg)全体10、ピンチハンガー1本あたり0.5(計2)、タオルハンガー1本あたり0.25(計8) 収納時寸法(mm)Φ180×2020 アズワン品番65-1985-02 干す量4人分(目安)
1個
2,798 税込3,078
欠品中

材質パイプ/ステンレスパイプ、樹脂部品/PP樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 幅(mm)480~810 ステンレス 高さ(mm)880 奥行(mm)760 耐荷重(kg)4.5
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。 特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。 最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。
仕様設置可能距離/4m設置高さ/1.7m 付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本 材質本体カバー・フックカバー/ABS本体プレート・フックプレート/アルミタブ・ロック/PA6ワイヤー部/SUS304 耐荷重(kg)10 本体質量(g)430 ワイヤー径(Φmm)1.5 フック質量(g)45
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

アイリスオーヤマたっぷり室内物干し
省スペースなのにたっぷり干す事ができます。使用用途に合わせて幅・高さが伸縮可能です。チェストを入れてハンガーラックとしてもお使い頂けます。サーキュレーターと併用すると、早乾きの効果があります。キャスター付きなので重い洗濯物も簡単に移動が可能です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、スチールパイプ(粉体塗装)、ABS 使用の目安(干す量)シャツ等:25枚、バスタオル6枚、タオル6枚、小物20枚
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

アイリスオーヤマ室内物干し
洗濯物を干したまま移動できるキャスター付きの室内物干しです。長さ118.5cmの物干し竿が2本付いています。また、竿の位置を2段階に切り替えできます。
材質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ポリプロピレン 使用の目安(干す量)シャツ等:10枚、バスタオル:4枚、タオル10枚、小物:20枚、(人数)約3人分 アズワン品番64-4997-30
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

さびにくいステンレス巻きパイプを使用。 狭い場所でも物干しが可能。
用途室内での物干しに 材質パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS 質量(kg)約1.75 耐荷重(kg)約20 使用場所室内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×1750~2900
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

省スペースでもしっかり干せるステンレス室内物干しパラソル2段タイプです。 小物だけを干したいときは取り外してピンチハンガーとしても使用可能です。 最上段のピンチハンガーバーにはハンガーにかけた衣類も干せて便利です。 洗濯物の長さに合わせてタオルハンガーの高さを自由に調節できます。 使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。 ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。 工具不要で、組み立てが簡単です。
耐荷重(kg)全体6、ピンチハンガー1本あたり0.5(計2)、タオルハンガー1本あたり0.25(計4) 収納時寸法(mm)Φ180×1600 アズワン品番65-1985-01 干す量2人分(目安)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

工具不要で、はめこむだけで簡単に組み立てができる物干しです。ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、PP樹脂 質量(g)2800 耐荷重(kg)竿1本当たり3、タオルハンガーパイプ0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×780×1300 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×80×1490 アズワン品番64-8928-15
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

積水樹脂室内物干し
スマートでシンプルなタオルスタンドです。 横方向からサッと干せる仕様です。 タオルが横から簡単に干すことができます。 場所を選ばないスリムタイプです。
材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、ABS樹脂 耐荷重(kg)約4
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内で干したい時に便利!サッと広げて簡単設置。使わない時は折り畳んで収納できます。支柱には様々な用途に使用できるフック付き。夜間に干したい時や、雨天の時などに便利!乾きやすい場所に自由に設置できて、使わない時は折り畳んで収納できます。洗濯かごやハンガーなど様々なグッズを掛けることができます。
付属品六角レンチ×2 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン 質量(g)約7900 シリーズタワー 耐荷重(kg)ハンガーパイプ:約7.5、フック1つあたり:約1、洗濯ハンガー収納部1段あたり:約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約175×25×160 内寸法(cm)ハンガーパイプ:約W150×H159
1個
11,000 税込12,100
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。 壁を施工した後から取り付けられます。 ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本) 4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途壁面直付用 種類室内壁付型 付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4 シルバーグレー 材質(本体)ABS樹脂 耐荷重4kg(1本当り) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.6kg 材質(アーム)アルミニウム
1セット(2本)
6,998 税込7,698
当日出荷

省スぺースでもしっかり干せる室内物干しです。組み立てが簡単です。ピンチハンガー部分は取り外し可能です。
材質塩化ビニル被覆鋼管、ポリプロピレン 使用の目安(干す量)タオル16枚、小物:16枚、(人数)約4人分上段アーム8本(ピンチ16個付)中段アーム8本 下段アーム8本
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷

アイリスオーヤマステンレス室内物干し
サビにくいステンレス製の室内物干しです。上下に伸縮しますので、洗濯物の種類や量に合わせて高さを調節することができます。床からタオルハンガー部まで充分な高さがありますので、タオルハンガーにもハンガーに掛けた洗濯物が干せます。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(エボキシ粉体塗装)、ABS樹脂 使用の目安(干す量)シャツ等:12枚、バスタオル:5枚、タオル6枚、小物:20枚、(人数)約4人
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷

縦の空間をいかして、雨天、花粉、夜間にも手軽に室内干し。 空間に溶け込むシルエット。天井と床につっぱるだけの簡単設置で、室内の好きな場所を物干しスペースにできるつっぱり物干しポール
材質支柱/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PC樹脂・合成ゴム、バネ/バネ鋼・メッキ、ねじ類/鉄・メッキ マットホワイト 質量(g)(約)1900 耐荷重(kg)10 寸法(cm)(約)30×55×190~300
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

アイリスオーヤマ室内物干し
丈夫で、ぐらつきにくい室内物干しです。ピンチハンガーを最大4つ掛けることができるので、1台でたっぷり干すことができ、洗濯物がタオルハンガーに付きません。伸縮棒になっているので、サイドまでたっぷり干すことができます。コンパクトに折りたためるので、収納時にスペースをとりません。
トラスコ品番485-7798 材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール 使用の目安(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル6枚、タオル6枚、小物:20枚、(人数)約4人分
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

スリムなフォルムだから窓枠内にスッキリ収納 物干し時にもカーテンを閉じることができる親切設計 インテリアにも馴染む、木の質感を持った特殊な被膜パイプの竿 洗濯機1台分たっぷり干せる。耐荷重12kg
用途窓枠に取り付け、必要な時だけ引き出して干せる室内物干し 耐荷重(kg)12 材質(竿)塩化ビニル被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂 材質(アーム)アルミニウム合金、ポリアセタール、ABS樹脂 取付可能窓枠高さ(mm)515~
1組
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体/スチールパイプ粉体塗装、樹脂部品/ポリプロピレン、ABS樹脂、金属部品/スチール(メッキ) 質量(kg)2.75 マットブラック 収納時寸法(cm)幅86×奥行15×高さ89 使用時寸法(cm)幅86×奥行60×高さ83~132
1台ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気を使わないので、経済的です。 竿をつるしているヒモは、高強度、耐湿性に優れたポリアミド繊維をしようしています。 8kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井面直付用 種類昇降式 付属品コーススレッド(SUS)(Φ3.8×51)×8 材質竿/アルミニウムカバー/ABS樹脂 質量(kg)4.7 ホワイト 材質(本体)アルミニウム 寸法L(mm)(竿)1303 寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)763×470 仕上アルマイト処理 関連資料寸法図(0.1MB)
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

NASTA(ナスタ)室内物干2000L
ワンアクションで簡単収納、保管スペースをとりません。 寒冷地、降灰地域はもちろん、梅雨時にも大変便利です。 30kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
セット内容本体 1個ハンドルバー 1本パイプキャッチ 1個(本体用)皿タッピンねじ(ユニクロ)呼び3.5×30 8本(パイプキャッチ用)トラス小ねじ(ユニクロ)M3×30 アンカー 各2本 材質/仕上ASA樹脂被覆鋼管 シルバーグレー 寸法L(mm)1820 質量(1セット)(kg)2 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

付属品キャスター(ストッパー付き×2、ストッパーなし×2) 材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ、(樹脂部品)ポリプロピレン、ABS樹脂、ナイロン、(金属部品)スチール(メッキ)、ステンレス、アルミ 質量(kg)4 耐荷重(kg)全体11 使用の目安大判バスタオル(70×140cm)が約6枚、Yシャツが約38枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)102~152×63×98~149 収納時寸法(cm)幅102×奥行16×高さ95
1個ほか
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ風ドライ室内物干し
風の通りを考え、乾きやすさを追求した室内物干しです。風が奥まで抜けやすく、高さ違いの2段構造で後ろの洗濯物にも風が当たる設計です。風でハンガーが片寄るのを防ぐ固定パーツが付いています。扇風機やサーキュレーターを併用することで、乾燥時間が短縮されます(※社内基準に基づく)。移動に便利なキャスター付きで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。工具不要で、簡単に組み立てができます。竿伸縮タイプなので、1台でたっぷり干せます。
仕様竿伸縮タイプ 材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、タオルハンガー:粉体塗装スチール、樹脂パーツ:ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(g)5750 耐荷重(kg)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×260×450 干す量(目安)シャツ26、タオル12枚
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷