天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
材質アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等
色ホワイト
耐荷重(kg)8(1セットあたり)
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
タイプU型ショートサイズ
種類室内天井吊型(スポット型)
寸法(幅W×高さH)(mm)1450×640(通常施工時:1455×653、壁付け施工時:1432×653)
耐荷重(kg)15
取付座(mm)30×75スチールプレート
パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
こんなお得な商品も!

室内物干し 吊り下げタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8
仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
タイプU型ロングサイズ
種類室内天井吊型(スポット型)
寸法(幅W×高さH)(mm)1450×940(通常施工時:1455×935、壁付け施工時:1432×953)
耐荷重(kg)15
取付座(mm)30×75スチールプレート
パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
スペースを有効に活用できる天井付タイプです。
8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
種類天井吊型
セット内容本体 1本(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本
材質ポール/アルミニウムカバー/ABS樹脂+PC樹脂ボタン・リング/ABS樹脂
質量(kg)0.4
色カバー/シルバーグレー+乳白ボタン・リング/シルバーグレー
仕上ベース/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理
材質(ベース)アルミニウム
天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。
フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用
付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本
材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール
全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)
色ホワイト
許容荷重(kg)(目安)8/本
取扱説明書(1.5MB)
リング径(Φmm)約39
施工の容易な面付タイプ。
天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ
仕様荷重目安ガイド
種別操作棒/着脱式
材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)(目安)8
種類昇降式
昇降幅(mm)0~1000
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用
内径(Φmm)(SPC)39
取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49
耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16
外径(Φmm)(SPC)54
ポール長さ3段階調整。ポール部脱着式
種類天吊型
仕様室内用
仕上合成樹脂焼付塗装
ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。
居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1400mmタイプと、洗濯物を掛ける量を重視した1800mmタイプの設定です。
天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)
種類昇降式
付属品フック
材質/仕上アルミ・スチール・ステンレス
色ホワイト
タイプ天井埋込タイプ
電気を使わないので、経済的です。
竿をつるしているヒモは、高強度、耐湿性に優れたポリアミド繊維をしようしています。
8kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井面直付用
種類昇降式
付属品コーススレッド(SUS)(Φ3.8×51)×8
材質竿/アルミニウムカバー/ABS樹脂
質量(kg)4.7
色ホワイト
材質(本体)アルミニウム
寸法L(mm)(竿)1303
寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)763×470
仕上アルマイト処理
関連資料寸法図(0.1MB)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
GL型物干し竿の収納や衣類などの物掛けとしてのプラス機能を持った、室内用物干し竿QL型専用フック。竿が脱落しにくく、様々な取付寸法に対応、優れた施工性の安心機能が充実。オシャレでシンプルな室内用フックです。
用途室内用
セット内容本体×2、本体固定ネジ×2、取付座×2、取付ネジ(Φ4×50)×4、六角レンチ×1
材質本体:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/カバー:ABS樹脂/取付座・ネジ類:ステンレス
寸法(mm)56×25
アズワン品番65-2493-46
出幅(mm)63
1セット
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

室内物干し 吊り下げタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
室内の天井設置型物干し。
ポールはワンタッチ脱着式
長さが3段階に調節可能(ショートは2段階調節)
用途物干金物
材質SUS304・ZDC
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上
パイプ径(Φmm)30
付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)アルミ押出材
仕上アルマイト仕上げ
材質(キャップ)ABS
取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)スチール
最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し
仕様天井面付タイプ(後付け仕様)
付属品サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビス
タイプシングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ)
種類室内天井吊型(昇降式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45
竿長(mm)1105
最大ストローク(mm)天井面より:1200
吊下荷重(kg)可能:8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。スマートに、ワイドに干せるダブルポールタイプ:上下2段に干せる2段干しとサポートバーを使用してワイド(並列2連)干しの選択が可能。急な天候の変化にも左右されず、室内で安心して乾かすことができます。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し
仕様天井埋込タイプ(後付け仕様)
付属品サポートバー(2本)、引下げ紐(2本)、木下地天井取付用ビス、埋込キット付
タイプダブルポールタイプ(物干し竿2本タイプ)
種類室内天井吊型(昇降式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45
竿長(mm)1105
最大ストローク(mm)天井面より:1200
吊下荷重(kg)可能:8(合計16)※バー1本に対して
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
簡単に高さ調節や取り外すことができる天井用物干金物。3 段階調節 着脱可能
色ステンカラー
種類天井付型
耐荷重(kg)15
高さ調節3
アズワン品番64-3699-20
1セット
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。
居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1370mmと、洗濯物を掛ける量を重視した1740mmの設定です。
天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)
種類昇降式
付属品フック
材質/仕上アルミ・スチール・ステンレス
色ホワイト
タイプ天井面付タイプ
こだわりの空間に、「見せる」物干しを。シンプルなデザインと天然木の風合いがインテリアに馴染む木製の天井取り付け室内物干しです。シンプルなデザインなので日当たりの良いリビングはもちろん、和室や寝室にも馴染みます。脱衣室やランドリールームにも最適。こだわりの竿は、モクハンガーだけの角型の天然木。ウォルナット色で質感高く仕上げました。施工後も固定ねじを締緩することで高さ調節が無段階で可能(※使用の都度、上げ下げするといった使い方はできません)。竿はこだわりの角型形状。角型の竿は見た目だけではない、機能性ポイント。従来の丸パイプ竿は風でハンガーが回転したり、動いたりして洗濯物同士が重なってしまうことがあります。本品の竿はハンガーを2点で支持できるので、ハンガーが回転したり動いたりしにくいので、洗濯物の隙間に風が通りやすく乾きやすいです。干した際の見た目も良いです。
用途室内物干し天井取付け
種類室内天井吊型(昇降式)
全長(mm)1580
材質スライドレール:アルミニウム合金、ポリアセタール/ワイヤー:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)/竿:天然木(ウレタン塗装)、ポリアセタール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)158×2.5×7(最小)、158×2.5×65(使用時最大)
耐荷重(kg)12(干せる洗濯物の量)
高さ調整範囲(mm)幅70~650
対応勾配天井:4寸勾配まで
付属品トラスタッピンねじ(4×40)6個
太さ(mm)竿:25角
取扱説明書(0.47MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
室内干しのスペースの拡張に最適な天井付けスつ内物干金物です。全長を340mm、450mm、620mmの3段階に高さ調整できる簡単便利な室内物干です。使用されない時はポールごと外せますので、空間を無駄にしません。本製品を2本組み合わせて使用することにより、竿を掛けることができます。【取付方法】。天井仕上材の下地材(野縁、根太等)の位置を必ず確認の上、取り付けて下さい。木の下地材には付属の木ネジを使用して確実に下地に固定させて下さい。コンクリート・天井直付の場合、市販のアンカープラグをご使用下さい。 この場合は、充分な耐荷重が得られるよう専門業者とご相談下さい。
用途戸建住宅、マンション、ハイツ、アパート、集合住宅、寝室、リビング、居間、洗面所、ランドリースペース、脱衣所など室内天井へ
材質座金:亜鉛ダイカスト、ポール:アルミニウム、フック:ABS樹脂
全長(mm)340/450/620
色ホワイト
タイプ天井取付け
種類室内天井取付(スポット型)
耐荷重(kg)8(1本あたり)
リング内径(Φmm)42
関連資料製品図面(0.06MB)
調整タイプ3段階
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!。凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!。物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ
付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本
質量(kg)15
色ブラック(黒)
タイプ水平天井専用
取付穴寸法(mm)(ベース)69×87.6
適応下地木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上
表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
材質(本体・カバー)PP、(竿)鉄/PP被覆
耐荷重(kg)8
物干竿(1.5m)とのセットで、すぐに使用可能。片手で簡単に取り外しできます。スペースを有効活用できる天井取付タイプです。
材質ベース・リング:PP樹脂、ポール:スチール・PP樹脂
色ホワイト
耐荷重8kg(1セット当り)
洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し
仕様天井埋込タイプ(先付け仕様)
付属品サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビス、埋込キット付
タイプシングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ)
種類室内天井吊型(昇降式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45
竿長(mm)1105
最大ストローク(mm)天井面より:1200
吊下荷重(kg)可能:8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ワンアクションで簡単収納、保管スペースをとりません。
寒冷地、降灰地域はもちろん、梅雨時にも大変便利です。
30kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
セット内容本体 1個ハンドルバー 1本パイプキャッチ 1個(本体用)皿タッピンねじ(ユニクロ)呼び3.5×30 8本(パイプキャッチ用)トラス小ねじ(ユニクロ)M3×30 アンカー 各2本
材質/仕上ASA樹脂被覆鋼管
色シルバーグレー
寸法L(mm)1820
質量(1セット)(kg)2
関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ポールは長さが調節できます。
スペースを有効に活用できる天井付タイプです。
使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。
また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。
木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。
8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井取付用
種類昇降式
材質レール/スチールポール/アルミニウム
色シルバーグレー
仕上アクリル焼付塗装
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
取付座(mm)30×75スチールプレート
寸法(幅W×高さH)(mm)2900×640(通常施工時:2885×653、壁付け施工時:2862×653)
耐荷重(kg)15
タイプE型ショートサイズ
付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本
種類室内天井吊型(スポット型)
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
室内物干金物(天吊・ポール型)。ポール(竿部)とアーム体型。ホワイトとブラックをご用意。天井や取付高さによってH450、H600からお選び下さい。片側を壁面に固定することもできます。取付天井部分は下地が必要です。最大10kgまででご使用下さい。
仕様室内用
材質アーム:鋼製、ポール:アルミ
寸法D(mm)28
寸法W(mm)1200
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
タイプE型ロングサイズ
種類室内天井吊型(スポット型)
寸法(幅W×高さH)(mm)2900×940(通常施工時:2885×935、壁付け施工時:2862×953)
耐荷重(kg)15
取付座(mm)30×75スチールプレート
パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。スマートに、ワイドに干せるダブルポールタイプ:上下2段に干せる2段干しとサポートバーを使用してワイド(並列2連)干しの選択が可能。急な天候の変化にも左右されず、室内で安心して乾かすことができます。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し
仕様天井面付タイプ(後付け仕様)
付属品サポートバー(2本)、引下げ紐(2本)、木下地天井取付用ビス
タイプダブルポールタイプ(物干し竿2本タイプ)
種類室内天井吊型(昇降式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45
竿長(mm)1105
最大ストローク(mm)天井面より:1200
吊下荷重(kg)可能:8(合計16)※バー1本に対して
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
操作紐を使用し、好みの高さで物干しができます。
材質アルミ合金、ステンレス、ポリカーボネート
耐荷重(kg)8
伸縮範囲(mm)竿昇降 50~900
メーカータカラ産業
縦の空間をいかして、雨天、花粉、夜間にも手軽に室内干し。 空間に溶け込むシルエット。天井と床につっぱるだけの簡単設置で、室内の好きな場所を物干しスペースにできるつっぱり物干しポール
材質支柱/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PC樹脂・合成ゴム、バネ/バネ鋼・メッキ、ねじ類/鉄・メッキ
色マットホワイト
質量(g)(約)1900
耐荷重(kg)10
寸法(cm)(約)30×55×190~300
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!。凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!。物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ
付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本
質量(kg)15
色ホワイト(白)
タイプ水平天井専用
取付穴寸法(mm)(ベース)69×87.6
適応下地木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上
表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!
凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。
施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。
BEAUTIFUL AND RELIABLE!
物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。
4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。
吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ
付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本
取付可能対象下地:木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上
質量(kg)15(目安)
色BK(ブラック:黒)/W(ホワイト:白)
高さ(mm)200~600
タイプ水平天井専用
取付寸法(mm)450~1820
材質(表面)ベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
取付穴寸法(mm)69×87.6
サービス分類オーダー・加工
動作を楽に!スライド式の天井付け室内物干し金物。物干し竿の間隔を調整することが可能!タオルケットなど大きなものは、空気が通る間隔があると乾きも早くなります。物干し竿を移動して干し方を自由にアレンジできます。使わない時は竿を寄せる。使用しないときに物干し竿を片側に寄せておけば限られた室内を広く使えます。窓際では、洗濯物を陽に当てるように移動することもできます。室内用天井取付【スポット式】とポールは共通です。寝室、リビング、ホールなどにスポット式ベースを付けておけば、ポールを移動して多様な物干しニーズに対応できます。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井
セット内容ベース2本、ポール4本
材質ベース本体・レール:アルミ、アルマイト仕上げ、キャップ:樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング
色ホワイト
タイプ天井付け
種類室内天井吊型(スポット型)
耐荷重(kg)16/ベース1本あたりポール2本まで
ベース長(mm)1000
付属ビス有無有り:鉄
花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
仕様●寸法:Φ60mm×450mm●重さ:94g●材質●▼ABS、PP等、アルミ押出形材、亜鉛ダイカスト●セット内容:本体1本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、取説1枚●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-44
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
仕様●寸法:Φ60mm×600mm●重さ:121g●材質●▼ABS、PP等、アルミ押出形材、亜鉛ダイカスト●セット内容:本体1本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、取説1枚●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-45
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
関連キーワード
1
2
3
次へ