23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タオル掛け部は上段20本、中段20本、下段20本とたくさん干せる 脚部は一度に折りたたみ可能だから簡単に収納でき、安定性も抜群 支柱はサビに強いステンレス巻きスチールパイプ 上部のタオルハンガーは取り外し可能 組立時工具不要
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ポリプロピレン 寸法(mm)約880×880×1700 ライトグレー 質量(g)約1950 耐荷重(kg)約12 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×2100
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。 物掛けとして。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5.5 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スラックスのウエストを広げて干すので早く乾きます。ピンチ10コ付きで小物干しとしても使えます。竿もロープにも掛けられる回転グリップ。
ピンチ数10 材質ポリプロピレン、ポリエチレン、スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約39×13×24.5、収納時:約24×13×6.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

上部はピンチハンガー4本、タオル掛け部は中段16本、下段20本でたくさん干せる 脚部は一度に折りたたみ可能だから簡単に収納でき、安定性も抜群 支柱はサビに強いステンレス巻きスチールパイプ 上部のピンチハンガーは取り外し可能(洗濯ピンチ12個付) 組立時工具不要
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ポリプロピレン 寸法(mm)約880×880×1870 ライトグレー 質量(g)約1800 耐荷重(kg)約10 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×2200
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

材質(本体)ステンレス 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5.5 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内干し、旅先でも活躍!コンパクトタイプコンパクトな物干しハンガー。旅先でも活躍。 ハンカチ・靴下・下着など、小物干しに最適。洗濯ばさみ先端は、洗濯物を傷めない衣類に優しい丸形。
材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×14.5×17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

20本掛け太竿対応パラソル(小物干しハンガー)。 手元の操作でフック部が開閉でき、高い位置の竿へもラクに掛けられる太竿対応のパラソルハンガー。 直径約2~4cmまでの物干し竿に掛けられます。 フックの根元の部分は洗濯ロープをつかむことも可能。
材質本体/ポリプロピレンバネ、ワイヤー/鋼 寸法(cm)大83×53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

イノベックス(ダイオ化成)防鳥シュシュ 15cm
エコ商品
約10秒でかんたん取り付け! 景観を損なわないかわいいシュシュ型。 物干しやベランダ手すりに簡単取付 光の反射で害鳥にアピール 困っている場所にくるっとワンタッチ 日本製 鳥対策 忌避具 鳥追 用品。
用途防鳥対策・物干し竿の両端や、ベランダの手すりに 材質面ファスナー:ナイロン、生地:ポリエステル・ナイロン 直径(Φcm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セイエイ(Seiei)サオトバーズ
エコ商品
風が吹いて、竿が外れたら、せっかくの洗濯物が台無しです。サオトバーズで、物干しと、竿をしっかりキャッチ。
材質ポリプロピレン、スチール(亜鉛メッキ) クリアブルー 質量(g)80(1個) 寸法(cm)8×15×6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
749 税込824
7日以内出荷

少ないスペースでバスタオルが5枚干せます。使わない時はコンパクトに収納できる折りたたみ式。ピンチが10個付いていますので、ハンカチや靴下などの小物も干せます。物干し竿に対して二通りの方向で使えますので、スペースを無駄なく利用できます。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、スチール ブルー 外形寸法(cm)約40.5×29.5×5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

コンパクトで旅行先でも使える(小物干しハンガー)。 バーの先端にはピンチが付いています。ピンチの先端がソフトな樹脂で、洗濯物をいためません。 旅行先でも使用できるコンパクトタイプ。室内干しにも便利。
ピンチ数10 材質支柱・バー・ピンチ/ポリプロピレン、ピンチ頭/ポリエチレン、バネ/鋼 寸法(cm)Φ44×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

セイエイ(Seiei)サオトバーズ
エコ商品
風が吹いて、竿が外れてしまったら・・・せっかくの 洗濯した衣類も一からやり直しです。 サオトバーズは、物干しと、竿をしっかりキャッチします。 大型ピンチ式なので、取付け、取り外しが楽々。 シーツを挟むなど、洗濯ピンチとしても使え重宝します。
材質ポリプロピレン、スチール(亜鉛メッキ) クリアピンク 質量(g)約80 寸法(cm)8×15×6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
719 税込791
6日以内出荷

シャツやタオルがまとめてすっきり干せる折りたたみ式8連ハンガーです。丸首シャツが伸びにくいスリット付ハンガー。サイドフック付ですので、ベランダ等の低い物干しに干す時に便利です。物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式。肩のアーム部が伸びるので、乾きにくい脇を広げて干せます。また大きめ衣類もすっきりと干せます。34cm幅のタオルが干せ、ズリ落ちにくいクリップ付。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。
材質本体:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線 ホワイト 外形寸法(cm)キャッチ使用時:約(38.5~49)×51×42フック使用時:約(38.5~49)×51×24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ベランダなどの低い物干しに便利なショートフックタイプ。33cm幅のタオルがまっすぐに干せるアームです。アームの先端はクリップ式で洗濯物が落ちにくくなっています。高い竿にも干しやすいグリップタイプ。低い竿に掛けやすい持ち手付き。竿に掛けるだけでスライドしにくい構造です。
材質ポリプロピレン ホワイト 直径×高さ(cm)約83.5×33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

干したままでもすっきり開閉(小物干しハンガー)洗濯物を干したままでも、すっきり開閉の下折れ式。 フックは太いポールをつかめるよう広くひろがり(直径2.5~4cmの竿に掛けられます)、根元の部分でロープをつかむことも可能。 カモイにも掛けられるフック付。開いたときに従来のチェーンとは違い、ワイヤーを使って支えているので、ピンチがからみにくくスムーズに開閉できます。
ピンチ数32 材質本体/ポリプロピレン、ワイヤー/PP被膜鉄線、バネ・吊り紐/鋼 寸法(cm)60×34×33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

東和産業MS サイドフック角ハンガー
エコ商品
フレームは、軽量設計で干す時の反りを抑えるため、中心を壁で補強した構造になっています。サイドフック付ですので、ズボンやシーツなど丈の長い洗濯物を干す時や、マンション等のベランダの低い物干し竿に干す時に便利です。物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配色していますので、タオルなどの渡し干しがしやすい。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用。ピンチが傷んだら、お手持ちのピンチと取り替えることができます。吊り下げ部は金属製のワイヤーで丈夫です。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。洗濯物がたっぷり干せるピンチ42コ付大型タイプ。
ピンチ数42個付 材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線 ホワイト 外形寸法(cm)キャッチ使用時:約35×70×35フック使用時:約35×70×18.5 アズワン品番65-0336-86 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

東和産業MS サイドフック角ハンガー
エコ商品
フレームは、軽量設計で干す時の反りを抑えるため、中心を壁で補強した構造になっています。サイドフック付ですので、ズボンやシーツなど丈の長い洗濯物を干す時や、マンション等のベランダの低い物干し竿に干す時に便利です。物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配色していますので、タオルなどの渡し干しがしやすい。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用。ピンチが傷んだら、お手持ちのピンチと取り替えることができます。吊り下げ部は金属製のワイヤーで丈夫です。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。洗濯物がまとめてどっさり干せるピンチ60コ付大型タイプ。
ピンチ数60個付 材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線 ホワイト 外形寸法(cm)キャッチ使用時:約40×90×37フック使用時:約40×90×18.5 アズワン品番65-0336-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。 JIS規格JIS規格外 E4313(旧D4313)相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500g)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな洗濯物が超スリムに干せる。フレームが自在に伸縮しますので、洗濯物の形状や干す場所に合わせて調整でき、コンパクトに収納できます。アルミフレームを使用していますので軽くて丈夫、さびにくく清潔に使えます。ピンチは、はさみ部が大きく(メーカー比)開き、厚手の洗濯物もらくらくはさめる構造です。竿とフレームの間が短いので、ズボンやシーツなど丈の長い洗濯物を干す時や、マンション等のベランダの低い物干し竿に干す時に便利です。
材質フック部・ジョイント部・ピンチ/ポリプロピレン、フレーム/アルミニウム合金、バネ/鋼線、ネジ/スチール(めっき) ホワイト 寸法(cm)約20.6×1.7×19(展開時)、約10.5×34.3×19(折りたたみ時) RoHS指令(10物質対応)対応 ピンチ数24
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

「前後バスケット装着自転車」から「前幼児席+後バスケット装着自転車」にまで対応する自転車用車体カバー。 全長1900mmまでの電動アシスト車にも装着可能。 側面ファスナー搭載で自転車へカバーする際にも楽に掛けられ、またカバーしたまま簡単に電動アシスト車の充電器の着脱が可能です。 ファスナーを開けた際に裾を持ち上げて固定するワンタッチバックル付き。 3D立体裁縫ですっきりとしたフォルム。 乾燥時に物干し竿などに固定できる便利なボタン付きベルト搭載 車体にフィットした設計でばたつき防止ヒモ付き。 ワイヤー錠などを通せる鍵穴を厚手記事で補強し前輪の裾に搭載、盗難防止に最適。 風でカバーがめくれ上がるのを抑える風飛び防止ワンタッチベルト付き。
材質ポリエステルオックス210D 長さL×高さH×幅W(mm)2050×890×750 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドレス搭載のうしろ子どものせにも対応した前後子ども乗せ装着車(三人乗り用自転車)に対応した車体カバー。 全長1900mmまでの電動アシスト車にも装着可能。 側面ファスナー搭載で自転車へカバーする際にも楽に掛けられ、またカバーしたまま簡単に電動アシスト車の充電器の着脱が可能です。 ファスナーを開けた際に裾を持ち上げて固定するワンタッチバックル付き。 3D立体裁縫ですっきりとしたフォルム。 乾燥時に物干し竿などに固定できる便利なボタン付きベルト搭載 車体にフィットした設計でばたつき防止ヒモ付き。 ワイヤー錠などを通せる鍵穴を厚手記事で補強し前輪の裾に搭載、盗難防止に最適。 風でカバーがめくれ上がるのを抑える風飛び防止ワンタッチベルト付き。
混率(%)上部(ブラック):ポリエステルオックス100/210D、側面(シルバー):ポリエステルオックス/210D 長さL×高さH×幅W(mm)2050×1170×750 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニツコー熔材工業溶接棒
エコ商品
HIT-5はだれでも簡単に溶接でき、無駄なく必要量だけ求められるよう設計された低電流溶接棒です。 低電流でもスラグの流動性がよくスパッタも少なく容易に美しいビードが得られます。 特にすみ肉溶接でのスラグの剥離性が容易で作業能率の向上が図れます。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転,車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具、修理など。 棒径(Φmm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1kg)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

シャープ化学ビソーコート
美装と防水が一度にできます。 水性一液タイプですので混合の心配がなく、かつ安全に取り扱いできます。 水性でありながら高い初期耐水性を有し、また耐候性、耐水性にも優れています。 手軽に美しく仕上がります。 雨や日光に強くコンクリート・モルタル等の下地を保護します。 ひび割れしにくい柔軟な塗膜を形成します。 アクリル樹脂系ですので耐候性に優れています。 下地との密着性がよく防水効果に優れています。
用途ベランダ、テラス、バルコニー、屋上フロアー、外壁、ブロック、モルタル、コンクリートなど。 使用場所屋外用 特性防水、耐水、耐候 使用方法【1:下地の調整】塗布面のゴミ、ほこり、砂、油等をよく取り除き、十分乾かしてください。特にコーナー、ドレン廻り、目地の部分は念入りにしてください。ひび割れ等がある場合は、平滑になるよう補修します(塗布するまで2~3日乾燥させる)。凹凸や古い塗膜がふくれていたり、はがれている場合は、皮すき、ワイヤブラシで取り除きます。【2:マスキング】塗布前に、ビソーコートが付着してこまる所は、あらかじめマスキングテープ、新聞紙等で養生してください。【3:プライマーの選択】主原料:ウレタン樹脂トルエン/アクリルエマルション【4:プライマー塗布】ビソーコートと下地の密着をよくします。塗り残しのないようにしてください。まずコーナー、目地等塗りにくい所をハケで先に塗ります。立上り部分は幅5cm程度塗布すればより確実に防水ができます。広い範囲はローラー等で全体を均一に塗り広げてください。溶剤型を使用の際は火気に注意してください。プライマーは原液のまま使用してください。【5:ビソーコート塗布(1回目)】塗る前によくかき混ぜてください。水でうすめないでください。まずコーナー、目地等塗りにくい所を刷毛で先に塗ります。立上り部分は幅5cm程度塗布すれば、より確実に防水ができます。広い範囲はローラーなどで全体を均一に塗り広げてください。一度に厚く塗ると乾きにくく、均一な塗膜ができないので、かならず2回塗りをします。【6:ビソーコートの乾燥(1回目)】約2時間以上。20℃。歩行でつかなくなる程度まで乾燥。【7:ビソーコート塗布(2回目)】1回目と同じ要領で塗布してください。【8:ビソーコートの乾燥(2回目)】約2時間以上。20℃。歩行でつかなくなる程度まで乾燥。冬場は乾燥に時間がかかります。【9:つや出し】表面をつや出しする場合には、乾燥後ビソークリア(別売)を塗布します。【10:後処理】塗膜が乾燥したら、マスキングテープをはがします。その場合、塗膜も一緒に剥がれることがあるので、カッターナイフで切れ目を入れながらはがしてください。使った用具は乾かないうちに十分水洗いをしてください。【11:完了】少なくとも1日は雨にあたらないようにしてください。完全に硬化乾燥するまで1週間程度かかります。2~3日は底の硬い靴などでの歩行は避けてください。重い物(クーラー、物干し台等)を置く時は3日以上たってからにしてください。 タイプ水系 主成分水性アクリルエマルジョン系 防水材 主な用途モルタル、コンクリート、外壁 標準塗布量1.2~1.5kg/m2(2回塗り合計) 塗布方法刷毛、ローラー等 乾燥時間(時間)2以上(20℃)、1日以上(冬場) 適応下地トタン、その他金属、コンクリート、スレート、ALC、セメント瓦、ウレタン防水材、塩ビ系シート防水材、木材、旧塗装面、アスファルト面(砂付ルーフィング、アスファルトシングル等)
1缶(3kg)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)