283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製物干し竿。強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用。 軽量で持ち運びラクラク。 つないで伸ばせる、つぎたしタイプ。
種類物干竿 耐荷重(kg)10まで 材質パイプ/アルミパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 パイプ径(Φmm)外パイプ/29.8、内パイプ/25.4
1式(2セット)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。洗濯物が風で片寄らないハンガー掛けが付いています。
耐荷重(kg)12
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途物干し 材質(エンドキャップ)ポリプロピレン パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25 材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
1本ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿(物干し)です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ 支柱径(Φmm)29
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。 簡単に長さを調節できます。 女性でも軽量で楽に取扱いできます。
材質(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ 種類物干竿 耐荷重(kg)10 直径(mm)(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 サイズ(mm)550 材質アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg)30 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.7kg
1セット(2本)
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 サイズ(mm)400 材質アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg)30 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.6kg
1セット(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類物干竿 セット内容PM-25物干し竿(長さ2.56m/竿径32mm)、専用竿止め金具 材質(バンド・ネジ)ステンレス、(調整スペーサー)樹脂(PHSのみ) 材質(本体)(物干し竿)ステンレス 材質(金具)ステンレスフレーム+樹脂カバー 材質(エンドキャップ)樹脂
1セット
5,698 税込6,268
6日以内出荷

天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。 種類天井自在式 材質アルミ形材 シルバー 耐荷重(kg)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。 竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。
種類物干竿 材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、キャップ/塩化ビニル樹脂
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様伸縮3段式 タイプ継ぎ柄 種類ハンドル 材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール 主な用途塗装用 材質(ジョイント)樹脂 材質(クリップ)樹脂 材質(パイプ)アルミ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。 材質アルミダイカスト 種類壁付型 耐荷重(kg)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。 特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。 最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。
仕様設置可能距離/4m設置高さ/1.7m 付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本 材質本体カバー・フックカバー/ABS本体プレート・フックプレート/アルミタブ・ロック/PA6ワイヤー部/SUS304 耐荷重(kg)10 本体質量(g)430 ワイヤー径(Φmm)1.5 フック質量(g)45
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物 種類自在式 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー 耐荷重(kg)100
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホスクリーン 室内用物干竿 GIKEN(川口技研) 動画あり
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
種別室内用 色(本体)ホワイト 耐荷重(kg)15 材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上) 材質(接続部)ABS樹脂(メッキ仕上)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様
用途窓枠用屋外物干金物 種類壁付型 仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ 材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上 パイプ径(Φmm)30 付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質(フレーム用ビート)PVC 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト仕上げ 材質(キャップ)ABS 取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット)スチール 最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量1kg 関連資料寸法図(0.1MB)
1セット(2本)
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用 内径(Φmm)(SPC)39 取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49 耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16 外径(Φmm)(SPC)54
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
上下2方向に角度調節ができます。 回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装
1セット(2本)
7,898 税込8,688
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.6kg
1セット(2本)
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.8kg
1セット(2本)
6,398 税込7,038
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジックアルミ物干し金具
使わないときは折りたたんでスッキリ収納、左右に収納できます。ハンガーもかけられます。ベランダ、バルコニーなどに
材質アルミ 取付穴(mm)(上部)横21×縦11、(下部)横10.6×縦20
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2段階高さ調整タイプの天井取付け物干し金物です。
材質アルミ
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど 付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ) タイプU型ショートサイズ 種類室内天井吊型(スポット型) 寸法(幅W×高さH)(mm)1450×640(通常施工時:1455×653、壁付け施工時:1432×653) 耐荷重(kg)15 取付座(mm)30×75スチールプレート パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.8kg
1セット(2本)
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用しない時は収納でき(折りたたみ)邪魔になりません。竿掛金物付です。
種類壁付型 材質アルミダイカスト
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルマイト処理の上、アクリル塗装を施しています。
用途ベランダ7やバルコニーの天井等に取付けます。 種類自在式 仕様2段階調整 材質アルミ ブロンズ 仕上アクリル焼付塗装
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

物干し竿を、どこにでもをコンセプトに作られた壁付室内物干し。対面でも、斜めでも、コーナーでも、下地があっても、下地が無くてもkururi plusは、どこにでも簡単に取り付けられる室内物干しです。【広く使えて、たっぷり干せる】本体の首が左右60度ずつに振れるので、空間を有効に使えます。樹脂パーツのみで構成された、今までにないシンプルな構造が、部屋干しを自由にします。安心してたっぷり干せる耐荷重10kg。最短1080mm、最長2630mmの間口。一人暮らしでも、お子さんがいるご家庭でも、あらゆる部屋干しで活躍するスペックです。【かんたん施工】。ネジとピンを組み合わせた簡単施工です。下地がある場所、ない場所どちらにも施工可能なので、首振りと組み合わせて自由なレイアウトが可能です。下地のある壁はピンとAトラスネジの組み合わせ、下地の無い壁は、ピンのみで取り付けることが可能です。
セット内容本体×2、物干し竿(組立式)×1、竿掛け×1、竿掛け用紐×1、固定用ピン×13、Aトラスタッピングネジ(Φ4×40)×2 材質アルミパイプ(アルマイト仕上げ)・ASA樹脂他 寸法(mm)対面に取り付ける場合:1090~2630、斜めに取り付ける場合:1080~2625(最大角度60°)、角に取り付ける場合:1080~2625(最大角度60°) 本体/竿掛け:グレー、竿:グレー×シルバー 種類室内壁取付 耐荷重(kg)10 関連資料(4.26MB)
1セット
6,098 税込6,708
3日以内出荷

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量1kg
1セット(2本)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマアルミ軽量物干し
アルミ製でとても軽く、パイプのツヤを抑えたシンプルなデザインの室内物干しです。アルマイト加工を施しているので、サビにくくキズも目立ちません。使用しないときは簡単に折りたたんで、コンパクトに収納可能です。使用するネジはたったの2つで組み立てが簡単、一人暮らしにぴったりなサイズです。
材質パイプ:アルミニウム、樹脂パーツ:ポリプロピレン、ABS樹脂、タオルハンガー:スチール(粉体塗装) 質量(g)1930 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×386×325 干す量(目安)シャツ7、タオル4枚
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷

軽量で丈夫なアルミハンガー。風でハンガーが動かないクリップと、引っ掛けられるフックが一体になっており、状況にあわせて使い分けができます。ピンチは洗濯物にあわせて位置調節ができるので、無駄なく干せます。まとめて取り込める技ありピンチで家事の時短も助けます。
材質フレーム:アルミニウム・ポリプロピレン、ピンチ・キャッチ部:ポリカーボネート、バネ:硬鋼線・亜鉛メッキ 寸法(mm)幅530×奥行355×高さ225(ピンチ含まず) 質量(g)490(パッケージ込み) 対応2.6~4cmまでの竿 ピンチ数24
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

アルミ製二段階調整可能の自在物干金物です。
仕様二段階調整 材質アルミ 種類自在型 耐荷重(kg)100 仕上アクリル焼付塗装・ステンカラー
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体に後付で差込んで、物干しアームを増やせます。
用途物干金物 適合公団仕様AE-503の物干
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様アルミダイカスト(焼付塗装) 材質アルミ・AAS 質量(g)780 耐荷重(kg)20 仕上アルマイトステンカラー
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

室内物干しDRYit(ドライ・イット) SPG(サヌキ) 動画あり
物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。 少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。 アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。
ホワイト(白) 材質(本体)SUS・アルミ・ABS樹脂 径(Φmm)推奨物干し竿:32以下 材質(化粧カバー)ABS樹脂
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)