ネジ、クギ、テープを使わず、かんたん取付!機能性がアップし、使い勝手がよくなりました。
木枠の厚みに合わせて、ベースの高さを変えることができます。(5段階調整、厚み20~45mmに対応)
用途鴨居、窓枠、ドア枠にツメを引っかけて、物をかけるだけ!
種類室内壁付型
全長(mm)230
材質(ベースカバー・受け部品)ABS樹脂、(軸キャップ・クリップ)ポリプロピレン、(受けゴム)エラストマー、(アーム・ベース)鉄、(軸)ステンレス
耐荷重(kg)3
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
サイズ(mm)400
材質アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)30
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.6kg
材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴムバネ類/バネ鋼・メッキ仕上げネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)2100~2800
奥行(mm)300
耐荷重(kg)22
キャップサイズ(mm)直径100
アズワン品番65-0603-11
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
材質鉄
寸法(mm)91×15×70
質量(g)80
径(Φ)(ビス)4.8
仕上ユニクロメッキ
板厚t(mm)2.3
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
形状U型ソケット
付属品SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本
天井取付けタイプの物干し金具です。
高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。
種類天井自在式
材質アルミ形材
色シルバー
耐荷重(kg)100
色白
取付高(mm)1750~2750
奥行(mm)320
材質パイプ類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・EVAネジ類/鉄製・メッキ仕上げバネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用
仕様アルミ支柱への取付
適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質アルミダイカスト
種類壁付型
耐荷重(kg)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アーム横収納型。縦型ブラケット
種類壁付型
仕様縦型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
材質パイプ類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・EVA、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色白
取付高(mm)850~1280
奥行(mm)320
耐荷重(kg)10
アズワン品番65-0603-13
1組(2個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
【積水】竿のズレ、脱落防止に
物干し竿と物干し台の竿受け部をしっかり挟み込みます。
2個入り
材質ポリプロピレン
適合寸法(cm)使用できる竿の太さ:2.5~4まで
1個(2個)
¥599
税込¥659
欠品中
コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550
材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装
種類壁付型
耐荷重(kg)30(2本使用時)
付属品取付ビス(鉄)
材質本体:亜鉛、蓋:SUS430
形状U型ソケット
仕上本体:クローム、蓋:生地
安定感抜群のブロー台付き物干しです。使用する方の身長や干す場所に合わせて高さ・竿受けの方向が変えられます。ベランダでの隠し干しにもおすすめです。水漏れや紛失しにくいネジ式キャップです。
仕様●耐荷重(kg):30●幅(mm):350●奥行(mm):800●高さ(mm):1070~1700●色:ホワイト●原産国:中国●コード番号:239-1544
アズワン品番67-2358-73
1組(2台)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。※伸縮タイプではありません。
仕様●サイズ(mm):3800●重量:1.5kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:29mm●材質:本体/ステンレス巻きスチールパイプ キャップ/塩化ビニール樹脂●入数:4本
アズワン品番65-9327-23
1箱(4本)
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。※伸縮タイプではありません。
こんなお得な商品も!

伸縮竿 ステンレス製
モノタロウ
¥739~
税込¥813~
丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。
竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。
種類物干竿
材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、キャップ/塩化ビニル樹脂
サビにくいオールステンレス製。96~180cm伸縮自在。浴室に設置されているポール受け具(内径25mm以上のもの)にのせて使えます。
材質本体/ステンレスパイプ、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
長さ(mm)960~1800
種類物干竿
耐荷重(kg)約6まで(均等に掛けられる重さ)
パイプ径(Φmm)内管/約19、外管/約22
1個
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
ワンタッチで収納!
収納時も物干し竿が掛けられる!
種類壁付型
室内用物干竿の収納に最適な竿立てホルダーです。Φ30(3mm)までの竿を収納できます。
床を傷つけない受け皿付です。竿を取り出すときはアームを90°回して取り出します。
付属品アーム部材(取付ビス3.5×30mm1本付)、受け皿(粘着テープ付)
材質樹脂
色ホワイト
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
カモイ・ナゲシなどに取り付けられる竿受けとフックのセット!カモイやナゲシなどに取り付けて洗濯物や小物類が掛けられます。
ポールとフックがセットになっているのでサッと使えます。
アーム部分を広げて、カモイ・ナゲシなどに挟んで取り付けるハンガー掛け。
鴨居や長押などに取り付けた後、丸いわっかにポールを通してサッとハンガーをかけられます。
材質本体:ポリプロピレン、バネ:ポリアセタール、パイプ:ABSコーティング、スチールパイプ
色ホワイト
耐荷重(kg)10
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)530~900×125×160
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。
微妙な勾配にもピッタリ収まります。
長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。
竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。
本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。
本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。
竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様アルミダイカスト(焼付塗装)
材質アルミ・AAS
質量(g)780
耐荷重(kg)20
仕上アルマイトステンカラー
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途手摺支柱はさみ付用
セット内容本体A 4個本体B 4個軸 8個クッションゴム 4個十字穴付六角ボルト(M5×45) 8本十字穴付六角ボルト(M5×10) 8本ワッシャー(呼び5大型) 16個六角ボルト(M8×18) 4本六角ボルト(M8×22) 4本六角ボルト(M8×30) 4本ワッシャー(呼び8) 4個六角袋ナット(M8) 4個六角ナット(M8) 4個
材質ステンレス
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スペースのコーナーに設置できる竿受けと物干し竿のセット。
固定具と竿受けを石膏ボード壁に取り付けて設置する。
竿と竿受けは取り外し可能。
種類室内壁付型
色ホワイト
直径(Φcm)固定具/約5.3
長さ(m)約2.2~3
質量(kg)約1.1
耐荷重(kg)約全体で8まで
材質(竿)パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、(固定具)部品/ABS樹脂 釘ピン・ネジ/ステンレス
パイプ径(Φmm)外パイプ/29.4、内パイプ/25.4
セット内容継ぎ足し伸縮竿×1本、固定具×2セット、釘ピン×12本、木ネジ×4本
全長(mm)3000
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
石こう壁に取り付けできる竿受けと物干し竿のセット。
使わない時はアームを折りたたんでコンパクトに収納。
伸縮式物干し竿が付属。
セット内容専用伸縮竿×1本、アーム本体×2セット、壁固定具×2個、釘ピン×32本(予備2本)、本体固定ネジ(4×12mm)×4本、桟(下地)取付用ネジ(3.5×50mm)×4本、釘ピン押し工具×1個
材質伸縮竿/樹脂コーティングスチール、ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 アーム/ASA樹脂、スチール(メッキ) 釘ピン・ネジ/ステンレス
全長(mm)1400~2400
質量(kg)1.3
色ホワイト
種類室内壁面型
耐荷重(kg)8
寸法(cm)伸縮竿/直径2.2・1.9×長さ140~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)アーム部品/(本体収納時)4×4×30
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
パイプ(Φ25 mm)受けとして最適です。
材質ハイインパクトスチロール
形状U型ソケット
色ホワイト
質量(g)8
耐荷重(kg)20
耐荷重(N/ペア)196
アズワン品番64-6789-72
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
関連キーワード