用途物干し
材質(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25
材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿(物干し)です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ
支柱径(Φmm)29
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
こんなお得な商品も!
伸縮竿 ステンレス製
モノタロウ
¥739~
税込¥813~
丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。
竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。
種類物干竿
材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、キャップ/塩化ビニル樹脂
こんなお得な商品も!
伸縮竿 ステンレス製
モノタロウ
¥739~
税込¥813~
つぎたしタイプの伸縮ものほし竿。(片側伸縮)
種類物干竿
耐荷重(kg)約10
材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプを使用した物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
長さ調節自在、持ち運びらくらく。ハンガーが落ちにくい。伸縮がスムーズで丈夫。
材質ステンレス巻きスチールパイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。
簡単に長さを調節できます。
女性でも軽量で楽に取扱いできます。
材質(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ
種類物干竿
耐荷重(kg)10
直径(mm)(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿です。
種類物干竿
色ブルー
たくさん干せる!!ドーンと15kgまでOK!!洗濯機2回分でも余裕です。
そしてベルトの長さはなんと最長4m。物干し竿よりも長いんです。
本体は180度回転式。
専用フックを2個付属しているため、2通りの使い方ができます。
お部屋の大きさ、形に合わせて、上手に2WAYを使い分け。
部屋のコーナーを利用して、コートやジャケット掛けとして利用するのもおススメです。
最大の特徴はベルトに開けた「穴加工」。(全29か所)
この穴を利用すれば、吊るしたハンガーがズレません。
たくさん干してベルトがたがんでも大丈夫。
意外と面倒な洗濯バサミも必要ありません。
エアコンや扇風機の風を当てて素早く乾かしたい時にも便利です。
マグネットにて設置収納機能付。
仕様ロック機構付・穴加工付
付属品フック2個付き
材質(本体)ABS樹脂・塗装仕上げ
質量(g)650
ベルト長さ(m)最大4
耐荷重(kg)15
ベルト防カビ・防菌仕様
回転角度(°)180
1台
特価
¥12,680
税込¥13,948
当日出荷
ものほし竿の補修用カバーに最適。ホーキの柄や支柱の腐食の抑制など、アイデア次第でご使用いただけます。
材質PVC樹脂
色グレー
こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
アルミ製物干し竿。強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用。
軽量で持ち運びラクラク。
つないで伸ばせる、つぎたしタイプ。
種類物干竿
耐荷重(kg)10まで
材質パイプ/アルミパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
パイプ径(Φmm)外パイプ/29.8、内パイプ/25.4
用途竿
材質(外側)ステンレス、(内側)スチール
仕上#400
パイプ径(Φmm)1206×Φ25
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
簡単組み立て。
スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。干す量やお部屋のスペースに合わせて、幅も高さも調節可能な伸縮タイプです。伸縮パイプを伸ばすことで、干せる量を増やせます。
大容量の洗濯物や丈の長い衣類やバスタオル、ふとんも干すことができます。ピンチハンガーも掛けられます。脚部をクロスさせて使用することができ、省スペースでの設置も可能です。
使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。お客様組み立てとなります。工具不要で、はめこむだけで簡単に組み立てができます。
材質パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラパーツ:ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(g)3580
耐荷重(kg)全体20、パイプ1本あたり10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970~1500×660×1220~1600
収納時寸法(mm)970×125×1220
使用可能目安4人分、シャツ・衣類14枚、バスタオル4枚、タオル6枚、小物16枚
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質アルミダイカスト
種類壁付型
耐荷重(kg)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンガー掛け付き物干し竿。
ハンガーでの洗濯物干しに便利。
つないで伸ばせる、継ぎ・伸縮タイプ。
長さ(m)約2.2~3
種類物干竿
寸法(cm)ハンガー掛け部:直径3×高さ6×長さ117
質量(kg)約1.1
耐荷重(kg)12まで
材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、アルミパイプ、部品/ABS樹脂、PP樹脂、ポリアセタール樹脂
パイプ径(Φmm)外パイプ/29.4×34、内パイプ/25.4
1式(2セット)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
ピンチを取り付けても使えます。ピンチ用掛け穴×5、プラスチックハンガー用掛け穴×5、ワイヤーハンガー用掛け穴×5。
用途竿にパチッとはめて、ハンガーの落下・ズレを防止します
仕様対応パイプ径:30mmまで。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
色ブルー
質量(g)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×31×60
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。
フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用
付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本
材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール
全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)
色ホワイト
許容荷重(kg)(目安)8/本
種類天井吊型
取扱説明書(1.5MB)
リング径(Φmm)約39
竿に取付けて風などによる移動を防止します。
仕様使用できる竿の太さ:直径25~40mmまで。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂・EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ)
色ロイヤルブルー
質量(g)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×100
1袋(2個)
¥889
税込¥978
当日出荷
大容量物干しスタンドです。
スリムに折りたたんで収納可能です。
タオルハンガー40本、ピンチハンガー4個(ピンチ8個)付です。
用途花粉、pm2.5対策の室内物干しに
仕様着脱式ピンチハンガ-仕様(ピンチ8個付き)タオルハンガ-40本
トラスコ品番479-9062
材質ステンレス巻きスチ-ルパイプ、ポリプロピレン(PP)・ABS樹脂、鉄(メッキ)
幅(mm)740~1300
質量(kg)3.7
高さ(mm)1630
奥行(mm)790
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1.内袋から虫除けパックを取り出し、ケースに日付を記入してください。2.パックをケースに入れ、吊り下げ紐を取りつけてください。3.物干し竿や軒下・ベランダなど屋外のカメムシの出現場所に吊り下げてください。4.お持ちの洗濯バサミやフックに引っかけてご使用ください。
成分天然植物精油、ヨモギエキス、唐辛子エキス、シリカ
材質軽石、アクリルエマルジョン樹脂、
質量(g)30
寸法(幅W×高さH)(mm)108×118※吊り下げ紐除く
使用場所軒下・物干し・ベランダなどの屋外
作業範囲(m)有効:直径約1
使用期間約60日
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
タテ、ヨコ連結も簡単にでき、取付場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。
板状からパイプ状に変形すれば、物干し竿などにも取付できます。
柔らかいプラスチック使用。
用途物干し竿・ベランダ・エアコンの室外機・軒下・窓のひさしなど鳥の止まりやすいところに
対象動物鳥類
材質プラスチック
長さ(mm)512
幅(mm)122
高さ(mm)53
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
きれいな飾りでベランダ・住宅廻り・家庭菜園の鳥よけに!自然の風と形状による不規則な光の反射が、警戒心の強い鳥たちにアピール。デザイン性によりお庭や車庫のアクエントにも縦に複数連結してよりアピールを強くできます
用途製品上部の小穴に丈夫な糸かロープを通して取付してください。
ベランダの物干し竿やお庭の枝木などに、害鳥からよく見える場所に設置してください。
光を乱反射させるため、日当たり・風当たりのよい場所に設置してください。
色レインボー
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物鳥
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し
仕様天井面付タイプ(後付け仕様)
付属品サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビス
タイプシングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ)
種類室内天井吊型(昇降式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45
竿長(mm)1105
最大ストローク(mm)天井面より:1200
吊下荷重(kg)可能:8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
天井にピタッ!吸盤マグネット。マグネットでカンタンにお風呂の天井へ設置できる、便利な物干しフックです。強力磁石+吸盤でしっかり固定されるから、安心して洗濯物を干すことができます。(1個:耐荷重1.5kg)。穴あけ等の工事が不要だから、室内干しをしたい時だけ、浴室天井の好きなところへ気軽に取り付けられます。雨の日や花粉の季節にぴったりなアイテムです。丈夫なステンレス製で、サビず汚れも簡単に落とせます。マグネットにはシリコンコーティングしているので、天井にやさしく傷をつけません。
用途ユニットバス用物干し
耐荷重(kg)1.5
天井と床で突っ張るだけで簡単に取り付けができる突っ張りワードローブです。高さと幅が調整できるのでお部屋に合わせて自由自在に調整可能です。ハンガーパイプは高耐荷重の安心設計です。壁面のデッドスペースを有効活用でき、収納力がアップします。ワードローブや物干し、ランドリーラックなどとしてお使いいただけます。
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ塗装)、樹脂部:ABS樹脂、PP樹脂、EVA樹脂ばね、ねじ:ステンレス、スチール
洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。スマートに、ワイドに干せるダブルポールタイプ:上下2段に干せる2段干しとサポートバーを使用してワイド(並列2連)干しの選択が可能。急な天候の変化にも左右されず、室内で安心して乾かすことができます。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し
仕様天井面付タイプ(後付け仕様)
付属品サポートバー(2本)、引下げ紐(2本)、木下地天井取付用ビス
タイプダブルポールタイプ(物干し竿2本タイプ)
種類室内天井吊型(昇降式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45
竿長(mm)1105
最大ストローク(mm)天井面より:1200
吊下荷重(kg)可能:8(合計16)※バー1本に対して
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し
仕様天井埋込タイプ(先付け仕様)
付属品サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビス、埋込キット付
タイプシングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ)
種類室内天井吊型(昇降式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45
竿長(mm)1105
最大ストローク(mm)天井面より:1200
吊下荷重(kg)可能:8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。スマートに、ワイドに干せるダブルポールタイプ:上下2段に干せる2段干しとサポートバーを使用してワイド(並列2連)干しの選択が可能。急な天候の変化にも左右されず、室内で安心して乾かすことができます。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し
仕様天井埋込タイプ(後付け仕様)
付属品サポートバー(2本)、引下げ紐(2本)、木下地天井取付用ビス、埋込キット付
タイプダブルポールタイプ(物干し竿2本タイプ)
種類室内天井吊型(昇降式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45
竿長(mm)1105
最大ストローク(mm)天井面より:1200
吊下荷重(kg)可能:8(合計16)※バー1本に対して
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
室内物干金物(天吊・ポール型)。ポール(竿部)とアーム体型。ホワイトとブラックをご用意。天井や取付高さによってH450、H600からお選び下さい。片側を壁面に固定することもできます。取付天井部分は下地が必要です。最大10kgまででご使用下さい。
仕様室内用
材質アーム:鋼製、ポール:アルミ
寸法D(mm)28
寸法W(mm)1200
物干し竿に掛けるだけで衣類をたくさん干せるハンガー。ベランダや浴室の物干し竿に掛けるだけで簡単に取り付けられるハンガーバーです。2段で衣類を掛けられるので省スペースにたくさん干すことができます。本体が伸縮するので、スペースに合わせてお好みの長さに調節可能です。使わない時は折り畳んで、コンパクトに収納できます。手軽に収納力をアップできるので、クローゼット内での使用もおすすめです。
付属品-
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット クッション:シリコーンゴム
色ブラック
質量(g)1325
備考設置可能な場所 直径3cm以内・幅86cm以上のランドリーパイプ・物干し竿 ※サイズや形状、材質によっては設置できない場合があります。
耐荷重(kg)5(静止荷重)
寸法(cm)使用時:W85.5~153×D5.8×H94
内寸法(cm)W82.5~150
1個
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
周囲にレギュラーピンチ、内側にランジェリー干しに適したピンチを配置していますので、洗濯物の干し分に便利です。また、内側に下着等を干し、周囲にタオル等を干すと隠し干しができます。レギュラーピンチのはさみ面は洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造、ランジェリーピンチのはさみ面はギザギザのない凹凸面構造になっていますので、衣類をやさしくはさめます。ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと簡単に交換できます。物干し竿にしっかりと固定できるキャッチ式。直径38mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。キャッチ部が90度ごとにカチッと止まるので、干すときのハンガーの回転を抑えます。ハンガーの回転を抑えるので、竿に対してタテ長に干すと物干し竿の幅をとらずに省スペース干しが、竿に対してヨコ長に干すと狭いベランダでも壁や網戸で洗濯物を汚しにくくなります。
用途洗濯用品
材質本体・キャッチ部:ポリプロピレン、ピンチ・ピンチヒモ:ポリカーボネート、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線
色ブルー
幅(cm)35
高さ(cm)34
奥行き(cm)62
ピンチ数32
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
きれいな飾りでベランダ・住宅廻り・家庭菜園の鳥よけに!自然の風と形状による不規則な光の反射が、警戒心の強い鳥たちにアピール。デザイン性によりお庭や車庫のアクエントにも縦に複数連結してよりアピールを強くできます
用途製品上部の小穴に丈夫な糸かロープを通して取付してください。
ベランダの物干し竿やお庭の枝木などに、害鳥からよく見える場所に設置してください。
光を乱反射させるため、日当たり・風当たりのよい場所に設置してください。
色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物鳥
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
きれいな飾りでベランダ・住宅廻り・家庭菜園の鳥よけに!自然の風と形状による不規則な光の反射が、警戒心の強い鳥たちにアピール。デザイン性によりお庭や車庫のアクエントにも縦に複数連結してよりアピールを強くできます
用途製品上部の小穴に丈夫な糸かロープを通して取付してください。
ベランダの物干し竿やお庭の枝木などに、害鳥からよく見える場所に設置してください。
光を乱反射させるため、日当たり・風当たりのよい場所に設置してください。
色青
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物鳥
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
浴室のタオルバーなどに掛けて乾かせるフック付き風呂イス。バスカウンター付き浴室に最適な、座面の高さ30cmタイプ。背もたれ付きでゆったり座れます。シャワーフックにも掛けられるプレート付き。お風呂の縁に引っ掛けて乾かせます。浴室の物干しバーに掛けて乾かせます。浴室の扉のハンドルに。
材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
質量(g)約1000
シリーズtower
耐荷重(kg)100
寸法(cm)約35×33×34
適合サイズ収納可能なパイプ:直径約3cm以下
耐熱温度(℃)150
座面高(cm)約30
お子様が座りやすい高さです。浴室の物干しバーに掛けて乾かせるフック付き風呂イス。シャワー
フックにも掛けられるプレート付き。タオルバーに掛けられます。
材質本体:ポリプロピレン 滑り止め:エラストマー
質量(g)約420
シリーズタワー
耐荷重(kg)約100
耐熱温度(℃)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×23.5×16
高さ(cm)16
適合径(Φmm)パイプの直径:約30以下、シャワーフックの直径:約25以上
適合年齢(歳)3以上
物干し竿に掛けるだけで衣類をたくさん干せるハンガー。ベランダや浴室の物干し竿に掛けるだけで簡単に取り付けられるハンガーバーです。2段で衣類を掛けられるので省スペースにたくさん干すことができます。本体が伸縮するので、スペースに合わせてお好みの長さに調節可能です。使わない時は折り畳んで、コンパクトに収納できます。手軽に収納力をアップできるので、クローゼット内での使用もおすすめです。
付属品-
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット クッション:シリコーンゴム
色ホワイト
質量(g)1325
備考設置可能な場所 直径3cm以内・幅86cm以上のランドリーパイプ・物干し竿 ※サイズや形状、材質によっては設置できない場合があります。
耐荷重(kg)5(静止荷重)
寸法(cm)使用時:W85.5~153×D5.8×H94
内寸法(cm)W82.5~150
1個
¥3,600
税込¥3,960
11日以内出荷
関連キーワード