26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。 特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。 最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。
仕様設置可能距離/4m設置高さ/1.7m 付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本 材質本体カバー・フックカバー/ABS本体プレート・フックプレート/アルミタブ・ロック/PA6ワイヤー部/SUS304 耐荷重(kg)10 本体質量(g)430 ワイヤー径(Φmm)1.5 フック質量(g)45
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

RELIANCE(リラインス)物干しロープ
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 デザイン性&機能性に優れた浴室にも使用可能な物干しロープです。
材質本体:ステンレス、ロープ:ポリエステル 奥行(mm)32 寸法(Φmm)92 表面処理研磨(本体) ロープ長さ(m)2.5 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

たくさん干せる!!ドーンと15kgまでOK!!洗濯機2回分でも余裕です。 そしてベルトの長さはなんと最長4m。物干し竿よりも長いんです。 本体は180度回転式。 専用フックを2個付属しているため、2通りの使い方ができます。 お部屋の大きさ、形に合わせて、上手に2WAYを使い分け。 部屋のコーナーを利用して、コートやジャケット掛けとして利用するのもおススメです。 最大の特徴はベルトに開けた「穴加工」。(全29か所) この穴を利用すれば、吊るしたハンガーがズレません。 たくさん干してベルトがたがんでも大丈夫。 意外と面倒な洗濯バサミも必要ありません。 エアコンや扇風機の風を当てて素早く乾かしたい時にも便利です。 マグネットにて設置収納機能付。
仕様ロック機構付・穴加工付 付属品フック2個付き 材質(本体)ABS樹脂・塗装仕上げ 質量(g)650 ベルト長さ(m)最大4 耐荷重(kg)15 ベルト防カビ・防菌仕様 回転角度(°)180
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

材質(ロープ)ポリエチレン、(ストップフック、ハンガーストッパー)ポリプロピレン ロープ長さ(m)約5
1本
539 税込593
当日出荷

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上 パイプ径(Φmm)30 付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質(フレーム用ビート)PVC 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト仕上げ 材質(キャップ)ABS 取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット)スチール 最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質合成ゴム、ポリエステル 寸法(mm)1300(2本入り)
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷

ハンガーが横ズレしないロープ洗濯物の重みでたるんでも、ハンガーの位置がずれずしっかり干せる洗濯ロープ。 物干し竿等と比べ、コンパクトで手軽。長期の旅行にもおすすめ。 ロープが平型のハシゴ状になっているので、ハンガーが掛けやすく、ずれたり落ちたりしないので安心。
材質ロープ/ポリエチレン、フック/ステンレス 寸法(cm)1.7×500
1本
429 税込472
当日出荷

インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。 使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。 アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。 壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類室内壁付型 材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

バネの力で取付け・取外しがラクラク! 10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ 長さ(mm)(ハンガー)390 取付高(mm)2100~2800 奥行(mm)780 耐荷重(kg)5(ハンガー1本当たり) アズワン品番65-0603-12
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ロープは伸縮可能なゴムで便利です。
仕様クリップ20個付 エスコ品番EA951FB-200 直径(Φmm)【ひも】5 ロープ長さ(m)2 口幅(mm)19 材質(クリップ)
1個
1,110 税込1,221
翌々日出荷

ワイヤー径(Φmm)1 静止荷重(kg)10 材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm)(ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様室内用 材質アルミダイカスト(ADC-12) 仕上合成樹脂焼付塗装
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強く丈夫なポリカーボネートフック使用。 フック部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。 高い位置の竿にも掛けやすい高干しグリップ付。 ピンチが360度回るので、干すときの洗濯物の向きを選びません。 ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと簡単に交換できます。
材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、フック:ポリカーボネート、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線 寸法(cm)38×34×28(展開時)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

室内物干しDRYit(ドライ・イット) SPG(サヌキ) 動画あり
物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。 少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。 アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。
ホワイト(白) 材質(本体)SUS・アルミ・ABS樹脂 径(Φmm)推奨物干し竿:32以下 材質(化粧カバー)ABS樹脂
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用ホスクリーン昇降式 URM型 GIKEN(川口技研) 動画あり
施工の容易な面付タイプ。 天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ 仕様荷重目安ガイド 種別操作棒/着脱式 材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン 許容荷重(kg)(目安)8 種類昇降式 昇降幅(mm)0~1000
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピクチャーレール用の自在金具。ベーシックなタイプ。末端金具止め
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。
用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ) 取付高(mm)1000以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28) 取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています) 芯材アルミ 材質(表面)エラストマー 材質(ブラケット)アルミ 最大荷重(kg)10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など セット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4 材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー) 種類室内壁付型 安全荷重(kg)10(ペア時) 適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで 再生紙使用マーク適合
1セット(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気を使わないので、経済的です。 竿をつるしているヒモは、高強度、耐湿性に優れたポリアミド繊維をしようしています。 8kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井面直付用 種類昇降式 付属品コーススレッド(SUS)(Φ3.8×51)×8 材質竿/アルミニウムカバー/ABS樹脂 質量(kg)4.7 ホワイト 材質(本体)アルミニウム 寸法L(mm)(竿)1303 寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)763×470 仕上アルマイト処理 関連資料寸法図(0.1MB)
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

先端クリップ付き ワイヤーアームの洗濯用ハンガー 劣化に強いワイヤーアームの洗濯物干しハンガー。 クリップ付き。 アームの素材が金属ワイヤーなので、プラスチック製に比べ劣化が少なく丈夫。 アーム先端のバネ付きクリップで、洗濯物をしっかりとめられます。 握りやすい形状のグリップで、高い物干し竿にも掛けやすい。 洗濯ロープにも掛けられるフック形状。
材質ハンガー/ポリエチレン被膜鉄線 クリップ、グリップ/ポリプロピレン フックカバー/ポリエチレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)815×400
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ビッグフレームでたっぷり干せる洗濯用ハンガーボリュームのある白いフレームが特徴的な軽量洗濯物干しハンガー。 形状にこだわった厚みのある樹脂製フレーム。ゆがみにくく丈夫。軽いので持ち運びラクラク。 内側のピンチに干した物と、外側のピンチに干した物がぶつからない!無駄なく干せます。 ピンチの色は左右対称になっており、同じ色のピンチに止めれば、まっすぐ気持ちよく干せます。 物干し竿をしっかりつかむ、キャッチフックハンガーだから、ベランダに干しても安心。 丈夫でからみにくいワイヤーだから取り込むのも楽々。
ピンチ数40 材質本体/ポリプロピレン、ピンチ/ポリプロピレン、ワイヤー/スチール 寸法(cm)76×38×36
1個
799 税込879
当日出荷

物干し竿をしっかりつかむ、キャッチフックハンガーだから、ベランダに干しても安心。 丈夫でからみにくいワイヤーだから取り込むのも楽々。
材質〔フレーム〕ポリプロピレン〔ピンチバネ〕鋼線 幅(cm)37.7 長さ(cm)75.6 高さ(cm)38.5
1個
839 税込923
5日以内出荷

「前後バスケット装着自転車」から「前幼児席+後バスケット装着自転車」にまで対応する自転車用車体カバー。 全長1900mmまでの電動アシスト車にも装着可能。 側面ファスナー搭載で自転車へカバーする際にも楽に掛けられ、またカバーしたまま簡単に電動アシスト車の充電器の着脱が可能です。 ファスナーを開けた際に裾を持ち上げて固定するワンタッチバックル付き。 3D立体裁縫ですっきりとしたフォルム。 乾燥時に物干し竿などに固定できる便利なボタン付きベルト搭載 車体にフィットした設計でばたつき防止ヒモ付き。 ワイヤー錠などを通せる鍵穴を厚手記事で補強し前輪の裾に搭載、盗難防止に最適。 風でカバーがめくれ上がるのを抑える風飛び防止ワンタッチベルト付き。
材質ポリエステルオックス210D 長さL×高さH×幅W(mm)2050×890×750 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たっぷり干せるタコ足ハンガー。フェイスタオルを20枚掛け干しできます。アームの素材が金属ワイヤーなので、プラスチック製に比べ劣化が少なく丈夫。ずり落ち防止アーム先端のバネ付きクリップで、洗濯物をしっかりとめられます。握りやすい形状のグリップで、高い物干し竿にも掛けやすい。竿やロープに取りつけでき、洗濯ロープにも掛けられるフック形状。フック部分をロープにからめるようにして取りつけられて、ズレ防止に。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン被膜鉄線 ピンク 質量(g)615 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.5×81.5×40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ヘッドレス搭載のうしろ子どものせにも対応した前後子ども乗せ装着車(三人乗り用自転車)に対応した車体カバー。 全長1900mmまでの電動アシスト車にも装着可能。 側面ファスナー搭載で自転車へカバーする際にも楽に掛けられ、またカバーしたまま簡単に電動アシスト車の充電器の着脱が可能です。 ファスナーを開けた際に裾を持ち上げて固定するワンタッチバックル付き。 3D立体裁縫ですっきりとしたフォルム。 乾燥時に物干し竿などに固定できる便利なボタン付きベルト搭載 車体にフィットした設計でばたつき防止ヒモ付き。 ワイヤー錠などを通せる鍵穴を厚手記事で補強し前輪の裾に搭載、盗難防止に最適。 風でカバーがめくれ上がるのを抑える風飛び防止ワンタッチベルト付き。
混率(%)上部(ブラック):ポリエステルオックス100/210D、側面(シルバー):ポリエステルオックス/210D 長さL×高さH×幅W(mm)2050×1170×750 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)