こんなお得な商品も!

自在物干金具 アルミ製
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物
種類自在式
材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
耐荷重(kg)100
こんなお得な商品も!

自在物干金具 アルミ製
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
高さ2段階調整。静音型
種類自在式
仕様自在・静音型
色シルバー
材質(本体)アルミ
仕上アルマイト処理
首下長(mm)310
材質(スライドパーツ)樹脂
天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。
フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用
付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本
材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール
全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)
色ホワイト
許容荷重(kg)(目安)8/本
取扱説明書(1.5MB)
リング径(Φmm)約39
高さ2段階調整
種類自在式
仕様自在型
材質アルミ
色ブロンズ
仕上粉体塗装
首下長(mm)310
アルマイト処理の上、アクリル塗装を施しています。
用途ベランダ7やバルコニーの天井等に取付けます。
種類自在式
仕様2段階調整
材質アルミ
色ブロンズ
仕上アクリル焼付塗装
関連キーワード