628件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様2連片引き戸、必要ブロック数9コ(別途) 付属品棚板2枚(A2.0型/後面用、棚板高さ調節:100m/mピッチ)、アンカープレート 質量(kg)177 高さ(mm)2121 奥行(mm)1162 間口(mm)1863 シリーズエルモ 間口W×奥行D(mm)1863×1162 床面積(m2)2.16(0.66坪) 室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH(屋根補強下))(mm)1786×997×2030(1920) 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1046×1902 色(本体)カシミヤベージュ 扉形式引き戸
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイヤも収納できる大容量の頼もしい収納庫 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP 扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ 安心の専用鍵付き 収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納 付属品可動棚ハーフ2枚(高さ約10cmピッチ) 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 質量(kg)60 高さ(mm)1534 奥行(mm)793 間口(mm)1528 耐荷重(kg)底板:100、棚板:30 組立時間約60分以上 取扱説明書(1.68MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×645×1440 商品タイプ幅150ハイタイプ
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サビに強い粉体塗装。組み立てが簡単(ビスが1種類)。ベアリング入り戸車でスムーズに開閉
扉形式引き戸
1台
75,900 税込83,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプです。間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。固定金具を使用することで2段重ねが可能です。
材質ポリプロピレン・スチール ブラウン 耐荷重(kg)棚板1枚当り:約20
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなスチール収納庫物置 カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするアースカラーを採用 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP 衝撃に強く、サビにも強い 扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ 収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様 安心の専用鍵付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 質量(kg)20 高さ(mm)834 奥行(mm)495 間口(mm)927 耐荷重(kg)底板:100、棚板:30 棚板数(枚)1(可動) 形態組立品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【可動棚】89×33.5×2 組立時間約30-40分 取扱説明書(1.62MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×345×740 扉形式引き戸
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多目的万能物置のシャッター付タイプで、除雪機やバイク、自転車の保管に最適!盗難防止にも役立ちます。バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(シャッター付)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・作業場・農機置場・露店小屋・仮店舗・自治会公認ゴミステーション・町内会公認ゴミステーション・物干スペースなど 仕様組立式 付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書 材質ガルバリウム鋼板 グレー タイプ床なし・シャッタータイプ 奥行(mm)2355 間口(mm)2347 間口W×奥行D(mm)土台サイズ:2347×2355 適合床面積11.68坪/5.53m2 適合地域一般地用 扉形式シャッター(縦型)
1台
319,800 税込351,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊扉で開閉がスムーズです。
付属品棚板1枚、鍵付き 高さ(mm)1500 奥行(mm)820 扉形式引き戸
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
299,800 税込329,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大容量の組み立て式屋外物置。物置や収納庫では珍しい小屋風屋根のデザイン 材質に、高耐久性の溶融亜鉛メッキ亜鉛鋼(ガルバリウム鋼)使用。優れた耐食性、耐熱性、熱反射性、犠牲防食性(鉄防錆性)を持っている画期的な素材です 組み立て時に、底面に市販のOSB材や、コンクリートパネルなどを敷いて床を作ることも出来ます(200×110cm)
用途大型物置、収納庫として。 ストッカー/ガレージ/スチール/亜鉛/アルミニウム/アンカー/耐久性/丈夫/頑丈/スチール/鋼板/家庭用/おしゃれ/可愛い/かわいい/三角屋根/庭/ガーデン/ガーデニング/倉庫/収納/大型/物置/小屋/シェッド/屋外/設置/大容量/屋外物置/屋外収納庫/組み立て式/DIY/設置/ドブづけメッキ/てんぷらメッキ/メタルシェッド/大型物置/倉庫/小屋/ガレージ/自転車/バイク/タイヤ 付属品ファンデーションキット、アンカーキット、アンカーフィッティング 材質溶融亜鉛メッキ鋼(ガルバリウム鋼)、溶融亜鉛メッキ亜鉛鋼 質量(kg)41.3 高さ(mm)1850 奥行(mm)1270 間口(mm)2130 組立時間約300分以上 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)203×117 取扱説明書(3.14MB)
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1909-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付 質量(kg)149 高さ(mm)1913 タイプ一般型 奥行(mm)924 間口(mm)1965 耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床 床面積(m2)1.76 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1069×1769 室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1889×1803×757(屋根補強下/1803) 扉形式引き戸(3枚扉) 必要ブロック数(個)6(別途)
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1207-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付 質量(kg)91.5 高さ(mm)1913 タイプ一般型 奥行(mm)774 間口(mm)1215 耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床 床面積(m2)0.9 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)569×1769 室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1139×1832×607 扉形式引き戸(3枚扉) 必要ブロック数(個)4(別途)
1台
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 ロックキー式
1個
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 種類同一キー ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全面開口のシャッター式なので大きなものの出し入れがラクラク 選べる2タイプ: 土間タイプ(HD型)地面を土間コンクリート仕上げにするため重量物を入れる時や台車などの出し入れが容易にできます。 床付きタイプ(HY型)鋼板製の床パネルで全面開口の物置としてご利用できます。(棚板が付属されています) 滑りの良さがいつまでも:シャッターレールは耐久性に優れたアルミの押し出し形材を採用。また、シャッターの開閉時の滑りや消音効果を増すためにポリエチレン樹脂製のシャッターカバーがはめ込んであります。 便利な棚板:土間の高さに対応できるアジャスタブル支柱を採用。 サビに配慮:地盤と接触しサビやすいシャッター水切りスラットをアルミ製にすることでサビの発生を抑えています。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)
高さ(mm)2385 間口(mm)2630 扉形式シャッター(縦型)
1台
259,800 税込285,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ハッカ・琉球ハーブ(月桃)・ワサビなどの天然ハーブやネコのニオイなど、ネズミが嫌がる成分とニオイを配合したゲルタイプの忌避剤です。※ネズミのすみか付近に製品を置き、ネズミの定着防止効果を確認しました。 倉庫・物置・屋根裏などに、置くだけ簡単です。 天然由来の成分を使用していますので、安心して使用できます。 殺鼠剤ではありませんので、死骸の後処理は一切不要です。 【品名】芳香剤 【用途】ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
用途ネズミの忌避(ネズミの定着防止) 種別忌避剤 成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然月桃エキス、香料(ネコのニオイなど) トラスコ品番818-5055 容量350g シリーズネズミのみはり番 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×103×92 使用の目安ネズミの侵入しそうな場所に1個 使用場所ネズミの侵入しそうな場所 アズワン品番64-0923-27 使用期間約2ヶ月 対象動物ネズミ
1個(350g)
1,190 税込1,309
当日出荷

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類LED 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)5~30 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)5000 寿命40000時間 保証期間お買い上げ日より1年 演色指数(Ra)80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

掛け金に鍵をプラス。キー3本付。物置・倉庫などに。
1セット
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1605-L型×1)、アンカープレート・転倒防止金具付 質量(kg)72 高さ(mm)1114 タイプ一般型 奥行(mm)537 間口(mm)1665 耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床 床面積(m2)0.85 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)869×969 室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1645×1006×370(屋根補強下/1006) 扉形式引き戸(3枚扉) 必要ブロック数(個)6(別途)
1台
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋根裏などに置くだけで、侵入してくる害獣を寄せ付けない!!。コウモリ・イタチ・ハクビシンやテン・アライグマ・ムササビ・ネズミなどにも効きます。ワサビ・唐辛子の刺激臭&よもぎ・どくだみ・月桃など害獣が本能的に嫌がる13種類の植物成分を配合したゲルタイプの忌避剤です。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。効果期間:約3ヶ月。使用目安:2~20畳(20~30平方メートル)に1個
用途天井裏や倉庫・物置などのコウモリ・イタチ・ハクビシンなどの住みつく場所に置くだけで、簡単に追い出し寄せ付けません。 内容量(mL)300 原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、界面活性剤、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水 対象動物コウモリ・イタチ・ハクビシン
1個ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ストップ掛金
物置、倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に。南京錠で施錠できる防犯型
用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に 材質本体/鉄、仕上げ/焼付塗装
1個
299 税込329
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 ロックキー式 材質(吊)スチール
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ストップ掛金
物置、倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に。南京錠で施錠できる防犯型
用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に 材質本体/鉄、仕上げ/焼付塗装
1個
289 税込318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ストップ掛金
物置、倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に。南京錠で施錠できる防犯型
用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に 材質本体/鉄、仕上げ/焼付塗装
1個
389 税込428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンプッシュで簡単施錠。カギは信頼性のあるピンシンダーを採用。カギ(キー)3本付。物置・倉庫などに。
仕様●適用扉厚:21~33mm●施錠ストーク:12mm アズワン品番65-6672-39
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

オールステンレスの南京錠です。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。 種別カギ違い 材質ステンレス キー数3 シリンダーピンシリンダー ロック南京錠 材質(吊)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H740_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150
1台
19,354 税込21,289
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。 材質ステンレス キー数15 ロック南京錠
1パック(5個)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通気性が良く、倉庫や物置などに最適です。
用途ジョイントスノコ、倉庫や冷凍庫、パレット等に。 材質ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300 トラスコ品番432-0999 厚さ(mm)約24
1枚
739 税込813
当日出荷

軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

通気性が良く、倉庫や物置などに最適です。
材質ポリエチレン 寸法(mm)300×300 エスコ品番EA997RJ-76 性能防炎仕様 厚さ(mm)約24 質量(g)約335
1個
850 税込935
翌日出荷

通気性が良く、倉庫や物置などに最適。
材質ポリエチレン 寸法(mm)600×900×24、【マット】300×300(×6) 仕様連結式 エスコ品番EA997RJ-766
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

通気性が良く、倉庫や物置などに最適。
材質ポリエチレン 寸法(mm)600×1200×24、【マット】300×300(×8枚) 仕様連結式 エスコ品番EA997RJ-768
1個
6,790 税込7,469
翌日出荷