57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長谷川電機工業特別高圧交流用検電器
絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 先端金具はバネになっており衝撃を緩和
漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個 電池寿命連続動作状態 約4時間
1個
54,980 税込60,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番731-0188 全長(mm)伸ばした時:1379縮めた時:852 周波数(Hz)50Hz/60Hz共用 使用温度範囲-10℃~+50℃ 使用電池LR44(1.5V)×2 使用電圧範囲AC 3kV~34.5kV 動作開始電圧(V)対地電圧裸線:AC500V±100VΦ5mmOC線:AC3000V以下 絶縁抵抗絶縁耐力と同 じ箇所、2000MS2以上 (DC1000Vメガー) 絶縁耐力先端検知金具と掘り部間 :AC70kV、1分間
1個
38,980 税込42,878
欠品中

1パック(10枚)ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

日東工業変電設備プレート
エコ商品
本製品はJIS C 4620:2018「キュービクル式高圧受電設備」の準拠品となります。 高圧受電設備の扉面などに貼付けてご使用ください。
材質アクリル 仕様裏面シール付 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(横×縦)(mm)300×225
1セット(3枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

建物内や機器、設備に貼り付けて危険を知らせる便利なステッカーです。
用途電圧を伴う設備や機器への貼り付け 材質PVCステッカー 取付方式裏面粘着
1組(5枚)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様2.5mmΦ穴4スミ 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)225×300 質量(g)80 エコマーク認定認定
1枚
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途当該情報の明示(指示)用に。 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1 取付穴4ヵ所 取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 表示内容関係者以外立入禁止 穴径(mm)3mmΦ×4ヵ所
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長谷川電機工業高圧交直両用検電器
交流/直流両用検電器 HSTシリーズ初の直流が検電できるNシリーズです HS-20Nと比べて軽量です
トラスコ品番731-0161 セット内容収納袋 使用電池LR44(1.5V)×2 使用電圧範囲AC/DC 3KV~25KV
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
当日出荷

中部精機検相器(特別高圧用)
エコ商品
22~33kVに対応 取り扱いが便利なワイヤレス方式です。 1台で検相・相回転チェックができる音光式タイプです。 電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。 絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。 伸縮タイプで、携帯に便利です。
付属品収納ケース 使用距離範囲(m)5以内(送信側~受信側) 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単3形(R6P 1.5V)×4本(送受信 各2本) 動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示する 使用電圧範囲電路:20~34.5kV RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力70kV 1分間(フック~握り部間) グリーン購入法適合
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷

軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ42×1050、伸長時:Φ42×5300 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC3~287.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1050、伸長時:Φ34×3600 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC3~195.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
85,980 税込94,578
6日以内出荷

低圧・高圧・特高に対応 低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式 キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。 本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。 従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)Φ33×1200 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC80V~35kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥時:70kV 1分間、注水後:35kV 1分間 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ28.5×1050、伸長時:Φ28.5×2400 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC3~80.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
77,980 税込85,778
6日以内出荷

低圧・高圧・特高に対応 低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式 キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。 本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。 従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)Φ28×800 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC80V~23kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥時:46kV 1分間、注水後:23kV 1分間 グリーン購入法適合
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

特別高圧設備における雨天時の安全作業のために 撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。 伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ48×1220、伸長時:Φ48×6000 表示断続音光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個 使用電圧範囲AC3kV~287.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
219,800 税込241,780
62日以内出荷

ステッカー ヘルメット用 モノタロウ 動画あり
各種ヘルメットに貼付できるステッカーです。 油性ペンなどで書き込みできます。
用途ヘルメット用 材質PETステッカー 取付方式ステッカー
1パック(10枚)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特別高圧設備における雨天時の安全作業のために 撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。 伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1220、伸長時:Φ34×3050 表示断続音光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個 使用電圧範囲AC3kV~80.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC15000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
62日以内出荷

交流の低圧から高圧までの電路の充電を検知するためのもので、音と光で表示し、使いやすく、労働安全衛生規則第339条1項第3号の検電器として使用できます。白昼の屋外、騒音のある場所でも確認が容易。高低圧の切替スイッチがなく、操作が簡単。防水構造、保守点検が容易。
付属品皮ケース 型式HSF-7型(高低圧、交流専用) 全長(mm)260 使用温度範囲(℃)-10~+50 構造防水構造(内部に有害な水が入らない) 漏洩電流絶縁耐力時/100μA以下 電池寿命(通常使用で約)連続動作状態6時間 使用電池乾電池(L)R03 1.5V×2個(単4) 動作表示発光/8000Lxの明るさの中で確認可能。発音/1m離れて50dB以上 アズワン品番64-3881-57 絶縁抵抗検知部と握り部間/100MΩ以上 絶縁耐力検知部と握り部間/AC20kV、1分間 定格動作開始電圧(V)※対地電圧低圧(断続音光表示) 露出充電部/80高圧(連続音光表示) 露出充電部/400絶縁電線(Φ5mmOE線) 3000 定格不動作距離(cm)※対地電圧4kV[電線(150mm2OC)に接近して動作しない距離]断続音光表示(低圧表示)/50連続音光表示(高圧表示)/3
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用 使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 色(本体)イエロー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

検電器 モノタロウ 動画あり
●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き
付属品取扱説明書、単4電池×2個(テスト用) 周波数(Hz)50/60 電源単4電池×2個 材質(カバー)ABS 使用電圧範囲AC70~1000V 取扱説明書(0.8MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

検電器 HIOKI(日置電機) 動画あり
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz)50/60 動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート(板)タイプになりますので、裏側に両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
厚さ(mm)1 種別設備 材質ラミプレート 取付方式両面テープ/マグネットシール
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118031
1枚
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式の高圧洗浄機です。そのまま給水タンクで使える収納バッカン23L、「何でも」束ねて、「どこでも」吊るせる万能フッカーがついてきます。190セット限定お得なセットキャンペーンです。収納バッカンセットでスッキリ収納できます。
付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2 トラスコ品番391-9352 セット内容本体、収納バッカン、万能フッカー400mm、万能フッカー250mm 幅(mm)318 高さ(mm)265 奥行(mm)164 騒音値(dB)74 連続使用時間(時間)18分 充電時間3時間 最高給水温度(℃)40 RoHS指令(10物質対応)対応 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)2.4 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.5
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)四面コロ
特別高圧ケーブル対応商品です。開閉部は3方向に組み換えできます。コーナーにも使用可能です。
最大通過物径(Φmm)150 安全最大荷重(kN)固定台方向:2.94/他3方向:0.98
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)パワーボール
特別高圧ケーブル対応商品です。ブレーキ付きモーター採用で停止時にもケーブルが戻されないです。上下ローラー高さ3段階調整可能です。最大通過物径Φ160mm
適合送り出し力(kN):連続4.9(500kgf)/最大6.86(700kgf) 質量(kg)150 出力(W)750 外形寸法(mm)W790×L700×H535 電源(V)三相200 ケーブル長(m)入力:4 外形(mm)適応ケーブル:20~160 ベース寸法(mm)W650×L510 速度(m/min)送り:2.7~16.3
1台
2,198,000 税込2,417,800
翌々日出荷

古河電工(古河電気工業)標識テープ(電力用)
電気設備技術基準解釈第134条で、高圧または特別高圧(高電圧)の地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。 事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープ同士が互いに融着して一体化するテープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。 69kVまでの高圧ケーブルの電気絶縁に対応します。 衝撃緩衝材料としてもご使用いただけます。 ライナー紙あり(セパレータ―あり)
用途電線・電力ケーブルの端末部の電気絶縁処理、接続部の保護処理用途。 機械配線の絶縁、補修用途。 高圧、特別高圧用途。 トラスコ品番108-6681 幅(mm)19 厚さ(mm)0.76 長さ(m)9 抵抗(Ω)絶縁/体積:1x1013 Ω・m以上 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)13 特性電気絶縁性、防水性 絶縁破壊強度(kV/mm)31 伸び7
1箱(10巻)
22,980 税込25,278
当日出荷

伸縮式高低圧用検電器(AC80V~7,000V) 交流の低圧や高圧の電線路電気機器などの充電の有無を音と光で表示 伸縮パイプを縮めた状態で「低圧」、伸ばした状態で「高圧」を検電 絶縁パイプの伸縮タイプで携帯に便利。検出部は防滴構造 使用前に内蔵電池、内部回路などのチェックが可能
付属品携帯用皮ケース単4形乾電池R03×2取扱説明書 周波数(Hz)50/60共用 漏洩電流絶縁耐力試験時に100μA以下 使用周波数(Hz)50/60共用 使用温湿度範囲-10~50℃、85%以下 動作表示発音:1m離れた位置で50dB以上 発光:8000lxの明るさの中で1m離れた位置確認可能 動作開始電圧(V)[低圧](収縮状態) 裸線AD80V [高圧](伸長状態) 裸線AC400V(被覆線AC3300V) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC20kV/1分間 (検知子~握り部間)伸長状態において
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流専用検電器。85gの軽量コンパクト、ポケットサイズの伸縮型。低圧、高圧を音と光で判別ができる(低圧:断続音光、高圧:連続音光)。※低圧は絶縁棒を縮めて検電 重さ85gと超小型軽量 導電性ゴムの検知部は交換可能 動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。
トラスコ品番731-0129 漏洩電流絶縁耐力試験時 0.5mA以下 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個 電池寿命連続動作状態8時間 放置状態約1.5年 使用電圧範囲AC80~7000V 動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態)高圧:露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,400V 絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

大型パワーコンディショナを使った従来の発電所からエネテラス・メガ・バリュー・システム(分散型発電システム)へ。シンプルなシステム構成で細かな監視、省スペース、冷却不要の屋外設置仕様。本製品は高圧連系専用です。 出力制御には本製品・対応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。 特別高圧連系にて出力制御が必要な場合、条件により同モデルを使用できない場合がございます。 1.フルMPPT方式、6入力全ての回路に対しMPPT制御を行うことで、発電量を最大限に引き出す最大5.2kW×6個のDC/DCコンバータを搭載 2.トランスレス方式の高効率モデル( 最大変換効率97.7%、3レベルインバー夕方式採用) 3.最大入力電圧1000V対応 4.DC入力部を本体と分けたことにより施工性が大幅UP 5.架台下に収まるコンパクト設計(シンプル、省スペースなシステム構成、PV直接取り込みによる接続箱不要、エンクロージャー、冷却装置不要) 6.高耐食溶融めっき鋼板採用による屋外設置仕様(IP65相当) 7.過積載搭載率290%超が可能!(パネル仕様 Voc:39V、Pmax:270Wの場合)
質量(kg)69.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)950×640.6×300(取付金具含む) 騒音値(dB)50以下 保護等級IP65相当 冷却方式冷却ファンによる強制空冷 絶縁方式トランスレス方式 使用環境温度(℃)-20~+60(40℃以上で出力抑制) 設置場所屋外 保護単独運転検出:受動的方式 周波数変化検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 周波数シフト方式 効率効率 97.0% / 最大効率 97.7%(DC800V、50%出力時) 待機電力(W)6W/60VA以下
1台
599,800 税込659,780
11日以内出荷

フランジ部からの高圧クーラント 防錆対策[特別仕様]
把握径(Φmm)6~13、26.5 ΦD48.5
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トミー精工滅菌バッグ
不透明4層構造、トミー精工レトルトオートクレーブSR-240長時間タイマー特別仕様品専用
用途滅菌 適合機種SR-240特別仕様 寸法(幅W×高さH)(mm)320×550 耐熱温度(℃)140
1箱(50枚)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

30,000min-1 &G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm ネジ固定ロック機構 フランジ部からの高圧クーラント 防錆対策[特別仕様]
仕様高速回転 付属品レンチ
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Kartell(カルテル)水中試験管立
素材は比重の大きい特別強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮き上がったり移動しません。オートクレーブ可能
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)epMotion用リザーバー 0030 126シリーズ
PCR clean 純度。オートクレーブ可能で、リザーバーラックに設置可能。特別なリザーバーラックモジュールとの組み合わせで温度調節もできます。大容量の溶液のハンドリングに最適なリザーバー。機器と分注ツールのセットアップに合わせて、それぞれ最適な消耗品をご用意しています。epMotion 5070/5073/5075の赤外線センサーで認識が可能です。
仕様単位:50個/セット 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 1、要リザーバー用ラック、オートクレーブ可 1 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free アズワン品番61-0169-14
1パック(50個)
35,980 税込39,578
31日以内出荷