本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。インパクトバツグンのデザイン、頑丈な高反発ボディで自在に走る免許不要の電動バイクです。バッテリーは取り外しが可能で、バッテリーのみ持ち運んでの充電ができ便利。歩道モード&車道モードを搭載し、道路に応じたモードで走ることが可能。また14インチタイヤは安定感があり、様々な路面条件に対応。後輪タイヤは自己修復機能があり、軽いパンクの際に傷を自動で修復。後輪のキャリアにはバスケットを後付けできるから日常の買い物や荷物の運搬にも便利にご利用いただけます。
用途16歳以上免許不要で乗れる!
仕様サスペンション:あり(後輪)
ブレーキ前後輪:ドラムブレーキ
全長(mm)約1398
全幅(mm)約580
角度(°)最大登坂:15
起動形式即起動(アクセルを回す)
ハンドル高さ(mm)1020
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)マグネシウム合金
バッテリー容量(Ah)10.4
バッテリー電圧(V)46.8
車体質量(kg)31
タイヤタイプタイプ:前輪チューブ、後輪自己修復
タイヤサイズ14インチ
充電時間(時間)約6
モーター定格出力(W)500
最高速度(km/h)20
防水性本体IP54
走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:15/20
走行距離(km)航続:45-50(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)
最大負荷能力(kg)120
折り畳み可否不可
1台
¥214,900
税込¥236,390
5日以内出荷
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。一体型フレームでバツグンの耐久性を誇る超軽量クラス電動キックボードです。本体はわずか17kgだから車や公共交通機関での運搬も可能です。車道モードと歩道モードの2つの走行モードを搭載し、道路にあわせたモードで安全に楽しく走行可能です。パンクの恐れのないPU型タイヤを採用。タイヤ内部に発泡ウレタンを充填。空気入りタイヤと同様のクッション性と優れた耐荷重性能、始動性能があります。
用途16歳以上免許不要で乗れる!
仕様サスペンション:なし
ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:回生ブレーキ
角度(°)最大登坂:12
起動形式即起動(アクセルを回す)
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)マグネシウム合金
バッテリー容量(Ah)10.4
バッテリー電圧(V)36
車体質量(kg)17
タイヤタイプタイプ:PU型ノーパンクタイヤ(発泡ウレタン)
タイヤサイズ9インチ
充電時間(時間)約6
寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1086×550×485、展開:1086×550×1190
モーター定格出力(W)350
最高速度(km/h)20
防水性IPX4
走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20
走行距離(km)航続:40-45(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)
最大負荷能力(kg)100
折り畳み可否可能
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。幅16.5cmの広めデッキでバランスがとりやすく安定したライドが可能。また一体型フレーム採用で破断しにくく耐衝撃性に優れています。ボディには強度や耐衝撃性に優れたマグネシウムアルミニウム合金を採用し耐荷重を120kgまで高めました。自己修復タイヤでパンクレス、傷やひび割れなどを自己修復するため長時間、安心して使用可能です。簡単3ステップで折り畳みが可能。収納や持ち運びも楽々です。
用途16歳以上免許不要で乗れる!
仕様サスペンション:あり
ブレーキ前後輪:ディスクブレーキ
角度(°)最大登坂:15
起動形式即起動(アクセルを回す)
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)マグネシウムアルミニウム合金
バッテリー容量(Ah)10
バッテリー電圧(V)46.8
車体質量(kg)23.5
タイヤタイプタイプ:自己修復機能材料タイヤ
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)約6
寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1220×590×6000、展開:1220×590×1200
モーター定格出力(W)500
最高速度(km/h)20
防水性本体IP66
走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:20
走行距離(km)航続:45-50(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)
最大負荷能力(kg)120
折り畳み可否可能
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
信頼の日本製 超小型 特定小電力トランシーバー。手のひらサイズなのに高機能!。総務省技術基準適合品、免許/資格不要
手軽に始められる、オールインワンな超小型無線機。
手のひらに収まるサイズ、でも性能は実用本位の本格派。大きくクリアな音声です。
従来のトランシーバーのイメージが大きく変わります。
充電式なので電池交換の手間が要らず、ランニングコストもフットワークも軽くなります。
見た目もスッキリ。ホワイトとブラック、2色から選べるデザイン。
ベルトクリップとストラップが付属しお仕事にレジャーにどこにでもお使え頂けます。
種類特定小電力
電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック)
送受信周波数(MHz)422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 間隔9波)
電波形式F3E/F2D
送信出力10mW
受信感度マイナス8dBμV以下(12dBSINAD)
低周波出力500mW以上@定格電圧8Ω負荷10%歪
充電時間約1時間30分
使用時間(時間)約18
使用温度範囲(℃)-10~50(但し結露しないこと)
付属品本体(電池パック付)×1、ベルトクリップ×1(+ねじ2本)、ネックストラップ×1、USB充電ケーブル×1、ACアダプタ×1、イヤホンマイク(耳かけタイプ)×1、取扱説明書(保証書付)×1
外形寸法(mm)約38(幅)×約95(縦)×約19(奥行)
質量(g)約52(電池込み)
16歳以上免許不要で車道、歩道の走行が可能な 特定小型原付自転車モデルの電動キックボードです。業界最多の国内累計販売台数5000台以上、価格とスペックが両立されたコストパフォーマンスに優れた製品です。国土交通省が定める認証取得済み。製品保証は購入後6カ月(購入~2週間以内は初期不良Acalie対応、2週間を超えて6カ月の保証内はパーツ保証(送料、工賃はお客様負担)
付属品充電器・簡易工具・説明書
寸法(mm)横1080×高さ1140×幅530
質量(kg)約13.8
色シルクホワイト
モーター(W)250
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)7
バッテリー電圧(V)36
保証期間購入より6ヶ月
充電時間(時間)約4
適応身長(cm)130~200
折りたたみ寸法(mm)横1080×高さ560×幅530
最高速度(km/h)19~20
距離(km)航続:約20
最大荷重(kg)100
1個
¥62,980
税込¥69,278
9日以内出荷
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。自立する3輪モデルで倒れる心配がなく、安定感抜群。発進時のキックや、信号待ちで足をついてバランスをとる必要がなくラクに乗れます。工具不要でさっと簡単に折りたたむことができるから持ち運びにも便利。折りたたんだまま引いて歩く事もできるので乗車しない時も片手で運ぶことができます。大容量バッテリーで充電約6時間、最長航続距離なんと35Km(理論値、使用状況や環境により異なります)。歩行モードと公道モードの2つの速度モードを搭載し、道路に応じての乗り分けが可能。スイング機能搭載で左右にスイング可能で小回りが利く設計です。また上級者には自由自在なライディングをお楽しみいただけます。
用途16歳以上免許不要で乗れる!
仕様駐車装置:あり
ブレーキ前輪:回生ブレーキ、後輪:油圧式ディスクブレーキ
全長(mm)1110
質量(kg)バッテリー:2.5
全幅(mm)510
角度(°)最大登坂:14
ハンドル高さ(mm)1210
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)アルミニウム合金
バッテリー容量(Ah)10.4
バッテリー電圧(V)36
車体質量(kg)21.85
タイヤタイプタイプ:ソリッドタイヤ
タイヤサイズ前輪10インチ、後輪8インチ
充電時間(時間)約6
寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1110×510×480、展開:1110×510×1210
モーター定格出力(W)350
最高速度(km/h)20
防水性本体IPX4
走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20
走行距離(km)航続:30-35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)
最大負荷能力(kg)100
折り畳み可否3ステップ、簡単収納
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
<セグウェイ発の公道走行対応 第2世代電動キックスクーター>。道路運送車両法の保安基準(第一種原動機付自転車)に対応した保安部品を標準装備。<折りたたみ可能>。折り畳んで収納や運搬にも便利(車両本体約17kg)。<17cmのワイドステップ>。幅広いので立ちやすい
適合アスファルト/舗装路/障害物1cm以下/段差3cm以下の地面
質量(kg)17.3
色ブラック
定格電力(W)300
定格電圧(V)36
耐荷重(kg)30~120
タイヤサイズ10インチ
充電電圧(V)最大42
バッテリー容量(mAh)7650
最高速度(km/h)19
防水保護等級IPX5
走行距離(km)28
登坂角度8.5度(15%)
適合年齢(歳)16以上
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
2023年7月に施行された特定小型原動機付自転車の保安基準に対応。高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用・PSEマーク取得。フル充電回数が約800回の長寿命なバッテリー。凸凹の道でも走りやすく快適な乗り心地を実現。ハンドルの高さ調節や座椅子の取り外しなどができる。キックボード本体とグリップが折りたたみできてコンパクト。2モード(6km/h、20km/h)の変速ギア
材質アルミ合金、PC
ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ
質量(kg)約21
モーター(W)350
保証期間1年間
タイヤサイズ10inch
モード(最高時速)歩道モード:6km/h、公道モード:20km/h
国が定める特定小型原動機付自転車の保安基準に適合した電動バイク。高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用(PSEマーク取得)。フル充電回数が約1500回の長寿命なバッテリー。車体に搭載されているバッテリーは取り外し可能で室内での充電が可能。コンパクトに折りたためて、車に乗せての移動も簡単!。20km/h(公道モード)、6km/h(歩道モード)の2モード仕様
付属品取扱説明書、ACアダプタ、バッテリーロックキー×2、ワイヤーロック、結束バンド、スターターキット、工具セット
適合充電回数:約1500回
材質マグネシウム合金
ブレーキバックディスクブレーキ、フロントディスクブレーキ
質量(kg)約22
能力登坂:約10°(体重60kgの人が乗った場合、道路状況による)
耐荷重(kg)約120
モーター(W)380
バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:600×1455×1340(バックミラー含む)、折りたたみ時:460×865×650
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)32
保証期間1年間
タイヤサイズ16inch
充電時間(時間)約3~4
モード(最高時速)歩道モード:6km/h、公道モード:20km/h
防水保護等級IP54
適合アダプタAC 36V 2A
走行距離(km)最大航続:約28(体重60kgの人が乗った場合、道路状況による)
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
スマート&スタイリッシュなユーロデザイン
快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード
組立簡単&ハイスペック
寸法(mm)1179×1023×455
定格電圧(V)36
耐荷重(kg)100
出力電圧(V)42
入力電圧(V)100・50/60Hz
出力電流(A)2
モーター(W)250
充電電圧(V)42(最大)
入力電流(A)2(最大)
バッテリー容量(mAh)10000
保管温度(℃)-20~45
折りたたみ寸法(mm)1179×750×340
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
走行速度(km/h)20
動作温度範囲(℃)0~40
16歳以上免許不要で車道、歩道の走行が可能な 特定小型原付自転車モデルの電動キックボードです。業界最多の国内累計販売台数5000台以上、価格とスペックが両立されたコストパフォーマンスに優れた製品です。国土交通省が定める認証取得済み。製品保証は購入後6カ月(購入~2週間以内は初期不良Acalie対応、2週間を超えて6カ月の保証内はパーツ保証(送料、工賃はお客様負担)。
付属品充電器・簡易工具・説明書
寸法(mm)横1080×高さ1140×幅530
質量(kg)約13.8
モーター(W)250
速度最高:19~20km
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)7.0
バッテリー電圧(V)36
保証期間購入より6ヶ月
タイヤサイズ8.5インチ
充電時間(時間)約4
適応身長(cm)130~200
折りたたみ寸法(mm)横1080×高さ560×幅530
距離(km)航続:約20
走行距離(km)20~25(1充電)
最大荷重(kg)100
総質量(kg)約13.8
完全電気で稼動する電動バイク。
ナンバープレート取得で公道も走行OK!
乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。
クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能!
VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm)1244×612×1095(サイドミラー含まず)
積載荷重(kg)120
定格電圧(V)【モーター】48
本体質量(kg)22.5
定格出力(W)【モーター】350
保証期間1年
タイヤサイズ12インチ
充電時間(時間)3~4
折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず)
走行速度(km/h)1段:20、2段:25、3段:30(目安)
走行距離(km)約30~40※条件により異なります
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)
IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。
運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける
初期設定要らずのACSH機能を新採用。
対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。
小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。
バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。
幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。
アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。
単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。
50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載:
[PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)
/コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音
/イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど]
スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。
(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が
使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な
近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
プライベートのコミュニケーション
(旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー
無線としてのホビーユース etc.)
アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)
定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)
通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)
周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000
インピーダンス約2kΩ
付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ
質量(g)約174(単三乾電池含む)
接地マイナス接地
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)
電波型式F3E (FM)
充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5
通信方式交互通話(単信)
使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)
送信出力10mW (1mW切り替え可)
種類特定小電力
防塵防水性能IP54
有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度
受信方式ダイレクトコンバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。総重量16.5kg、折り畳み式の電動キックボードです。工具不要で簡単に折りたたむことできるので、スムーズに収納・持ち運びができます。着脱式バッテリー採用でバッテリーを取り外しても直接ケーブルでも充電が可能。防振性と耐久性に優れ、段差のある道路も衝撃を感じずスムーズな走行を実現する大型のタイヤを採用。また350Wブラシレスモーターを搭載し、高出力低騒音、登坂角度11°のパワフルな走りで移動も楽々です。歩道モード(6Km/h)と公道モード(20Km/h)の2モードを搭載。交通ルールを守り安全に走行可能です。
用途16歳以上免許不要で乗れる!
仕様バッテリー:取り外して充電可能
ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ
質量(kg)バッテリー:2.7
角度(°)最大登坂:11
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)アルミニウム合金
バッテリー容量(Ah)10
バッテリー電圧(V)36
車体質量(kg)16.5
タイヤタイプタイプ:チューブタイヤ
タイヤサイズ10×2.215インチ
充電時間(時間)約6
寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1070×470×490、展開:1070×470×1180
モーター定格出力(W)350
最高速度(km/h)20
防水性本体IPX4
走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:20
走行距離(km)航続:35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)
最大負荷能力(kg)100
総質量(kg)16.5
折り畳み可否3ステップ、簡単収納
1台
¥104,900
税込¥115,390
5日以内出荷
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。マグネシウム合金を採用した軽量且つ一体型フレームでバツグンの耐久性。前後4本の耐衝撃サスペンションブレーキの効きがよく下り坂での振動も軽減されるので快適なライディングをお楽しみいただけます。またパンクに強く、空気が一気に抜けるリスクの少ないチューブレスタイヤを採用。踏み台は18cmと広めで両足を置くことも可能(個人によって足の幅が違うため全ての人が両足載せられるわけではありません)。
。車道モード(20km/h以内)歩道モード(6km/h以内)での走行モード切替可能タイプとなります。
用途16歳以上免許不要で乗れる!
仕様サスペンション:あり(前後4本)
ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ
角度(°)最大登坂:15
起動形式即起動(アクセルを回す)
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)マグネシウム合金
バッテリー容量(Ah)10.4
バッテリー電圧(V)46.8
車体質量(kg)22.3
タイヤタイプチューブレスタイヤ
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)約5.5
寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1224×560×530、展開:1224×560×1240
モーター定格出力(W)500
最高速度(km/h)20
防水性IP54
走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20
走行距離(km)航続:50-55(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)
最大負荷能力(kg)120
折り畳み可否可能
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
さまざまな場面で使えるオールラウンダー。中継器対応&便利なBluetooth搭載モデル。。 特定小電力トランシーバーのロングセラー定番モデル・デミトスLシリーズ20ch+27chモデル。 便利なBluetoothを搭載(UBZ-LU27BTのみ)。 20チャンネルの交互通話モードと27チャンネルの中継器アクセスモードの全47チャンネルに対応。 電池3本駆動で長時間運用。 低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。 屋外でも聞き取りやすいスピーカー大出力を実現。 通話のトラブルを解消。 「グループ番号不一致通知」機能搭載。 抗菌・抗ウイルス加工。 「SIAA抗菌認証」取得
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
特定小型電動キックボード 折り畳み式は、免許不要で16歳以上から利用可能な電動キックボードです。定格出力500Wのハイパワーモーターで坂道も楽々走行できます。歩道と公道の両方を走れる2WAY仕様で便利。最高速度約20km/h、最大航続距離約30kmと実用的。フル充電たった約12円とコスパ抜群です。ワンステップスタート式で誤発進防止を実現しました。国土交通省の認証を取得し、安全性も保証された安心設計です。
用途移動手段に。
仕様年齢制限:16歳以上、登板能力:最大勾配約27%、航続距離(km):約25~30、走行モード:低速モード:6km/hまで 高速モード:20km/hまで (最高速度:約20km/hまで)、防水性能:IPX6
質量(kg)17.5
サイズ(cm)展開時:約長さ120×幅54.5×高さ120 収納時:約長さ120×幅54.5×高さ51
耐荷重(kg)約120
定格出力(W)500
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)約4~6
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
公道歩道問わず走行可能な電動式のキックボードです。16歳以上の方であれば免許が不要で、ヘルメットの着用は努力義務となります。原動機付自動二輪、通称原付の保安基準項目(最高速度表示灯、ウィンカー(車体前後に装備)、ヘッドライト、バックミラー、警音器、テールランプ、ナンバー灯)を備えています。前輪にディスクブレーキ、後輪にドラムブレーキを採用、制動力を確保しており高い安全性を有します。約5.5時間の充電で約30kmまで走行可能です。簡単にコンパクトなサイズに折り畳むことができます。
用途ちょっとした買い物や通勤・通学などの日常用途に。工場内や作業所、広い敷地内の移動に。
付属品充電アダプター、組立用工具一式、ワイヤーロック
耐荷重(kg)約90
充電時間約5.5時間
タイヤサイズ8.5インチ(ノーパンクタイヤ)
最高速度(km/h)(歩道時)5、(公道時)19
防水性IP54
登坂角度10°
電動キックボードは、特定小型原動機付自転車モデルの電動キックボードです。保安部品標準装備で安全性を確保、モーター出力0.25kw・最高速度20km/h・最大航続距離25kmと実用的です。8インチノーパンクタイヤとトリプルブレーキで安心走行できます。肉厚ポリウレタンソフトサドルで快適性も向上、安全な2段起動システムとコンパクトな折りたたみ式で利便性抜群です。国土交通省認定機関による性能確認済なので安心です。
用途移動手段に。
仕様ギア変更:低速(時速6km) 高速(時速20km)、年齢制限:16歳以上、登板角度:約15°、航続距離(km):約20~25
質量(kg)17
サイズ(cm)展開時:約115×53.5×(ハンドル)低96/中103/高111 折畳み時:約115×53.5×35
耐荷重(kg)約120
定格出力(kW)0.25
バッテリー36V/6A
タイヤサイズ8インチ
充電時間(時間)約4~6
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
主な適合車種ズーマー(BA-AF58)
音量(dB)78.5
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種PCX(EBJ-JF28)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3g。イヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。
付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書
色ブラック×ブルー
質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45
定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh)
チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch
保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3
消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22
通信方式単信、半複信、複信
周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線
送信出力10mW・1mW
アンテナ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3g。イヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。
付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書
質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45
定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh)
チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch
保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3
消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22
通信方式単信、半複信、複信
周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線
送信出力10mW・1mW
アンテナ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。
本体にマイクロUSB充電端子を装備してます。
アラームニよって緊急連絡を通知することができるCUE機能
リチウムイオン電池内蔵型です。
マルチチャンネル待受け機能
バイブレータ着信機能
マンダウン機能
ローンワーカー機能
適合(中継器)FTR-400、FTR-500
トラスコ品番208-2894
セット内容リチウムイオン電池(内蔵)●充電器●取扱説明書●保証書●ベルトクリップ
幅(mm)47
色ブラック
高さ(mm)80
質量(g)110
奥行(mm)21
アンテナサイズ(mm)100
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
特定小型原動機付自転車AINOHOT SAGA one 専用リチウムイオンバッテリー(46.8V10.4Ah)です。簡単に取り外しができ、予備バッテリーとしてお持ちいただけます。
適合初期容量:10.4(Ah)
寸法(mm)幅484.2±1×奥行123.8±0.5×高さ85.2±0.5
質量(kg)3
定格電圧(V)46.8
充電電圧(V)最大:54.6
充電電流(A)最大:2
充電時間(時間)6
距離(km)最大航続:45~50※メーカー実験理論値。路面状況、環境、天候、使用状況により異なる
1個
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
AINOHOT特定小型原動機付自転車SAGAONEの後輪キャリアに取り付けられる専用バスケット。ちょっとした荷物をバスケットに入れて移動できるため安定した運転が可能です。※本商品は後付け用バスケットのみの販売です。
寸法(cm)L40×W32×H18
適合車種SAGA one、amoru P20、H001、R6
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
YADEA史上初特定小型原動機付自転車の電動サイクルタイプの『TRP-01T』が誕生!。電動アシスト自転車で話題のクラシックモデルTRPの電動サイクルVer。パワフルかつバイクを彷彿させるデザイン。デュアルサスペンションで最高の乗り心地をあなたも体験しませんか
適合サスペンション:フロント/リア サスペンション
ブレーキフロント:油圧式ディスクブレーキ リア:油圧式ディスクブレーキ
寸法(mm)1730×600×1050(長×幅×高)
質量(kg)36
能力登坂:15度
材質(フレーム)アルミニウム合金
モーター出力(W)500
バッテリー容量(Ah)20
バッテリー電圧(V)48
タイヤタイプ20インチ
充電時間(時間)6
モード走行:特定原付走行モード:20km/h
最高速度(km/h)20
防水保護等級IPX5
距離(km)航続:110
適正荷重(kg)75
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン
色クローム
適合車種トライクファミリー(09-15)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。
セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。
本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。
3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。
機器に取り付けても邪魔になりにくい、小型仕様です。
材質亜鉛合金
寸法(mm)セキュリティスロットサイズ:約3×7
質量(g)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×38×6
対応機種11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/9.7インチiPad 2018/9.7インチiPad 2018 + Cellular
アズワン品番64-0908-89
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
アウトドアで、仲間とのコミュニケーションに活用! 地域活動で、連絡手段として利用!、資格不要、登録申請だけで使用が可能、VXD1。デジタル簡易無線は、アウトドアのレジャーや地域活動での連絡に最適な広いカバーエリア。 優れた防水性能はもちろんのこと、仲間全員を一度に呼び出したり、ケータイ電話が圏外の ところでも使えたりと、とても便利なコミュニケーションツールです。 個人の資格や免許申請は不要で、登録手続きをして登録状が交付されればすぐに使用できます。
セット内容VXD1本体、スタビーアンテナATU-12J、ベルトクリップCLIP-25、リチウムイオン電池パックBT7X、急速充電器、急速充電器用ACアダプタ、取扱説明書、簡単操作ガイド、登録申請書一式、登録申請の手引き、保証書
種類デジタル簡易無線登録局
周波数(Hz)最大周波数偏移:±1324以内
電源電圧DC3.7V±10%
電力(W)空中線:1/0.5/0.2(+20%、-50%以内)
能力選択度:6.25kHz 42dB以上
本体質量(g)約186(リチウムイオン電池パック、アンテナを含む)
連続使用時間(時間)5W出力時(送信5、受信5、待受け90の割合で繰り返し):約13(スーパーセーブON時)、約10(スーパーセーブOFF時)
通信方式単信(プレストーク)方式
周波数帯域(kHz)占有周波数帯域幅5.8以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×91(アンテナおよび突起物を除く)
使用温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:95%(35℃)
スピーカー出力(mW)500以上(10%歪時)
強度副次的に発する電波等の強度4nW以下
受信方式ダブルコンバージョン方式
インピーダンス(Ω)空中線:50 不平衡
受信感度-2dBμV (BER 1×10-2)
使用周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(6.25kHz間隔、 全82波):351.03125~351.10000(12波)、351.20000~351.63125(70波)/上空用チャンネル(6.25kHz間隔、全15波、 モニターのみ可):351.10625~351.16250(10波)、351.16875~351.19375(5波)
電波型式F1C、F1D、F1E、F1F (4値FSK)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
概要一目でわかる長距離検出: 1、200 mm (バックグラウンド抑制あり PL80A リフレクタは 15 m 明るい高精度の光のスポットを照射して LED をピンポイントで特定 小型ハウジング設計 10 … 30 VDC または 24 … 240 V ac/dc 電源、PNP / NPN 又はリレー出力付き 頑丈なセンサハウジングは、組み立て用の金属強化穴を備えています Q-Lock アセンブリシステ
概要一目でわかる長距離検出: 1、200 mm (バックグラウンド抑制あり PL80A リフレクタは 15 m 明るい高精度の光のスポットを照射して LED をピンポイントで特定 小型ハウジング設計 10 … 30 VDC または 24 … 240 V ac/dc 電源、PNP / NPN 又はリレー出力付き 頑丈なセンサハウジングは、組み立て用の金属強化穴を備えています Q-Lock アセンブリシステ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 1.2 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:ケーブル●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:240V●接続方式:5 ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:3 A●応答時間:0.01 秒●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified
アズワン品番65-7287-18
1個
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
概要一目でわかる長距離検出: 1、200 mm (バックグラウンド抑制あり PL80A リフレクタは 15 m 明るい高精度の光のスポットを照射して LED をピンポイントで特定 小型ハウジング設計 10 … 30 VDC または 24 … 240 V ac/dc 電源、PNP / NPN 又はリレー出力付き 頑丈なセンサハウジングは、組み立て用の金属強化穴を備えています Q-Lock アセンブリシステ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:エネルギー用●検出範囲:20 mm → 2 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:ケーブル●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:240V●接続方式:5 ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●応答時間:0.01 秒●材質:プラスチック
アズワン品番65-7290-01
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
概要G10の製品ファミリは、スペースが限られている場所で最適な検出性能を発揮します。光ファイバ、電子機器、動作原理、電源、スイッチング出力など、さまざまなオプションをサポートしています。広範なアクセサリと組み合わせることで、これらのセンサは幅広い用途に対応できます。特許取得済みのG10用Q-Lockアセンブリシステムは、センサを設置する時間を短縮し、アセンブリロッドに合わせてわずか数秒で調整できるため、物流用途に最適な製品です。概要:G10製品ファミリは、迅速かつ柔軟なセンサ設置、エラーのない動作の保証、コストの抑制を実現します。一目でわかる長距離検出:1、200mm(バックグラウンド抑制ありPL80Aリフレクタは15m明るい高精度の光のスポットを照射してLEDをピンポイントで特定小型ハウジング設計10…30VDCまたは24…240Vac/dc電源、PNP/NPN又はリレー出力付き頑丈なセンサハウジングは、組み立て用の金属強化穴を備えていますQ-Lockアセンブリシステムで、センサを少数の台に取り付けるために使用します秒あなたの利点長い検出範囲により最大限の動作確保効率的な設置:G10およびQ-Lockアセンブリシステムは、複数のセンサの取り付けおよび試運転時に貴重な時間を節約しますあらゆる産業及び商業分野に対応する単一のセンサファミリ適用できます汎用DC又はAC/DC電源は、より大きな用途に適しています柔軟性高い信頼性と光学的干渉や機械的負荷に対する耐性さまざまなアクセサリがセンサーの統合を簡素化:組み立て、接続ケーブル、反射板などに役立ちますSickG10は、スペースが限られている場所で最適な検出性能を発揮します。光、電子、動作原理、電源、スイッチング出力など、さまざまなオプションをサポートしています。このセンサと幅広いアクセサリを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。G10用の特許取得済みQ-Lockアセンブリシステムは、センサを設置する時間を短縮し、アセンブリロッドに合わせてわずか数秒で調整できるため、物流用途に最適な製品です。用途物流:保管及びコンベア、特にパレット検出機械製造業者(包装、ハンドリング、木材加工、紙など)自動車自動駐車システムドアとゲートGates分配
概要一目でわかる長距離検出: 1、200 mm (バックグラウンド抑制あり PL80A リフレクタは 15 m 明るい高精度の光のスポットを照射して LED をピンポイントで特定 小型ハウジング設計 10 … 30 VDC または 24 … 240 V ac/dc 電源、PNP / NPN 又はリレー出力付き 頑丈なセンサハウジングは、組み立て用の金属強化穴を備えています Q-Lock アセンブリシステ
概要一目でわかる長距離検出: 1、200 mm (バックグラウンド抑制あり PL80A リフレクタは 15 m 明るい高精度の光のスポットを照射して LED をピンポイントで特定 小型ハウジング設計 10 … 30 VDC または 24 … 240 V ac/dc 電源、PNP / NPN 又はリレー出力付き 頑丈なセンサハウジングは、組み立て用の金属強化穴を備えています Q-Lock アセンブリシステ
国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。
安心の日本製です。
。
【通信可能機種一覧(例)】。
他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。
ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。
ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等。
KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等。
STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等。
MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等。
FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等。
BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等。
(チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。
。
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。
【運用時間の目安】。
単三アルカリ乾電池×1本で約24時間。
BP-260(充電式電池)×1本で約18時間。
。
オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。
IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。
質量(g)約86
種類特定小電力トランシーバー
チャンネル数47ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9
防塵防水性能IP54
送信出力10mW
1台
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ