刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
種別小
適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
カッター用替刃。 A型カッター用替刃。 A型カッター用替刃です。 刃タイプ:A型刃(0.38mm厚×9mm幅)。
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
適合SA型、ネジS、A型、キロ、グリ-A
種別小
適合替刃・カッターSA型、ネジS、A型、キロ、グリ-A
リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。
種別半田付け
成分ペーストフラックス・錫
こんなお得な商品も!
替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
材質(刃)カーボンスチール
仕様L型カッター各社共通の替刃。
全長(mm)109
新方式オートロックは、使用時にはしっかりロックし、落としても刃がホルダー内に戻りやすい安心設計です。
色シルバー
トラスコ品番342-9016
厚さ(mm)14.7
全長(mm)149
質量(g)30.2
全幅(mm)19.3
適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
こんなお得な商品も!
替刃 小 カッター用
モノタロウ
¥299
税込¥329
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
種別小
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
小容量で使いやすいペンタイプのフラックスクリーニング剤
ペン容器入りのフラックスリムーバー。
人体や環境に影響のある物質使わず、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。
ペンタイプのため、手を汚さずに基板洗浄を行えます。
汚れた部分をペン先で直接こするだけでなく、ウエスなどをペン先に押し当ててディスペンサーのように使用することもできます。
フラックスリムーバーはプラスチックに書いた油性マジックも上からなぞることで消すことができます。
有機溶剤中毒予防規則非該当
可燃性
無色透明
仕様有機溶剤中毒予防規則非該当、可燃性
付属品ペン先×1本付
色無色透明
容量(mL)15
質量(g)26
外形寸法(mm)Φ19×143
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-5106-71
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
刃幅(mm)12.5
刃厚(mm)0.25
刃長(mm)85
種別中
適合替刃・カッター145B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズの豊富なブック型図面ファイルのスタンダード。開閉が簡単なマジックファスナー付き。 図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプ。 収納枚数は標準トレペ50μmを収納した場合。
収納枚数200枚
図面に折り目をつけないブック型ファイルの廉価版。軽くて携帯に便利です。図面の巻きぐせや折り目がつかないブックタイプ。表紙は携帯に便利なボード製で、ワンタッチ操作の面ファスナー付き。
色青
グリーン購入法適合
付属品スクエアラベル
収納幅(mm)10
材質(表紙)再生紙
収納枚数(枚)200
表紙仕様ボード
再生紙使用マーク適合
アメリカンタイプ
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質ABS樹脂
適合頭囲(cm)54~61
質量(g)350
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161
ひさし長さ(mm)約40
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
特専黒刃(小)を装着した小型カッターです。
丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。
グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格A型
色ブラック/イエロー
トラスコ品番360-7658
質量(g)24
適合替刃・カッターSB10K、SB10B、SB10BS、B50K、SSB5B、BB10K、BB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。
超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。
切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
刃幅(mm)25
刃厚(mm)0.7
刃長(mm)126
適合本体101B、151BG、196B
種別特大
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
狙ったポイントに適量塗布しやすいペンタイプのフラックス。
トラスコ品番753-5139
タイプ筆(容器のみ)
危険物の類別非危険物
1箱(4mL×5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
一本一本手仕上げで磨きあげられた、オールステンレス製の高級カッターです。ザビに強く、いつまでも美しく使えます。
色シルバー
トラスコ品番360-7682
質量(g)18.5
アズワン品番1-6219-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥579
税込¥637
当日出荷
細部に至るまで使いやすさを追及した小型カッター。
刃の露出度が細かく設定できるオートロックスライダーで、細工刃の装着も可能。
手の中でホールドしやすい薄型の形状で、快適な作業が可能です。
クリップは二つのツメでしっかりロックし、 不意に外れるというトラブルもありません。
左右両用です。
色イエロー/ブラック
トラスコ品番431-6053
質量(g)23
適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特專黒刃(小)、細工カッター替刃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
滑らず力のかけやすい形状を追求したラバー付きグリップのX(エックス)デザイン・ハイパー・シリーズに、小型刃を装着したA型がラインアップ。
色イエロー/ブラック
トラスコ品番327-2079
質量(g)31.5
適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特専黒刃(小)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
折った刃を後ろにセットすれば、細工切り用としても使える小型カッター。
規格A型
色イエロー
適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特専黒刃(小)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
刃をしっかり固定できる、"オルファ唯一"のネジロック式小型カッターナイフ。ボディは握りやすい幅の広い形状で、ペン持ちでの繊細な作業も、握り持ちでの力強いカットもできます。落下防止用コード取付穴付。
適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特専黒刃(小)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
関連キーワード