材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
主にスプリンクラー配管・泡消化の配管に適しています。
RoHS指令適合品。
材質可鍛鋳鉄品(FCMB27-05)
形状チーズ
材質/仕上可鍛鋳鉄(FCMB27-05)/溶融亜鉛めっき
最高使用圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
形状横口エルボ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状横口エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
形状エルボ
材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当
使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)
使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)
使用真空圧力-100kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状四方チーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro エルボアダプタRS Pro 55000 シリーズ拡張オリエンテーション式エルボアダプタは、 G 1/4 - プッシュイン 10 mm オスコネクタを備えています。アダプタのボディはニッケルめっき黄銅製です。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、お客様に高い性能が要求されます。このエルボーアダプタは、特殊な形状のシールを備えた、フルフローの真空耐性タンクを備えています。特長と利点 インラインマウント ねじ対チューブ接続方式 迅速な接続と切断 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 出口圧力範囲は 0.99 bar ~ 20 bar 90 ° の角度 Advanced Robotics に対応する特定の構成 シリコンフリー用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します
仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みメーカーシリーズ = 55000ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅ボディ材質 = 真鍮℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro エルボアダプタRS Pro 55000 シリーズ拡張オリエンテーション式エルボアダプタは、 G 1/4 →プッシュイン 8 mm オスコネクタを備えています。アダプタのボディはニッケルめっき黄銅製です。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、お客様に高い性能が要求されます。このエルボーアダプタは、特殊な形状のシールを備えた、フルフローの真空耐性タンクを備えています。特長と利点 インラインマウント ねじ対チューブ接続方式 迅速な接続と切断 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 出口圧力範囲は 0.99 bar ~ 20 bar 90 ° の角度 Advanced Robotics に対応する特定の構成 シリコンフリー用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します
仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みメーカーシリーズ = 55000ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro エルボアダプタRS Pro 55000 シリーズ拡張オリエンテーション式エルボアダプタは、オス M5 - プッシュイン式 6 mm コネクタを備えています。アダプタのボディはニッケルめっき黄銅製です。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、お客様に高い性能が要求されます。このエルボーアダプタは、特殊な形状のシールを備えた、フルフローの真空耐性タンクを備えています。特長と利点 インラインマウント ねじ対チューブ接続方式 迅速な接続と切断 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 出口圧力範囲は 0.99 bar ~ 20 bar 90 ° の角度 Advanced Robotics に対応する特定の構成 シリコンフリー用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します
仕様コネクタA = M5、オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みメーカーシリーズ = 55000ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅角度 = 90°℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
RS Pro エルボアダプタRS Pro 55000 シリーズ拡張オリエンテーション式エルボアダプタは、オス G 1/8 →プッシュイン 6 mm コネクタを備えています。アダプタのボディはニッケルめっき黄銅製です。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、お客様に高い性能が要求されます。このエルボーアダプタは、特殊な形状のシールを備えた、フルフローの真空耐性タンクを備えています。特長と利点 インラインマウント ねじ対チューブ接続方式 迅速な接続と切断 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 出口圧力範囲は 0.99 bar ~ 20 bar 90 ° の角度 Advanced Robotics に対応する特定の構成 シリコンフリー用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みメーカーシリーズ = 55000ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅角度 = 90°℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
RS Pro エルボアダプタRS Pro 55000 シリーズ拡張オリエンテーション式エルボアダプタは、オス G 1/8 →プッシュイン 4 mm コネクタを備えています。アダプタのボディはニッケルめっき黄銅製です。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、お客様に高い性能が要求されます。このエルボーアダプタは、特殊な形状のシールを備えた、フルフローの真空耐性タンクを備えています。特長と利点 インラインマウント ねじ対チューブ接続方式 迅速な接続と切断 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 出口圧力範囲は 0.99 bar ~ 20 bar 90 ° の角度 Advanced Robotics に対応する特定の構成 シリコンフリー用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みメーカーシリーズ = 55000ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅角度 = 90°℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
プッシュロックタイプの小形真空レギュレータです。
片手で簡単に圧力調整ができ、作業性がアップしています。(「ワンプッシュロック」)
小形真空ポンプの元圧制御に適します。真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御も可能です。
真空ポンプの真空ポートに直接接続できるタイプです。
質量最大50%ダウンし、装置の軽量化に貢献します。(メーカー従来品(エルボタイプ)比)
流路部にSUS・アルミ合金を使用し、銅系材料制限しました。銅イオンを嫌う二次電池製造工程に最適です。
弁部・ダイヤフラム部には特殊ニトリルゴムを採用しました。耐オゾン材料を標準使用しています。
用途小形真空ポンプの元圧制御に
真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御に
最大吸込流量(L/min)(レギュレータ部)30
使用流体空気
流れ方向エルボAタイプ(R1/4)
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力(kPa)(レギュレータ部)-100~-1.3
プッシュロックタイプの小形真空レギュレータです。
片手で簡単に圧力調整ができ、作業性がアップしています。(「ワンプッシュロック」)
小形真空ポンプの元圧制御に適します。真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御も可能です。
一次側と二次側の継手が個別に回転し、自由に配管可能です。
質量最大50%ダウンし、装置の軽量化に貢献します。(メーカー従来品(エルボタイプ)比)
流路部にSUS・アルミ合金を使用し、銅系材料制限しました。銅イオンを嫌う二次電池製造工程に最適です。
弁部・ダイヤフラム部には特殊ニトリルゴムを採用しました。耐オゾン材料を標準使用しています。
用途小形真空ポンプの元圧制御に
真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御に
形状ユニオンタイプ
ブラケットあり(ブラケット形番:VSRVV-B)
最大吸込流量(L/min)(レギュレータ部)30
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力(kPa)(レギュレータ部)-100~-1.3
プッシュロックタイプの小形真空レギュレータです。
片手で簡単に圧力調整ができ、作業性がアップしています。(「ワンプッシュロック」)
小形真空ポンプの元圧制御に適します。真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御も可能です。
パッド径Φ150、200mmのホルダに直に取付け圧力制御できます。
質量最大50%ダウンし、装置の軽量化に貢献します。(メーカー従来品(エルボタイプ)比)
流路部にSUS・アルミ合金を使用し、銅系材料制限しました。銅イオンを嫌う二次電池製造工程に最適です。
弁部・ダイヤフラム部には特殊ニトリルゴムを採用しました。耐オゾン材料を標準使用しています。
用途小形真空ポンプの元圧制御に
真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御に
最大吸込流量(L/min)(レギュレータ部)30
使用流体空気
流れ方向エルボBタイプ(R1/4)
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力(kPa)(レギュレータ部)-100~-1.3
関連キーワード