22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に下地材に使用される合板です。
用途建築外壁など 材質ラワン構造用合板 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格BCグレード ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です
用途建築外壁など 材質針葉樹構造用合板 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格CDグレード ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本人スタッフによる品質管理の徹底と、業界唯一の単板加圧注入式製法で長期に渡って安心してお使いいただけます。この製法は、単板の状態で「加圧注入処理」を行ってから接着することで、「全層に防腐防蟻効果が有る」ことが特徴です。
用途外壁の下地、屋根野地、床下地、ベランダ下地など 仕様処理薬剤:ACQ 材質天然木(ラワン) 長さ(mm)1820 寸法(mm)12×910×1820 区分性能:AQ2種(K3相当) 規格構造用 特類F☆☆☆☆ 処理方法単板加圧注入式
1枚
4,998 税込5,498
7日以内出荷

材質ラワン合板 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木造軸組(在来)工法の外装モルタル下地と木構造の内装タイル下地用に適しています。ラスカットを標準施工法に従って正しく張ることで、壁倍率2.5、4.0の耐力壁になります。木ずり(ラス板)下地の壁と比べて強度は9倍(測定値)。防火、耐水性にすぐれるだけでなく、工期を70%(実施例)に短縮し経済性も発揮。一般住宅や店舗の新築などのほか、増改築用としても適しています。
用途木造軸組工法モルタル下地(外壁・内壁等) 木構造内装タイル下地(台所・洗面所等) 材質台板/構造用合板(特類)(防虫・防蟻・防腐処理済、四面面取り加工) 厚さ(mm)7.5 寸法(mm)910×1820 質量(kg)8.5 表面処理特殊防水被膜、特殊セメント凹凸層 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T1G2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新築の床下地合板
用途建築床 長さ(mm)1820 幅(mm)910 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 規格CDグレード
1セット(5枚)
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新築の床下地合板
用途建築床 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)15 質量(kg)11.1 規格CDグレード ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(5枚)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。 溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。 溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
1ケース(10枚)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。 厚さ(mm)12 材質南洋木 ラワン トラスコ品番449-6841 長さ(mm)1800 幅(mm)900 質量(kg)9.8
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適 厚さ(mm)12 寸法(mm)900×1800 規格T1 ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

国産針葉樹合板を基材とし、表面にライナー紙を貼り付けた合板です。木ネジ強度が高い壁面下地補強に適しています。
用途内装用クロス下地合板 厚さ(mm)12.5 寸法(mm)910×1820 規格特類相当 等級2級 ホルムアルデヒド等級☆☆☆☆
1枚ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

204-10C 【オーダー】寸法指定カット SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング(建築資材) カスタマイズ可
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。
用途構造材、下地、自作家具等 長さ(mm)200~3040(1mm毎指定にてカット。加工誤差±2) 幅(mm)38 高さ(mm)89 サイズ2×4材 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
969 税込1,066
翌々日出荷

12.0 T2G1 【オーダー】普通合板 12mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)12 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G1 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
131 税込144
翌々日出荷

〇使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適 〇樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。 〇硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(500g)
7,898 税込8,688
当日出荷

カラ松より高価、表面キレイ
用途建築外壁 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)12 質量(kg)8.9 規格CDグレード ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(5枚)
20,980 税込23,078
5日以内出荷

1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質シナ合板(コア 植林木) 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Bulls(ブルズ)耐力壁ビス
エコ商品
在来軸組工法で使用する、構造合板の耐力壁用ビスで、壁倍率3倍と4.9倍の国土交通大臣認定を取得をしています。ビスを打つピッチを替えるだけで壁倍率3倍と4.9倍の使い分けができ、施工後はビス頭がの刻印で製品識別が可能です。また筋かいが不要なため、断熱材の納まりがよく、施工性が向上します。
材質面材:JAS構造用合板 特類2級 9mm 種類大壁仕様/木造軸組耐力壁 ピッチ(mm)【壁倍率3培用】外周:150/中通:150、【壁倍率4.9培用】外周:100/中通:150 規格縁端距離:面材に対して20mm以上、軸材に対して20mm以上 倍率【壁倍率3培用】3.0倍、【壁倍率4.9培用】4.9倍 関連資料チラシ(0.23MB) グリーンマーク認定
1ケース(1000本)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)