36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様2.5mmΦ穴4スミ 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)225×300 質量(g)80 エコマーク認定認定
1枚
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニット電気関係標識 エコボード
エコ商品
取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様2.5mmΦ穴4スミ 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)450×300 質量(g)150 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118031
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート(板)タイプになりますので、裏側に両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
厚さ(mm)1 種別設備 材質ラミプレート 取付方式両面テープ/マグネットシール
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118031
1枚
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険個所を知らせるための標識。 エコボードを使用しており軽く、両面テープや四隅に穴が開いていますのでネジなどで簡単に取り付け可能。
用途工場内や事務所、商業施設など 取付方式四隅穴 材質クリーンエコボード 厚さ(mm)約1 寸法(縦×横)(mm)225×300
1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏側に粘着両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
材質ポリエステル 取付方式マグネット
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧圧力計(MPa)25 仕様出口バルブ付 材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、弁座:C3604BD、弁シート:PCTFE 付属品ボンベパッキン(ナイロン)×2枚 質量(kg)3.1 適合ガス一般産業ガス用
1台
75,980 税込83,578
23日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長谷川電機工業特高圧検電器
高圧~特高までのワイドレンジ対応
使用電池9V乾電池 6F22(S-006P)×1個
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式4隅穴 材質鉄板 仕様普通山・穴4スミ 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)450×300 質量(g)540
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全標識 JIS対応 モノタロウ 動画あり
JIS規格に準拠した安全標識になります。 (2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止 取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物入り口上部付近に大きく表示できる5枚組タイプです。
仕様裏面粘着 材質PVCステッカー 取付方式裏面粘着
1組(5枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 寸法(mm)150×100 質量(g)23 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×100
1組(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用 ダークグレー 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ42×1050、伸長時:Φ42×5300 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC3~287.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

JIS安全標識・産業安全標識です。
材質メラミン焼付鉄板 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)600×600
1枚
6,198 税込6,818
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長谷川電機工業特別高圧交流用検電器
絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 先端金具はバネになっており衝撃を緩和
漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個 電池寿命連続動作状態 約4時間
1個
54,980 税込60,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗車に特化した高圧洗浄機。静音設計で快適洗車(音とパワーを調整可能)。取り回しや収納も簡単なしなやか高圧ホース8m付き。こだわり水形&角度調節機能付き。ヘッド先端の角度を自在に変えられるからルーフや下回りも洗いやすい。洗車工程に適した水形を実現。オールインワン収納(本体背面に全ての付属品を収納できます)。
用途洗車、おそうじ用 質量(kg)約6.1 定格電圧AC100V 定格消費電力(W)850~1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×218×278 周波数50/60Hz 最高給水温度(℃)50 危険物の類別非危険物 防水性IPX5 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)459×282×278 給水圧力(MPa)最大0.7 水流切替ジェット・ジェットワイド・フラットスリム・フラット・フラットワイド
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

高圧交流電源6.6KVの架空配電線用に特化して使用できます。一般的なヘルメット(MP型、アメリカン型)に装着するだけで、頭からつま先まであらゆる方向からの 高圧交流電源への 接近を検知。高圧充電部の接近をブザー音とLEDでお知らせ。高圧充電部との接近距離を注意と警告の2段階のレベルでお知らせ。内部回路の異常を確認できる自己故障診断機能。防塵防水IP54等級相当
用途架空配電線/送電線/高所作業車などAC6600V以上の高電圧作業 付属品補強テープ トラスコ品番521-7556 セット内容取扱説明書、リチウム電池CR2032×1、電池ふた×2(1つは予備)、固定クリップ×1 幅(mm)70.2 高さ(mm)43.5 奥行(mm)30.4 周波数(Hz)50 Hz/60 Hz 電源(V)CR2032(リチウム電池)3 V×1 電源CR2032(リチウム電池)3 V×1 連続動作時間待機時→約2.5ヶ月(電源オンの場合)、連続検知時→約5日間) RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)50 距離警報開始:140cm、検知開始:警告発報→約70cm、注意発報→約140cm(参考値) 電圧(kV)検知対象:AC6.6(対地電圧AC 3.8)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

JIS安全標識・産業安全標識(FJ)ヨコ型です。
材質樹脂 タイプヨコ型
1枚
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

タイゴンホース 15m
NorpreneR薬品チューブ。NorpreneR薬品チューブは、耐薬品性とポンプ寿命を最適な形で両立させることに特化して設計されたクリーム色の高性能同時押出成形製品です。 NorpreneR薬品チューブは最大5回までオートクレーブが施されており、可塑剤を一切含みません。ボアは極め
仕様●使用流体/用途:化学薬品供給用ポンプ長寿命チューブ●内径:12.7mm●長さ:15m●材質:TygonR化学薬品共押出成形●色:ベージュ●曲げ半径:57.15mm●コード番号:762-1358 アズワン品番65-7890-07
1個
215,435 税込236,979
欠品中

タイゴンホース 15m
NorpreneR薬品チューブ。NorpreneR薬品チューブは、耐薬品性とポンプ寿命を最適な形で両立させることに特化して設計されたクリーム色の高性能同時押出成形製品です。 NorpreneR薬品チューブは最大5回までオートクレーブが施されており、可塑剤を一切含みません。ボアは極め
仕様●使用流体/用途:化学薬品供給用ポンプ長寿命チューブ●内径:9.6mm●長さ:15m●材質:TygonR化学薬品共押出成形●色:ベージュ●曲げ半径:50.8mm●コード番号:762-1354 アズワン品番65-8032-91
1個
132,424 税込145,666
欠品中

仕様非粘着、片面印刷、英文字入 材質硬質塩化ビニール 寸法(mm)450×300×1 取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 取付穴径(Φmm)3(×4ヶ所)
1枚
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS安全標識・産業安全標識(FJ)タテ型です。
材質樹脂 タイプタテ型 寸法(縦×横)(mm)300×225
1枚
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

低圧・高圧・特高に対応 低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式 キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。 本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。 従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)Φ33×1200 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC80V~35kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥時:70kV 1分間、注水後:35kV 1分間 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

24時間常時換気。ゾーンフリーファンの併用により、第1種換気での24時間常時換気が可能。(本品単体での運転も可能です)。リレーユニット標準装備。各機器と連動し、給気風量を制御。特強・強・弱の最大3風量制御が可能です。ゾーンフリーファン・バス換気乾燥機の運転に連動し、給気風量を増加。室内外差圧の増加を抑えます。本体高さ158mmの薄型設計。中性能フィルター標準装備で給気時のほこり・ムシの侵入を制御。独自の"Vスラント"フィルター配置により、高静圧・大風量。長ダクト等の高圧損に対応。現場にて5速調から任意に3つの風量(特強・強・弱)を選択可能。吹出しグリル(別売品)により、各居室への給気風量の調節が可能。
仕様●給気形中間ダクトファン〈ゾーンフリーファン連動タイプ〉温暖地仕様:FY-22FZF2●連動するゾーンフリーファン:FY-22FZF2●連動するレンジフード:給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他):給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他) スイッチ別売 本体鋼板製(吐出部樹脂製) 適合パイプ径(Φmm)10050 材質(羽根)樹脂製
1個
329,800 税込362,780
31日以内出荷

1枚
980 税込1,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

長谷川電機工業高圧・特高用検電器
高圧から特高までシリーズ化 軽量で使いやすい 絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 検知部はバネになっており衝撃を緩和 検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。
付属品収納袋 使用温度範囲(℃)-10~+50 周波数(Hz)50/60 漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所 電池寿命(時間)連続動作状態:約4 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
1個
69,980 税込76,978
23日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低圧・高圧・特高に対応 低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式 キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。 本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。 従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)Φ28×800 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC80V~23kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥時:46kV 1分間、注水後:23kV 1分間 グリーン購入法適合
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1050、伸長時:Φ34×3600 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC3~195.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
85,980 税込94,578
6日以内出荷

軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ28.5×1050、伸長時:Φ28.5×2400 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC3~80.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
77,980 税込85,778
6日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 高圧線