プロドライバーの要望に応えるソフトな使い易さ・ハードな実力。
防水布袋入り。
こんなお得な商品も!
けん引ロープ 伸縮タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。
安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。
白旗付き。
サイズ収縮時:約2m 伸張時:約4m
仕様車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm
材質ポリエステル、ゴム紐など
色イエロー
パッケージサイズ(mm)H190×W250×D100
故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。
用途故障車などのけん引に。
全長(m)収縮時:1.6、伸張時:4
材質PE(ロープ)、鉄(フック)
取扱説明書(1.5MB)
まさかの時の安心の1本。
初心者ドライバーでも安全・確実にお使い頂けるスタンダードタイプ。
長さ(m)伸張時/3.6、収縮時/1.5
乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品
長さ(m)3.6
破断張力(t)3.1
材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄
質量(kg)1.24
内容ワイヤーロープ/白旗
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50
ワイヤー径(Φmm)8
張力(kg)2000
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スタックした4WDもスパッとレスキュー。
ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ。
こんなお得な商品も!
けん引ロープ 伸縮タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。
軽量でコンパクトに収納できます。
長さ(m)伸縮時/4
付属品白旗
適合(車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型
材質(ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼
こんなお得な商品も!
けん引ロープ 伸縮タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ベルトが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。軽量でコンパクトに収納できます。
付属品取扱説明書(保証書)・白旗
適合車両側のフック形状:アイボルト型、ワッカ型、かぎ型
ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など
吊上能力(kg)100
破断荷重(kg)450
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)5×19
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
2000ccクラス乗用車
切断荷重3.21t
D型シャックル付
材質スチールワイヤー
寸法(mm)8
色ブルー
長さ(m)約3.7
破断張力(t)3.21
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
白旗付
軽量でコンパクトに収納できます
ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です
オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です
仕様●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン)
アズワン品番65-2300-26
1個
¥6,440
税込¥7,084
当日出荷
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
用途リード用や牽引ロープ、登山用など
付属品割りピン(4×30mm)2本付
材質ポリエステル
引張強度(kN[kgf])490[50]
エスコ品番EA988ME-15
材質(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン
質量(kg)2.9
能力680kg
ロープ径(Φmm)12.7
ロープ長さ(m)15.24
1個
¥35,600
税込¥39,160
当日出荷
結ばなくてもループ(輪)ができる!。ショックを吸収するのに優れた構造。自身の編み込みに通すだけで輪加工が簡単。車の牽引用や吊り作業に便利。
用途車の牽引、吊り下げ、レジャーに、緊急時の備えに
長さ(m)6
材質PE+PP
RoHS指令(10物質対応)対応
白旗付。故障時のけん引に。けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用。
材質ロープ部:ポリエステル フック部:ミディアムカーボンスティール
質量(kg)1
長さ(m)最大伸張時:4
破断荷重(t)約3.3
寸法(m)収縮時:2
能力(t)2
適応軽自動車~普通乗用車・ミニバン
開口幅(mm)フック:約25
1個
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
こんなお得な商品も!
けん引ロープ 伸縮タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
白旗付、故障時のけん引に、けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:RP-6T●能力:3t●収縮時:2m●最大伸張時:4m●適応:普通乗用車~大型ミニバン・大型SUV●重量:2kg●破断荷重:約6.3t●フック開口幅(mm):約30●材質:ロープ部/ポリエステルフック部/ミディアムカーボンスティール
アズワン品番68-1877-99
1個
¥9,080
税込¥9,988
翌日出荷
T1000A用の牽引フックです。ベースフックと連結させる事で54mmまでの対象物を牽引できます。
トラスコ品番614-6683
適合機種T1000-A
材質スチール
全幅(mm)250
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
材質ステー:スチール フック:アルミニウム
色ブロンズ
備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:8500。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:牽引ストラップ。色[カラー]:レッド。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:ネジキット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:5090
付属品ネジキット
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
色レッド
タイプ牽引ストラップ
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品【品番】5090
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
材質A2017ジュラルミン
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5090。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:牽引ストラップマウントブラケット。色[カラー]:ブラック。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:8500
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
色ブラック
タイプ牽引ストラップマウントブラケット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品【品番】8500
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
CK-0型・10型用牽引ロープと取り付けクランプケーブルに負荷をかけず、スムーズに走行できます。
ロープ自体は柔らかめで、がっしりしたカラビナも付いています。
高強度ロープ
ロープ表地は高密度編みで耐摩耗性、耐熱性にすぐれ汚れにくく滑りにくい特性があります。
また、水にも浮き水を吸いにくい性質がありますので水上作業や寒冷地でもご使用いただけます。
カラビナ2個付き
ロック式のカラビナは金属で作られているので耐久性に優れていますが、錆は出にくい品質です。
多目的ロープ
様々な用途を持ち、色々な場所で使えます。
船、自動車などの引き綱、庭やガレージの作業用のコードや固定用コードとして多く使われます。
引っ越し、重量物の牽引・立ち木の伐採などでも使用できます。
そのほか、落下防止、テント固定ロープなどアウトドアイベント、サバイバルキット、レジャー施設、洞窟探検、セーリング、物干し、物資を縛るロープ、防災用のロープ、サバイバルロープとしても活用できます。
仕様端処理:ねじ式カラビナ2個
長さ(m)約10
太さ(mm)約10
一般の合繊繊維の中で最も強力に優れています。
摩擦とショックに非常に強いです。
吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。
リードロープや牽引ロープ、安全ネットの補修に最適です。耐候性、耐薬品性に優れています
用途装飾用、ネット用、リード用、スリング・牽引用
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途リード用や牽引ロープ、登山用など
8ツ打ちのナイロンクロスロープです。
一般の合繊繊維の中で最も強力で優れています。
摩擦とショックに非常に強いです。
リードロープや牽引ロープ・安全ネットの補修などに最適です。耐候性、耐薬品性に優れています。
水に濡れても強度が低下せず、伸びが少ないです。
用途トラック用、牽引用、祭り山車用、漁業用
材質ポリエステル
色白
長さ(m)200
ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
電気絶縁性に優れています。
検尺JIS第2水準です。
用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか
仕様ロープ機能と検尺機能を一本化、両端防水キャップ、メジャー印字
材質芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC
色白
線径(Φmm)6
包装形態バンド掛巻
ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
電気絶縁性に優れています。
検尺JIS第2水準です。
用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか
材質芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC
線径(Φmm)6
仕様ロープ機能と検尺機能を一本化、両端シンブル加工、メジャー印字
色白
包装形態バンド掛巻
フック・吊り金具への引っ掛け。
ロープの連結。
災害準備品として(←消防法における「避難用ロープ」対象外品)
用途結束、牽引、災害備品他
仕様片側カラビナ
トラスコ品番827-8822
質量(g)1700
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1.12(カラビナを使用した場合)
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
林業用ウインチ、専用ロープをエンドレスで巻き上げ巻下げ可能です。 ケーブル・ドラム巻き込み型と比較して牽引能力に変化がなく、牽引距離が無制限となります。チルホールに比較して軽量、持ち運びに便利です。
用途伐倒時の補助、重量物の牽引、引っ張りに使用します。
質量(kg)3.5
能力(kg)(吊り下げ)750
両アイ型・片回転式。長期使用を目的とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水・防油式です。グリースニップルから定期的にグリースを補給してください。片回転式ですので、ワイヤロープは回転側に、シャックルで連結してください。(推奨グリース:出光石油・ダフニーエポネックスNO.1相当品)。長オーフ形状・シャックル連結・両回転式。サイズ101・102はオイルシールなし、103~110はオイルシール入りの構造です。丸オーフ形状・ワイヤロープ直結・両回転式。オイルシールなしの構造で、短期間の用途にお使いください。アースドリルおよび重機用・両ジョー・片回転式。アースドリル用とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水構造ですが、衝撃や摩耗等厳しい用途の場合は、泥水が入るおそれもありますので、とくにグリースニップルからのグリースの補給と、ガタ・回転状態のチェックをしてください。ピンボルトは、ゆるむと危険ですので充分に締めつけてください。ワイヤロープを直接ピンボルトに掛けることは極力避けてください。ワイヤロープを直接取り付ける場合には、丸コースを併用するなどしてください。シンブル加工したワイヤロープを使用されることをお勧めします。ピンの締め付け時には、ピンおよびピン穴(めねじ部)のごみ等の付着が無いよう清掃してください。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ