スプリングキャスター 自在車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)21日以内出荷
スプリングが段差などの路面状況による振動・衝撃を大幅に吸収するため、ソフトで軽快な走行を実現。段差の乗り越えもラクラク走行騒音を削減し、静音環境の実現に貢献路面による偏荷重やキャスターブレの防止により、長寿命化を実現病院、クリーン室における搬送や、精密部品、ガラスなど破損しやすい物品の運搬に最適最大荷重 : 145~ 190kg
用途医療機器の足まわり機密部品の搬送構内用牽引車車輪径(Φmm)150車輪高速ダンゴム取付穴径d(mm)11取付座厚さt(mm)4.5ストロークS(mm)18自重(kg)3.7取付座T1×T2(mm)126×126寸法P1×P2(mm)取付ピッチ:90×90最大荷重(kg)145偏心(mm)48車輪取付高さH1(mm)200タイヤ幅R(mm)42