23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
品番:R-522(三滑車)は寝台に引っ掛けるだけで固定の必要がありません。
材質鉄クロームメッキ仕上げ
1個
58,410 税込64,251
24日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーウィンチ モノタロウ 動画あり
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別手動 ワイヤー径(Φmm)5.0 フック口開き(mm)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。 縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。 ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です(無制限)。
用途土木建築関係。 一般工業関係。 林業関係。
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。軽量でコンパクトに収納できます。
付属品取扱説明書(保証書)・白旗 適合車両側のフック形状:アイボルト型、ワッカ型、かぎ型
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品 長さ(m)3.6 破断張力(t)3.1 材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄 質量(kg)1.24 内容ワイヤーロープ/白旗 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50 ワイヤー径(Φmm)8 張力(kg)2000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

スタックした4WDもスパッとレスキュー。 ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ。
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質鉄/シルバー(三価クロムメッキ)
1個
8,610 税込9,471
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車
仕様走行速度:2~6km セット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書 質量(kg)約73 ケーブル長(m)約3 最大積載量(kg)10(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250 バッテリー12V/22A×2 モーター出力(W)24V/400 保証期間購入日より12ケ月 タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR 充電器電圧(V)入力:AC100-24V 50/60Hz、出力:DC 2V 2A 充電時間(時間)約8 稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります ハンドル取付角度3段階調整
1個
369,800 税込406,780
欠品中

適合パレットは50mmのスペースがあるもの エスコ品番EA988DJ-2 質量(kg)2.2 最大開口(mm)100 能力(kg)(牽引)約900
1個
24,500 税込26,950
当日出荷

小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として トラスコ品番849-2141 材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ 車輪径(Φmm)66 質量(g)147 材質(車輪)ナイロン タイプアイタイプ 種類滑車 寸法L(mm)125 寸法d(mm)14 寸法D(mm)6 表面処理(車)バレル研磨 寸法B(mm)35 使用ロープ径(mm)~9 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車数2 車溝幅(mm)9
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に 仕様片側フック、エンドテープ止め 材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン ロープ幅(mm)12Φ 切断荷重(kN)約12.2(約1250kgf)
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

牽引フック型 アルミキーホルダー ブルー 自動車パーツ・バイク用品のキーホルダーシリーズ 車のカギ、バイクのカギ、自宅のカギ、バック等のアクセントに!
全長(mm)130 寸法(縦×横×厚さ)(mm)72×23×8 材質アルミ(キーリングはスチール製) 適合車種汎用
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します トラスコ品番849-2138 材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ 質量(g)21 材質(車輪)プラスチック 種類滑車 表面処理(車)バレル研磨 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車数1 車溝幅(mm)7.5 使用荷重(kN)0.29
1個
799 税込879
当日出荷

1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋アイナット
RoHS
機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途により、組み合わせて使用できる牽引用具です。
材質キャンバス(鉄球入)
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイガー医療器NYロープ
用途により、組み合わせて使用できる牽引用具です。
材質ナイロン混紡
1個
349 税込384
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガー医療器自在ロープ
用途により、組み合わせて使用できる牽引用具です。
材質ナイロン混紡 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)8×3 松吉医科器械コード23-3051-08
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

タイガー医療器S環
用途により、組み合わせて使用できる牽引用具です。
材質ナイロン混紡 松吉医科器械コード23-3051-11
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)スプリングキャスター 自在車
スプリングが段差などの路面状況による振動・衝撃を大幅に吸収するため、ソフトで軽快な走行を実現。段差の乗り越えもラクラク。走行騒音を削減し、静音環境の実現に貢献。路面による偏荷重やキャスターブレの防止により、長寿命化を実現。病院、クリーン室における搬送や、精密部品、ガラスなど破損しやすい物品の運搬に最適。最大荷重 : 145~ 190kg
用途医療機器の足まわり。機密部品の搬送。構内用牽引車 車輪径(Φmm)150 車輪高速ダンゴム 取付穴径d(mm)11 取付座厚さt(mm)4.5 ストロークS(mm)18 自重(kg)3.7 取付座T1×T2(mm)126×126 寸法P1×P2(mm)取付ピッチ:90×90 最大荷重(kg)145 偏心(mm)48 車輪取付高さH1(mm)200 タイヤ幅R(mm)42
1台
15,980 税込17,578
21日以内出荷