こんなお得な商品も!

忌避剤ネコ専用粒剤タイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
忌避成分は、香料(シナモン系、シトラス系、フルーツ系など)、ペッパーオイル、サリチル酸メチルです。
甘い柑橘系の香りで、人に不快感を与えません。
雨に流されにくく約2~4週間効果が持続します。
消臭成分が縄張りの原因となる糞尿臭を抑え忌避効果アップします。
用途花壇、庭、駐車場への糞尿被害防止。
成分香料(シナモン系、シトラス系、フルーツ系など)、ペッパーオイル、サリチル酸エチル、ミカン科植物油など
種別普通物
対象動物犬猫
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様Φ2.5mm穴4スミ
エコマーク認定認定
犬猫のフン尿を消臭&忌避!
犬猫のフン尿のニオイを消臭し、犬猫のいやがるペパーミント、チモール、ヒノキ、ワサビの刺激とニオイでよせつけません。
効きめは約1週間持続。(天候や温度条件により異なります)
家の周りのフン尿被害にブロック塀、玄関周りなど被害を受けた場所にスプレーしてください。
※植物には直接かけないこと。枯れる場合があります。ゴミあさりの被害にゴミを出す時にゴミ置き場、ゴミ袋やゴミ箱などに直接スプレーしてください。
用途【 使用場所 】
外壁、玄関周り、家の周り、駐車場、花だん周り、ゴミ置き場 * 植物には直接かけないこと。枯れるおそれがあります。
【使用方法】
使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。
噴射レバーを引き、犬・猫が寄ってきて困っている場所(20cm×20cm)に約3秒(約40cm以上離して)噴射してください。
犬・猫のフンや生ゴミなど犬・猫を引き寄せるおそれがある場合は、あらかじめそれらを取り除いてから処理してください。
ゴミを出すとき、ゴミ置き場、ゴミ箱、ゴミ袋などに直接スプレーしてください。
対象動物イヌ、ネコ
トラスコ品番828-5229
アズワン品番64-1139-63
1本(450mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
取付が簡単にできる標識です。
可愛いイラストで注意を呼びかけます。
寸法(mm)全高1400×幅440(イラスト部分:高さ575×幅440)
取付方式スタンド式
天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない300g!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミック
アズワン品番65-1226-90
対象動物ネコ・イヌ
1本(200g)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
取付方式テープ付
材質ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様テープ付
寸法(mm)210×50×1.5
赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに
対象動物ネコ、イヌ、鳥類
付属品防水カバー
材質本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET
質量(g)約670(乾電池含まず)
適合範囲センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)※上方には対応しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×218
使用電池DC6V(単一形乾電池4本)別売。
電池寿命アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル
仕様テープ付
寸法(mm)240×60×2
取付方式テープ付
材質ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様テープ付
寸法(mm)300×200×1
●犬猫の嫌がる天然ハーブ成分のニオイが忌避効果を発揮、お散歩中の犬猫のフン尿被害、侵入を防ぎます。
●スプレーしたところは乾くと跡が残らないので、使っていることを他の人に気づかれにくく、一戸建てやマンションの玄関や外壁等に使いやすい商品です。
●見えないガード
●オシッコ被害に
※本品は屋外専用です。室内でのご使用はおやめください。
用途犬猫の忌避
対象動物イヌ、ネコ
成分植物精油(シトロネラ、ユーカリ)など
タイプスプレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×184×53
適合場所屋外専用
使用の目安フン尿の被害を受けた場所・侵入口・通り道等に、約15cm離し、数回スプレーする。
使用場所玄関、外壁、ベランダ、道路、電柱など
剤形スプレー
1個(260g)
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

忌避剤ネコ専用粒剤タイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
犬猫の嫌がる植物系の香りトリプル配合:ワサビ、タイム、ヒノキ
W効果で寄せ付けない:刺激+ニオイ
フン尿のニオイもしっかり防ぐ
雨に強い:約1.5ヵ月効果持続※使用環境により異なります。
土壌にやさしい天然鉱物使用
【用途】犬猫の忌避、フン尿臭の消臭
【屋外専用】
用途使用前に赤色のキャップを外し、パッキンを取り外した後に再度キャップを取り付けてください。
【寄せつけたくない場合】犬猫に困っている場所にまんべんなくまいてください。(フン尿がある場合は、取りのぞいてから使用してください。)
【消臭する場合】ニオイが気になる場所にまんべんなくまいてください。
※注意、1ヵ所にまとめてまいたり、地面をおおう程まくと植物が枯れる恐れがあります。
【使用の目安】
1平方メートルあたり約35gを均一にまいてください。(35gは大さじ2杯から3杯程度です)
【効果的な使い方】
(1)本剤をまいた上に寄りつかなくなるので広い面積にまんべんなくまくのが効果的です。
(2)犬や猫は同じ場所でフン尿を繰り返す習性があります。フン尿のある場所に使用する場合、フン尿やそのまわりの土を取り除くなど、きれいにしてから使用すると効果的です。
(3)本品は、犬猫がイヤな所には近づきたくないという「学習効果」を利用したものです。繰り返し使用すると効果的です。
【使用場所】
庭、花壇まわり、家のまわり、駐車場、芝生(日本芝)など
※日本芝以外の植物に薬剤がかからないようにしてください。松などの樹木の根元にかけると枯れる恐れがあります。
【屋外専用】
有効成分ワサビ香料、植物由来成分(チモール、ヒノキ油)
使用場所屋外専用
対象動物イヌ・ネコ
効果約1.5か月
1本(1000g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステッカー 防犯カメラ 作動中
モノタロウ
¥169
税込¥186
野良猫の被害でお困りの方へ
超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します
センサーがネコをキャッチし、超音波を放射!
波長の変化でネコの慣れ防止。
配線不要の簡単設置。
雨天時設置OK!
人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減
センサー赤外線(熱感知式)
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物ネコ
愛犬のフンを直接キャッチできるので街を汚さず、後始末も簡単です。
袋は市販のビニール袋の他、スーパーのレジ袋も装着可能です。
袋の取り付けはクリップで挟むだけなので簡単に装着できます。
柄は伸縮式なのでコンパクトになり持ち運びに便利です。
袋取り付け枠には、袋がすべり落ちにくい様にすべり止めゴムがついています。
柄はアルミパイプを使用し軽量です。また、グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしすべりません。
全長(mm)(最短時)約435~(最長時)595
材質(本体)ナイロン樹脂
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐候性に優れた透明ウレタン系樹脂タイプの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質特殊透明ウレタン系樹脂
仕様テープ付
人を傷つけず、犯罪を未然に防ぐための看板です。野生動物出没注意、飛び出し注意、ポイ捨て禁止など、様々な種類を揃えています。支柱やフェンスに簡単に取り付けられます(ビニールタイ・結束バンド等)。耐久性に優れ、厚さ0.4mmの柔軟性のある材質で、強い風にも倒れにくい。
用途山林や公園、公共施設などあらゆる場面での警告・防止看板。
材質特殊な合成樹脂
サイズA4
寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
関連キーワード