37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
忌避成分は、香料(シナモン系、シトラス系、フルーツ系など)、ペッパーオイル、サリチル酸メチルです。 甘い柑橘系の香りで、人に不快感を与えません。 雨に流されにくく約2~4週間効果が持続します。 消臭成分が縄張りの原因となる糞尿臭を抑え忌避効果アップします。
用途花壇、庭、駐車場への糞尿被害防止。 成分香料(シナモン系、シトラス系、フルーツ系など)、ペッパーオイル、サリチル酸エチル、ミカン科植物油など 種別普通物 対象動物犬猫
1本(850g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない300g!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミック アズワン品番65-1226-90 対象動物ネコ・イヌ
1本(200g)
1,198 税込1,318
当日出荷

メントールのスーッとする刺激が猫に警戒心を抱かせ、忌避効果を高めます。猫が嫌がる刺激成分〈ペッパーオイル〉を配合、猫を寄せつけません。
アズワン品番64-1223-19 対象動物
1本(350mL)
799 税込879
欠品中

●犬猫の嫌がる天然ハーブ成分のニオイが忌避効果を発揮、お散歩中の犬猫のフン尿被害、侵入を防ぎます。 ●スプレーしたところは乾くと跡が残らないので、使っていることを他の人に気づかれにくく、一戸建てやマンションの玄関や外壁等に使いやすい商品です。 ●見えないガード ●オシッコ被害に ※本品は屋外専用です。室内でのご使用はおやめください。
用途犬猫の忌避 対象動物イヌ、ネコ 成分植物精油(シトロネラ、ユーカリ)など タイプスプレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×184×53 適合場所屋外専用 使用の目安フン尿の被害を受けた場所・侵入口・通り道等に、約15cm離し、数回スプレーする。 使用場所玄関、外壁、ベランダ、道路、電柱など 剤形スプレー
1個(260g)
699 税込769
当日出荷

犬猫の嫌がる植物系の香りトリプル配合:ワサビ、タイム、ヒノキ W効果で寄せ付けない:刺激+ニオイ フン尿のニオイもしっかり防ぐ 雨に強い:約1.5ヵ月効果持続※使用環境により異なります。 土壌にやさしい天然鉱物使用 【用途】犬猫の忌避、フン尿臭の消臭 【屋外専用】
用途使用前に赤色のキャップを外し、パッキンを取り外した後に再度キャップを取り付けてください。 【寄せつけたくない場合】犬猫に困っている場所にまんべんなくまいてください。(フン尿がある場合は、取りのぞいてから使用してください。) 【消臭する場合】ニオイが気になる場所にまんべんなくまいてください。 ※注意、1ヵ所にまとめてまいたり、地面をおおう程まくと植物が枯れる恐れがあります。 【使用の目安】 1平方メートルあたり約35gを均一にまいてください。(35gは大さじ2杯から3杯程度です) 【効果的な使い方】 (1)本剤をまいた上に寄りつかなくなるので広い面積にまんべんなくまくのが効果的です。 (2)犬や猫は同じ場所でフン尿を繰り返す習性があります。フン尿のある場所に使用する場合、フン尿やそのまわりの土を取り除くなど、きれいにしてから使用すると効果的です。 (3)本品は、犬猫がイヤな所には近づきたくないという「学習効果」を利用したものです。繰り返し使用すると効果的です。 【使用場所】 庭、花壇まわり、家のまわり、駐車場、芝生(日本芝)など ※日本芝以外の植物に薬剤がかからないようにしてください。松などの樹木の根元にかけると枯れる恐れがあります。 【屋外専用】 有効成分ワサビ香料、植物由来成分(チモール、ヒノキ油) 使用場所屋外専用 対象動物イヌ・ネコ 効果約1.5か月
1本(1000g)
1,098 税込1,208
当日出荷

【立入禁止忌避のしくみ】 猫の優れた嗅覚と同じ場所でフン尿を繰り返す習性を利用し、嫌なニオイで近づけないようにするしくみ。 猫が過剰に嫌がる植物由来成分を配合した猫専用忌避剤です。 粒状だから庭などで使いやすく、大容量なので広い範囲にたっぷり使えます。 土壌にやさしいゼオライトを使用しています。 【猫が嫌がる植物由来成分】 シトロネラ:レモンに似た香りのするイネ科の植物 ユーカリ:ミント系の香りのするフトモモ科の植物
用途【使い方】 (1)猫の残したフン尿やニオイを取り除く。フン尿やその周辺の土を取り除き、きれいにする。 ※本品の使用前に姉妹品「ネコ専用立入禁止フン尿消臭液」で消臭すると効果的です。 (2)本品を散布する。 フン尿の被害を受けた場所、猫の侵入口、通り道等に散布する。 ※雨水などにより、忌避成分が流れ効果が弱まった場合は、再度散布してください。 ※本品は猫がイヤな所には近づきたくないという「学習効果」を利用したものです。繰り返し使用すると効果的です。 (3)本品を保管する。 使用後はキャップをしっかりと締め、直射日光を避けた冷暗所に保管する。 【使用の目安】約1m間隔で小山ができるように50g程度を散布する。 【使用場所】庭・花壇まわり・駐車場など ※植物は枯れるおそれがあるため、あらかじめ目立たない場所で薬害の有無を確認してからご使用ください。 対象動物ネコ 有効成分植物精油(シトロネラ・ユーカリ・カンファ)など
1個(1000g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量タイプ。木酢原液の有機酸成分を使用しやすい濃度に調整しました。初心者の方におすすめです。
用途土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。 寸法(mm)185×110×285 質量(kg)4 容量(L)4 原材料広葉樹
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

4分割タイプ2パック入り。 天然植物エキスを抽出した特殊な臭いでのら猫を忌避。 効果は約2ヶ月。雨にも強く、通り道や侵入口に置くだけ。有効範囲約60cm。
成分木酢、にんにく、特殊セラミック 対象動物ネコ
1パック(30g×2個)
639 税込703
当日出荷

フン尿のニオイをすばやく消臭強力消臭成分配合4つの消臭成分が、分解・中和・脱臭・マスキングを行い、ニオイを撃退します。 【犬猫のトイレの習性】 犬は尿をかける行為(マーキング)でなわばりを主張します。マーキング跡に他の犬が次々にマーキングを行います。 猫は日常生活の中で自分の餌場、トイレ、昼寝など、場所を決めて、一定のルート上で行動します。自分のニオイをもとに、同じ場所でくり返しフン尿をします。
用途【使用場所】道路、駐車場、庭、家のまわり ※植物には直接かけないでください。枯れるおそれがあります。 【使用方法】 犬猫のフンを取り除き、使用前に容器をよく振ってからフタを開けてください。 犬猫のフン尿の跡付近に1m2あたり150~200mlを散布してください。★ 【上手な使い方】 犬猫の排泄場所で本剤処理後に「イヌ・ネコのみはり番」や「ネコ専用のみはり番」(忌避剤)を使用することをおすすめします。 成分消臭成分(酸化チタン、消臭香料、ペパーミントオイル、重曹) トラスコ品番818-5061 種別液剤 容量1000ml 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×238×70 使用の目安1m2あたり150~200ml 使用場所道路、駐車場、庭、家のまわり 対象動物イヌ・ネコ
1本(1000mL)
689 税込758
当日出荷

畑の周りに撒いておくだけ、匂いを出して害獣の侵入を防ぎます。 木タール、ニンニク、その他天然素材を成分を使用しています。 雨が降っても2ヶ月は効果が持続します。
用途動物が煙の臭いを嫌う性質を利用し、イノシシ・鹿・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ等を忌避します。 対象動物イノシシ・シカ・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ 成分もみ酢粘液
1本(400mL)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミック 対象動物ねこ
1パック(30g)
329 税込362
当日出荷

ガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止) ユタカメイク 動画あり
野良猫の被害でお困りの方へ 超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します センサーがネコをキャッチし、超音波を放射! 波長の変化でネコの慣れ防止。 配線不要の簡単設置。 雨天時設置OK! 人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減 センサー赤外線(熱感知式) RoHS指令(10物質対応)対応 対象動物ネコ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、正面・側面ともに光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい赤と青が交互に点滅します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。 材質LED発光部:PC 取付け部:ABS 寸法(Φ×mm)80×160 点滅連続約40時間(満充電無日照時)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

犬猫の嫌がるワサビのニオイで、フン尿の被害や侵入を防ぎます。フン尿の臭いも防ぎます。大容量の粒状タイプなので、広い範囲にたっぷり使えます。土壌にやさしい「ゼオライト」を使用しています。雨にも強く、効果は4~6週間持続します。
トラスコ品番796-1197 対象動物
1本(400g)
659 税込725
当日出荷

天然無害!粒状タイプ(木酢/にんにく/ハーブ)でのらネコを寄せ付けない!まくだけ簡単!
成分木酢、にんにく、ハーブ、特殊セラミック 対象動物のら猫・イヌ
1パック(100g)
109 税込120
当日出荷

赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに 対象動物ネコ、イヌ、鳥類 付属品防水カバー 材質本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET 質量(g)約670(乾電池含まず) 適合範囲センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)※上方には対応しておりません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×218 使用電池DC6V(単一形乾電池4本)別売。 電池寿命アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

木タールのパワーで害獣を追放! ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。 約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど 成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
1,498 税込1,648
当日出荷

犬猫のフン尿を消臭&忌避! 犬猫のフン尿のニオイを消臭し、犬猫のいやがるペパーミント、チモール、ヒノキ、ワサビの刺激とニオイでよせつけません。 効きめは約1週間持続。(天候や温度条件により異なります) 家の周りのフン尿被害にブロック塀、玄関周りなど被害を受けた場所にスプレーしてください。 ※植物には直接かけないこと。枯れる場合があります。ゴミあさりの被害にゴミを出す時にゴミ置き場、ゴミ袋やゴミ箱などに直接スプレーしてください。
用途【 使用場所 】 外壁、玄関周り、家の周り、駐車場、花だん周り、ゴミ置き場 * 植物には直接かけないこと。枯れるおそれがあります。 【使用方法】 使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、犬・猫が寄ってきて困っている場所(20cm×20cm)に約3秒(約40cm以上離して)噴射してください。 犬・猫のフンや生ゴミなど犬・猫を引き寄せるおそれがある場合は、あらかじめそれらを取り除いてから処理してください。 ゴミを出すとき、ゴミ置き場、ゴミ箱、ゴミ袋などに直接スプレーしてください。 対象動物イヌ、ネコ トラスコ品番828-5229 アズワン品番64-1139-63
1本(450mL)
649 税込714
当日出荷

超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減 付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後) 本体質量(g)約236 センサーパッシブ赤外線センサー 使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等 アズワン品番65-2352-33 RoHS指令(10物質対応)対応 センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

高純度な国産の木酢原液です。 木酢液は植物の健康促進効果があると言われています。 また虫よけや土壌改良など家庭園芸・菜園の強い味方です。
用途植物の健康促進、土壌改良、虫・猫・犬よけ、生ゴミや家畜ペットの糞尿の脱臭など。 希釈倍率(園芸用-生ゴミ処理用-ペットの糞尿脱臭-虫犬猫よけ-土壌改良)100~200-50~100-0~10-0~10-50~100倍
1本(1.5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然成分犬猫忌避剤。木酢液とヒノキエキスのW効果で、マーキングを強力消臭。 ペットのトイレの消臭としても、お使いいただけます。
用途犬猫忌避に。 対象動物犬猫 寸法(mm)120×70×245 質量(kg)1 容量(mL)1000 原材料木酢液・ヒバ油・水・界面活性剤
1個
619 税込681
当日出荷

持続効果1ヶ月。木酢液とワサビエキスのW効果。自然に土に戻る安心素材で、雨にも強い。
用途犬猫忌避に。 対象動物犬猫 寸法(mm)110×80×250 質量(kg)0.8 原材料軽石・シリカゲル・木酢液・わさびエキス
1個
979 税込1,077
当日出荷

庭などで使いやすい粒状です。 土壌にやさしいゼオライトを使用しています。 犬猫が嫌がる植物由来成分
用途庭・花壇まわり・家のまわり・駐車場などに。フン尿の被害を受けた場所、猫の侵入口、通り道等に。 トラスコ品番431-7039
1個
139 税込153
翌々日出荷

薄めて使うタイプ。土壌改良、植物活性に使用します。良質なたい堆肥作りや犬猫忌避剤としても効果があります。
用途土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。 寸法(mm)90×90×310 質量(kg)1.5 容量(L)1.5 原材料広葉樹・マングローブ類等
1個
649 税込714
翌日出荷

トヨチュー熟成 竹酢原液
薄めて使うタイプ。木酢液よりも殺菌効果があります。土壌改良、植物活性に使用します。良質なたい堆肥作りや犬猫忌避剤としても効果があります。
用途土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。 寸法(mm)90×90×315 質量(kg)1.5 容量(L)1.5 原材料孟宗竹
1個
969 税込1,066
当日出荷

片手で簡単に撒ける。木酢原液の有機酸成分を使用しやすい濃度に調整しました。初心者の方におすすめです。
用途土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。 寸法(mm)75×75×255 質量(kg)1 容量(mL)1000 原材料広葉樹
1個
268 税込295
当日出荷

トヨチュー特撰 竹酢原液
薄めて使うタイプ。木酢液よりも殺菌効果があります。土壌改良、植物活性に使用します。良質なたい堆肥作りや犬猫忌避剤としても効果があります。
用途土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。 寸法(mm)75×75×255 質量(kg)1 容量(mL)1000 原材料孟宗竹
1個
769 税込846
翌日出荷

お手軽スプレータイプ。備長炭木酢原液の有機酸成分を使用しやすい濃度に調整しました。初心者の方におすすめです。
用途土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。 寸法(mm)100×85×240 質量(kg)1 容量(mL)900 原材料ウバメガシ
1個
829 税込912
当日出荷

厳選した国産原料のみを使用し、長時間精製して製造した最高級の木酢原液です。
用途土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。 寸法(mm)75×75×255 質量(kg)1 容量(L)1 アズワン品番65-1219-67
1個
699 税込769
当日出荷

土壌改良・植物活性に使用します。良質な推肥作りや犬猫忌避剤としても効果があります。竹酢原液の有機酸成分を使用しやすい濃度に調整しました。
用途植物の活性・犬猫忌避・土壌改良に トラスコ品番422-9752 材質孟宗竹 容量(mL)1500 容量(L)1.5
1本
609 税込670
翌々日出荷

農家様向けの大容量タイプ。土壌改良、植物活性に使用します。良質なたい堆肥作りや犬猫忌避剤としても効果があります。
用途土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。 寸法(mm)300×300×290 質量(kg)2.1 容量(L)20 原材料広葉樹・マングローブ類等
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

薄めて使うタイプ。蒸留・精製品、原料は熊本県産の備長炭を焼く時に採取。
用途土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。 寸法(mm)75×75×255 質量(kg)1 容量(mL)1000 原材料ウバメガシ
1個
599 税込659
翌日出荷

農家様向けの大容量タイプ。木酢液よりも殺菌効果があります。土壌改良、植物活性に使用します。良質なたい堆肥作りや犬猫忌避剤としても効果があります。
用途土壌改良・植物活性、良質な推肥作りや犬猫忌避に。 寸法(mm)300×300×290 質量(kg)21(外箱・液体の袋等 含む) 容量(L)20 原材料孟宗竹
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

10種類の天然成分を特殊配合した複合忌避剤。犬猫の嫌がる天然ハーブを多種集めた複合忌避剤です。次第に犬や猫が糞尿をしなくなり寄り付かなくなります。雨や日照に強い分包タイプです。
使用方法1)玄関、お庭、生垣、電柱、車の周り、その他でよくオシッコやウンチをされる場所に置くだけ。2)犬猫の癖に応じて、必要な時は一度に数個置いてください。3)複数個使用する場合は30cm~50cm離してください。※室内では使用しないでください。※持続時間:3週間前後(天候により異なります) 寸法(mm)単:80×70×185、C:250×290×205 質量(g)単:235、C:3020 内容量(g)10×20包 保存方法直射日光や高温多湿を避け、乳幼児やペットの手の届かない場所に保管して下さい。 原材料ヘンルーダー(ミカン科)、カンファー(クスノキ科)、ローズマリー(シソ科)、ジュニパー(ヒノキ科)、メントール(ハッカ)、シトロネラ(イネ科)、クローブ(丁字)、カッシア(センナ)、カプサイシン(唐辛子)、オレオレジン(黒胡椒) 入数12ヶ
1個(10g×20包)
829 税込912
4日以内出荷

10種類の天然成分を特殊配合した複合忌避剤。犬猫の嫌がる天然ハーブを多種集めた複合忌避剤です。濃縮スプレータイプで瞬時に糞尿臭の痕跡を消します。携帯できるのでお散歩時のマナー消臭にも最適です。
使用方法1)おうちの周り(玄関、塀、電柱、駐車場、路端)でマーキングされる箇所にスプレーしてください2)フンがある場合は先に取り除いてください。3)被害の強い時は多めにスプレーしてください。4)雨や日数経過で効果が弱まった時は、再度スプレーしてください。 寸法(mm)単:75×43×185、C:100×285×205 質量(g)単:145、C:1940 内容量(mL)100 保存方法直射日光や高温多湿を避け、乳幼児やペットの手の届かない場所に保管して下さい。 原材料ヘンルーダー(ミカン科)、カンファー(クスノキ科)、ローズマリー(シソ科)、ジュニパー(ヒノキ科)、メントール(ハッカ)、シトロネラ(イネ科)、クローブ(丁字)、カッシア(センナ)、カプサイシン(唐辛子)、オレオレジン(黒胡椒) 入数12ヶ
1個(100mL)
829 税込912
4日以内出荷

フン尿を消臭し、忌避効果アップ! 犬猫のフン尿のニオイを消臭し、犬猫のいやがるペパーミント、チモールのニオイでよせつけない。 効きめは約1週間持続。 家の周りのフン尿被害に ブロック塀、玄関周りなど被害を受けた場所にスプレーしてください。 ゴミあさりの被害に ゴミを出す時にゴミ置き場、ゴミ袋やゴミ箱などに直接スプレーしてください。
対象動物イヌ・ネコ
1個(450mL)
658 税込724
翌々日出荷

有効成分がノミ・マダニをしっかり駆除し、蚊も寄せつけません。 約1週間で効果があらわれはじめ、約6カ月持続します。
用途犬又は猫のノミ及びマダニの駆除、蚊の忌避 有効期間6カ月 適合生後3カ月未満の幼犬又は幼猫
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)