トレーをサッと引き出せて、お手入れラクラク。
インテリア性の高い、明るいカラー3色をラインナップ。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
お掃除ラクラク
トレーを手前に引き出せるので、本体を移動させずに、簡単にお手入れできます。また、トレーはプラスチック製なので水洗いもできます。
汚れ防止フレーム
高さのあるフレームが、尿や毛の飛び散り防ぎます。
ふち高アンダートレー
高さのあるトレーが尿や毛の飛び散りを防ぎます。
汚れがトレーとフレームの間に入った場合も、フレーム内側のへりに留まり、床が汚れない構造です。
ワンタッチロック解除
上に引き上げるとロックが解除されます。
スライドドア固定
ドアは全開にした状態で固定することができます。
材質フレーム部・ジョイント:ポリプロピレン、エンドキャップ・トレー・ドアロック・滑り部材:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)
ペットの成長やリビングのスペースに合わせて、伸縮できる!
スライドドア
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。ドアは全開にした状態で固定することができます。
ドア位置の変更可能
置き場所に合わせてドア位置を変更できます。
お手入れ簡単なトレー付き
取り外して洗えるので、お手入れが簡単です。サイズ調節も上下の凹凸を合わせて、パチンと音がするまで押し込むだけでOKです。
取り出し用窓付き
サイドに窓が付いているので、トイレやフードの取り替えに便利です。
設置場所によってはペットの出入り口としても使えます。
すっきり省スペースタイプ
高さ、奥行きを抑えた小型犬用のサークル。
場所を取らないので狭いお部屋にも最適です。
ゆったり広々タイプ
小型犬、中型犬用のゆったり広々サークル。
高さ、奥行きにゆとりがあるので、元気に跳ねまわる子にも最適です。
用途レギュラー:小型犬用
ワイド:小型犬・中型犬用
付属品ペット用スライドレギュラートレー
材質天然木、スチール、ABS樹脂、他
調整範囲(mm)幅:900~1540(11段階)
丈夫なプロ仕様。2面ドア付きで、縦置き横置きOK。
足元が網すのこになっているので、清潔です。
サビが出にくいカチオン塗装です。
アジャスターで高さを微調整できます。
2面ドア付き
ドアは長面と短面にあるので、
置き場所を選ばず設置できます。
お掃除ラクラク
トレーとすのこは、長面と短面
どちらからも引き出せるので、簡単にお手入れできます。
2段積み重ねOK
積み重ねができるので、多頭飼いにも最適です。
コンパクトに収納
使わない時はコンパクトに折りたたむことができます。
アジャスターに別売の「キャスター4個セット」の取り付けもできます。
材質本体:スチール、トレー:ABS樹脂、アジャスター 軸部:スチール、アジャスター 台部:ナイロン
色ブラック
組み立て、折りたたみが簡単なソフトサークルです。給水ボトルを取り付けることが可能で外出先でも簡単に水分補給ができます。持ち運びに便利なキャリングケース付きでペットの防災グッズとしてもおすすめです。
材質生地:ポリエステル100%(裏側PVCコーティング)、メッシュ部:ポリエステル100%、芯材:スチール
色ブラウン
軽量で持ち運び簡単、つなげるだけですぐに使用できるペットサークルです。工具不要で簡単組み立てです。高さ60cm設計で人がまたぎやすく、お世話しやすい高さです。プラスチック製で丸洗いでき、いつも清潔を保てます。枚数を増やして、スペースを広くすることも可能です。屋外でも使用できます。使わない時はコンパクトに収納できます。すべり止めのゴム脚が付いています。
主要材質パネル:ポリプロピレン、キャップ(ゴム脚):ゴム
内寸(cm)正面入口:(約)39×47
サビない、手入れが簡単、軽い等オールプラスチック製の良さを活かしたなケージです。ペットの出し入れがしやすいよう、天面と前面に扉を付けました。移動に便利なキャスター付きです。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
色ベージュ
プラスチック製の上下2枚のフレームに塩化ビニル被覆鋼管パイプを縦につないだパネルを連結して使用する、丈夫な屋外用パイプ製ペットサークルです。UC-126は、高さ1.2mのドア付パネル1枚とドア無パネル5枚がセットになっています。
材質塩化ビニル被覆鋼管、ポリプロピレン
色グレー/アイボリー
質量(g)33500
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約2400×約2080×約1200(6枚組立時)
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
ドライブボックス、ハウス、キャリーとして使用できる、おでかけに、普段使いに、便利なキャリーです。天面扉は両開きで、上からのペットの出し入れが大変便利です。前面扉は左右どちらからも開く仕様です。また、ハウスとして使用する際は扉を取り外せます。別売の給水ボトル、キャリーストラップを取り付け可能です。プラスチック製なので汚れても水洗いできて、いつでも清潔を保てます。
材質本体・ハンドル・シートベルトフック:ポリプロピレン、天面扉:ポリカーボネート、扉レバー・バックル:ABS樹脂、線材:スチール
折りたたんでコンパクトに収納できるペットキャリーです。移動や旅行に便利です。室内ではペットハウスとしてもお使いいただけます。銀イオンを配合しており、抗菌効果があります。20kg未満の中型犬まで対応しています。落ち着きのあるカラーです。お客様組み立てとなります。
質量(g)5980
耐荷重(kg)(約)20未満の中型犬まで対応
内寸法(mm)約380×630×440
適合種別(目安)コーギー、ビーグル、柴犬、シェルティ等
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×686×478
折りたたみ寸法(mm)約403×670×145
入口寸法(mm)約257×290
パッと広げてすぐ使える、布製折りたたみソフトケージです。小さく折りたたみ収納や持ち運びにも便利です。天面はファスナーで開閉可能になり、上部からのぺットの出し入れができます。正面入り口の扉はロールアップして固定できます。給水ボトルを取り付けることが可能で外出先でも簡単に水分補給ができます。車の後部シートに設置できます。(500A・650Aのみ)
材質生地:ポリエステル100%(裏側PVCコーティング)、芯材:スチール、メッシュ部:ポリエステル100%
色ブラウン
色ホワイト
トラスコ品番201-1178
種別805671WH01
質量(kg)2
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)154.5×154.5×86
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
屋根付きのペットサークルです。インテリアにも馴染みやすいシンプルなカラーです。開閉がスムーズなスライド扉で、開いたドアが邪魔になりません。屋根はメッシュになっていて、脱着テープで簡単に取り外しができます。ケージとしても使用でき、しつけや留守番時などに便利です。
移動や旅行に便利なキャリーです。本体にはフードや水を入れる食器が付いているので、長時間の移動も安心です。室内ではペットハウスとしても使用できます。銀イオンを配合しています。
材質本体・ハンドル・食器:ポリプロピレン、ノブ・ハンドルカバー:ABS樹脂、扉・軸:スチール(エポキシ粉体塗装)
3つのお掃除機能でお手入れが簡単なお掃除楽ちんサークルと専用屋根のセットです。
材質線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、トレー:塩化ビニル樹、ジョイントパーツ部・左右フレーム・バックル・屋根ヒンジ:ポリプロピレン、扉ロック:ABS樹脂
色グレーベージュ
質量(g)7700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約87×59×61.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約77×51×60
寸法(幅W×高さH)(cm)約75×46(入口)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
前パネルが取り外し可能なウッディサークルです。外したパネルは背面のフックに掛けておくことができます。お手入れ品やおやつ等を収納できるバスケットと給餌給水器付きです。ワンタッチピンを差し込むだけで工具不要で簡単に組み立てができます。スムーズに開閉できるらくらくスライド扉です。
適合超小型犬、小型犬
材質【パネル】フレーム:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、ABS樹脂、線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、扉ロック:ABS樹脂【固定ピン】ポリアセタール【トレー】塩化ビニル樹脂【給餌給水器】本体:ポリプロピレン、線材:スチール(ニッケルクロムメッキ)【バスケット】スチール(エポキシ粉体塗装)
色ダークブラウン
質量(g)12200
内寸(mm)890×585×630
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975×665×635
入口寸法(mm)355×500
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
スイングアップで、フルオープン。
こんなに便利!
前面パネルを収納できるので、開口部が広い。
隅々までお手入れ簡単
高さのある物もそのまま引き出し
ペットの出し入れに便利
トレーだけの引き出しOK
本体を移動させずに、トレーやシーツトレーのお手入れができます。プラスチック製なので水洗いもできます。
スライドドア
スライド式のドアなので、開閉がスムーズです。
ドアは全開にした状態で固定することができます。
ワンタッチロック解除
ふち高トレー
高さのあるトレーが、汚れの飛び散りを抑えます。
キャスター付き移動に便利です。
ワンタッチ開閉屋根面ロックをスライドさせるだけで簡単に開閉できます。
用途超小型犬・小型犬用
色ブラウン
適応体重(kg)8以下
材質上フレーム・ドアロック・トレー:ABS樹脂、下フレーム・ジョイント:ポリプロピレン、可動部材・滑り部材:ポリアセタール、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー・連結パイプ:スチール(ポリエステル塗装)
キャットケージ、キャットタワー、収納が一つになった1台3役の隠れ家キャットランドケージです。ハンモック付きでケージの中でもゆったりくつろげます。ステップ付きなので、上り下りしやすいです。ゆったり過ごせるボックス付きで、トイレを隠せばお部屋をすっきりさせることができます。
耐荷重(kg)(約)6(棚板・ハンモック1枚あたり)
シンプルで使いやすい2段タイプのペットケージです。お部屋に合わせやすいカラーとデザインです。お世話がしやすく、猫ちゃんも動きやすい広さです。全ての段に扉があり、ペットや物の出し入れが簡単にできます。下段の広い扉からは、トイレの出し入れも楽に行えます。開閉がスムーズなワンタッチ扉です。移動するのに便利なキャスターが付いています。お客様組み立てとなります。
材質【線材】スチール(エポキシ樹脂塗装)【棚板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)【 トレー・パネルジョイント】ポリプロピレン【キャスター】ポリプロピレン、スチール(亜鉛メッキ)【キャスター受け】ポリエチレン【バックル・中間ジョイント・コーナージョイント・扉ロック】ABS樹脂
棚板寸法(mm)450×520
拡張フレーム2個付きで幅広い間口に対応。お子様では簡単に開けることができないダブルロック式。奥にも手前にも開くことが可能。扉の閉め忘れを軽減するオートクローズ扉。90度で固定できる扉オープン機能付き。
用途セーフティゲート、ベビーゲートとして。赤ちゃん。柵。扉。通せんぼ。
材質ドア/追加パネル:ポリエチレン、ヒンジ/ジョイント(ロック部):ABS+ポリカーボネート、調節ボルトのハンドル:ポリプロピレン、枠フレーム/追加フレームピン/調節ボルト:スチール、調節ボルト先端:エラストマー
色ホワイト&グレー
直径(Φcm)(調節ボルトの圧着面)約3.5
適合年齢(歳)24か月以下
寸法(幅W×高さH)(cm)(フレーム無し)67-76×83、(フレーム1つ)76-86.5×83、(フレーム2つ)86.5-95×83
取付可能幅(cm)67-95
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
トレーをサッと引き出せて、お掃除ラクラク!
インテリアに調和した木製タイプ。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
飛び散り防ぐふち高トレー
高さのあるトレーが尿や毛の飛び散りを防ぎます。
さらに、汚れがトレーとフレームの間に入った場合も、フレーム内側のへりに留まり、床が汚れない構造です。
開閉らくらくスライドドア
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。ドアは全開にした状態で固定することができます。
ワンタッチロック解除
上に引き上げるとロックが解除されます。
シーツトレーを縦置きできる奥行きです。
用途120-60:超小型犬・小型犬用
150-80:超小型犬~中型犬用
材質木部:天然木(ラッカー塗装)、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)、滑り部材・トレー・ドアロック:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー
色ダークブラウン
小型犬、猫、小動物の移動に便利なハードキャリー。軽くて丈夫なポリプロピレン製ボディ。扉は中の様子が確認できる格子状。通気性が優れているので熱がこもりにくい設計。車載時はシートベルトを通して固定可能。扉は左開き、右開きとお好みで取り付け可能。お手入れ簡単で衛生的。
用途ペットの移動やクレートとして。ペットキャリー/ペット用キャリー/キャリーケース/ゲージ/ケージ/キャリーバッグ/キャリーハウス/ペット/小型犬/子犬/犬/イヌ/ドッグ/猫/ネコ/キャット/小動物/トラベルキャリー/おでかけ/散歩/ドライブ/旅行/ハウス/クレート/通院/防災/軽い/軽量/丈夫
材質ポリプロピレン、スチール
関連キーワード