20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足腰の筋力が低下したときの歩行補助に
仕様手洗いOK、速乾性、足腰に負担の少ない形状 材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、パイピング:綿100%、テープ:ポリプロピレン タイプ後足用
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

体力・筋力が低下したときの室内での動作補助に
仕様補助ベルト付(歩行補助ベルト・おすわり補助ベルト・起き上がり補助ベルト)、2段階調節可能な背中ファスナー式、手洗いOK 材質表地:綿100%、裏地:ポリエステル100%、パイピング:綿100%
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エイ・エヌ・エスペット用ストレッチャー
片側に大口径タイヤが2個付いていますので大型犬を楽に搬送することが可能。メッシュのカバー&固定用ベルト3本付なので落下の心配がありません。長さ調整可能な持ちひもは肩掛けベルトとしても使用可能。二つ折にできるので収納場所をとりません。
用途大型犬を楽に搬送することが可能。 耐荷重(kg)100 材質塩化ビニール、スチール、ナイロン 寸法(mm)1140×560 質量(kg)4 ブラック
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

足の床ずれ予防や関節の保護・冷え対策に
仕様面ファスナー、丸洗いOK 材質綿95%・ウレタン5%
1枚
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガーゼの固定や傷口なめ防止などの皮膚の保護に
仕様留め具なしで固定可能、手でカット可能 種別全犬種 材質ポリプロピレン・天然ゴム・ウレタンフォーム アズワン品番64-6527-32
1個
539 税込593
8日以内出荷

寝たきりや横になっている事が多くなったときの快適な寝床に
仕様通気性・体圧分散・形状安定・底冷え防止・弾力性に優れたウレタン2層構造
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1患者使用に最適な使い切りタイプのブーツ型エアクッション。 軽量で負担が少なく、かかとの床ずれと尖足を同時に予防します。
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れ、洗浄して再使用も可能です。 適用部位の大きさに切って使用できます。
材質本体/PE(ポリエチレン)ジェル・ウレタンフィルム 寸法(mm)150×200 サイズA5 アズワン品番8-7917-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00357100008 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
2,970 税込3,267
翌々日出荷

頭部・腰・肩などの床ずれ予防に
仕様手洗い可能、速乾性 材質表地:ポリエステル100%、裏地:PVC、中綿:ポリエステル100% 形状ドーナツ型
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します 付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池 周波数(kHz)13.5-45.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130 消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35 使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本 防塵防水性能防雨IP65相当 有効距離(m)2~7 アズワン品番64-9675-49
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

簡単に取り付けられる突っ張りポールシューズラック。 省スペースでの設置が可能。 靴8足分収納可能。 滑り止め付きのシューズトレイ。 ロングブーツが倒れるのを防ぐブーツクリップ2個付。 ワンタッチ固定で簡単取付。
用途下駄箱、玄関収納、靴収納、靴箱として 付属品ブーツクリップ×2 材質パイプ:スチールパイプ、上下固定盤:ポリプロピレン、棚板ワンタッチ固定装置:ABS樹脂、ゴムリング:ゴム、上下固定盤すべり止め:熱可塑性エラストマー 質量(kg)2.5 ホワイト 耐荷重(kg)シューズトレイ1枚当たり約2、全体約16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×230×2000~2800 組立時間約20~30分
1台
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身が見えにくい乳白色タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 乳白色 タイプ表面エンボス付き
1パック(100枚)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。 ミニジャストタイプ。
桁数12 仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ サイズミニジャストタイプ 質量(g)110 電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149.5×105×22.8 機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 電池寿命約3年 メモリー数2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)149.5×105×22.8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 定期注文 動画あり
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 取り付け形状Uクリップ(9×3) 適合種別右ハンドル専用 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプグラファイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
取り付け形状Uクリップ(9×3) 商品タイプグラファイト
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




体力が低下したときなどのおもらし対策に
仕様内側防水加工(パッド装着部分)、手洗いOK、胴まわり・足まわりに伸縮ゴム入り、サイドギャザー付、しっぽ穴はサイズ調節機能付、面ファスナー、サスペンダー付 材質表地:綿100%、裏地:ポリエステル100%(PUコーティング)、パイピング:綿100%、サスペンダー:天然ゴム
1枚
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)