猪・イノブタの嫌なニオイを放ちます。人間の1000倍もある嗅覚を利用、猪の嫌いな唐辛子の臭いで寄せ付けないようにします。嫌いな色で怖がらせます。青・紫色を嫌う猪、イノブタの習性を利用、風による揺れで更に威嚇し慣れを防ぎます。設置がとても簡単!ロープを張って吊り下げるだけ。誰にでも簡単設置が簡単です。効果が長続きします。約1年間にわたり臭い効果を持続します。
用途猪・イノブタの嫌なニオイを放ちます。
対象動物猪・イノブタ
再生・中古海苔網の様な塩分がなく噛み切られにくいです。
上下のロープを引っ張るだけのかんたんネット張りロープ付です。
用途猪よけ網。
付属品上下ロープ付(赤)
1巻
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

LED警告灯 菱型 ソーラー式
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。
電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。
幅(mm)80
奥行(mm)80
高さ(mm)141.5
質量(g)140
トラスコ品番448-7541
材質/仕上ABS、PC
電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)
光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)
連続点灯時間150時間(満充電時)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)1.2
消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫害虫
動作範囲左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)約10×10
アズワン品番64-9675-48
超音波仕様(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
畑の周りに撒いておくだけ、匂いを出して害獣の侵入を防ぎます。
木タール、ニンニク、その他天然素材を成分を使用しています。
雨が降っても2ヶ月は効果が持続します。
用途動物が煙の臭いを嫌う性質を利用し、イノシシ・鹿・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ等を忌避します。
対象動物イノシシ・シカ・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ
成分もみ酢粘液
野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。
鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。
ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。
小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。
対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m
小型で高機能!選べる4電源
市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい)
乾電池以外に
ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売)
Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売)
ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売)
Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。
40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。
雨でも安心の防雨型
本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用
盗難対策に本体横に南京錠を取付可能
運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
仕様稼働日数(半日)30日
付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード
材質ASA
質量(kg)2.4
出力電圧(V)10000(無負荷時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170
機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○
入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!
対象動物猿、鹿、いのしし
ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策
付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット
質量(g)約270(充電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120
使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵
防水性IP54相当(防雨タイプ)
音量(dB)最大約120
センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
イノシシの侵入を防ぎたい場所をテープで囲む、張る。テープだから設置、撤去がかんたん。防護柵や電気柵と併用すると効果が高まります。
イノシシが警戒する特殊忌避香料で侵入を防ぎます。
イノシシが本能的に危険を感じるニオイと猛獣のニオイとをダブルで配合。
設置が簡単なテープタイプ。
防護柵や電気柵と併用すると効果が高まります。
効果は2~3ヶ月間持続します(天候や設置条件により異なります)。
用途イノシシの忌避、侵入防止に。
有効成分特殊忌避香料
有効期間2~3ヶ月
対象動物イノシシ
1巻(20m)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
田畑を荒らすイノシシや鹿の侵入を防止。設置作業を軽減できます。
太さ(Φmm)約1.6
片手で持てる携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)です。本器は乾電池単一4本で最大40日間作動することができます。最大電圧7500V・実働推奨距離最大400mの携帯型電気柵本器です。
用途必要な資材がセットになった猪・熊用電気柵周囲100mセット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)91×16×21
質量(kg)4.5
セット内容パワーボックスF400:1台/ホワイトワイヤーライトX200m:1巻/グラファイポール10型(900mm):25本/クリップ10型:50個/リング碍子:10個/危険表示板:2枚/ゲートハンドル:2個
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
ステンレス入の猪鹿よけ網。 簡単ネット張りロープつきです。
規格2m×20m
目合い(cm)16
1袋
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1セット(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。周囲に対して注意喚起を促進します。
用途注意喚起用の標識として。
用途動物侵入防止ネットに
網目菱目
高さ(m)2
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
設置場所を選ばないソーラー専用タイプ
用途本体横の金具には盗難対策の南京錠取り付け可能
付属品バッテリー接続コード、高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(バッテリー用)、危険表示板、ソーラーパネル
材質ASA
質量(kg)3.4
出力電圧(V)10000(無負荷時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×395×170
機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、光センサー○
入力電源DC12Vバッテリー(40B19)、ソーラー式
特性稼働日数(半日)45日
対象動物害獣
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
1セットで3反(周囲約500m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
用途田畑、ゴルフ場などの猪対策
仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):250●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):125●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):2
電線長さ(m)5000
保証期間2年
最大電圧(V)本器:11000
1セット
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

LED警告灯 菱型 ソーラー式
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。
用途工事灯に。
材質ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート
幅(mm)80
高さ(mm)141.5
質量(g)140
電源ニッケルカドミウム単四蓄電池
光源高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
種別飲食店
文字のぼり 煮込む程に、味わい深く。ぼたん鍋 猪なべ
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
1セットで5反(周囲約750m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
用途田畑、ゴルフ場などの猪対策
仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):400●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):200●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):3
電線長さ(m)5000
保証期間2年
最大電圧(V)本器:11000
1セット
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
1セットで1反(周囲約250m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
用途田畑、ゴルフ場などの猪対策
仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):150●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):75●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):1
電線長さ(m)5000
保証期間2年
最大電圧(V)本器:11000
1セット
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
錆びない、腐らない、軽いです。
用途いのしし侵入防止ネット。
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質18-8ステンレス・シリコンゴム
材質(本体)18-8ステンレス、(柄)木
材質SUS304
板厚(mm)0.4
柄長さ(mm)350
仕上ミラー仕上げ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ74×H74mm●容量:280cc●コード番号:AD2587
アズワン品番67-6875-47
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ