猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。
ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。
こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。
センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。
1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。
しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。
お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。
車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。
センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減
対象動物ネコ
付属品台座
質量(g)320(台座含む・乾電池除く)
電源アルカリ単二乾電池4本(別売)
モード切替切/超音波A/超音波B
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時)
センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時)
電池寿命約120日(1日10回動作時)
設置場所屋内/屋外(防滴構造)
アズワン品番64-8965-84
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
4分割タイプ2パック入り。
天然植物エキスを抽出した特殊な臭いでのら猫を忌避。
効果は約2ヶ月。雨にも強く、通り道や侵入口に置くだけ。有効範囲約60cm。
成分木酢、にんにく、特殊セラミック
対象動物ネコ
1パック(30g×2個)
¥639
税込¥703
当日出荷
天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミック
対象動物ねこ
1パック(30g)
¥329
税込¥362
当日出荷
【立入禁止忌避のしくみ】
猫の優れた嗅覚と同じ場所でフン尿を繰り返す習性を利用し、嫌なニオイで近づけないようにするしくみ。
猫が過剰に嫌がる植物由来成分を配合した猫専用忌避剤です。
粒状だから庭などで使いやすく、大容量なので広い範囲にたっぷり使えます。
土壌にやさしいゼオライトを使用しています。
【猫が嫌がる植物由来成分】
シトロネラ:レモンに似た香りのするイネ科の植物
ユーカリ:ミント系の香りのするフトモモ科の植物
用途【使い方】
(1)猫の残したフン尿やニオイを取り除く。フン尿やその周辺の土を取り除き、きれいにする。
※本品の使用前に姉妹品「ネコ専用立入禁止フン尿消臭液」で消臭すると効果的です。
(2)本品を散布する。
フン尿の被害を受けた場所、猫の侵入口、通り道等に散布する。
※雨水などにより、忌避成分が流れ効果が弱まった場合は、再度散布してください。
※本品は猫がイヤな所には近づきたくないという「学習効果」を利用したものです。繰り返し使用すると効果的です。
(3)本品を保管する。
使用後はキャップをしっかりと締め、直射日光を避けた冷暗所に保管する。
【使用の目安】約1m間隔で小山ができるように50g程度を散布する。
【使用場所】庭・花壇まわり・駐車場など
※植物は枯れるおそれがあるため、あらかじめ目立たない場所で薬害の有無を確認してからご使用ください。
対象動物ネコ
有効成分植物精油(シトロネラ・ユーカリ・カンファ)など
野良猫の被害でお困りの方へ
超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します
センサーがネコをキャッチし、超音波を放射!
波長の変化でネコの慣れ防止。
配線不要の簡単設置。
雨天時設置OK!
人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減
センサー赤外線(熱感知式)
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物ネコ
こんなお得な商品も!

忌避剤ネコ専用粒剤タイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
忌避成分は、香料(シナモン系、シトラス系、フルーツ系など)、ペッパーオイル、サリチル酸メチルです。
甘い柑橘系の香りで、人に不快感を与えません。
雨に流されにくく約2~4週間効果が持続します。
消臭成分が縄張りの原因となる糞尿臭を抑え忌避効果アップします。
用途花壇、庭、駐車場への糞尿被害防止。
成分香料(シナモン系、シトラス系、フルーツ系など)、ペッパーオイル、サリチル酸エチル、ミカン科植物油など
種別普通物
対象動物犬猫
こんなお得な商品も!

忌避剤ネコ専用粒剤タイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
猫のフン尿被害に。メントールのスースー刺激とペッパーオイルのピリピリ刺激、
猫が嫌がる植物成分のニオイで寄せつけません。
雨に流されにくく、約2~4週間効果が持続します。
花壇まわりや庭、軒下、駐車場、芝生(日本芝)など、猫に困っている場所に散布します。
形状粒剤
有効成分香料(グリーン系)、I-メントール、ペッパーオイル、サリチル酸メチル
対象動物猫
1本(900g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

マット 猫よけ用 3枚入
モノタロウ
¥159
税込¥175
のら猫よけのキャットカットは、取付け簡単で、庭やプランターなど、猫の糞尿被害をシャットアウト。
ベランダの手すりや植え木の幹にまいて、いたずら予防に!
キャットカットの連結部分を必要な大きさにまでつなぎ合わせ、キャットカットの矢印をトゲのない方に折り曲げます。
折り曲げた矢印を地中に差し込んで固定して下さい。
用途のら猫の侵入防止に。
対象動物猫
材質ポリプロピレン
長さ(mm)210
幅(mm)175
色ブラック
高さ(mm)27
1袋(6枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
犬猫の嫌がるワサビのニオイで、フン尿の被害や侵入を防ぎます。フン尿の臭いも防ぎます。大容量の粒状タイプなので、広い範囲にたっぷり使えます。土壌にやさしい「ゼオライト」を使用しています。雨にも強く、効果は4~6週間持続します。
トラスコ品番796-1197
対象動物猫
1本(400g)
¥659
税込¥725
当日出荷
樹脂製なので小動物を傷つけません。ジョイント式なので同じサイズのマットを連結する事ができます。
用途庭、花壇、ベランダ、軒下、駐車場など。
対象動物ネコ
材質ポリプロピレン
長さ(mm)約210
幅(mm)約160
色ブラック
高さ(mm)約27
1パック(3枚)
¥159
税込¥175
当日出荷
EVA樹脂で雨に濡れてもサビません。目玉は反光性のある特殊ガラスです。
材質硬質EVA、反光ガラス
質量(g)62
寸法(cm)H15×W31×5
対象動物猫
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ネコのイタズラ対策に。
材質ポリプロピレン
長さ(m)2
色黒
高さ(mm)(トゲ)18
規格2m巻
ネコがいやがる臭いで寄せつけない、分包タイプの忌避剤です。袋は防水性で雨の日でも使用可能で、後片付けも簡単です。効果は約1~2週間持続します。
成分天然香料
質量(g)225
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×46×206
対象動物ネコ
1箱(15g×12個)
¥828
税込¥911
当日出荷
こんなお得な商品も!

忌避剤ネコ専用粒剤タイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
犬猫の嫌がる植物系の香りトリプル配合:ワサビ、タイム、ヒノキ
W効果で寄せ付けない:刺激+ニオイ
フン尿のニオイもしっかり防ぐ
雨に強い:約1.5ヵ月効果持続※使用環境により異なります。
土壌にやさしい天然鉱物使用
【用途】犬猫の忌避、フン尿臭の消臭
【屋外専用】
用途使用前に赤色のキャップを外し、パッキンを取り外した後に再度キャップを取り付けてください。
【寄せつけたくない場合】犬猫に困っている場所にまんべんなくまいてください。(フン尿がある場合は、取りのぞいてから使用してください。)
【消臭する場合】ニオイが気になる場所にまんべんなくまいてください。
※注意、1ヵ所にまとめてまいたり、地面をおおう程まくと植物が枯れる恐れがあります。
【使用の目安】
1平方メートルあたり約35gを均一にまいてください。(35gは大さじ2杯から3杯程度です)
【効果的な使い方】
(1)本剤をまいた上に寄りつかなくなるので広い面積にまんべんなくまくのが効果的です。
(2)犬や猫は同じ場所でフン尿を繰り返す習性があります。フン尿のある場所に使用する場合、フン尿やそのまわりの土を取り除くなど、きれいにしてから使用すると効果的です。
(3)本品は、犬猫がイヤな所には近づきたくないという「学習効果」を利用したものです。繰り返し使用すると効果的です。
【使用場所】
庭、花壇まわり、家のまわり、駐車場、芝生(日本芝)など
※日本芝以外の植物に薬剤がかからないようにしてください。松などの樹木の根元にかけると枯れる恐れがあります。
【屋外専用】
有効成分ワサビ香料、植物由来成分(チモール、ヒノキ油)
使用場所屋外専用
対象動物イヌ・ネコ
効果約1.5か月
1本(1000g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。ネコを傷つけずにネコ対策。スマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。しかし、「猫しっしソーラー」にはネコを慣れさせないようにするため、3種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防水構造だから屋外でも設置可能です。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電して使用することも可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減する
付属品台座・台座固定ねじ・USBケーブル (Type-C、充電用、長さ約95cm)※USB充電器は付属しておりません
質量(g)390
モード切替超音波A/超音波B/AUTO
充電時間6時間 定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×110×142
電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)
寿命充放電サイクル500回
探知能力(範囲)最大90° 最遠7m 範囲約25m2(付属台座取付け時)、集電型赤外線センサー
ソーラーパネル出力5V/0.6W(結晶太陽電池)
動作回数(満充電時)約1000回(1日10回動作として100日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約180回/ 冬 平均1日約100回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)
設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)
取扱説明書(2MB)
対象動物ねこ
電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
犬猫の家庭菜園侵入を防止するネットと支柱のセットです。
支柱は十字キャップつき支柱と留め具でネットの展張が簡単です。
支柱の両端はセキスイ独自のウォータータイトキャップ仕様で錆びに強く、丈夫で長持ち。
ネットつきですので、そのまま菜園を囲えます。
●犬猫の嫌がる天然ハーブ成分のニオイが忌避効果を発揮、お散歩中の犬猫のフン尿被害、侵入を防ぎます。
●スプレーしたところは乾くと跡が残らないので、使っていることを他の人に気づかれにくく、一戸建てやマンションの玄関や外壁等に使いやすい商品です。
●見えないガード
●オシッコ被害に
※本品は屋外専用です。室内でのご使用はおやめください。
用途犬猫の忌避
対象動物イヌ、ネコ
成分植物精油(シトロネラ、ユーカリ)など
タイプスプレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×184×53
適合場所屋外専用
使用の目安フン尿の被害を受けた場所・侵入口・通り道等に、約15cm離し、数回スプレーする。
使用場所玄関、外壁、ベランダ、道路、電柱など
剤形スプレー
1個(260g)
¥699
税込¥769
当日出荷
メントールのスーッとする刺激が猫に警戒心を抱かせ、忌避効果を高めます。猫が嫌がる刺激成分〈ペッパーオイル〉を配合、猫を寄せつけません。
アズワン品番64-1223-19
対象動物猫
1本(350mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
鳥のフン害や巣作り防止に。猫よけにも効果を発揮するステンレスピンシートです。取付用穴が開いていますので、簡単に取り付けしていただけます。5cmごとにカットできるようになっており、長さが調節が容易です。連結可(※分割していない場合)
用途鳥のフン害予防に
材質ベース:PC ピン:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)250
幅(mm)80
高さ(mm)110
1箱(12本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
消臭効果があり、ナワバリの原因となる糞尿のニオイを押さえ忌避効果をさらにアップします。
忌避成分、消臭成分は安全性の高い植物性です。
忌避成分をマイクロカプセル化し、軽石に特殊コーティングしていますので、雨に強く、効果が持続します。
【使用方法】
糞尿がある場合はあらかじめ取り除き、水で洗い流してください。
糞尿の被害を受けた場所、ネコの侵入口、通り道に1m間隔で小山ができるよう50g程度散布してください。
成分(粒)軽石、アクリルエルマジョン樹脂
有効期間約1ヶ月(散布場所や天候、季節などにより持続期間は異なる)
対象動物猫
畑、庭、ベランダ、軒下など、ネコの集まりやすい場所で、ネコをキズつけることなく追い払うことができます。
用途ネコのイタズラ(排泄行為)対策に。
材質PET
枚数1枚
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×420×20(トゲ)
1枚
¥169
税込¥186
当日出荷
防犯・防獣・防鳥と幅広く使える!設置簡単で色んな場所に使える!鳥や野獣の侵入を防ぐ効果的かつ便利な鳥よけです。鳥類や動物によるフン害、騒音、感染症のリスクを軽減します。特別な工具や工事は不要で接着剤や両面テープ、結束バンド、紐、ネジなどを使って簡単に設置できます。また、スパイク部分は柔軟に曲げることができ、曲面にも平面にも取付けが可能です。必要に応じてカットしてサイズを調整することもできます。鳥だけでなく、野良猫や小動物、野獣にも効果的です。屋根やバルコニー、物干し竿、柵、室外機、看板など、鳥が止まりやすい場所に使用できることから、住宅や商業施設の屋外での使用に最適です。防犯対策としても有効で、侵入を防ぎたい場所や立ち入り禁止の区域に設置することで不正侵入を防止し、安全性を高めることができます。
セット内容本体×2、取扱説明書×1
材質PP
寸法(mm)450×45×37
形態1個梱包:箱入り
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
ねこを傷つけずにフン害を軽減できます。
猫の侵入を熱線センサーで検知し、人に害の無い超音波を発生させます。
乾電池式で簡単に設置でき、防雨型で屋外で使用できます。
用途ネコのフン害の軽減に
仕様1日10回動作で約半年使用可能
トラスコ品番733-7990
セット内容広角アダプター
材質ABS樹脂
保護構造IPX3(防雨形)
電源単1乾電池×2本(別売)
有効面積(m2)約38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×120×244.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード