16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止) ユタカメイク 動画あり
野良猫の被害でお困りの方へ 超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します センサーがネコをキャッチし、超音波を放射! 波長の変化でネコの慣れ防止。 配線不要の簡単設置。 雨天時設置OK! 人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減 センサー赤外線(熱感知式) RoHS指令(10物質対応)対応 対象動物ネコ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減 付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後) 本体質量(g)約236 センサーパッシブ赤外線センサー 使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等 アズワン品番65-2352-33 RoHS指令(10物質対応)対応 センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。 ロープ付きの為取り付けが簡単です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
1巻
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約4mmの防風ネット。
用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
1枚ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アイデアいっぱい便利なネット 切ってもホツレない有結網
用途菜園への犬・猫の侵入防止や防鳥用に。 スポーツ、ゴルフ練習ネット用に。 お部屋のインテリア収納に。 お家や庭のフェンスに。 つる性植物の栽培に。 ゲートボール等の防球に。 荷物の押サエ用に。 池の落葉受けに。 盗難防止や境界柵に。 引張強度(N)600
1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)ダイオネット 防風網
エコ商品
約6mmの防風ネット。
用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・ 仕様- RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)ダイオネット
エコ商品
約25x20mmの防風・防鳥・防獣ネット。
用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、鳥よけに・・・ RoHS指令(10物質対応)対応 透光率(%)2×50
1巻
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)ダイオネット 防風網
エコ商品
約12mmの防風・防鳥・防獣ネット。
用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、鳥よけに・・・ RoHS指令(10物質対応)対応 透光率(%)2×100
1巻
23,980 税込26,378
3日以内出荷

イノベックス(ダイオ化成)ダイオネット 防風網
エコ商品
約12x8mmの防風・防鳥・防獣ネット。
用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、鳥よけに・・・ RoHS指令(10物質対応)対応 透光率(%)2×50
1巻
11,980 税込13,178
3日以内出荷

イノベックス(ダイオ化成)ダイオネット 防風網 1巻単位 青色 4mm目 ラッセル編
エコ商品
用途<ご利用例>。・風よけ、簡易フェンスに・・・。・トンネル栽培で鳥よけに・・・。・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・。・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・ 材質ポリエチレン 長さ(m)50 織り方ラッセル編 RoHS指令(10物質対応)対応 防風率(%)40 目合い(mm)4
1巻
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

約9mmの防風・防雹ネット。
用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・ ・果樹棚の防雹に・・・
1巻
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)ダイオネット 防風網 青色 6mm目 ラッセル編
エコ商品
約6mmの防風ネット。
用途<ご利用例>。・風よけ、簡易フェンスに・・・。・トンネル栽培で鳥よけに・・・。・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・。・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・ 材質ポリエチレン 長さ(m)50 織り方ラッセル編 RoHS指令(10物質対応)対応 防風率(%)30 目合い(mm)6
1巻
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。 ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)ワイルドガードネット 25ミリ目
エコ商品
太糸を使用のご自宅・菜園の簡易フェンス用ネット。
用途手軽に使える簡易フェンスネット。通常のタイプより太い糸を使用しています。 景観に馴染みやすいブラックカラー! 住宅周り、花壇、家庭菜園の犬猫防止に最適。 軒下やベランダのハト、スズメよけや庭の果樹への鳥よけにも。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。 ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット 寸法(m)1×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
6日以内出荷