24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4方向ロック機能(フリー、インオンリー、アウトオンリー、ロック)が付いた猫専用ペットドア。
用途猫対応(サイズガイドのC) 材質フレーム:プラスチック、フラップ:プラスチック 寸法(mm)(扉加工)W191×H184 外形寸法(mm)W209×H202 フレーム色アイボリー 開口寸法(mm)(有効)W158×160
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。
用途小型犬~中型犬向けペット用ドアです。 付属品なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本 材質フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PP サイズ 適合扉厚(mm)28~36
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網戸に取付けられる超軽量のペットドアです。マジック磁石がついているので、出入りのたびに確実に閉まります。
用途小型犬対応(サイズガイドのS) 材質プラスチック 寸法(mm)(扉加工)ヒンジの周りのみ 外形寸法(mm)W230×FW340×H420 フレーム色ライトグレー 開口寸法(mm)(有効)W185×FW280×H370
1セット
6,498 税込7,148
4日以内出荷

OKスライド網戸 GIKEN(川口技研) 動画あり
幅せま網戸でちょこっと換気。 高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。 コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。 網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。 工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340 材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペットが自由に出入りできる軟質材のフラップドアです。引戸にも取り付けが出来ます。遮蔽パネルでふさぐことができます。※注意: ペットにえさなどを使い、通れることを覚えさせて下さい。お子様がくぐらないようにして下さい。
材質ABS樹脂 開口寸法(mm)H260×W210 寸法(横×縦)(mm)250×345 適合扉厚(mm)28~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。 取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。 付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途中型犬対応(サイズガイドのM) 材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート 寸法(mm)(扉加工)W204×H331 外形寸法(mm)W228×H378 フレーム色ホワイト 開口寸法(mm)(有効)W178×H285 適合扉厚(mm)31~44
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓 251型
RoHS
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属 材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。 取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。 付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途超大型犬対応(サイズガイドのXL) 材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート 寸法(mm)(扉加工)W411×H558 外形寸法(mm)W456×H605 フレーム色ホワイト 開口寸法(mm)(有効)W381×H508
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート クリアー 仕上クリア 取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。 取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。 付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途特大型犬対応(サイズガイドのL) 材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート 寸法(mm)(扉加工)W295×H428 外形寸法(mm)W316×H472 フレーム色ホワイト 開口寸法(mm)(有効)W266×H381
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

イノベックス(旧:ダイオ化成)網戸用犬猫出入り口
室内枠と本体を網戸に挟み、固定ねじで簡単に取付けられるペット専用の扉です。磁石の力で自然に閉まります。軽い力で開閉でき、振り幅も大きいのでペットもラクラク通り抜けできます。
用途網戸専用出入口(小型犬用)。 仕様小型犬用,樹脂ネット網戸専用 材質枠(2枚);ABS樹脂,ネオジウム磁石/ドア;ポリカーボネート樹脂/金具;スチール/ネジ8本;ステンレス 使用工具手回しドライバ(2番)・カッターナイフ 外形寸法(cm)縦35×横30×厚1.2 寸法(cm)開口:縦29×横26
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

エコな簡易内窓キット アクリサンデー 動画あり
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電 板厚(mm)3 材質ガラス部分がポリカーボネート セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1 ホワイト
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明) 材質(リング)AES(ライトベージュ) 材質(パッキン)EPDM 設置場所屋内、屋外兼用 対応板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42,51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
1箱(5個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。 つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。 マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。 動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940) 取付可能高さ(mm)1650~2050 付属品ノコ刃 材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

OK内開きアミド GIKEN(川口技研) 動画あり
窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ 取付可能幅(mm)660
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OK組立アミド(大) GIKEN(川口技研) 動画あり
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
網戸幅(cm)約12 付属品網張りローラー、金ノコ、網押え 取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ 取付可能幅(mm)950 取付可能高さ(mm)1870
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蚊に効く 虫コナーズプレミアム プレートタイプ無臭 虫除け 吊り下げ 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】●ベランダに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策! ●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く! 2つの効果>1.屋内への蚊の侵入阻止 。出入口に設置するだけ。ベランダや窓の外側などに。2.屋外で蚊を寄せつけない。〔半径1m(3m2) の範囲〕屋外に設置するだけ。お庭、駐輪場、物干しなど、屋外空間で。<最後まで確かな効きめ:KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1.立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも 流れ落ちにくい! 晴れでもOK! 3.季節を問わず蚊の出る時期に約250日間ずっと効く!吊るだけで蚊に効く。無臭。雨にぬれてもOK。250日用。<リサイクル>PET→容器
用途【効能】蚊成虫の侵入阻止又は忌避※使用環境により効果は異なります。 適合害虫蚊成虫 有効期間250日 シリーズ虫コナーズ 利用場所屋内 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

ありそうでなかった進化系キャリー。キャリーの底部がスライド式で引き出せる。出入口部分がスライドするので、嫌がって暴れる愛猫、愛犬も抱っこしたまま出し入れが可能。動物病院での診察時、キャリーの奥でガクガク震えて手を入れると威嚇する子にもワンタッチでスライドさせるだけで出してあげることが可能。工具不要の組み立て式。ドアロックは片手で簡単に操作可能。通気性が優れているので熱がこもりにくい。お手入れ簡単で衛生的。扉は格子状になっているので、おやつをあげたり中の様子も確認可能。
用途ペット用キャリーケースとして。犬用 猫用 キャリーケース スライドキャリー キャリーバッグ ハードタイプ アメリカ製 小動物 材質ポリプロピレン、スチール
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蚊に効く虫コナーズプレミアムプレートタイプ366日無臭 虫除け 吊り下げ 金鳥(KINCHO) 動画あり
●ベランダに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策!●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く!2つの効果>1屋内への蚊の侵入阻止。出入口に設置するだけ。ベランダや窓の外側などに。2屋外で蚊を寄せつけない。半径1m(3m2)の範囲。屋外に設置するだけ。お庭、駐輪場、物干しなど、屋外空間で。<最後まで確かな効きめKINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも流れ落ちにくい!晴れでOK!3季節を問わず蚊の出る時期に約366日間ずっと効く!無臭。リサイクル(PET→容器)。
用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
1,480 税込1,628
当日出荷

猫ちゃん目線で細部にまでこだわりました。猫用システムトイレ。大型の猫ちゃんでも、複数飼育でも最適。入り口の高さ:約13.5cm、出入り口が2か所、角から出入り出来るので設置場所を選びません。トイレ本体と、取替品付き(チップ、シート約1カ月分)のセットです。その日からすぐにお使いいただけます。
用途猫用トイレ セット内容本体(カバー、スノコ、引き出し付きトレー、専用スコップ)、猫システムトイレ用砂(木質タイプ)大きめ粒4.4L、猫システムトイレ用シート4枚入 材質本体:ポリプロピレン、砂:木材、はっ水剤、脱臭剤、シート:ポリオレフィン不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト溶着剤、抗菌剤、中和消臭剤、吸着消臭剤 質量(kg)7.6 ライトベージュ 幅(cm)75 高さ(cm)26(入り口の高さ13) 奥行き(cm)42
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷