郵便受け・郵便受け口・新聞差し入れ口シリーズ
材質樹脂
郵便物の取出しがスムーズ
適合【差込口】SUS-PO-1/PO-UK(A)
材質樹脂
色アイボリー
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
郵便受け・郵便受け口・新聞差し入れ口シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト
ステンレス製でさびにくく、郵便物差入口にご使用いただけます。裏ビス用です。
材質ステンレス
厚さ(mm)11
寸法(mm)(投入口/高さ×幅)30.5×200
色ヘアライン
外形寸法(mm)(高さ×幅)62×258
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
大容量の投函物を収納できます。のぞき防止用の目隠し付き。
付属品M5×40皿小ねじ(2本) 、 M4×8(D=6)皿小ねじ(2本) 、 上部ブラケット 、 目隠しシート(上部ブラケットと一体型) 、 下部ブラケット
材質樹脂
色白
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
取付寸法(mm)(開口)70×330
材質SUS304
寸法H(mm)91
寸法A(mm)300
寸法D(mm)56
寸法B(mm)50
寸法D1(mm)20
寸法D2(mm)76
寸法W(mm)400
寸法P(mm)344
寸法W1(mm)326
郵便受け・郵便受け口・新聞差し入れ口シリーズ
アズワン品番64-7751-84
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
郵便投入口付き扉に取付、投函された郵便物を受けることが出来ます。
材質ポリプロピレン
幅(mm)188
色グレー
高さ(mm)280
奥行(mm)95
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
カップをドアノブに被わせて、南京錠をロックするだけでピッキングをガードします。カップは耐久性に優れた2.5mm厚のステンレスを採用し破壊をガード。暗証番号の設定が自由なデジタル式南京錠つき。
材質外側:SUS304/内側:PVC
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
玄関には外とのつながりの役目として、ポスト、インターホン、表札が取り付けられます。この3つは、たとえそれぞれが良い製品であっても、実際にひとつの場所に取り付けてみると、まとまりのない印象になることも。Brik(ブリク)はこの問題に焦点をあて、統一感をテーマに生み出されました。Post(郵便受け)とPanel(インターホンパネル)の奥行、幅、素材、色をそろえることですっきりとした印象にまとめました。さらに、表札はインターホンパネルの上にそっと添えることで、目立ちすぎない落ち着いた雰囲気に仕上げています。また、奥行、幅を揃え、正面からの取り付けとすることで、壁に埋め込みやすくしました。造作ポストの佇まいを手軽に手に入れられます。新築時は更に一体感を生み出す、壁に埋め込む施工もおすすめ。外壁材のカラーと揃えることで、より統一感のある玄関周廻りに。
用途インターホンパネル
付属品インターホンカバー本体:1台、AトラスタッピングねじΦ4×50:4本、極低頭小ねじM4×6:4本、平ワッシャー:4枚、パッキンリング:4枚、コンクリートプラグ:4本、板スパナ:1個
材質本体:スチール(焼付粉体塗装)、固定金具:ステンレス
質量(kg)2.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×100
適合シリーズクリモ19・20、コンポーレ1800、コンポーレ1900DX、パレル
ステンレス製でさびにくく、郵便物差入口にご使用いただけます。表ビス用です。
材質ステンレス
厚さ(mm)11
寸法(mm)(投入口/高さ×幅)30.5×200
色ヘアライン
外形寸法(mm)(高さ×幅)62×258
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード