新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。
取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。
付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。
用途玄関框
基材MDF
表面化粧シート貼り
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
玄関に格調高い表情を演出する、重厚感あふれる框材
適合ラシッサSフロア
基材MDF+集成材
材質(表面)ハイパーフィルム
見付(mm)90
玄関に格調高い表情を演出する、重厚感あふれる框材
適合ラシッサSフロア
基材MDF+集成材
材質(表面)ハイパーフィルム
見付(mm)150
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様抗菌、裏面防虫処理、GC、スーパー耐汚染、フリーワックス、耐ひっかき傷、スリキズ防止、耐キャスター、車椅子対応、ホットカーペット対応
高さ(mm)165
寸法(幅W×厚さ)(mm)90×12.5
工法捨て張り
適合ラシッサ Dフロア
セット内容リフォーム框1本、下地材2枚
材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板
長さ(mm)2000
寸法(mm)100×170×2000
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1.3
材質硬質PVC+軟質PVC
新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。
取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。
付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。
用途玄関框
基材MDF
表面化粧シート貼り
関連資料(0.59MB)
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用
用途L型框
対応製品対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用
厚さ(mm)12.5
基材MDF+合板
表面特殊オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
用途アジャスタブル上り框(15mm、12mm、6mm床材兼用)
長さ(mm)2000
材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板
セット内容アジャスタブル上り框:1本、ツバ材:1本、下地材:1枚
高さ調節用のアジャスター付き。天板は滑り止めの溝が彫ってあります。耐荷重約80kg。
用途玄関の上り框の段差を軽減。足腰への負担を減らします。天板下には靴などを収納可能。高いところの物を取ったり作業時に少し高さが欲しい時などにも便利。昇降運動にも。
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー
芯材MDF+集成材または合板
表面仕上げ樹脂化粧シート
適合ラシッサ Sフロア
セット内容リフォーム框1本、下地材2枚
材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板
表面化粧材に銘木中厚単板を使ったフローリング「ライブナチュラルプラス」用の玄関框です。
用途12mmフローリング用玄関框
長さ(mm)1960
厚さ(mm)165
寸法(mm)100×1960
※玄関の上り框の段差を軽減。足腰への負担を減らします。手すり付きで上り下りの際も安心。天板下には靴などを収納可能。
※義足や杖の固い部分で、1箇所に荷重がかかると地板を損傷してしまう恐れがあります。
材質スチール、MDF(PVCシート貼り)、天然木
構造組立式
耐荷重(kg)約80
ビスや工具は不要。スライドさせてはめ込むだけのカンタン取付け。
高層階使用時の風対策等に。
段差を解消し、美しい仕上がりになります。
材質再生木材
質量(kg)0.24
長さL(mm)300
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
窓台などにテープで止めるだけの簡単施工です。カット・ハーフカットがしやすく様々な箇所に転用できます。表面の青い部分が衝撃から、裏面の白いソフトシートが砂・石膏ボードの粉から部材を護ります。ダンボールだけでは頼りなく見た目も悪い玄関の上がり框の養生に利用できます。
用途窓台・腰高窓の額縁・屋内開口枠・上がり框・カウンター養生に。
トラスコ品番790-1607
材質表面:低反発ポリプロピレン、裏面:発泡ポリエチレン
長さ(mm)855
幅(mm)110
厚さ(mm)5
色スカイブルー
高さ(mm)30
奥行(mm)30
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
適合ラシッサ Dフロア
基材MDF+集成材
材質(表面)ハイパーフィルム
カンタン、上から貼るだけリフォーム用フローリング。厚みが薄いので、既存床の上に貼るだけで簡単にリフォームが可能。 巾木やドア下部分はそのまま貼るだけ、窓のサッシ部分も見切り材を使わず施工できます。同色の框をご用意しておりますので、玄関の上がり框も色を合わせてリフォームできます。傷に強い!食器などを落としてもへこみにくく、イスの引きずりや掃除機によるすり傷もつきにくい床材です。水や薬品に強い!アンモニアや塩素系洗剤による変色やシミが起こりにくいので、トイレや洗面など水回りにもお使いいただけます。特殊強化基材は水に強く膨れもありません。汚れに強い!汚れが染み込みにくいので日頃のお手入れは乾拭きのみ。耐候性にも優れ、紫外線による色褪せがおきにくいです。床暖対応、部分貼り替えOK!既存床が床暖の場合も施工可能。(パネル式床暖に限る。)さらに別途、貼り替えにおすすめの専用接着剤もご用意しております。現場の状況や用途に応じて施工方法を選択できます。
材質オレフィン系樹脂化粧シート/特殊強化基材
寸法(mm)151.5×909
厚さ(mm)1.5
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
こんなお得な商品も!

養生ボード ソフトタイプ
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
水や衝撃に強いので、屋内外を問わず使用することができます。
ハーフカットを入れることで、簡単にコの字型・L字型にすることが可能です。
ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。
用途屋内外の床・廊下・ベランダ・玄関上り框
幅(mm)910
厚さ(mm)3
長さ(mm)1820
トラスコ品番868-3183
型番YB013
1セット(20枚)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
表面化粧材に天然木突き板を使用し、レイヤー工法にも最適の薄型フローリング「ライブナチュラル スーパー6」用の玄関框です。
用途6mmフローリング用玄関框
長さ(mm)1960
厚さ(mm)165
寸法(mm)100×1960
玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、上り框の。昇降をサポート致します。
材質手すり:プラスチック被覆、スチールパイプ:アルミ合金、スタンド:ステンレス、ベース:ステンレス、ゴム(縁部)、ステップ台:スチール
質量(kg)39.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×74×98~121
高さ(cm)対応する上がりかまち:18~36
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
玄関・勝手口・室内ドアの上枠に付けるドアストッパーです。ドアを開ききると自動ストップ、引くと自動解除します。上框取付けのバリアフリータイプです。
材質SUS304
耐荷重(kg)20
適合扉厚(mm)25~45
1セット
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
玄関・勝手口・室内ドアの上枠に付けるドアストッパーです。ドアを開ききると自動ストップ、引くと自動解除します。上框取付けのバリアフリータイプです。完全ストップ機能付。
材質SUS304
耐荷重(kg)20
適合扉厚(mm)25~45
1セット
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
関連キーワード