596件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス タイプ片開き アングル付/フラット枠
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タイプ片開き アングル付/フラット枠 仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タイプ片開き アングル付/フラット枠 仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し タイプ本体フラット 商品タイプ本体のみ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス タイプ片開き アングル付/フラット枠
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

取付け不要な完成品。取付もとってもカンタンです。 ラクラク開閉のアルミレール付きです。
取付可能高さ(mm)1800~1830
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛合金 付属品キー4本付 仕上GB シリンダーNFシリンダー バックセット60mm
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 開き戸 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり片開きドア(01) 勝手右勝手(R),左勝手(L) 高さL7尺(2m高) 枠幅UW735mm(2),UW755mm(3),UW780mm(4),UW825mm(5),UW875mm(6) 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK 蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F) 吊元左右兼用 関連資料片開きドア資料(0.19MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
32,900 税込36,190
4日以内出荷


カラーは4色。 玄関内部やエクステリアとのカラーコーディネイションで、玄関まわりをドレスアップします。 アルミ、木製の玄関・勝手口ドアに最適。 右開き、左開きを問いません。 閉じるスピードは2段階方式。お好みに合わせて調整できます。 約155°以上開かない制限装置付き。
用途玄関・勝手口用 適合扉高さ(mm)2000 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)25~45 勝手左右兼用 仕様右開き、左開き両対応 タイプパラレル型 機能自動ストップ機能、閉じ速度の調整 ストップ角度約85~155° 適合扉アルミ、木製の玄関・勝手口扉 ストップ内装式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク サービス分類オーダー・加工
1セット
26,980 税込29,678
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。 つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。 マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。 動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940) 取付可能高さ(mm)1650~2050 付属品ノコ刃 材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
6,998 税込7,698
当日出荷


TS-24 突っ張り支柱 GIKEN(川口技研) 動画あり
今まで取付けできなかった玄関ドアにも取付けOK! 袖付ドアや両袖ドア・親子ドアに各種ドア用網戸が取付可能。 「突っ張り支柱」を使うと玄関引戸にドア用網戸を取付けできます。
適合アルミキング網戸、ノーカットロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸(ロングサイズ)、ニューロータリー網戸
1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷

室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ波型 使用温度範囲(℃)-5~40 主な用途隙間用 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関ドアにうるおいとツヤを与えます 紫外線吸収剤を配合。色アセを防ぎます
液性油性 成分油脂、有機溶剤 使用場所玄関 繰り返し・詰め替え対応
1本(220mL)
599 税込659
当日出荷

用途玄関・勝手口、事務所、会議室など 付属品鍵:3本 種類レバーハンドル 勝手左右、内外共通 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット64 関連資料寸法図 寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



シルバー 適合クリエラ19、セリード(00~07)、ベルエア(00~07) 内径×外径(Φmm)8.35×13 厚さ(mm)1.5
1セット(20枚)
999 税込1,099
当日出荷

復活洗浄剤 アルミ用 アルミ製品洗浄剤(玄関ドアは不適) カンペハピオ 動画あり
■[色々な汚れをカンタンに落とす!] アルミニウム素材の電飾による黒やけ・花咲きを除去します。 ■[素材を傷めない] 素材面をほとんど傷める事がなく、アルミ本来の風合いを取り戻します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。 ※有機酸:食品添加物にも使用されている、生分解性に優れた素材に優しい酸です。 ■[サビなどにも有効] アルミニウム素材のサビや汚れを修復除去します。
用途■[アルミ製品の白サビ・黒やけ・花咲きの除去に] 場所:アルミ製サッシ / 面格子 / 手すり / ガラリ など 【使えないもの】■[各種加工を施したアルミ製品] カラーアルミ / 塗装・コーティングしたもの / アルマイト加工以外の表面処理仕上げをしているもの 等 ■パネル・扉など面積が広い製品 ■アルミ以外の素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 布やモップ等に染み込ませ、洗浄したい部分全面に塗り広げて下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 ※本品を直接洗浄したい部分にかけないで下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、アルミの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 ※強くこすると素材を傷つける恐れがありますので、注意してください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに布で水拭きして下さい。 [4] 水拭きの後、乾いた布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。 ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。 ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。 ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本 材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ、受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製 シルバー サイズ(mm)67×23.9×112
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など シリーズHDシリーズ 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー 関連資料寸法図 寸法図 適合厚さ(mm)29~43
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シルバー 適合クリエラガラスドア、セリード(89~00) 内径×外径(Φmm)6.8×12.8 厚さ(mm)1.5 仕様クリエラガラスドア旧:~2004/2
1セット(20枚)
999 税込1,099
当日出荷

適合クリエラガラスドア 内径×外径(Φmm)7.4×11.2 厚さ(mm)1 仕様クリエラガラスドア(ブロンズ用)新:2004/3~
1セット(20枚)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

来客者の対応、通話・呼び出しができるので便利です。 既設の玄関インターホンと簡単に取り換えできます。 安心の電池寿命お知らせ機能付き。
仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル) ※玄関子機は鳴りません、(配線)2線式(無極性) 付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本 質量(g)(親機)約282(電池除く)、(玄関子機)約113 電源単三形アルカリ乾電池×4本使用(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)約76×220×67、(玄関子機)約79×108×38 電池寿命約13ヶ月(1日10回20秒通話、音量大で使用) (※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。) 電源タイプ電池式 通話方式親機(電話形同時通話式)、玄関子機(スピーカ形同時通話式)
1個
3,419 税込3,761
欠品中

自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。 リモコンキーは最大8個まで登録ができます。
種別追加用リモコン 使用電池リチウムコイン電池(CR2025)×1個 電池寿命1日10回操作で約2年 周波数(MHz)315 関連資料取付可否の確認(0.1MB) LIXIL(TOSTEM)製へのドア取付可否一覧(0.1MB) 操作距離最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件) 登録範囲最大8個まで登録可能
1個
5,900 税込6,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

17660092100 復活洗浄剤 玄関ドア用 玄関ドア用洗浄剤 カンペハピオ 動画あり
■[色々な汚れを分解] 浸透性が高い非イオン系界面活性剤がドアの素材を傷めずに油汚れ、泥汚れ、ほこりなどを分解・除去します。 ■[汚れからガード] 洗浄後、表面にバリア層が形成されるので、汚れの付着を防ぎ、アルミなど金属のサビを防ぎます。 ■[環境と肌に優しい] 水を主成分とした水系洗浄剤だから、安全で手肌・環境にやさしい。
用途ドアの油汚れ・泥汚れ・ホコリの除去に アルミ製 / FRP製 / 鋼鉄製 / 樹脂製 / 木製ドア 【使えないもの】■[白サビにはきかない] アルミ製ドア / 鋼鉄性 ■[その他] ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 また、用途以外には使用しないで下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布やスポンジなどに浸み込ませ、汚れている場所に液だれをしないように塗り広げ、擦り洗いをします。 ※素材に直接掛けないで下さい。 ※パット後長時間放置したり、広い範囲に一度に塗り広げないで下さい。 [2] 目地などに本品の成分が残らないように、念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないような所は濡らした布で拭き取って下さい。 ※使用前に目立たない所で試し、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。 液性アルカリ性 成分非イオン系界面活性剤、キトレー剤、アルカリ助剤、水、水質軟化剤 使用の目安1.3~2m2 アズワン品番64-1164-64
1缶(100mL)
999 税込1,099
3日以内出荷

扉やカベに穴をあけずに防犯賃貸住宅にも最適! 簡単に1ドア、2ロック!帰宅時もロックを取り外さず便利!(簡単取付・工具不要) 留守か在宅かわかりません!付けたままなので在宅・不在の判別がつかない! 扉やカベに穴をあけずに防犯!賃貸住宅にも最適! アンチピッキングピン採用!キー違い200万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 付属品キー4本 ブラウン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×57×44 安全装置無(非常脱出機能) 金具外寸(mm)40×151×27
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ガードロック 動画あり
取付簡単! 工具・加工必要なし! 扉やカベに穴をあけずに防犯 ピッキング被害に大効果! 自宅・会社の防犯に、不動産業の物件管理に 安心の不正開錠に強いリバーシブルディンプルキー5本付。ご家族みんなでお持ちいただけます。
用途自宅・会社の防犯に!不動産業の物件管理に! 付属品キー5本付き(ディンプルキー) ブロンズ 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)35×41×34
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用) 裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面付けタイプの外開き用補助錠ぼー犯錠です。 ロッカー・倉庫・物置・引き出しに!木製・金属製OK!(2種類のネジが付属) ロック本体を逆に付けると解錠したまま保管できます。 安心のディンプル錠!なんとキー違い17万通り!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、L字金具:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 付属品付属:キー3本付き(ディンプルキー)、ネジ(溝付き、溝無し)各2本
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!扉に傷をつけません!賃貸マンションに最適! 不動産業の物件管理にも最適! サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に! お好きな番号に設定OK!番号違い10000通り。 暗がりでも使用OK!ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できます。 ロック裏面はゴムマグネット。
用途自宅・会社の防犯に ロックダイヤル式 材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、取付金具:ステンレス
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カブセ扉向け、外開き一枚扉 物件管理ロックです。 ・簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用) ・裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。 ・お好みの南京錠をご使用ください。
材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金・ゴム 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9 金具外寸(mm)151×40×27
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

その他 適合ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸 仕様シークレットスイッチ EK3822B
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。 リモコンを持っていなくても、ドアを軽く押すだけで自動で開閉するオートアシスト機能付きなので、両手が塞がっている時などにも便利。使う人皆に優しいインクルーシブな商品です。
適合扉質量(kg)65以下 勝手左右兼用 使用電圧(V)【電動ドアオープナー】DC12、【コントローラー】DC12 最大出力(W)【電動ドアオープナー】15 取付け方法【電動ドアオープナー】パラレル方式(既存ドアクローザーを交換)、【コントローラー】壁面へのネジ固定 使用電池【電動サムターン】リチウム乾電池(単3形)×4個、【リモコン】リチウムコイン電池(CR2025)×1個 電池寿命【電動サムターン】1日10回操作で約1年、【リモコン】1日10回操作で約2年 周波数(MHz)【電動サムターン】315、【リモコン】315 操作距離【リモコン】最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件) 登録範囲【リモコン】最大8個まで登録可能 関連資料取付可否の確認(0.1MB) LIXIL(TOSTEM)製へのドア取付可否一覧(0.1MB)
1個ほか
208,800 税込229,680
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内開き扉向け、物件管理ロック(南京錠タイプ)です。 ・簡単に1ドア、2ロック!簡単取付・工具不要!物件管理に最適! ・好きな番号に変更できる!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス 仕様南京錠式 付属品ダイヤル式南京錠
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷

簡単に1ドア、2ロック!使いやすさ抜群!ドアや枠に穴を開けないで取付けOK! 安心のディンプル錠!キー違い17万通り!4方向ピン配列採用。 設置ピッタリ度UP!スペーサー3枚付き!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス 仕様鍵式 付属品キー3本(ディンプルキー)、スペーサー3枚付き
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

【オーダー】ダイノック 玄関ドアリフォームシート 木目 3M(スリーエム) カスタマイズ可
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。 3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。 DRシリーズは優れた耐候性と独自の接着剤による曲面追従性を有した、玄関ドアリフォーム専用のフィルムです。
用途商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋外ドアのリフォーム・装飾に。 幅(mm)1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,560 税込17,116
3日以内出荷