玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス
備考ビスピッチ47.5mm
適合扉厚(mm)30~45
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス
備考ビスピッチ47.5mm
適合扉厚(mm)30~45
材質亜鉛合金
付属品キー4本付
仕上GB
シリンダーNFシリンダー
バックセット60mm
セット内容メイン箱錠QDD835、サブ箱錠QDB850、上シリ(コンス付)、下シリ、サムQDBT897、台座:ブラック(室外:ゴールド)、キー2本、取説、ラベル、※シリンダー、箱錠も交換グリップ、ムーン用
色ブラック
適合シリーズアンビィTX、ポルトNX、レグナム
1セット
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様PSシリンダーセット(40mmアリッツクラス同一キーセット)
色シルバー
代表対象商品新日軽>ドア/リベールⅢ用
1セット
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン
公共建築協会評価品です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など
シリーズHDシリーズ
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー6本ピンシリンダー
関連資料寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)29~43
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに
材質亜鉛ダイカスト
付属品鍵3本
色ステンレス
タイプかぎつきタイプ
主な用途勝手口、玄関
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など
付属品鍵:3本
種類レバーハンドル
勝手左右、内外共通
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット64
関連資料寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)33~43
MIWA LIXタイプ用取替えシリンダー玄関用。耐ピッキング・耐かぎ穴壊し性能 10分以上。
用途ピッキング防止!。不正開錠からお宅を守る!!
材質本体・亜鉛ダイカスト キー・真鍮
付属品キー5本
適合MIWA LI×
適合扉厚(mm)33~42
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
シリーズ1502,1503シリーズ
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)28~38
セット内容メイン箱錠QDD835、サブ箱錠QDB850、上シリ(コンス付)、下シリ、サムQDBT897、台座:ブラック(室外:シャイングレー)、キー2、取説、ラベル、※シリンダー、箱錠も交換グリップ、ムーン用
色ブラック
適合シリーズアンビィTX、ポルトNX、レグナム
1セット
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
色ST
適合扉厚(mm)33~42
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
一般的な玄関引違戸に対応します。
キーを押し込まずに施解錠が可能です。
用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸)
仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
材質外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮
幅(mm)27
縦(mm)160
質量(g/セット)830
取付可能厚(mm)扉/22~40(スペーサー飾り座分を含む)
セット内容美和製。DNシリンダー(上)(下):各1、ガゼリアN(ホワイト)戸先内外錠DT40:2、シリンダー座:2、オーナーキー:1、子鍵:4、コンスキー:3
色サテンゴールド
適合シリーズガゼリアN、グランデル2、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、防火戸ガゼリアN
1セット
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
セット内容美和製。DNシリンダー(上)(下):各1、ガゼリアN(ナチュラルシルバー)戸先内外錠DT40:2、シリンダー座:2、オーナーキー:1、子鍵:4、コンスキー:3
色シルキーマットブラッ
適合シリーズガゼリアN、グランデル2、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、防火戸ガゼリアN
1セット
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
セット内容美和製。DNシリンダー(上)(下):各1、ガゼリアN(ナチュラルシルバー)戸先内外錠DT40:2、シリンダー座:2、オーナーキー:1、鍵:4、コンスキー:3
色シルバー
適合シリーズガゼリアN、グランデル、グランデル2、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、防火戸ガゼリアN
1セット
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
セット内容DT40用。S型ハンドル用DNシリンダー上下各1個、ガゼリアN用(ナチュラルシルバー)戸先内外錠2個、シリンダー座2個、キー付リモコン専用キー3本、子鍵2本、コンスキー3本
色シルバー
適合シリーズガゼリアN、グランデル、グランデル2、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、防火戸ガゼリアN
1セット
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
付属品ピンシリンダー用小カギ3本付
適合扉厚(mm)30~40
バックセット51mm
用途出入口一般
シリンダー6本ピンシリンダー
適合扉厚(mm)36
取付扉厚(mm)34~42
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)GF
適合扉厚(mm)25~33
バックセット100mm
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。
シリンダーSP5本ピン
適合扉厚(mm)27~45
キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
長期効果!ディンプルキー等高精度のシリンダーに最適なノンオイルタイプのカギ穴用潤滑剤です自己潤滑性に優れたボロン(窒化ホウ素)が細部まで浸透し長期間カギの動きをスムーズにします玄関ドア、自動車、南京錠等のカギ穴や自転車等のダイアル式カギの洗浄と潤滑に
用途玄関ドア、自転車、南京錠など、さまざまなものに向いています。
高さ(mm)143
機能エアーツールの円滑・防錆
縦(mm)40
横(mm)40
粘度32
危険物の類別非危険物
特性潤滑
1本(100mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア3ロック面付補助錠として最適です。
仕様左右勝手:左右共通
材質ステンレス(SUS)
用途例トランクルーム、点検口
構造内側:錠ケース、標準サムターン 外側:シリンダー
シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)
適合扉厚(mm)33以上50未満
鍵3本付
1個
¥11,980
税込¥13,178
36日以内出荷
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア3ロック面付補助錠として最適です。
仕様左右勝手:左右共通
材質ステンレス(SUS)
用途例トランクルーム、点検口
構造内側:錠ケース、標準サムターン 外側:シリンダー
シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)
鍵3本付
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア2ロック面付補助錠として最適です。
用途取り付け強度にも配慮した設計となっており、1ドア2ロックにすることでドリル破壊行為、バールなどのこじ破り破壊行為にも対応できるようになります。
仕様左右勝手:左右共通
材質ステンレス(SUS)
用途例住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠
構造内側:錠ケース、防犯サムターン 外側:シリンダー
シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)
鍵3本付
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア4ロック面付補助錠として最適です。
仕様左右勝手:左右共通
材質ステンレス(SUS)
用途例トランクルーム、点検口
構造内側:錠ケース 外側:シリンダー
シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)
鍵3本付
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア2ロック面付補助錠として最適です。
用途取り付け強度にも配慮した設計となっており、1ドア2ロックにすることでドリル破壊行為、バールなどのこじ破り破壊行為にも対応できるようになります。
仕様左右勝手:左右共通
材質ステンレス(SUS)
用途例住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠
構造内側:錠ケース、防犯サムターン 外側:シリンダー
シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)
適合扉厚(mm)33以上50未満
鍵3本付
1個
¥11,980
税込¥13,178
36日以内出荷
付属品鍵3本付
材質(シリンダー・サムターン)ステンレス
タイプU9シリンダー
径(Φmm)(丸座)44
適合扉厚(mm)33~42
材質亜鉛合金、アルミ
仕様使用錠:T-60本締錠、TU-60錠
適合扉厚(mm)30~40
バックセット60mm
あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。インターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つに。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。)
材質インターホンボックス:ASA樹脂
質量(kg)15.8
高さH(mm)施工後(参考):1560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355
仕上支柱:アルマイト処理
材質(支柱)アルミニウム
設置方法門柱ユニットタイプ
投函タイプ前入れ/後ろ出し
あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。インターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つに。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。電球色( 8 灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.8W相当の消費電力で、省エネルギー長寿命です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。)
材質インターホンボックス:ASA樹脂
質量(kg)15.8
高さH(mm)施工後(参考):1560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355
仕上支柱:アルマイト処理
材質(支柱)アルミニウム
設置方法門柱ユニットタイプ
関連キーワード