「玄関ドアチェーンロック」の検索結果
扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。
材質(本体)SUS304
材質(本体)鋼
仕上クロメートメッキ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質ステンレス
仕上ホーニング電解
ビスの呼びM5×8トラス小ネジ+SUS:8本付
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。
材質(本体)ステンレス
ステンレス鋼製のドアチェーンです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき
種類その他
チェーン長(mm)150
扉を少し開いた状態で訪問者に対応できるので、防犯に適しています。
用途玄関扉の補助締まりに。
材質本体:鉄 仕上げ:クロメート
色クロメート
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入)
材質亜鉛ダイカスト
タイプアーム・受け座調整式 耐震ドア対応型
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
アーム付け根部分のクリアランスを大きくし、ビス穴も長穴にすることで地震発生時に開閉不能とならないドアガードです。
大きなクリアランスで建具が歪んで受座がずれても解除できる可能性が高まります。
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・ナベM4×12mm(3本入)
材質亜鉛ダイカスト
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本
材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ、受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製
色シルバー
サイズ(mm)67×23.9×112
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕上磨
仕様外開き用
材質(本体)SUS304
1セット
¥3,688
税込¥4,057
当日出荷