こんなお得な商品も!

屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。お手入れは水洗い可能です。
用途滑り止め玄関マット
厚さ(mm)約6
材質(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム
機能吸水、除塵、滑り止め、洗濯可、防炎認定商品
細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。
屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
用途屋内、屋外、通路などの出入口。
材質PVC(塩化ビニール)
厚さ(mm)10
種別玄関マット
耐熱温度(℃)60
厚さ(mm)6
材質表面:ポリアミド100%、裏面:ビニール(DOPフリー)
長さ(mm)900
幅(mm)600
質量(kg)1.5
入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用
厚さ(mm)6
材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水洗いができる屋内用ドアマットです。ポリプロピレンのパイルは丈夫で長持ちします。底部はラバーとビニールの混合素材で水に強く、しっかりと滑り止め効果を発揮します。除塵・給水に優れていて、汚れた場合は丸洗いも可能。いつでも清潔にお使い頂けます。
用途水洗いができる屋内用ドアマット
こんなお得な商品も!

玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
お求めやすい価格のカーペットマットです。太糸/細糸のコンビネーションで土砂除去、土砂保持効果に優れています。
用途外部からの土砂や水分などの侵入、油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。
材質表地:ポリプロピレン、裏地:塩化ビニール
様々な場所にフィットする豊富なカラー展開。
ずれにくく転倒を防止する特殊合成ゴムを採用。
用途屋内外兼用
サイズ(cm)60×90
仕様吸水・防塵/滑り止め機能付き、防炎認定商品
こんなお得な商品も!

屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材。パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。防炎性能登録番号EO.790117
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場)
色明るめのグリーン
縁の幅(mm)20
種別各種マット
ベース厚さ(mm)約2
パイル長(mm)約7
材質(パイル)ナイロン
材質(バッキング)ポリ塩化ビニル(PVC)
九州産のい草を使用した玄関マットです。一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。また使用していくうちに綺麗な黄金色に変化していきます。い草には空気の清浄化作用、湿度の調節作用があり、汚れにくいといった特徴があります。青森ヒバ加工を施しています(抗菌、防臭効果)裏には適度なクッション性があり、滑りにくい国産のウレタンを貼っています
混率(%)【表地】い草(九州産)、【裏地】ウレタンフォーム6mm、【ヘリ】綿85/麻15
再生PETを1平方メートル当たり500mlボトル15本分使用した再生素材製パイルの吸水マットです。
点字誘導表示用のリードマーク、JISリードマークを取り付け可能です。(別途)
用途ビル、ホテル、店舗、学校等の屋内玄関、通路等
材質(パイル)ポリエステル50%
色(パイル)グレー、(パッキング)ブラック
トラスコ品番802-1035
厚さ(mm)約2.0
寸法(mm)600×900
質量(kg)2.1
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
こんなお得な商品も!

玄関 マット PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
細かな土や砂落とし用。土砂はマットが受け、床を汚しません。
用途泥落としマット
材質エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
厚さ(mm)13
防炎性能試験番号EO.960504
ステップ1:水切り・泥落とし。ステップ2:細かな砂やほこりをキャッチ。 2ステップのブラッシングでしっかり汚れをキャッチ!立体加工で玄関をおしゃれに彩ります。ゴムブレード付きなので、靴裏の泥落としや水切りができます。スロープ状の縁で、つまずきにくい設計です。再生ゴムを使用したリサイクルマットで、感触がソフトです。水洗いOK、お手入れらくらく。。<お手入れ方法>。土砂をよく落として水洗いしてください。
用途屋外・屋内兼用
色グレー
材質パイル部:ナイロン、ベース:再生ゴム
厚さ(mm)7
従来のゴム製と違い、匂いが気になりません。そのため、屋内玄関マットにも最適です。薄いので、ドアの開閉にも引っかかりぬくく、つまずきにくいです。お掃除の回数を減らせて、玄関の印象もアップ。絨毯のようなギャッベ柄で、ポーチやテラスも華やかにします
混率(%)【表地】ポリエステル100・【裏地】TPR(滑り止め加工)
お手入れ簡単!メンテフリーの人工芝 ジョイントマット
若草の柔らかな感触とグリーンを再現した人工芝マット。
屋内・屋外兼用。
ご自宅の屋上・ベランダ・庭を緑のあるリラックススペース、子供の遊び場に。
砂・泥落としに役立ち、水洗いができるので、玄関マットとしてもおすすめ。
裏面は脚付きで、通気性があり、水はけもよい。
材質LLDPE OR メタロセンPE
色グリーン
厚さ(cm)2
寸法(幅W×奥行D)(cm)60×90
1枚
¥989
税込¥1,088
当日出荷
九州産のい草を使用した玄関マットです。一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。また使用していくうちに綺麗な黄金色に変化していきます。い草には空気の清浄化作用、湿度の調節作用があり、汚れにくいといった特徴があります。青森ヒバ加工を施しています(抗菌、防臭効果)裏には適度なクッション性があり、滑りにくい国産のウレタンを貼っています
材質表地/い草(九州産)
屋内屋外問わず使用できます。外部からの土砂や水分の侵入など汚れをブロック。薄手でドアに引っかかりにくい。裏面はゴムを使用し、ズレにくい仕様です。
材質表面/ポリエステル100%、裏面/TPR
寸法(cm)45×75
シンプルなデザインが可愛い!ミッフィーとボリスの玄関マット♪
材質表面:ポリエステル100%、裏面:熱可塑性エラストマー
高さ(mm)5
質量(g)402
縦(mm)450
横(mm)750
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
シンプルなデザインが可愛い!ミッフィーとダーンの玄関マット♪
材質表面:ポリエステル100%、裏面:熱可塑性エラストマー
高さ(mm)5
質量(g)402
縦(mm)450
横(mm)750
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
ダストコントロール機能とバクテリアコントロール機能を併せ持つマットです。
菌が繁殖しにくい銀系抗菌素材を糸に練り込んでおり、マット上での細菌の増殖を抑制、清潔さを維持します。
PET抗菌糸を使用し洗濯しても抗菌性能が低下することなく抗菌回復処理は不要です。
従来の抗菌性能(耐黄色ブドウ球菌、耐肺炎桿菌)に加え、水虫の原因である白癬菌に対する防カビ性、対抗性が認められています。
用途医療施設や食品工場、パントリーなど、清潔さを求められる場所に最適です。
材質表:原着再生ポリエステル100%(PET抗菌糸使用)、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
色シルバー/ブラック
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約9
裏面ラバー加工をしたマット仕様の人工芝。コシのある人工芝が靴底の汚れを掻き出します。速乾仕様の為、水気の多い屋外でも使用可能です。裏面は滑り止め効果の高いNBR素材マットがずれにくく、めくれにくい。
用途屋内外用玄関マット
材質人工芝部分 : ナイロン100% 裏 : NBR
厚さ(mm)10
機能除塵、滑り止め、防炎認定商品
RS Pro 厚い大工用マット RS Pro の玄関マットは、非固定式で耐滑性がある設計で、作業者や床の下を保護します。無退色の 300 gsm の厚いカーペット面及びゴム製のベースから作られたこの滑り止めエントランスマットは、水分や汚れを効果的に防ぎます。ゴム製ベースの設計には、マットを置くことができ、滑らかでカーペットが敷かれた表面では、滑ることがないため、あらゆる作業スペースに追加するのに最適です。これらは、高リスク環境でも安全を確保するためにトリップ防止傾斜エッジを使用して設計されているため、入口及び出口で使用できます。この RS Pro 玄関ドアマットは、耐久性 Durable です。耐摩耗性のあるカーペット、ポリプロピレン、ゴム製で、床面の冷たさと濡れた面からの絶縁を提供します。多目的で清掃しやすいマットです。 特長と利点 ヘビーデューティエントランスマット 滑り止め:マットが動かないようにします 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 厚いカーペット、ゴム、ポリプロピレンの非常に頑丈な組み合わせにより、優れた耐久性を発揮します 高リスク及び高通行量の場所での安全性を確保するためのトリップ防止傾斜エッジ 土や水分を効果的にトラップする革新的な起こしたツイストカーペットパイル 滑らかな表面又はカーペット敷きの表面に適しています 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1500 mm 幅: 900 mm 重量: 7 kg 用途 玄関マットは、家庭や産業のあらゆる作業スペースの床を保護するために役立ちます。玄関マットは靴を拭くためのドアを置いて清潔に床が保たれるようにするのに最適で、マットの Durable mates は吸収性があるため、カーペットによって水分や汚れが溜まります。強力な組成の出入り口マットは、激しい歩行者落下にも耐えることができます。
仕様長さ = 1.5m幅 = 150mm屋内/屋外 = インドア表面形 = カーペットマット材質 = PP厚さ = 13mm滑り止め = あり
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
RS Pro 厚い大工用マット RS Pro の玄関マットは、非固定式で耐滑性がある設計で、作業者や床の下を保護します。無退色の 300 gsm の厚いカーペット面及びゴム製のベースから作られたこの滑り止めエントランスマットは、水分や汚れを効果的に防ぎます。ゴム製ベースの設計には、マットを置くことができ、滑らかでカーペットが敷かれた表面では、滑ることがないため、あらゆる作業スペースに追加するのに最適です。これらは、高リスク環境でも安全を確保するためにトリップ防止傾斜エッジを使用して設計されているため、入口及び出口で使用できます。この RS Pro 玄関ドアマットは、耐久性 Durable です。耐摩耗性のあるカーペット、ポリプロピレン、ゴム製で、床面の冷たさと濡れた面からの絶縁を提供します。多目的で清掃しやすいマットです。 特長と利点 ヘビーデューティエントランスマット 滑り止め:マットが動かないようにします 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 厚いカーペット、ゴム、ポリプロピレンの非常に頑丈な組み合わせにより、優れた耐久性を発揮します 高リスク及び高通行量の場所での安全性を確保するためのトリップ防止傾斜エッジ 土や水分を効果的にトラップする革新的な起こしたツイストカーペットパイル 滑らかな表面又はカーペット敷きの表面に適しています 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 600 mm 幅: 400 mm 重量: 2 kg 用途 玄関マットは、家庭や産業のあらゆる作業スペースの床を保護するために役立ちます。玄関マットは靴を拭くためのドアを置いて清潔に床が保たれるようにするのに最適で、マットの Durable mates は吸収性があるため、カーペットによって水分や汚れが溜まります。強力な組成の出入り口マットは、激しい歩行者落下にも耐えることができます。
仕様長さ = 0.6m幅 = 400mm屋内/屋外 = インドア表面形 = カーペットマット材質 = PP厚さ = 13mm滑り止め = あり
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
1.3倍の捕集能力:靴に付着した泥汚れもマットでしっかり捕集。一般小売マットの約1.3倍の捕集能力があります。
環境負荷低減:パイル素材に再生ポリエステルを使用しています。マット1枚にPETボトル16.6本使用。(60×90サイズ)
床面にフィットマット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しているためズレやタクレが発生しにくい設計です。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできお手入れ簡単。業務用仕様の原糸を使用し、色あせしにくく耐久性抜群
用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です
材質表:原着再生ポリエステル96%/PETモノフィラ4%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約9
RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1 m 幅: 300 mm 重量: 2.5 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1m幅 = 300mm屋内/屋外 = インドア表面形 = 穴色 = Blackマット材質 = ゴム厚さ = 23mm滑り止め = あり
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
用途屋内通路等に
色グリーン
材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール
エスコ品番EA997RH-83
厚さ(mm)8(パイル6・ベース2)
寸法(mm)750×900
1個
¥9,500
税込¥10,450
翌日出荷
用途屋内通路等に
色グリーン
材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール
エスコ品番EA997RH-85
厚さ(mm)8(パイル6・ベース2)
寸法(mm)900×1500
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
用途屋内通路等に
色グリーン
材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール
エスコ品番EA997RH-82
厚さ(mm)8(パイル6・ベース2)
寸法(mm)600×900
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
用途屋内通路等に
色グリーン
材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール
エスコ品番EA997RH-84
厚さ(mm)8(パイル6・ベース2)
寸法(mm)900×1200
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
用途屋内通路等に
色グリーン
材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール
エスコ品番EA997RH-86
厚さ(mm)8(パイル6・ベース2)
寸法(mm)900×1800
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
用途屋内通路等に
色グリーン
材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール
エスコ品番EA997RH-81
厚さ(mm)8(パイル6・ベース2)
寸法(mm)450×750
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、スリップを低減して素晴らしいグリップを発揮するピン付きゴム設計になっています。ピン付きゴム設計の利点には、マットの圧縮に役立ち、マットが長時間快適な下敷きになる点があります。通路で安全に使用したり、作業台、棚、ベンチ TOP をグリップするための表面として使用したりすることができます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1200 mm 幅: 900 mm 重量: 11 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に備えて床や滑り止めのための素晴らしい保護機能を提供し、強力なグリップを維持します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.8m幅 = 900mm屋内/屋外 = インドア表面形 = ゴム製スクレーパ色 = Blackマット材質 = ゴム厚さ = 10mm滑り止め = あり
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
キャッチした土砂が床に落ちません。
アウトドア、インドア共用です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.940119)。
用途通行量の少ないビルや店舗に。
色グレー
雪落しや硬荒土落としのロングセラー。現場や、工場、積雪時の玄関に最適です。
厚さ(mm)20
材質硬メッキ鉄線、PET
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
100%リサイクル原料を用いた環境に優しいマット。
マットの重量の最大3倍の吸水(最大2L)を行い、最大95%のチリやほこり、泥を除去し、お掃除の回数を減らしてくれます。
マイクロファイバーを使用し、絨毯のようなフワフワした質感なのに屋内外両用。
裏面全てに滑り止め加工がされているにも拘らず、厚みはわずか約8.5mm!
マットの端に足が引っかかりにくいので、お子様やご年配の方にも安心です。
仕様洗濯機使用可能
材質表面:コットン90%、ポリエステル10%、裏面:SBR
厚さ(mm)約8.5
質量(kg)約1.3
寸法(cm)65×85
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久性!屋内・屋外兼用人工芝。
用途屋内・屋外兼用
材質特殊ポリエチレン
こんなお得な商品も!

玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。
マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。
マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。
エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。
材質表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
厚さ(mm)8
規格防炎認定商品
1BOXで約畳一帖分の大きさ
用途屋外・屋内兼用
材質特殊ポリエチレン
厚さ(mm)約20
色グレー
サイズ(cm)約30×30
特性高耐久性
1箱(18枚)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
1BOXで約畳一帖分の大きさ
用途屋外・屋内兼用
材質特殊ポリエチレン
厚さ(mm)約20
色グリーン
サイズ(cm)約30×30
特性高耐久性
1箱(18枚)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
表面の凹凸により靴底の水分汚れなどを効率的に除去できます。高い速乾性と耐久性を持ち、水洗いもできるので清潔です。裏地はすべりにくい素材を使用し、ずれを防止します。縁には傾斜があり、躓きにくい仕様となっております。
用途屋内、風除室、通路用吸水マット。
仕様防炎適合品:E2180478、泥抜き穴なし
トラスコ品番250-4826
材質表面:再生ポリエステル100%、裏面:塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1500
幅(mm)900
厚さ(mm)7
色グリーン
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
マイクロファイバーソフトタッチマットは、マイクロファイバー生地で洗濯もOK。きめ細やかな仕立てで肌触りもとても心地良く柔らかです。織物風のクラシックな花柄と足元を明るく彩るパステル系の風合いです。室内でに使用を前提にしており、裏面は滑りにくいTPR素材を使用しています。
用途玄関やリビングの床に。
長さ(mm)800
幅(mm)500
色ターコイズ
1枚
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ