68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
シルバー
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用) 裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠 材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス ブロンズ タイプダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠 材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上) 本数(付属鍵)5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入) 材質亜鉛ダイカスト
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
適合MIWA LE/LSP LE・SW・SP 取付可能対象丸座 ドア厚(mm)32~40 寸法(mm)スペーシング:80 バックセット64mm 仕様ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付、錠ケース美和ロック社のLA/LEと同サイズ シルバー タイプCL-LE付 電源単三アルカリ電池(4本同梱) 勝手左右対応 機能電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告 電池寿命約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき) 登録範囲暗証番号登録桁数4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーレスロックシステム ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム
電子キー採用により、安全性が拡大しました。 1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。 乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。 操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。 左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載 店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能 運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 セキュリティーモードは、マスターカードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずにリモコンを押すだけで簡単解錠 マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載 室内機縦型仕様のため、様々な扉に取付可能 管理機能にこだわった高性能デジタルロック
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品鍵2本 材質(シリンダー部)真鍮 材質(本体)ステンレス 適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm)36~40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

セット内容シリンダーx1、キーx5 内溝キータイプシリンダ 把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー 位置:下 シャイングレー 対応商品BFプレナスS
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

ぼー犯プレート万能タイプ ガードロック 動画あり
ドア厚&錠の機種を選ばず取付OK。 ほとんどのドアに対応する万能タイプ。 抜群の強度で強力防犯! 玄関にふさわしいおしゃれなデザイン。
用途外開き扉用防犯プレート 材質プレート本体:ステンレス製(カラー仕上品は塗装もしくはメッキ仕上げ)端部キャップ:亜鉛合金製、塗装仕上げスペーサー:ステンレス製 5枚付 寸法(mm)45×45×272
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カブセ扉向け、外開き一枚扉 物件管理ロックです。 ・簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用) ・裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。 ・お好みの南京錠をご使用ください。
材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金・ゴム 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9 金具外寸(mm)151×40×27
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠 付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本 材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内開き扉向け、物件管理ロック(南京錠タイプ)です。 ・簡単に1ドア、2ロック!簡単取付・工具不要!物件管理に最適! ・好きな番号に変更できる!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス 仕様南京錠式 付属品ダイヤル式南京錠
1セット
6,298 税込6,928
6日以内出荷

セット内容下シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー、ロック位置:下、コンス無 ゴールド 対応商品BFプレナスS
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)90
1組
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XP10GとXP700のセットです。
セット内容XP10GとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10G:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10G:約70、XP700:約85 ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP44 電池寿命XP10G:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10G:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10G:62×95×32、XP700:90×91×32
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

セット内容シリンダー1個、キー5本 下用 ※コンストラクションキー機能なし 対応把手:木目調・アーチ ブラック 対応商品セルバ
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷

レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
タイプ標準仕様 V32-40 対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LA・MA / LAF / DA / DAF 使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
タイプ標準仕様 V32-40×1(真芯) 対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LE / LSP,LE,FE,SWLSP / U-SHIN SHOWA / QDJ695 使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に1ドア、2ロック!使いやすさ抜群!ドアや枠に穴を開けないで取付けOK! 安心のディンプル錠!キー違い17万通り!4方向ピン配列採用。 設置ピッタリ度UP!スペーサー3枚付き!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス 仕様鍵式 付属品キー3本(ディンプルキー)、スペーサー3枚付き
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

不正なこじ開け(ピッキング)を防ぐ高性能シリンダーと、キー先端に高精度技術でボールを埋め込み、キーの複製を極めて困難にし高い防盗性を実現しました。
用途玄関でお使いのシリンダーと交換して、防盗性を強化する交換用のシリンダーです。
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セット内容上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー、ロック位置:上、コンス無 ゴールド 対応商品BFプレナスS
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

セット内容上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:プレート・ムーン・木目調バー・アーチ、ロック位置:上、コンス無 ブラック 対応商品セルバ
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

セット内容上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、角座、把手:グリップ、ロック位置:上、コンス無 グレー 対応商品BFプレナスS
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

セット内容下シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、角座、把手:グリップ、ロック位置:下、コンス無 グレー 対応商品BFプレナスS
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

セット内容上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー、ロック位置:上、コンス無 シャイングレー 対応商品BFプレナスS
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

セット内容シリンダー1個、キー5本 上用 ※コンストラクションキー機能なし 対応把手:木目調、アーチ ブラック 対応商品セルバ
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷

セット内容下シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー、ロック位置:下、コンス無 シャイングレー 対応商品BFプレナスS
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理シルバー塗装
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

セット内容シリンダーx1、キーx5 内溝キータイプシリンダ 把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー 位置:上 ゴールド 対応商品BFプレナスS
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

セット内容シリンダーx1、キーx5 内溝キータイプシリンダー 把手:グリップ ロック位置:上 グレー 対応商品BFプレナスS
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

セット内容シリンダーx1、キーx5 内溝キータイプシリンダー 把手:グリップ ロック位置:下 グレー 対応商品BFプレナスS
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

セット内容下シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚40/33兼用、ディンプルシリンダー、把手:レバー用、ロック位置:下、コンス無 ゴールド 対応商品BFプレナスS
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

セット内容シリンダーx1、キーx5 内溝キータイプシリンダ 把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー 位置:下 ゴールド 対応商品BFプレナスS
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

セット内容上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚40/33兼用、ディンプルシリンダー、把手:レバー用、ロック位置:上、コンス無 ゴールド 対応商品BFプレナスS
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

セット内容シリンダー1個、キー5本 上用 ※コンストラクションキー機能なし 対応把手:カーブ、アーチ グレイスゴールド 対応商品セルバ
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷

セット内容上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚40/33兼用、ディンプルシリンダー、把手:レバー用、ロック位置:上、コンス無 シャイングレー 対応商品BFプレナスS
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

セット内容下シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚40/33兼用、ディンプルシリンダー、把手:レバー用、ロック位置:下、コンス無 シャイングレー 対応商品BFプレナスS
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷