材質SUS304
適合玄関用
穴数6
ステンレス製玄関レールです
材質SUS304
仕上生地
長さ(mm)2000
取付穴径(Φmm)4.5バカ穴
穴数6ヶ
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ステンレス製玄関レールです
材質SUS304
仕上生地
長さ(mm)2000
取付穴径(Φmm)4.5バカ穴
穴数6ヶ
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
材質SUS304 HL・SPV t=1.0
仕様ねじ穴有
穴数12
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
セット内容旧呼称W63、寸法1840.5ミリ部品コード:BTDXAZ1
色ブロンズ
適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
長さ(mm)1830
セット内容旧呼称W120、寸法1731.5ミリx2
色ブロンズ
適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質鋼(シルバーメッキ)
色シルバー
アズワン品番64-7744-46
レール長さ(mm)1820
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
セット内容旧呼称W60、寸法1641.5ミリ部品コード:BTDXAZ1
色ブロンズ
適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ネジ止め・平面付け甲丸レール(引違い戸用)。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)80
板厚(mm)1
取付芯々(mm)36
セット内容旧呼称W59、寸法1739.5ミリ部品コード:BTDXAZ1
色ブロンズ
適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
質量(kg/m)0.221
フレーム幅(mm)10.1
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)25×10.1
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)81.92
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.074・Iy 0.499
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1820
幅(mm)12
高さ(mm)7.5
穴径(Φmm)2
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容旧呼称W90、寸法1276.5ミリx2部品コード:BTDXAZ1
色ブロンズ
適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
セット内容旧呼称W598、寸法1749.5ミリ部品コード:BTDXAZ1
色ブロンズ
適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。
レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。
用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。
材質アルミ押出し材
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
質量(kg/m)0.18
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)19×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)66.52
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.07・Iy 0.33
サービス分類オーダー・加工
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0
穴数5
これ1本で4つの幅に対応
ナイロン樹脂で傷がつきにくい
用途窓のサッシ、浴室ドアレール、玄関引き戸等に
寸法(cm)約23×9×162
質量(g)約14
材質ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)
1個
¥569
税込¥626
欠品中
取付け不要な完成品。取付もとってもカンタンです。
ラクラク開閉のアルミレール付きです。
取付可能高さ(mm)1800~1830
レールのない敷居用引き戸用戸車です。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304
寸法D(mm)14
寸法E(mm)9
関連キーワード