82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光の可否 演色指数(Ra)83 ランプLED内蔵 消費電力(W)6.8 容量(VA)14 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W相当 機能点灯照度調節機能付(暗・明) 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 保護構造防雨形 幅(mm)140 高さ(mm)285 奥行(mm)85
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


調光の可否 演色指数(Ra)83 ランプLED内蔵 消費電力(W)6.1 容量(VA)11 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W相当 取付場所天井付・壁付兼用 光源寿命光源寿命40,000時間 保護構造防雨・防湿形 仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能 幅(mm)140 高さ(mm)275 奥行(mm)85
1台
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面倒な電気工事不要の乾電池式。
用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。 付属品コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書 本体質量(g)約210(電池含まず) 取付寸法(mm)約130まで 光源LED 0.5×3個 モード切替昼も夜も点灯・夜だけ点灯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×97×168 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約3m時約180°・約12m時約90° 設置場所屋内/屋外(防雨構造) 明るさ(Lm)100 点灯時間約5秒~30秒 電球の種類LED 電池寿命(年)1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明) ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯60W相当
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED 設置場所屋外用 付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能 光源白色 LED 使用周囲温度(℃)-20~40 センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け 検知方式赤外線受動式 耐水性防沫タイプ 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼) 防水保護等級IPX4(防沫形)
1台
9,499 税込10,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類LED 質量(g)88 スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33 電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度) 使用電球Cree社白色LED3個 使用電池単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式人感+明暗 設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数3灯 調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

強力フラッシュライトで侵入者を威嚇するまったく新しいセンサーライト!。警告灯といえばパトランプ!でも、パトランプをご自宅に設置するには抵抗がありませんか?そこで、ご自宅にも自然に設置できる警告灯を開発!赤色の警告灯と高輝度350ルーメンのライトが1秒間に約3.5回の高速フラッシュ点滅で威嚇!。普段はセンサーライト!長期不在時はスイッチひとつで警告モードに簡単切替!。警告モードと通常モード搭載で時間帯や状況によって使い分け!選べる2つのモード!!。警告モードは赤色の高速点滅で侵入者を威嚇!通常モードは暖色の暖かい灯りで優しく照らす!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は明暗センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!
用途玄関や庭のセンサーライトとして!。カーポートに設置して車を守る!。テラスやバルコニーの防犯対策に。店舗、オフィス等の照明や防犯に。勝手口や裏口の防犯に。畑などの害獣対策に セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取付ガイド用紙、日本語取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g)約180 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません) 全光束(Lm)約350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×58×125 保護等級IP65相当(完全防水ではありません) 色温度(K)前面6000(白色)/側面3000(暖色) 保証期間製品到着後1年間 センサー感知方式明暗、人感 設置場所屋外 動作温度(℃)-10~40 灯数前面30灯+側面21灯 点灯回数<満充電時>約450回 <平均>夏 約280回/春秋 約220回/冬 約150回 電球の種類LED
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

乾電池式センサーライト。単3アルカリ乾電池3本使用。明るさ200ルーメン
電池単3アルカリ乾電池×3本 センサー感知方式明暗 設置場所屋内外兼用 明るさ(Lm)200 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

LS-A100A1 LED防犯センサーライト オーム電機 動画あり
強力な明るさ、1000ルーメン。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約120°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。コンセント式
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書 質量(g)約570(電源コード含む) 外形寸法(mm)110×130×170(本体のみ) 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)10 1.0以下(待機時) 全光束(Lm)1000 センサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合) 対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯) 電源コード(m)約3 保護等級IP44(防じん防まつ形) 光源LED(昼光色) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード) エネルギー消費効率(Lm/W)100 設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め 設置場所屋外 取扱説明書(3.53MB) 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 消費電力(W)7.5 直径(Φmm)122 高さ(mm)75 質量(g)180 電源(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)感知:90 適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下 保証期間お買い上げ日より1年 LED寿命(時間)35000 感知距離(m)センサー:3 点灯時間(時間)1 調光の可否 スイッチ種類センサースイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト
消費電力(W)5.2 種別密閉型、防雨型 材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル 幅(mm)122 質量(kg)1.3 高さ(mm)320 電球LED内蔵・電源ユニット内蔵 色温度(K)2700 センサー探知範囲全方向20度 エネルギー消費効率(Lm/W)33.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ60形電球1灯相当 演色指数(Ra)83
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED 付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED 使用電池単2形乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 設置方式ネジ取付式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約10秒(固定) 点灯開始照度(Lux)約4
1個
2,183 税込2,401
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下) 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1 質量(g)550 使用温度範囲(℃)0~40 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)1000 センサー人感センサー、明暗センサー 電源コード(m)3 保護等級IP44(防沫形) 取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式人感 センサー探知範囲水平約140°、最大約8m 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 取付可能厚(mm)15~100 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110 LED寿命(時間)40000 原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整 点灯時間約5秒~約5分(昼~夜) 取扱説明書(5.4MB) 取付可能パイプ径(Φmm)30~85 電球の種類LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113 質量(kg)0.9 高さ(mm)301 電池寿命(時間)40000 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 ホルダーから取り出してハンディライトとしても使えます 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFもできます 常時点灯モード搭載
付属品ネジ×2本、両面テープ×1枚 質量(g)約82(ホルダー含む/乾電池除く) スイッチON・OFF・AUTO 電源単4形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm)約38 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約40×170×32、ホルダー:約44×79×32 光源LED×3個(交換不可) センサー感知方式明暗/人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約25時間連続点灯 点灯保持時間約10秒 光色電球色 灯数3 人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類LED
1個
799 税込879
当日出荷

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000 点灯時間90 スイッチ種類センサースイッチ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約450lm常夜灯時約7lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約50日常夜灯モード約7日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅170×高さ93×奥行58(mm)(最大値)。質量:約360g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途外壁と調和する高品質アルミボディ。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。下方向照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(電球色)。屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形) 保護等級IP65 センサー感知方式明暗/人感センサー 設置方式ねじ取付 設置場所屋外 電球の種類白色LED、電球色LED
1個
4,747 税込5,222
当日出荷

和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます 人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL 材質グローブ:アクリル(乳白) 取付方式クローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)6.2 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)15(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 人感センサーモード切替型
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源:ニッケル水素充電池3.6V600mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IPX4(防沫形)。光源:白色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):点灯時約120lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約49日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅141×高さ106×奥行31(mm)(最大値)。質量:約170g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途家周りに馴染む薄型ステンレスボディ。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。広範囲照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IPX4防沫形) 保護等級IPX4 (防沫形) センサー感知方式人感センサー 設置方式ねじ取付 設置場所屋外 電球の種類白色LED
1個
2,372 税込2,609
当日出荷

電源:ニッケル水素充電池3.6V600mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IPX4(防沫形)。光源:白色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):点灯時約100lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約77日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅100×高さ92×奥行55(mm)(最大値)。質量:約148g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途家周りに馴染む小型ステンレスボディ。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。下方向照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IPX4防沫形) 保護等級IPX4 (防沫形) センサー感知方式人感センサー 設置方式ねじ取付 設置場所屋外 電球の種類白色LED
1個
1,899 税込2,089
当日出荷

人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。 夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。 センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。 必ず壁スイッチと併用してお使いください。 連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm)125 仕様SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、 材質枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト 厚さ(mm)(天井材)5~25 質量(kg)0.4 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86 光源寿命40000時間 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

調光の可否 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 ランプランプ付 消費電力(W)4.9 容量(VA)9 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W相当 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 保護構造防雨形 光源色電球色 LEDLED交換可
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気代、配線が不要。高輝度ライト4灯搭載。人が近づくと強点灯。暗くなったら弱点灯。玄関やガレージなどに手軽に設置できるモーションセンサー付き高輝度ライト。約8時間充電で、弱点灯の場合約10時間点灯可能。夜間の防犯対策や災害時におすすめ。
用途屋外、室内、玄関、お庭、クローゼット、インテリア、ガーデニング、テント、キャンプ、BBQ、ピクニック、花壇、野外、アクティビティ、リビング、ダイニング、寝室、子供部屋、階段、バルコニー、ベランダに。ガーデンライト照明、間接照明、門灯、照明器具として。 セット内容粘着シール×1枚、固定用ネジ×2本、ボードアンカー×2本 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×42×116 使用電源ソーラーパネル 防水仕様IP×3(屋外での使用OK) 使用場所屋外 明るさ(Lm)最大60
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

ソーラーパネルで太陽光充電なので電気代不要!面倒な配線不要!。選べる3つのモード。【人感モード】センサーが検知すると約20秒間、強点灯し自動で消灯します。【人感・弱点灯モード】常時弱く点灯します。センサーが検知すると約20秒間強点灯し、自動で弱点灯に戻ります。【常時点灯モード】センサーに関係なく、暗い間は中点灯し続けます。
用途玄関照明・防犯対策などに。人感センサーライト/人感センサー照明/マグネットナイトスター/ナイトスター/LEDライト/ソーラーパネル/ソーラー充電/太陽光充電/人感センサー付き/ライト/照明器具/玄関/駐車場/勝手口/ガレージ/自転車置き場/畑/庭/停電対策/モーションセンサー/人感ライト/人感照明/ソーラーライト/自動点灯/玄関照明/防犯対策/盗難防止/LEDライト/ガーデン/ベランダ/屋外/人感センサー付きライト 付属品粘着シール×1、固定用ネジ×2、ボードアンカー×2 材質ABS樹脂 他 保護等級防雨形:IPX3 センサー感知方式人感センサー 設置場所屋外
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー感知距離:8m、角度:140° 使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数) 本数3 使用電池単三充電式ニッケル水素電池 ソーラーパネルコード長さ(m)5 耐水性IP44 色調昼白色/電球色
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED 定格電圧(V)100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内用(屋外使用禁止)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多機能センサーライト 玄関先や廊下、ベッドルーム、トイレなどどこでも使える便利なセンサーライト!。非常灯として停電時は自動点灯で約60分間点灯します。懐中電灯としても使えるので、いざという時に大活躍です!
電球の種類LED 設置場所屋内 ホワイト 寸法(mm)24×51×111 質量(g)ライト本体約60、充電ホルダー約40 電源(V)AC100(50/60Hz) LEDランプ懐中電灯:高輝度白色LED×4灯、ナイトライト:電球色LED(電球寿命約5万時間、LED球の交換はできません。) センサー感知方式明暗 灯数1
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

太陽光発電パネルのコードは3mと長いので、屋根や太陽光が当たる場所に設置が可能。太陽光で充電するLEDセンサーライトなら、電源の無い場所でもセンサーライトの設置が可能です。ガレージや物置、玄関など手軽に欲しい場所へセンサーライトの設置ができます。
適合探知エリア:約8m×110° 寸法(cm)幅15×高さ11.2×奥行10 使用電源ソーラー発電(蓄電) 充電池タイプ単3型ニッカド充電池(付属) 点灯時間約10秒 電池寿命(年)約2※温度感っ京や使用頻度により異なる
1台
6,398 税込7,038
6日以内出荷

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。 人が近づくとふわっと光るので階段・廊下・物置・玄関・クローゼットなどの明かり取りに最適です。 乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
質量(g)100 センサータイプ赤外線受動式センサー 、フォトセンサー 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×35×29.6 光源0.5W-LED×4個 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) センサー感知方式人感 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 電池寿命ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 設置場所屋内 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) センサー感知範囲約2.5mまで 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソーラーセンサーライトは、夜間の庭や玄関周りを明るく照らすセンサーライトです。人感センサー搭載で人の動きを感知すると自動点灯(30秒後に消灯)します。6段階調節可能なセンサーモードと3色切り替え機能(暖白/白色/自然光)でシーンに最適な光を選択可能。IP65防水+耐熱・耐冷仕様(-20℃~50℃対応)で厳しい環境でも安定稼働できます。太陽光で自動充電され電気代ゼロ、工事不要で壁や柱に簡単設置、PC+ABS樹脂採用で軽量ながら衝撃にも強いです。
用途照明・防犯用に。 質量(g)740 角度(°)感知:約120 センサー6種類 寸法(cm)約17.7×23.5×12.8 LED色白色、中性色、暖色 ソーラーパネル出力5V/5W LED360LED 内蔵電池リン酸鉄リチウムイオン電池 明るさ(Lm)最大2000 防水保護等級IP65 感知距離(m)リモコン:約0~6
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDエクステリアライト
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。明暗センサー付き。白熱灯器具40W相当。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(黒色ケシ)、ポリカーボネート(透明ケシ) 消費電力(W)5 全光束(Lm)260 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサーで点灯消灯する埋込式ソーラーガーデンライトです。 ソーラー充電式だから配線が必要なく玄関先や庭に置くだけ(着脱式埋込用杭付属)の簡単設置でご使用いただけます。 昼白色と電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途に併せて選べます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×22(杭含まず) 電源ソーラー充電式 点灯方式自動(明暗センサー) 光源LED 明るさ(Lm)80
1台
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源:ニッケル水素充電池3.6V1200mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):白色LED全点灯時約200lm常夜灯時約8lm。電球色LED全点灯時約120lm常夜灯時約8lm。使用周囲温度範囲:-10℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約55日常夜灯モード約2日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅173×高さ121×奥行81(mm)(最大値)。質量:約460g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途ふんわり光って周りを広く照らす。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。広範囲照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(白色/電球色)。クリアと乳白の二重構造で光をやさしく拡散。屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形) 保護等級IP65 センサー感知方式明暗/人感センサー 設置方式ねじ取付 設置場所屋外 電球の種類白色LED、電球色LED
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):白色LED全点灯時約450lm常夜灯時約6lm。電球色LED全点灯時約250lm常夜灯時約6lm。使用周囲温度範囲:-10℃~+50℃ 。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約33日常夜灯モード約4日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅263×高さ121×奥行81(mm)(最大値)。質量:約660g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途ふんわり光って周りを広く照らす。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。広範囲照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(白色/電球色)。クリアと乳白の二重構造で光をやさしく拡散。屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形) 保護等級IP65 センサー感知方式明暗/人感センサー 設置方式ねじ取付 設置場所屋外 電球の種類白色LED、電球色LED
1個
4,748 税込5,223
翌々日出荷

キャロットシステムズソーラーLEDダミーカメラ
人感センサーで人の動きを検知、光って威嚇するダミーカメラです。 光を放つことでカメラを不審者にアピールして威嚇効果を高めます。 ソーラーバッテリー搭載だから電源不要、ドライバー1本で簡単に設置が出来るので、誰でも簡単お手軽に防犯対策を始められます。 120ルーメンのLEDライトだから防犯だけでなく夜間の玄関先やガレージの明かりとりやセンサーライトとしても使用することが出来便利です。
用途手軽に始める防犯対策 付属品本体、ブラケット、ニッケル水素電池、ネジセット、取扱説明書 質量(g)約410 タイプ1台 使用温度範囲(℃)-5~50 外寸(mm)215×100×150 保護等級IP44相当 LED色白色LED×1 センサー探知範囲距離最大5m、水平/垂直約100°(PIRセンサー) 点灯方式日中(明るい時)センサー検知で点滅/夜間(暗い場所)センサー検知で約15秒点灯 防水仕様あり 使用場所屋外 LED寿命(時間)約20000
1台
5,798 税込6,378
欠品中

CONNECTED LIGHTING Bluetooth通信対応。Bluetooth通信を使って人感センサー付ポーチライトと、内玄関の照明を連動できます 屋外センサーで内玄関照明も連動点灯。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要です 対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING製品)を選んで設置。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定を行えます 人感センサーはモード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
仕様屋内照明連動点灯:可(Bluetooth通信) 種別LED一体型 構造防雨型、Bluetoothアンテナ付 定格消費電力(W)5.6 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 別売品番【タブレット】RC913 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯階段や、玄関に昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番 質量(g)248 スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi) 電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2A センサー焦電型赤外線センサー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×246×43 光源白色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間6時間30分 使用環境温度(℃)0~40 明るさ(Lm)400(ONとAutoのHiの場合) センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度 バッテリー寿命300回
1個
3,998 税込4,398
当日出荷