50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内開き扉向け、物件管理ロック(南京錠タイプ)です。 ・簡単に1ドア、2ロック!簡単取付・工具不要!物件管理に最適! ・好きな番号に変更できる!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス 仕様南京錠式 付属品ダイヤル式南京錠
1セット
6,298 税込6,928
6日以内出荷

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠 材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス ブロンズ タイプダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠 材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上) 本数(付属鍵)5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考フロント形状:上下L Kロック 寸法バックセット:25mm フロント:200X25mm ビスピッチ:180mm 扉厚:39mm
1組
24,980 税込27,478
3日以内出荷

セット内容上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:プレート・ムーン・木目調バー・アーチ、ロック位置:上、コンス無 ブラック 対応商品セルバ
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用) 裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ロックサービスおでかけロック太枠用
ドア枠にネジ3本で固定する為、頑丈です。ワンドアツーロックに出来ます。38mm以上のドア枠幅に取り付け可能です。
用途玄関、勝手口などの出入り口扉用の補助錠です。 材質(枠付け金具)ステンレス(SUS304)、(錠本体)亜鉛ダイキャスト 本数(付属鍵数)2
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠 付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本 材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容シリンダーx1、キーx5 内溝キータイプシリンダー 把手:レバー ロック位置:上 ゴールド 対応商品BFプレナスS
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品鍵2本 材質(シリンダー部)真鍮 材質(本体)ステンレス 適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm)36~40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

セット内容シリンダー1個、キー5本 下用 ※コンストラクションキー機能なし 対応把手:木目調・アーチ ブラック 対応商品セルバ
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷

セット内容上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚40/33兼用、ディンプルシリンダー、把手:レバー用、ロック位置:上、コンス無 シャイングレー 対応商品BFプレナスS
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

知らないうちに出歩くこと(徘徊)を防ぎます。ドアの内側にロック! 工具不要・簡単取付! ドアに金具を締めるだけ! ご家族が寝ている間に出掛ける事故を防ぎます。
用途認知症のお年寄りがいる家庭の徘徊防止に 小さなお子様が外に出るのを防ぐ 材質取付金具:ステンレス、ロック金具:ステンレス、ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、シャックル部:鉄/メッキ仕上、キー:真鍮/メッキ仕上 シルバー 戸と戸の隙間寸法(mm)3~4 ドア厚(mm)23~40
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

カブセ扉向け、外開き一枚扉 物件管理ロックです。 ・簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用) ・裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。 ・お好みの南京錠をご使用ください。
材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金・ゴム 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9 金具外寸(mm)151×40×27
1セット
2,598 税込2,858
欠品中

日本ロックサービスおでかけロック細枠用
ドア枠にネジ3本で固定する為、頑丈です。ワンドアツーロックに出来ます。18mm以上のドア枠幅に取り付け可能です。
用途玄関、勝手口などの出入り口扉用の補助錠です。 材質(枠付け金具)ステンレス(SUS304)、(錠本体)亜鉛ダイキャスト 本数(付属鍵数)2
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー、ロック位置:上、コンス無 ゴールド 対応商品BFプレナスS
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

セット内容下シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー、ロック位置:下、コンス無 ゴールド 対応商品BFプレナスS
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

セット内容上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、角座、把手:グリップ、ロック位置:上、コンス無 グレー 対応商品BFプレナスS
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

セット内容下シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、角座、把手:グリップ、ロック位置:下、コンス無 グレー 対応商品BFプレナスS
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

セット内容上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー、ロック位置:上、コンス無 シャイングレー 対応商品BFプレナスS
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

セット内容下シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー、ロック位置:下、コンス無 シャイングレー 対応商品BFプレナスS
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

セット内容シリンダー1個、キー5本 上用 ※コンストラクションキー機能なし 対応把手:木目調、アーチ ブラック 対応商品セルバ
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷

簡単に1ドア、2ロック!使いやすさ抜群!ドアや枠に穴を開けないで取付けOK! 安心のディンプル錠!キー違い17万通り!4方向ピン配列採用。 設置ピッタリ度UP!スペーサー3枚付き!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス 仕様鍵式 付属品キー3本(ディンプルキー)、スペーサー3枚付き
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

セット内容シリンダーx1、キーx5 内溝キータイプシリンダ 把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー 位置:上 ゴールド 対応商品BFプレナスS
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

セット内容シリンダーx1、キーx5 内溝キータイプシリンダー 把手:グリップ ロック位置:上 グレー 対応商品BFプレナスS
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

セット内容下シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚40/33兼用、ディンプルシリンダー、把手:レバー用、ロック位置:下、コンス無 ゴールド 対応商品BFプレナスS
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

セット内容シリンダーx1、キーx5 内溝キータイプシリンダー 把手:グリップ ロック位置:下 グレー 対応商品BFプレナスS
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

セット内容シリンダーx1、キーx5 内溝キータイプシリンダ 把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー 位置:下 ゴールド 対応商品BFプレナスS
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

セット内容上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚40/33兼用、ディンプルシリンダー、把手:レバー用、ロック位置:上、コンス無 ゴールド 対応商品BFプレナスS
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

セット内容シリンダー1個、キー5本 上用 ※コンストラクションキー機能なし 対応把手:カーブ、アーチ グレイスゴールド 対応商品セルバ
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷

不動産業の物件管理に最適です。 取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。 南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。 取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。 取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。 取付可能な扉の厚みは35mm~40mmまで、殆どの扉に取付可能です。
用途玄関ドア用補助錠 材質取付け金具:ステンレス製プレート:亜鉛合金製、塗装仕上げゴム、ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げダイヤル部:亜鉛合金製、ニッケルメッキ仕上げシャックル部:鉄製、クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)取付金具:145×55×50、4段番号錠:43×80 プレート寸法(mm)105×38×9
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

セット内容下シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚40/33兼用、ディンプルシリンダー、把手:レバー用、ロック位置:下、コンス無 シャイングレー 対応商品BFプレナスS
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

セット内容シリンダーx1、キーx5 内溝キータイプシリンダ 把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー 位置:上 シャイングレー 対応商品BFプレナスS
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

セット内容シリンダーx1、キーx5 内溝キータイプシリンダ 把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー 位置:下 シャイングレー 対応商品BFプレナスS
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

セット内容シリンダーx1、キーx5 内溝キータイプシリンダー 把手:レバー ロック位置:下 ゴールド 対応商品BFプレナスS
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

セット内容シリンダーx1、キーx5 内溝キータイプシリンダー 把手:レバー ロック位置:上 シャイングレー 対応商品BFプレナスS
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

セット内容シリンダーx1、キーx5 内溝キータイプシリンダー 把手:レバー ロック位置:下 シャイングレー 対応商品BFプレナスS
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

ロック本体ダイヤル式。お好きな番号に設定OK。番号違い10000通り。 ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できるので暗がりでも使用できます。 ロック本体にゴムマグネットが付いているので、保管時に室内側扉に貼り付けて置くことができます。 扉にキズをつけません。 簡単取付、加工、工具など必要ありません。 穴あけの必要がないので賃貸物件にも最適です。 不動産業の物件管理などにも便利です。 ロック本体と取付金具の固定部分はステンレス板を2重にし、強度アップ設計になっています。 取り付け金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を広く設計しており他社商品の約1,5倍になっています。 ロック本体と取付金具の固定方式はステンレス製10mmボールを使用しており固定部分の破壊強度は業界一です。
用途玄関ドア用補助錠 材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げダイヤル部:亜鉛合金製、電着塗装仕上げ取付金具:ステンレス製
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1セットほか
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)