23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大洋製器工業Vベルフック
エコ商品
スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
用途玉掛け用、吊り索用 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛造商品で熱処理済です。 ストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。 寸法C(mm)17
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。 仕様ラッチ付 材質スチール
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トリガーをロックすることによって掛け外れを防止できます。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4本吊りロック加工リング・フック付
用途玉掛け用 仕様リング:2t用、フック:0.5t用 トラスコ品番815-7642 質量(kg)4.5 長さ(m)2 使用荷重(t)2 ロープ径(Φmm)9
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

マーテックスリングフック
堅牢なスプリングラッチを備えたフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クロスビーチェーンフック
開口部が広く取り扱いやすい。吊り上げ時に開口部がまっすぐになる設計です。
用途玉掛作業の吊り金具
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フックが伸びるとフックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケータ付きです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンドーテックLSスイベルフック
軽量(Light)で強靭(Strong)なLSフックのスイベルタイプです。フックの口開き幅(ふところ)が大きいので、様々なサイズ・形状の荷物に対応、掛け外し作業が快適に行えます。フック受部の断面が小さいので、比較的小さい取付部でも使用可能。60°の位置にエンボスマークを追加したことにより、玉掛作業時の吊り角度への注意喚起に。使用荷重が見やすいようにアイ部の根元に大きく表示。
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途玉掛け用に 付属品クレビス型 材質高抗張力鋼
1個
31,980 税込35,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS被覆ワイヤ。工場や現場で色分け管理等に最適。ワイヤに被覆いている為手が汚れません。
用途玉掛作業の吊り金具
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途玉掛け用に 付属品クレビス型 材質高抗張力鋼 チェーン長(m)1
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS被覆ワイヤ。工場や現場で色分け管理等に最適。ワイヤに被覆いている為手が汚れません。
用途玉掛作業の吊り金具
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

Vフックの機能そのままで、スイベル式でスリングの撚り防止します。
用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。 安全率5倍
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途フック付きチェーン、アイ型 仕様アイ型付き 材質高抗張力鋼
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途フック付きチェーン、アイ型 仕様アイ型付き 材質高抗張力鋼
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに。 仕様REACH規則適合品 材質合金鋼 タイプピンタイプ
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm)1500 仕様ラッチ付 材質スチール タイプ1本吊り
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です 寸法C(mm)24
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)