100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯 タイプ両アイ JIS規格JIS G 3525
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。 種別両端アイ形 仕様JIS B 8818規格品 材質ポリエステル ベルト厚(mm)6 等級JIS1等級 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形 材質ポリエステル 関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 種別両端アイ 材質(芯)麻芯 タイプA JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 等級JIS4等級 材質ポリエステル 使用温度(℃)100以下 本体厚さ(mm)8 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 等級JIS4等級
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。 種別両端アイ形
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (593種類の商品があります)

材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 種別両端アイ形 等級JIS B 8811 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用 仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品 種別両端アイ 使用荷重(t)1.12 使用荷重(kg)1120 ロープ径(Φmm)12 破断荷重(kN)71 ワイヤー径(a)(Φmm)12 アイ寸法(mm)200
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。 しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。 赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル 淡緑 ベルト厚(mm)9
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

「ハイクロスロープ(HX)」を使用した玉掛け用ワイヤーロープです。6×24 A種比で約40%、6×37 A種比で約30%強度が高く、繊維心で鋼心入りロープの強度があります。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンが可能で軽量化できます。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンにより倍以上の柔らかさになります。
材質ロープ:鉄、芯:麻芯、スリーブ:アルミ
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具 ロープ径(Φmm)30 破断荷重(kN)640
1本
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハッとする程軽くて、柔らかい 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダーで3本によっていますので、硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える 非常に軽く、通常の硬くて重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。
種別両端アイ 材質高強度線材(ハイテン材)
1本
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。 種別エンドレス形 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状エンドレス形 等級JIS B 8811規格品 JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。 種類片シンブル片アイ720 長さ(m)5 使用荷重(t)11.6 破断荷重(t)70.1 ワイヤー径(Φmm)36
1本
149,800 税込164,780
3日以内出荷

『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。 種類両シンブル 長さ(m)5 使用荷重(t)1.2 破断荷重(t)7.2 ワイヤー径(Φmm)12
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷

『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。 種類両シンブル 長さ(m)5 使用荷重(t)2.7 破断荷重(t)16.3 ワイヤー径(Φmm)18
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷

『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。 種類片シンブル片アイ240 長さ(m)5 使用荷重(t)1.2 破断荷重(t)7.2 ワイヤー径(Φmm)12
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。 種類片シンブル片アイ280 長さ(m)5 使用荷重(t)1.6 破断荷重(t)9.8 ワイヤー径(Φmm)14
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。 種類片シンブル片アイ400 長さ(m)5 使用荷重(t)3.3 破断荷重(t)20 ワイヤー径(Φmm)20
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷

『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。 種類片シンブル片アイ320 長さ(m)5 使用荷重(t)2.1 破断荷重(t)12.8 ワイヤー径(Φmm)16
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷

『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。 種類両シンブル 長さ(m)5 使用荷重(t)3.3 破断荷重(t)20 ワイヤー径(Φmm)20
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷

『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。 種類片シンブル片アイ360 長さ(m)5 使用荷重(t)2.7 破断荷重(t)16.3 ワイヤー径(Φmm)18
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷

『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。 種類片シンブル片アイ640 長さ(m)5 使用荷重(t)9.2 破断荷重(t)55.4 ワイヤー径(Φmm)32
1本
129,800 税込142,780
3日以内出荷

『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。 種類片シンブル片アイ480 長さ(m)5 使用荷重(t)4.8 破断荷重(t)28.9 ワイヤー径(Φmm)24
1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷

『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。 種類両シンブル 長さ(m)5 使用荷重(t)2.1 破断荷重(t)12.8 ワイヤー径(Φmm)16
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷

『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。 種類両シンブル 長さ(m)5 使用荷重(t)1.6 破断荷重(t)9.8 ワイヤー径(Φmm)14
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷

『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。 種類片シンブル片アイ560 長さ(m)5 使用荷重(t)7 破断荷重(t)42.2 ワイヤー径(Φmm)28
1本
69,980 税込76,978
3日以内出荷

『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。 種類両シンブル 長さ(m)5 使用荷重(t)9.2 破断荷重(t)55.4 ワイヤー径(Φmm)32
1本
139,800 税込153,780
3日以内出荷

『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。 種類両シンブル 長さ(m)5 使用荷重(t)11.6 破断荷重(t)70.1 ワイヤー径(Φmm)36
1本
159,800 税込175,780
3日以内出荷

『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。 種類両シンブル 長さ(m)5 使用荷重(t)4.8 破断荷重(t)28.9 ワイヤー径(Φmm)24
1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷

『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。 種類両シンブル 長さ(m)5 使用荷重(t)7 破断荷重(t)42.2 ワイヤー径(Φmm)28
1本
78,980 税込86,878
3日以内出荷

JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。
用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に 種類A種(裸)
1本
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用 仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
1本
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

割差しはワイヤロープの全てのストランドを3回以上丸差しで編込み後、 各々のストランドの素線の半数を切り、残りの素線をさらに2回以上 (半差し)編込み、計5回以上編込む加工方法で生産しています。 JIS規格ワイヤーロープに割差し加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付
用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に 種類A種(裸)
1本
869 税込956
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具 種別両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)