物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28
アイ部幅(mm)140
アイの長さ(mm)280
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28
呼び寸法(mm)16
アイ部幅(mm)140
アイの長さ(mm)280
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
RoHS指令(10物質対応)対応
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
タイプA
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素綱
使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42
ロープ径(Φmm)18
アイ部幅(mm)160
アイの長さ(mm)320
トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール(メッキ)
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。
JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。
「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯
タイプ両アイ
JIS規格JIS G 3525
特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
用途吊具、玉掛け作業
種別両端アイ
端末仕様アイ型
6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。
ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。
強くて、識別色が入って、より安全になりました。
鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
現場作業者の安全と作業の効率を考慮した次世代の玉掛索です。(クレーン等安全規則第219条適合品)生産物賠償責任保険付NETIS(国土交通省新技術情報システム)登録QS-160054-A「長崎差しトゲ無し玉掛ワイヤ」
トゲが無いため作業者が手を傷付けたり手袋に引っ掛かりといった危険度が大幅に解消されます。
引っ掛かりがないのでチョーク吊り等でワークの下から引き抜く作業が容易です。
ワークにキズが付きにくい。
ロープ芯と一体になっているため破れにくい安全タグ。
規格、安全荷重、取扱説明の表示により安全確認を注意喚起。
使用開始年月日を記入できます。
用途荷物の吊り上げ、荷役作業に最適
タイプ6×24 G/O
ワイヤーJISワイヤ 6×24 G/O
RoHS指令(10物質対応)対応
ハッとする程軽くて、柔らかい
6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダーで3本によっていますので、硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える
非常に軽く、通常の硬くて重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。
種別両端アイ
材質高強度線材(ハイテン材)
6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。
ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。
強くて、識別色が入って、より安全になりました。
鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ320
長さ(m)6
使用荷重(t)3
破断荷重(t)18
ワイヤー径(Φmm)16
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)6
使用荷重(t)3
破断荷重(t)18
ワイヤー径(Φmm)16
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。
種類片シンブル片アイ320
長さ(m)6
使用荷重(t)2.1
破断荷重(t)12.8
ワイヤー径(Φmm)16
1本
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ320
長さ(m)6
使用荷重(t)3
破断荷重(t)18
ワイヤー径(Φmm)16
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)6
使用荷重(t)2.1
破断荷重(t)12.8
ワイヤー径(Φmm)16
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)6
使用荷重(t)3.1
破断荷重(t)18
ワイヤー径(Φmm)16
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4
アイ部幅(mm)120
アイの長さ(mm)240
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具
ロープ径(Φmm)16
破断荷重(kN)182
「ハイクロスロープ(HX)」を使用した玉掛け用ワイヤーロープです。6×24 A種比で約40%、6×37 A種比で約30%強度が高く、繊維心で鋼心入りロープの強度があります。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンが可能で軽量化できます。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンにより倍以上の柔らかさになります。
材質ロープ:鉄、芯:麻芯、スリーブ:アルミ
JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。
クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。
用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に
種類A種(裸)
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具
種別両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。
国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。
JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
RoHS指令(10物質対応)対応
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)6
使用荷重(t)2.1
ワイヤー径(Φmm)16
破断荷重(kg)12800
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ320
長さ(m)6
使用荷重(t)2.1
破断荷重(t)12.8
ワイヤー径(Φmm)16
1本
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
PLスリングはクレーン等安全規則(第219条)にもとづく玉掛加工がされており、「ヒゲ」の部分はアルミ合金でプレス加工していますので、「ヒゲ」で手をけがすることもなく安全に取扱いができます。ロック止ワイヤに比べ荷物の下からの引き抜きが容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード