通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。
JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。
「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯
タイプ両アイ
JIS規格JIS G 3525
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
タイプA
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)
材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
種別両端アイ
使用荷重(t)1.12
使用荷重(kg)1120
ロープ径(Φmm)12
破断荷重(kN)71
ワイヤー径(a)(Φmm)12
アイ寸法(mm)200
玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用
仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール(メッキ)
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。
端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。
対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。
材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプアルミロックタイプ
規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4
アイ部幅(mm)120
アイの長さ(mm)240
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。
端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。
対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。
材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプアルミロックタイプ
規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。
端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。
対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。
材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済)
材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済)
材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済)
種別2本吊り
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
ロック(クランプ管)が無い為吊り荷の下から引き抜く作業が容易
吊荷にキズがつきにくい
トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少
ワイヤー自体の耐久性が向上
ロープ芯一体型「強力特殊タグ」で外れにくく破れにくい
JIS玉掛索であることの証明が容易
安全荷重、規格記載済み
ゼネコン推奨 購入年月日記載項目付
「ハイクロスロープ(HX)」を使用した玉掛け用ワイヤーロープです。6×24 A種比で約40%、6×37 A種比で約30%強度が高く、繊維心で鋼心入りロープの強度があります。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンが可能で軽量化できます。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンにより倍以上の柔らかさになります。
材質ロープ:鉄、芯:麻芯、スリーブ:アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ハッとする程軽くて、柔らかい
6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダーで3本によっていますので、硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える
非常に軽く、通常の硬くて重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。
種別両端アイ
材質高強度線材(ハイテン材)
材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金
タイプA
使用荷重(t)(4本吊り)3.32、(2本・垂直吊り)2.66、(2本吊り)2.26
スリング径(mm)12
テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。
メッキ処理ロープです。
安全性、耐久性も抜群です。
生産物賠償責任保険付
用途締結・引張り用
種別両端アイ
使用荷重(kg)1200
ロープ径(Φmm)12
ワイヤー径(a)(Φmm)12
アイ寸法(mm)200
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)3
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。
種類片シンブル片アイ240
長さ(m)3
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。
種類片シンブル片アイ240
長さ(m)1.5
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)5
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。
種類片シンブル片アイ240
長さ(m)6
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。
種類片シンブル片アイ240
長さ(m)2
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。
種類片シンブル片アイ240
長さ(m)4
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)3.5
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。
種類片シンブル片アイ240
長さ(m)4.5
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。
種類片シンブル片アイ240
長さ(m)1
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。
種類片シンブル片アイ240
長さ(m)5
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。
種類片シンブル片アイ240
長さ(m)2.5
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)6
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)4
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)4.5
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)2
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。
種類片シンブル片アイ240
長さ(m)3.5
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)1
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)1.5
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ