43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工) 材質スチール(メッキ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用 仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
1本
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯 タイプ両アイ JIS規格JIS G 3525
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用 仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品 使用荷重(kg)300 破断荷重(kN)17.7 ワイヤー径(a)(Φmm)6 アイ寸法(mm)150
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済) 材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 種別両端アイ 材質(芯)麻芯 タイプA JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
用途吊具、玉掛け作業 種別両端アイ 端末仕様アイ型
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
用途玉掛け、固縛作業用。 種別両端アイ(ロック加工) 材質スチール
1本
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素綱 使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6 ロープ径(Φmm)6 アイ部幅(mm)80 アイの長さ(mm)160
1本
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm
エコ商品
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定 仕様219条段落とし、フレミッシュ加工 材質ロープ:炭素綱 ワイヤー径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アイ寸法(mm)160×80
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6 呼び寸法(mm)6 寸法B(mm)160 寸法C(mm)80 ロープ径(Φmm)6 アイ部幅(mm)80 安全率6倍 アイの長さ(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『プロが求める安全・耐久性』 生産物賠償責任保険付
JIS規格JIS玉掛索 クレーン安全規則第219条適合
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『プロが求める安全・耐久性』 生産物賠償責任保険付
JIS規格JIS玉掛索 クレーン安全規則第219条適合
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

コンドーテックメッキ トゲ無し玉掛ワイヤ 袋入り
エコ商品
現場作業者の安全と作業の効率を考慮した次世代の玉掛索です。(クレーン等安全規則第219条適合品)生産物賠償責任保険付NETIS(国土交通省新技術情報システム)登録QS-160054-A「長崎差しトゲ無し玉掛ワイヤ」 トゲが無いため作業者が手を傷付けたり手袋に引っ掛かりといった危険度が大幅に解消されます。 引っ掛かりがないのでチョーク吊り等でワークの下から引き抜く作業が容易です。 ワークにキズが付きにくい。 ロープ芯と一体になっているため破れにくい安全タグ。 規格、安全荷重、取扱説明の表示により安全確認を注意喚起。 使用開始年月日を記入できます。
用途荷物の吊り上げ、荷役作業に最適 タイプ6×24 G/O ワイヤーJISワイヤ 6×24 G/O RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプアルミロックタイプ 規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロック(クランプ管)が無い為吊り荷の下から引き抜く作業が容易 吊荷にキズがつきにくい トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少 ワイヤー自体の耐久性が向上 ロープ芯一体型「強力特殊タグ」で外れにくく破れにくい JIS玉掛索であることの証明が容易 安全荷重、規格記載済み ゼネコン推奨 購入年月日記載項目付
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
3,830 税込4,213
翌日出荷

1本
4,080 税込4,488
翌日出荷

1本
4,350 税込4,785
翌日出荷

JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済) 材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプアルミロックタイプ 規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプ4本吊り
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済) 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済) 種別2本吊り 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(kg)1.14 長さ(m)4 使用荷重(t)0.3 ワイヤー径(Φmm)6 アイ部幅(mm)80 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)160
1セット(2本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

質量(kg)0.38 長さ(m)1 使用荷重(t)0.3 ワイヤー径(Φmm)6 アイ部幅(mm)80 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)160
1セット(2本)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

質量(kg)0.9 長さ(m)3 使用荷重(t)0.3 ワイヤー径(Φmm)6 アイ部幅(mm)80 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)160
1セット(2本)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

質量(kg)0.52 長さ(m)1.5 使用荷重(t)0.3 ワイヤー径(Φmm)6 アイ部幅(mm)80 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)160
1セット(2本)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

質量(kg)1.38 長さ(m)5 使用荷重(t)0.3 ワイヤー径(Φmm)6 アイ部幅(mm)80 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)160
1セット(2本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

質量(kg)0.64 長さ(m)2 使用荷重(t)0.3 ワイヤー径(Φmm)6 アイ部幅(mm)80 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)160
1セット(2本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

質量(kg)1.62 長さ(m)6 使用荷重(t)0.3 ワイヤー径(Φmm)6 アイ部幅(mm)80 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)160
1セット(2本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付
用途締結・引張り用
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ビニールコートワイヤは通常JIS規格外ワイヤが主流ですがこちらの商品はJIS規格ワイヤを使用しています。これにより玉掛けワイヤとして2点吊などにも使用可能となりました。ビニール被覆していることで、吊る物を傷つけず、サビにも強く耐久性にも期待されます。ロープ特有の油で手を汚す事もありません。
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)