カテゴリ

  • 空調・電設資材(29)
    • 碍子(13)
    • 巻付グリップ(10)
    • その他金具(4)
    • 通線ワイヤー(2)
  • 電気材料(1)
    • 吊具(フック・ハンガー)(1)
  • 制御機器(1)
    • 絶縁支持台(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「玉碍子」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玉碍子 湯浅化成玉碍子湯浅化成(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
特小玉碍子 湯浅化成特小玉碍子湯浅化成(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
寸法A(mm)50寸法B(mm)40寸法C(mm)10
支線用巻付グリップ シンブル用 東神電気支線用巻付グリップ シンブル用東神電気(4件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
用途シンブル用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
支線用巻付グリップ 玉碍子用 東神電気支線用巻付グリップ 玉碍子用東神電気(2件のレビュー)
268税込295
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途玉碍子用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材寸法D(mm)65
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
3,500税込3,850
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
インジニオ ラージレードル T-fal(ティファール)インジニオ ラージレードルT-fal(ティファール)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
デザインと機能を徹底的に追求したティファール最高級シリーズ!優れた耐久性で長く愛用できる高品質!大きな具もすくいやすい!大きな具やたくさんの量もすくえるサイズ。
質量(g)110耐熱温度(℃)(シリコン)230、(ナイロン)220寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×75×338食器洗浄機
JIS大玉碍子 香蘭社JIS大玉碍子香蘭社
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
適合(メッセンジャー)45~70寸法A(mm)100寸法B(mm)100寸法C(mm)30
引込線引留具 イワブチ引込線引留具イワブチ(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
引き込みケーブル用支持線の引き留めに使用します
玉碍子 共立電機玉碍子共立電機
759税込835
1個
翌日出荷
レジンがいし(6KV) 篠原電機レジンがいし(6KV)篠原電機(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPYメッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)JAPPY
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から翌日出荷
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)規格JIS G 3537-1994構成7本
巻付グリップ(シンブル用) アサバ巻付グリップ(シンブル用)アサバ(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から14日以内出荷
引張時間(分)3
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPYメッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)JAPPY
1,198税込1,318
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
シンブル(スチール製) TRUSCOシンブル(スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質鉄(SS400)種類シンブル
BP62 高圧がいし 日東工業BP62 高圧がいし日東工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
材質エポキシ樹脂ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
BMCガイシ カメダデンキBMCガイシカメダデンキ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
巻付グリップ(玉碍子用) アサバ巻付グリップ(玉碍子用)アサバ
299税込329
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
引張時間(分)3
巻付グリップ 共立電機巻付グリップ共立電機
359税込395
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
支線・支持線(メッセンジャー等をシンブル(丸・ハート等)や玉碍子等と併用し、引き留め及び接続等に使用します。
巻付グリップシンブル JAPPY巻付グリップシンブルJAPPY
199税込219
1本
翌日出荷
支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 工具不要で作業時間が短縮 取り付けに個人差がなく施工品質が向上 シンブル用、玉碍子用、木柱用の売れ筋サイズをラインナップ!
材質亜鉛めっき鋼線寸法(mm)360/160/30/35(L1/L2/K/D)構成Φ1.6mm×3本適合電線範囲 撚線(mm2)5.5
トロリー用引留碍子 共立電機トロリー用引留碍子共立電機
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
-
碍子付ハンガー Panasonic(パナソニック)碍子付ハンガーPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
巻付グリップ玉碍子 JAPPY巻付グリップ玉碍子JAPPY
219税込241
1本
翌日出荷から翌々日出荷
工具不要で均一仕上がり作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法D(mm)65寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
JIS大玉碍子 富士商JIS大玉碍子富士商
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
適合メッセンジャー:45~70sq
小玉碍子 富士商小玉碍子富士商
599税込659
1個
3日以内出荷
低圧碍子玉碍子
適合メッセンジャー:5.5~14
大玉碍子 富士商大玉碍子富士商
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
玉碍子
適合メッセンジャー:38~45
玉碍子(JIS大)金具付 協進電機玉碍子(JIS大)金具付協進電機
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
タイプ金具付ボルト径寸法(Φmm)D:W5/8寸法A(mm)165寸法B(mm)350寸法C(mm)280
玉碍子(中)金具付 協進電機玉碍子(中)金具付協進電機
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
タイプ金具付ボルト径寸法(Φmm)D:W1/2寸法A(mm)150寸法B(mm)150寸法C(mm)180
玉碍子 小 共立電機玉碍子 小共立電機
529税込582
1個
翌日出荷
玉碍子(大)金具付 協進電機玉碍子(大)金具付協進電機
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
タイプ金具付ボルト径寸法(Φmm)D:W1/2寸法A(mm)150寸法B(mm)230寸法C(mm)180
支線用巻付グリップ 東神電気支線用巻付グリップ東神電気
9,998税込10,998
1箱(30本)ほか
3日以内出荷から50日以内出荷
工具不要で作業時間が短縮します。取り付けに個人差がなく施工品質が向上します。
関連資料(0.54MB)
巻付グリップ 玉碍子用 東神電気巻付グリップ 玉碍子用東神電気
15,980税込17,578
1箱(30本)ほか
3日以内出荷
工具を使用せず施工ができます。
用途支線(亜鉛メッキ鋼より線)の端末処理用材質(本体)亜鉛メッキ鋼線
巻付グリップ 玉碍子用 富士商巻付グリップ 玉碍子用富士商
329税込362
1個
6日以内出荷
玉碍子用
中玉碍子 富士商中玉碍子富士商
799税込879
1個
3日以内出荷
玉碍子
適合メッセンジャー:22~38